カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 日本製線
  • CKD(9)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • ダイヤトレンド(5)
  • StarTech.com(5)
  • KSフィルター(4)
  • ベッセル(3)
  • 三菱電機(3)
  • ナカバヤシ(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • ロジクール(2)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(2)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
  • 冨士電線(東京)(2)
  • Anker(アンカー)(2)
  • 安達商事(2)
  • Feeltek(2)
  • イシハシ精工(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd4-p」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cat6A U/UTP 26AWG 単線ケーブル 水色 日本製線Cat6A U/UTP 26AWG 単線ケーブル 水色日本製線
69,980税込76,978
1箱(300m)
6日以内出荷
Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、26AWGの100ΩインピーダンスU/UTPケーブルです。WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品で、端末のシールド処理は不要です。広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。・最大パーマネントリンク長65m / 最大チャネル長75m
適合10GBASE-T,5GBASE-T,2.5GBASE-T,1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T材質製品構造:U/UTP 4対 導体:単線 AWG26 外被:PVC水(SB)規格CAT6Aケーブル長(m)300構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)5.9結線方式ストレート結線給電方式PoE対応爪折れ防止非対応
Cat.6A F/UTP 26AWG 単線ケーブル 日本製線Cat.6A F/UTP 26AWG 単線ケーブル日本製線
68,980税込75,878
1箱ほか
6日以内出荷から16日以内出荷
Cat6A F/UTP 26AWG単線ケーブル
シールドF/UTPケーブル
Cat.6A 26AWG スリムブーツ付きRJ45シールドモジュラープラグ 日本製線Cat.6A 26AWG スリムブーツ付きRJ45シールドモジュラープラグ日本製線
47,980税込52,778
1セット(100個)
8日以内出荷
質量(g)2.8極数8適合ケーブル26AWG-4P SD10G-SRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Shielded
Cat.6A 26AWG スリムブーツ付きRJ45モジュラープラグ 日本製線Cat.6A 26AWG スリムブーツ付きRJ45モジュラープラグ日本製線
45,980税込50,578
1セット(100個)
8日以内出荷
質量(g)2極数8適合ケーブル26AWG-4P SD10G-WARPRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Unshielded
Cat.6A U/UTP ケーブル (26AWG Cat.6A 単線) 日本製線Cat.6A U/UTP ケーブル (26AWG Cat.6A 単線)日本製線
73,980税込81,378
1巻(300m)
16日以内出荷
Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、26AWGの100ΩインピーダンスU/UTPケーブルです。WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品で、端末のシールド処理は不要です。
用途広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。最大パーマネントリンク長65m / 最大チャネル長75m規格Cat.6Aケーブル長(m)300構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)5.9概算質量(kg/km)35対数(P)4P導体径(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止なしケーブルタイプU/UTP絶縁体外径(Φmm)0.7
Cat.6A U/UTP ケーブル (26AWG Cat.6A 単線 環境配慮型) 日本製線Cat.6A U/UTP ケーブル (26AWG Cat.6A 単線 環境配慮型)日本製線
91,980税込101,178
1巻(300m)
46日以内出荷
通常径より細いAWG26(0.4mm)単線ケーブル。ケーブル外径5.9mmで施工性UP。WARPテープにより十分なエイリアンクロストークマージンを確保
用途最大パーマネントリンク長:65m/最大チャネル長:75m【外被】水(SB)概算質量(kg/km)35導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.4(AWG26)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6A