カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 作業工具(5)
  • 制御機器(3)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「bad-50」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベビードライバ (マイナス) KTC

    ベビードライバ (マイナス)

    KTC(19件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1本
    当日出荷
    メーター類の調整及び精密機器等に使用します。軸の材質はSWRH62Aです。
    軸径(Φmm)3質量(g)10種類グリップドライバー寸法d(mm)3グリップ径(Φmm)11寸法D(mm)11材質(グリップ)アセテート樹脂寸法b(mm)2.5商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • (82161)フロア ワイヤ ダイハツ

    (82161)フロア ワイヤ

    ダイハツ
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    3日以内出荷
  • HDMIアクティブケーブル_4K/60Hz対応 サンワサプライ

    HDMIアクティブケーブル_4K/60Hz対応

    サンワサプライ
    ¥159,800税込¥175,780
    1本
    翌々日出荷
    4K60Hzに対応したHDMIケーブルです。光ファイバの採用により長距離でも安定した映像・音声の伝送が可能です。ケーブルは外径4.5mmと細くて軽く取り回しがし易いケーブルを採用しています。脱着可能なHDMIコネクタを採用しており、狭い配管等の配線も楽々おこなえ、施工性が向上します。引き込み時のコネクタ保護用に保護キャップが付属しています。もしもの電力不足の時に使える給電用USBケーブルが付属しています。※本製品には信号の方向性があります。(ディスプレイやテレビ側のコネクタには「Display」の文字が印刷されています。逆向きに接続すると使用できません。金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止します。
    仕様●線材規格(UL):non UL●帯域:18Gbpsコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMIタイプD+タイプAコネクタ-タイプD+タイプAコネクタ)対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなどプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約4.5対応解像度4K/60Hz・30Hz、FullHD変換タイプオス-オス
  • BAD ペースト 50ML TESA[測定用品]

    BAD ペースト 50ML

    TESA[測定用品]
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    60日以内出荷
  • 繊細30°カッター幅広ボディ ストーングレー NTカッター

    繊細30°カッター幅広ボディ ストーングレー

    NTカッター
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷
    30°刃カッターをもっと身近な存在として感じてもらうために、トレンドを意識したアースカラーを採用。今まで58°のカッターナイフしか使ったことがないライト層の幅が広がり、ステップアップしていくための足がかりになりような1本に!刃を裏返すと左利き用としてご使用いただけます。
    用途繊細な作業に色ストーングレー入数小型AD30°刃×1枚適合替刃BAD-21P ※小型A刃も使用可能 (BA-160, BA-160e, BA1P, BA13P, BA5SS, BA-50P, BA-1400, BA-4000, BA-4000-ON, BA-51P, BA-53P, BA-50SS)
  • 繊細30°カッター幅広ボディ リーフグリーン NTカッター

    繊細30°カッター幅広ボディ リーフグリーン

    NTカッター
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷
    30°刃カッターをもっと身近な存在として感じてもらうために、トレンドを意識したアースカラーを採用。今まで58°のカッターナイフしか使ったことがないライト層の幅が広がり、ステップアップしていくための足がかりになりような1本に!刃を裏返すと左利き用としてご使用いただけます。
    用途繊細な作業に色リーフグリーン入数小型AD30°刃×1枚適合替刃BAD-21P※小型A刃も使用可能 (BA-160, BA-160e, BA1P, BA13P, BA5SS, BA-50P, BA-1400, BA-4000, BA-4000-ON, BA-51P, BA-53P, BA-50SS)
  • カッターナイフカートリッジA NT

    カッターナイフカートリッジA

    NT(1件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1丁
    当日出荷
    ”5連発”A型カートリッジ式カッターナイフのバリエーションモデル。精密作業に最適な刃先30°AD刃に対応しています。
    用途デザイン・精密作業用。トラスコ品番137-5905全長(mm)151材質/仕上本体:ABS樹脂色黄質量(g)36刃厚(mm)0.38材質(刃)合金工具鋼(SKS81)適合替刃BAD-21P・BA-10P・BA-50P
  • 繊細30°カッター幅広ボディ ウッドベージュ NTカッター

    繊細30°カッター幅広ボディ ウッドベージュ

    NTカッター
    ¥299税込¥329
    1本
    8日以内出荷
    30°刃カッターをもっと身近な存在として感じてもらうために、トレンドを意識したアースカラーを採用。今まで58°のカッターナイフしか使ったことがないライト層の幅が広がり、ステップアップしていくための足がかりになりような1本に!刃を裏返すと左利き用としてご使用いただけます。
    用途繊細な作業に適合【本体/適合替刃】BAD-21P ※小型A刃も使用可能 (BA-160, BA-160e, BA1P, BA13P, BA5SS, BA-50P, BA-1400, BA-4000, BA-4000-ON, BA-51P, BA-53P, BA-50SS)色ウッドベージュ入数小型AD30°刃×1枚適合替刃BAD-21P
  • インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50P~ azbil(旧:山武)

    インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50P~

    azbil(旧:山武)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    17日以内出荷
  • インテルパック モニタスイッチ azbil(旧:山武)

    インテルパック モニタスイッチ

    azbil(旧:山武)
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    17日以内出荷
    質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
  • インテルパック 直流アイソレータ azbil(旧:山武)

    インテルパック 直流アイソレータ

    azbil(旧:山武)
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    17日以内出荷から22日以内出荷
    質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
  • エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2L50 SMC

    エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2L50

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    19日以内出荷から20日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CBA2T63 SMC

    エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CBA2T63

    SMC
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    20日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
  • エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CBA2G50 SMC

    エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CBA2G50

    SMC
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    20日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50
  • エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CBA2T50 SMC

    エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CBA2T50

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    20日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
  • エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CBA2B50 SMC

    エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CBA2B50

    SMC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    20日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
  • エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CBA2L50 SMC

    エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CBA2L50

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    20日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50
  • エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2D50 SMC

    エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2D50

    SMC
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    20日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵