絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Devcon(デブコン)のロゴ

Devcon(デブコン)

Devconは、株式会社ITW パフォーマンスポリマーズ&フルイズジャパンが自信を持って推奨するメインブランドです。世界で最も歴史のある補修剤ブランドで日本では50年以上の歴史を持っています。また、米国の著名な化学辞典にも固有名詞として掲載されています。Devconを製造・販売している株式会社ITW パフォーマンスポリマーズ&フルイズジャパンは、Illinois Tool Works社(アメリカでも優良企業とされるFortune150に挙げられている企業)のディヴィジョンの一つです。

会社情報
会社名株式会社ITW パフォーマンスポリマーズ&フルイズジャパン
所在地〒564-0053 大阪府吹田市江の木町30-32
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DevconA 1LB 非劇物品 Devcon(デブコン)

    DevconA 1LB 非劇物品

    Devcon(デブコン)(3件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(450g×6本)
    当日出荷
    金属含有タイプの補修剤です。 溶接技術等の特別な技能を必要とせず、漏洩の原因となる金属の補修ができる。 金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。 溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。 鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有し、多くの薬品にも耐性を有する。 電気の不良導体で、電気腐食も起こらない。 硬化後は各種ハンド&機械加工が可能。 鉄粉配合。 主剤、硬化剤は、長期保存が可能。
    用途配管、バルブ、タンクなどの修理。 治具、保持具の製作。 鋳物の穴埋め、肉盛り修正、巣埋め。 金属材質設備機器の肉盛り、穴埋め等。 橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、 セラミック接着、油圧シリンダー補修耐熱(使用限界)温度(℃)120塗膜硬化時間1~6mmの厚みの場合16時間/25℃比重2.3耐熱温度(℃)120可使時間(分/25℃)45質量混合比主剤:硬化剤 9:1容量混合比主剤:硬化剤 5:2危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類硬化時間16時間/25℃
  • デブコンF アルミ向け・パテ状 Devcon(デブコン)

    デブコンF アルミ向け・パテ状

    Devcon(デブコン)(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    当日出荷
    接着力が高く、加工性が良好です
    用途アルミ製機械装置の修理、巣埋め、防食補修に。トラスコ品番195-0731アズワン品番64-8493-16危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ゴム用補修材 フレクサン80P Devcon(デブコン)

    ゴム用補修材 フレクサン80P

    Devcon(デブコン)(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(0.45kg)
    当日出荷
    引張り及び引き裂き強度が強い。伸び及び弾性が大きい。 収縮率が非常に少ない。耐摩耗性がある。(衝撃摩耗に効果有り)
    用途ゴムロールの製作又は修理。ベルトコンベアー、ゴムホース等ゴム製品の現場補修。 ポンプ、タンク、シュート、遠心分離機、パーツフィーダー等の内面保護ライニング。 ショックパッド、バンパー、クッションの製作。機械装置等の振動や騒音防止。適合ゴム、金属全般、コンクリート、木材、石材比重ASTM_D792:1.2伸び(%)300耐熱温度(℃)(Dry)80、(Wet)50可使時間(分/25℃)25引張強度(MPa)12硬化時間(時間)16危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第三石油類/第四石油類危険物の数量0.11L/0.26L危険物の性状非水溶性/非水溶性
  • DevconSF(鉄粉タイプ) Devcon(デブコン)

    DevconSF(鉄粉タイプ)

    Devcon(デブコン)(4件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(450g)
    当日出荷
    デブコンAの10倍以上の速さで硬化する超速硬化タイプ。 金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。 5℃の雰囲気温度でも、24時間で硬化。 マイナス18℃の低温下でも硬化します。 寒冷地や冬季での補修も可能です とにかく速硬化を求める現場にはこちらをお薦め致します。 溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。 JWWA K 135適合品(日本水道協会・水道用規格適合品)
    用途パイプライン、タンクの緊急修理。 橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、セラミック接着、油圧シリンダー補修、鋳物の巣埋め仕様鉄粉、超速硬化性、パテ状トラスコ品番454-8574セット内容主剤+硬化剤 0.45kg材質エポキシ樹脂、鉄粉タイプ超速硬化タイプ耐熱(使用限界)温度(℃)90塗膜硬化時間1~6mmの厚みの場合1時間/25℃比重1.9耐熱温度(℃)90可使時間(分/25℃)3~5質量混合比主剤:硬化剤 1.7:1容量混合比主剤:硬化剤 1:1危険物の類別非危険物特性耐寒硬化時間1時間/25℃
  • DevconUW(水中硬化タイプ) Devcon(デブコン)

    DevconUW(水中硬化タイプ)

    Devcon(デブコン)(2件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    当日出荷
    湿潤面や水中、海中での硬化が可能で微振動に強く、-4℃の低温下でも硬化します。 車輌ボディ、重機設備の駆動部カバーの腐食補修や、水処理施設、ダム等の湿った状態にある各種設備補修に最適。柔軟性があり、膨張または収縮する金属の補修に適しています。 溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。
    用途車輌ボディ、重機設備の駆動部カバーの腐食部の補修には最適 船舶などの水中修理・船体の仕上げ、バラスト・タンク、排水バルブの修理 杭の肉盛りや保護 製紙工場、皮革工場、化学工場、石油精製工場 破損した機械、ポンプ、バルブ、タンクや配管の修理 その他水処理施設、汚水処理場、ダム等の湿った状態にある種々の修理仕様水中硬化トラスコ品番445-0035塗膜硬化時間48時間(at5℃)・32時間(at16℃)・16時間(at24℃)・8時間(at32℃)比重1.6耐熱温度(℃)120可使時間(分)40(@24℃)塗布面積(m2)(可能)0.31/セット(1mm厚)外観パテ比率(重量)1.4:1、(容積)1:1色調灰色(混合後)危険物の類別非危険物硬化時間16時間(@24℃)
  • HR-300(鉄粉含有タイプ) Devcon(デブコン)

    HR-300(鉄粉含有タイプ)

    Devcon(デブコン)
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(500g)
    当日出荷
    ヒートサイクルに強い。金属に対して、強力な接着力。垂直面に塗ってもたれ落ちない。 耐水・耐油性に優れている。 熱のかかるパイプ、バルブ、フランジの漏れ止めや、エンジンブロック、クランクケース等の補修や補強など。 通常の補修では難しい熱のかかる箇所の補修に適しています。 付属の耐熱プライマーとの併用でヒートサイクルの影響を受ける箇所の補修に効果を発揮します。
    用途各種機械装置の亀裂や巣穴の充填及び肉盛り。スチーム配管、タンクの防蝕補修等。耐熱温度(℃)250可使時間(分)(25℃)30硬化時間(時間)(25℃)16使用可能材質金属全般、コンクリート、木材、石材
  • 高透明コーティング材 ET Devcon(デブコン)

    高透明コーティング材 ET

    Devcon(デブコン)(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    当日出荷
    収縮率が小さく、非常に高い透明度を持ったエポキシ樹脂です。業務用はもちろん、美術工芸品の作成などに幅広く使用されています。低粘度で攪拌時の泡抜けも良く、細部への流し込みが可能です。硬化後の切削性が良く、研磨剤での磨きも可能です。染料・顔料の混ざりが良く、色付けが簡単です
    用途透明試作品、成形品の作製、ミニチュアモデルの複製制作、ジオラマ等の海・川等水の表現に利用頂けます。仕様食品衛生法(厚生省告示第370号)規格適合品トラスコ品番433-3152セット内容主剤(800g)硬化剤(400g)質量(kg)2色淡黄色透明容量(g)1200耐熱温度(℃)90可使時間(分/25℃)120硬化時間(時間)12(25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.09L混合比主剤:硬化剤=2:1(重量比)危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 耐熱金属用補修剤 メタリックパテ Devcon(デブコン)

    耐熱金属用補修剤 メタリックパテ

    Devcon(デブコン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    耐熱性が必要なアルミニウムやステンレス製品などの金属製品に使用できる高耐熱用途向き金属用補修剤です。 研磨するとステンレス調の金属光沢を出すことができます。 ペーパー掛けおよびバフ掛けにより光沢仕上げが可能で、鏡面状の輝きが出せます。 電鋳型、プラ金型の精密型補修に最適なアルミパテです。
    用途高温となる金型、エンジンブロックなどの亀裂の補修、腐食の肉盛り、再生に。エンジンブロックやクランクケースの補修、光沢が必要な箇所の補修に。トラスコ品番433-3144色灰色(混合後)適合規格食品衛生法(厚生省告示第370号)比重1.7耐熱温度(℃)250可使時間(分)25(25℃時)硬化時間(時間)16(25℃時)比率【主剤:硬化剤】5:1(重量比)、5:1(容積)危険物の類別非危険物特性耐熱性
  • CORIUM Z202R 絶縁ワニススプレー Devcon(デブコン)

    CORIUM Z202R 絶縁ワニススプレー

    Devcon(デブコン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(500mL)
    当日出荷
    簡単に塗布できるスプレータイプの絶縁ワニスです。 高い柔軟性です。 水分・日光・酸・アルカリからの耐腐蝕に優れています。 塗膜が薄くコスト削減が可能です。
    用途船舶エンジンイグニッション・自動車電気システム・電話通信システム・屋外電気/電子装置・ダイオード・配線・プリント基板など。仕様低臭気、速乾性トラスコ品番818-6541色薄赤色使用温度範囲(℃)常温主成分アセトン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL絶縁耐力1400v/mil危険物の性状非水溶性
  • 耐蝕・耐摩耗補修剤 デブコンPM0.5kg パテ Devcon(デブコン)

    耐蝕・耐摩耗補修剤 デブコンPM0.5kg パテ

    Devcon(デブコン)
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット
    当日出荷
    オールシーズン対応、作業性に優れたスーパー補修剤です。耐熱性に優れており、耐熱温度250℃、連続使用温度200℃です。低温環境でも粘度が変わりにくく、冬でも抜群の作業性を誇ります。耐蝕性セラミック配合で優れた耐薬品性です。垂直面に塗っても垂れ落ちません。
    用途薬品タンク、薬品が通る配管等の補修及び予防保全に。低温環境での補修に。蒸気配管等の高温箇所の補修に。適合可使時間:45分(25℃)トラスコ品番427-3473セット内容主剤、硬化剤材質主成分:エポキシ樹脂色濃灰色タイプパテ状(混合後)硬さ86(ショアーD)容量(kg)1引張強度39-49(MPa)比重1.8耐熱温度(℃)250 連続使用温度は200圧縮強さ(MPa)111-124曲げ強さ(MPa)73-83引張せん断接着強さ(MPa)15-18危険物の類別非危険物硬化時間6時間(25℃)
  • シライトRTVハイテンプ(耐熱) Devcon(デブコン)

    シライトRTVハイテンプ(耐熱)

    Devcon(デブコン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷
    1液型の超耐熱性シリコーンシーラントです。 シリコン系接着剤としての用途の他、シーリング、コーキング、ガスケットの作製などが簡単にできます。 耐候性、耐薬品性を有します。 -53℃から315℃までの幅広い適応です。
    用途配管継ぎ手のコーキングに。 耐摩耗セラミックタイルの接着に。 ガスケットの作製に。 電子部品の被覆、保護コーティングに。トラスコ品番359-9941危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • デブコンB 非劇物品 4ポンド Devcon(デブコン)

    デブコンB 非劇物品 4ポンド

    Devcon(デブコン)
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(1.81kg)
    当日出荷
    非劇物品。寸法安定性に優れ、硬化後は各種ハンド&機械加工が可能です。低粘度で流し込み、刷毛塗り可能。機械的強度が大きい。
    用途各種治具の製作や形状型取り。簡易プレス型やナライ盤のモデル製作。ガイドブッシュの接着固定。タンクなどの防蝕ライニング等。ピンホール等の穴埋め。仕様(有機則)該当せず材質(注意を要する)プラスチックメッキ処理金属質量(kg)主剤(1.63)、硬化剤(0.18)比重(ASTM D792)2.1耐熱温度(℃)120可使時間(分/25℃)45硬化時間(時間)16/25℃危険等級Ⅲ色調(混合後)濃灰色塗布材質金属全般、コンクリート、木材、石材危険物の類別第四類/指定可燃物危険物の品名第三石油類/可燃性液体類混合比(主剤:硬化剤)9:1危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)85
  • デブコンF2 治工具補修・液状 Devcon(デブコン)

    デブコンF2 治工具補修・液状

    Devcon(デブコン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    当日出荷
    各種設備への流し込み充填、接着、補修が可能です
    用途各種治具の製作や形状型取りに。トラスコ品番195-0733危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • デブコンA 鉄粉標準タイプ Devcon(デブコン)

    デブコンA 鉄粉標準タイプ

    Devcon(デブコン)
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    当日出荷
    簡単に金属の補修ができます
    用途パイプ、フランジ、バルブなどの漏れ止め、鋳物の巣埋めや肉盛り。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 50mlカートリッジ用 マーク5ガン Devcon(デブコン)

    50mlカートリッジ用 マーク5ガン

    Devcon(デブコン)
    ¥22,980税込¥25,278
    1丁
    当日出荷
    2液接着剤を気軽に吐出可能
    仕様デブコン50mlカートリッジ専用吐出機適合Devcon PW1、PW2、1-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシジェル専用長さ(mm)400幅(mm)60高さ(mm)160質量(g)255使用条件引き金が重い時は無理に引かず、接着剤が詰まっていないか等ご確認下さい。危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 簡易補修剤 NEWファススティック2 Devcon(デブコン)

    簡易補修剤 NEWファススティック2

    Devcon(デブコン)
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(12本)
    当日出荷
    現場に持っていくだけ 計量いらずの誰でもカンタンに使用できる補修剤です。1時間で固まる超スピード硬化タイプです。(25℃環境下)。全ての金属、コンクリート、木材、石材、セラミックに対して接着します。デブコンを稼働中の設備に使用する際、仮止め用の栓としても使用できます。(常圧&低圧のみ)
    用途バルブ、配管などに生じた亀裂等の緊急補修に。タンク、ドラム、鋳物、各種容器等の穴埋めや応急補修に。陶器や石材の形状再生に。石膏ボードの傷穴の補修、補強に。立ち上がりや角部など、肉厚を付けて補修したい部位にデブコンとの併用で。材質主成分:エポキシ樹脂色緑耐熱温度(℃)120硬化時間(時間)1(25℃)使用可能時間(分間)3-5(25℃)危険物の類別非危険物
  • 滑り止めコート剤 安全地帯 Devcon(デブコン)

    滑り止めコート剤 安全地帯

    Devcon(デブコン)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    当日出荷
    ●耐薬品性、耐摩耗性、耐衝撃性があります。●耐摩耗性が良く、耐久性が高い上、専用塗装工具による簡単施工が可能です。●無溶剤タイプであり、低臭気です。●耐水、耐薬品性良好です。●ローラーの使い分けで凹凸状態の調整可能です。●2液性滑り止めコート剤です。●車輌交通の激しい部分でも安全なグリップ力があります。
    用途●工場内階段・通路などに。主成分エポキシ樹脂主な用途金属、セラミック、コンクリート危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.7LRoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐摩耗性、耐衝撃性危険物の性状非水溶性
  • デブコンWR 非劇物品 Devcon(デブコン)

    デブコンWR 非劇物品

    Devcon(デブコン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(0.5kg)
    当日出荷から5日以内出荷
    非劇物品。液状。酸化アルミニウム粉を含有し自己潤滑性を有するので特に動摩擦に効果がある。 金属粉含有タイプよりも電気や熱の絶縁性が優れている。 流し込み、刷毛塗り可能な液状タイプ。主剤、硬化剤は、長期保存が可能。
    用途機械設備の耐摩耗補修・コーティング。簡易プレス型の耐摩耗フェース・コート。タンク等の防蝕ライニング。塩水、塩害からの保護ライニング。各種接着用途。材質注意を要する材質:プラスチック、メッキ処理金属質量(kg)主剤(0.45)、硬化剤(0.05)硬さ88(ショアーD)比重1.8(ASTM D792)耐熱温度(℃)120可使時間(分/25℃)50硬化時間(時間)16(25℃)危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則該当せず色調灰色(混合後)塗布材質金属全般、コンクリート、木材、石材危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比9 :1/4 :1(重量/容積)特性絶縁性危険物の性状非水溶性
  • デブコンF パテ状・アルミ用 Devcon(デブコン)

    デブコンF パテ状・アルミ用

    Devcon(デブコン)
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット
    当日出荷
    接着力が高く、加工性が良好です
    用途アルミ製機械装置の修理、巣埋め、防食補修。トラスコ品番195-0732アズワン品番64-8493-17危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • Devcon(デブコン) HR-303(アルミ粉含有タイプ) Devcon(デブコン)

    Devcon(デブコン) HR-303(アルミ粉含有タイプ)

    Devcon(デブコン)
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット(500g)
    当日出荷
    ヒートサイクルに強い。金属に対して、強力な接着力。垂直面に塗ってもたれ落ちない。 耐水・耐油性に優れている。 熱のかかるパイプ、バルブ、フランジの漏れ止めや、エンジンブロック、クランクケース等の補修や補強など。 通常の補修では難しい熱のかかる箇所の補修に適しています。 付属の耐熱プライマーとの併用でヒートサイクルの影響を受ける箇所の補修に効果を発揮します。
    用途各種機械装置の亀裂や巣穴の充填及び肉盛り。スチーム配管、タンクの防蝕補修等。塗り面積(m2)(1mm厚)0.27耐熱温度(℃)250可使時間(分)(25℃)30硬化時間(時間)(25℃)16危険物の類別非危険物使用可能材質金属全般、コンクリート、木材、石材
  • デブコン イージーライン ハンド アプリケーター Devcon(デブコン)

    デブコン イージーライン ハンド アプリケーター

    Devcon(デブコン)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    イージーラインスプレー缶をセットして、トリガーを引くだけで簡単にマーキングができる。
    用途曲線や文字、マークなどに。 イージーライン塗布用のアプリケーター。 建設現場や道路、運動場などのマーキング時に。トラスコ品番354-9844寸法(mm)80×350×200質量(kg)0.46色(本体)グレー主な用途マーキング危険物の類別非危険物
  • ECプライマー Devcon(デブコン)

    ECプライマー

    Devcon(デブコン)
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    当日出荷
    EC7000AR用プライマー コンクリート、モルタル、金属、木材用接着プライマー 低粘度で作業性に優れ、刷毛やローラー刷毛での塗布が可能 速乾性で、塗り重ねも可能 耐水性、耐久性に優れている
    トラスコ品番445-0043容量(kg)2可使時間(分)8/20℃硬化時間(分)60/20℃(指触乾燥時間)特性耐水性、耐久性
  • ジップパッチ Devcon(デブコン)

    ジップパッチ

    Devcon(デブコン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    計量や混合の手間がないので、作業は迅速に行え、作業中断タイムを減少します。 ほとんどの材質に強力に接着し、優れた耐硫酸、耐塩酸性を有しています。 また、耐久性を備え、せん断、剥離、引張強さに優れています。 FRP、塩ビ等の亀裂補修に最適。 異種素材の接着も可能。 危険を伴う高所での作業などでは従来の補修剤のように、二液を混合する必要がない為、高所作業での危険リスクを回避できます。 貼り付けてスプレーするだけの簡単作業。 多少の油が付着しても接着力が損なわれる事はありません(作業前に下地処理をする事によりさらに優れた効果を得る事ができます)
    用途FRP(繊維強化プラスチック)、塩ビ、スチール、アルミニウム、ステンレススチール、セラミックス、コンクリート、エポキシ、木、ABS、ポリカーボネート、フェノール樹脂、アクリルの接着に適しています。 硫酸・塩酸配管、タンク、ダクト、廃棄物容器などの補修。 配管・ダクト・ドラム缶・温水タンクなどの補修。 船体を含めた、金属及びFRP製ボードの内部・外部補修。 遊戯等乗り物における非構造部材の修理。 機械設備の腐食防止仕様超速硬化トラスコ品番433-3101質量(g)170規格食品衛生法(厚生省告示第370号)規格適合品耐熱温度(℃)90可使時間(分/25℃)5~10硬化時間(分)60外観シート状シートサイズ(cm)10×23危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量145g