曜日別特売

簡易補修剤 NEWファススティック2

簡易補修剤 NEWファススティック2 - Devcon(デブコン)簡易補修剤 NEWファススティック2 - Devcon(デブコン)簡易補修剤 NEWファススティック2 - Devcon(デブコン)簡易補修剤 NEWファススティック2 - Devcon(デブコン)簡易補修剤 NEWファススティック2 - Devcon(デブコン)簡易補修剤 NEWファススティック2 - Devcon(デブコン)簡易補修剤 NEWファススティック2 - Devcon(デブコン)簡易補修剤 NEWファススティック2 - Devcon(デブコン)

現場に持っていくだけ 計量いらずの誰でもカンタンに使用できる補修剤です。
1時間で固まる超スピード硬化タイプです。(25℃環境下)
全ての金属、コンクリート、木材、石材、セラミックに対して接着します。
デブコンを稼働中の設備に使用する際、仮止め用の栓としても使用できます。(常圧&低圧のみ)

用途
バルブ、配管などに生じた亀裂等の緊急補修に。
タンク、ドラム、鋳物、各種容器等の穴埋めや応急補修に。
陶器や石材の形状再生に。
石膏ボードの傷穴の補修、補強に。
立ち上がりや角部など、肉厚を付けて補修したい部位にデブコンとの併用で。
材質
主成分:エポキシ樹脂
色
緑
耐熱温度(℃)
120
硬化時間(時間)
1(25℃)
使用可能時間(分間)
3-5(25℃)
危険物の類別
非危険物
関連資料:(0.49MB) (0.52MB)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
容量(g)
塗布面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
DV116626 0356170003561700DV1166261本732-43722061140.056
オープン
¥5,698
¥6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
DV116625 0356170903561709DV1166251箱(12本)732-4371105570.028
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする