カテゴリ

  • 接着剤・補修材(6)
絞り込み
ブランド
  • Devcon(デブコン)
  • スリーボンド(4)
  • EpoChemical(2)
  • TRUSCO(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • ニューレジストン(1)
  • 東都化学工業(1)
  • 銀鳥産業(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • パジコ(1)
  • 日本紐釦貿易(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「devcon et」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デブコンET 高透明注型用樹脂 Devcon(デブコン)デブコンET 高透明注型用樹脂Devcon(デブコン)(16件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
収縮率が小さく、非常に高い透明度を持ったエポキシ樹脂で業務用はもちろん、美術工芸品の作成など幅広く使用されています。 染料・顔料の混ざりが良く、色付けが簡単 硬化後はほぼ水に近い透明性がある。 低粘度で撹拌時の泡抜けも良く、細部への流し込みが可能 硬化後の切削性が良く、研磨剤での磨きも可能 厚みをつけてもゆがむことはない レジンアクセサリー作りで多くの方に使用して頂いている製品です
用途透明試作品、成形品作製。 模型作製、フィギュア作製、レジンアート作製、レジンアクセサリー作り、美術工芸作製、複製品作製、雑貨製作、舞台美術作製、コスプレパーツ作製、車の内装作製、カラーセラピー作製、ルアー作製、卒業制作品作製、標本作製、ジオラマ作製(海や川、水面の作製)、ミニチュアの複製仕様液状淡黄色透明主成分エポキシ樹脂耐熱温度(℃)90可使時間(分)120(25℃)硬化時間(時間)12(25℃)硬化剤比率主剤:硬化剤=2:1(重量比)
高透明コーティング材 ET Devcon(デブコン)高透明コーティング材 ETDevcon(デブコン)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
収縮率が小さく、非常に高い透明度を持ったエポキシ樹脂です。業務用はもちろん、美術工芸品の作成などに幅広く使用されています。低粘度で攪拌時の泡抜けも良く、細部への流し込みが可能です。硬化後の切削性が良く、研磨剤での磨きも可能です。染料・顔料の混ざりが良く、色付けが簡単です
用途透明試作品、成形品の作製、ミニチュアモデルの複製制作、ジオラマ等の海・川等水の表現に利用頂けます。仕様食品衛生法(厚生省告示第370号)規格適合品トラスコ品番433-3152セット内容主剤(800g)硬化剤(400g)質量(kg)2淡黄色透明容量(g)1200耐熱温度(℃)90可使時間(分/25℃)120硬化時間(時間)12(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.09L混合比主剤:硬化剤=2:1(重量比)危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
DevconSF(鉄粉タイプ) Devcon(デブコン)DevconSF(鉄粉タイプ)Devcon(デブコン)(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(450g)
当日出荷
デブコンAの10倍以上の速さで硬化する超速硬化タイプ。 金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。 5℃の雰囲気温度でも、24時間で硬化。 マイナス18℃の低温下でも硬化します。 寒冷地や冬季での補修も可能です とにかく速硬化を求める現場にはこちらをお薦め致します。 溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。 JWWA K 135適合品(日本水道協会・水道用規格適合品)
用途パイプライン、タンクの緊急修理。 橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、セラミック接着、油圧シリンダー補修、鋳物の巣埋め可使時間(分/25℃)3~5耐熱温度(℃)90仕様鉄粉、超速硬化性、パテ状トラスコ品番454-8574セット内容主剤+硬化剤 0.45kgタイプ超速硬化タイプ耐熱(使用限界)温度(℃)90塗膜硬化時間1~6mmの厚みの場合1時間/25℃比重1.9質量混合比主剤:硬化剤 1.7:1容量混合比主剤:硬化剤 1:1危険物の類別非危険物特性耐寒関連資料耐薬品性一覧 製品選定一覧硬化時間1時間/25℃
DevconA 1LB 非劇物品 Devcon(デブコン)DevconA 1LB 非劇物品Devcon(デブコン)(3件のレビュー)
7,598税込8,358
1缶(450g)ほか
当日出荷
金属含有タイプの補修剤です。 溶接技術等の特別な技能を必要とせず、漏洩の原因となる金属の補修ができる。 金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。 溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。 鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有し、多くの薬品にも耐性を有する。 電気の不良導体で、電気腐食も起こらない。 硬化後は各種ハンド&機械加工が可能。 鉄粉配合。 主剤、硬化剤は、長期保存が可能。
用途配管、バルブ、タンクなどの修理。 治具、保持具の製作。 鋳物の穴埋め、肉盛り修正、巣埋め。 金属材質設備機器の肉盛り、穴埋め等。 橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、 セラミック接着、油圧シリンダー補修耐熱(使用限界)温度(℃)120塗膜硬化時間1~6mmの厚みの場合16時間/25℃比重2.3耐熱温度(℃)120可使時間(分/25℃)45質量混合比主剤:硬化剤 9:1容量混合比主剤:硬化剤 5:2危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類硬化時間16時間/25℃
一般金属用補修材 デブコンAQ Devcon(デブコン)一般金属用補修材 デブコンAQDevcon(デブコン)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有します。 硬化時間が短く、緊急補修用途に最適です。 デブコンAの4倍の速さで硬化する速硬化タイプです。 硬化後は各種ハンド&機械加工が可能です。 夏期などデブコンSFでは硬化が早すぎて作業がしづらい場合に最適です。
用途パイプ、フランジ、バルブなどの漏れ止め、鋳物の巣埋めや肉盛り。各種機械装置の亀裂や巣の充填作業鋳鉄の巣埋め、タンク接続部の漏れ止め、タンク、配管等の油漏れ補修などトラスコ品番122-9699灰色(混合後)適合規格JWWA K 135比重2.3耐熱温度(℃)100可使時間(分)7~8(25℃時)硬化時間(時間)4(25℃時)比率【主剤:硬化剤】7:1(重量比)、5:2(容積)危険物の類別非危険物特性速乾
デブチューブ補修剤 Devcon(デブコン)デブチューブ補修剤Devcon(デブコン)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
金属、コンクリート、木材製品の高強度接着に適したエポキシ系接着剤です。 液状であるため、部品同士の接着、隙間充填に適しています。 小容量ですので小面積の接着や補修に適してます 計量の手間がいらず作業性に優れている 高強度接着を必要とする箇所に最適です。
用途木材、金属などの接着に。主成分エポキシ樹脂危険物の数量12.5mL硬化剤比率主剤:硬化剤=1:1(重量比)主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
on on スイッチ特集