カテゴリ
- 接着剤・補修材(34)
- テープ(1)
絞り込み
ブランド
- Devcon(デブコン)
- モノタロウ(2)
- サンドビック(952)
- SANDVIK(163)
- StarTech.com(118)
- フエニックス・コンタクト(50)
- ホンダ(46)
- MAZDA(マツダ)(39)
- TRACO POWER(32)
- NEC(24)
- Advantech(アドバンテック)(24)
- brembo(22)
- ICOM(アイコム)(19)
- エレコム(18)
- 日本法令(17)
- シュナイダーエレクトリック(17)
- Bullcon(15)
- ATEN(14)
- SPARKFUN(13)
- RS PRO(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「dv co」の検索結果

一般金属用補修材 デブコンAQ
Devcon(デブコン)(2件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681セット当日出荷鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有します。 硬化時間が短く、緊急補修用途に最適です。 デブコンAの4倍の速さで硬化する速硬化タイプです。 硬化後は各種ハンド&機械加工が可能です。 夏期などデブコンSFでは硬化が早すぎて作業がしづらい場合に最適です。用途パイプ、フランジ、バルブなどの漏れ止め、鋳物の巣埋めや肉盛り。各種機械装置の亀裂や巣の充填作業鋳鉄の巣埋め、タンク接続部の漏れ止め、タンク、配管等の油漏れ補修などトラスコ品番122-9699色灰色(混合後)適合規格JWWA K 135比重2.3耐熱温度(℃)100可使時間(分)7~8(25℃時)硬化時間(時間)4(25℃時)比率【主剤:硬化剤】7:1(重量比)、5:2(容積)危険物の類別非危険物特性速乾
忍者テープ
Devcon(デブコン)(20件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。 耐薬品性に優れています。 接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。 引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します 価格が安価で高性能の自己融着テープ 食品衛生法(食衛370号)規格適合品用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりにトラスコ品番404-2573質量(g)38伸び(%)600引張強度(MPa)8特性絶縁性絶縁性能16000V/mm
DevconA 1LB 非劇物品
Devcon(デブコン)(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1缶(450g)ほか当日出荷金属含有タイプの補修剤です。 溶接技術等の特別な技能を必要とせず、漏洩の原因となる金属の補修ができる。 金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。 溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。 鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有し、多くの薬品にも耐性を有する。 電気の不良導体で、電気腐食も起こらない。 硬化後は各種ハンド&機械加工が可能。 鉄粉配合。 主剤、硬化剤は、長期保存が可能。用途配管、バルブ、タンクなどの修理。 治具、保持具の製作。 鋳物の穴埋め、肉盛り修正、巣埋め。 金属材質設備機器の肉盛り、穴埋め等。 橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、 セラミック接着、油圧シリンダー補修耐熱(使用限界)温度(℃)120塗膜硬化時間1~6mmの厚みの場合16時間/25℃比重2.3耐熱温度(℃)120可使時間(分/25℃)45質量混合比主剤:硬化剤 9:1容量混合比主剤:硬化剤 5:2危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類硬化時間16時間/25℃
緊急補修剤 ニューファススティック
Devcon(デブコン)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷スティック状ですので軽量の必要がなく、必要な分だけ切り取って、揉んで、張り付けるだけで簡単に補修ができます。用途タンク・ドラム・鋳物・各種容器の穴埋めや応急補修/バルブ、配管等機械設備の亀裂等の応急補修/金属、木材、コンクリート、石材などの補修トラスコ品番324-4822色灰色(混合後)適合規格食品衛生法(厚生省告示第370号)比重1.8耐熱温度(℃)120可使時間(分)3~5(25℃時)硬化時間(時間)1(25℃時)危険物の類別非危険物
デブコンF アルミ向け・パテ状
Devcon(デブコン)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷接着力が高く、加工性が良好です用途アルミ製機械装置の修理、巣埋め、防食補修に。トラスコ品番195-0731アズワン品番64-8493-16危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
DevconUW(水中硬化タイプ)
Devcon(デブコン)(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷湿潤面や水中、海中での硬化が可能で微振動に強く、-4℃の低温下でも硬化します。 車輌ボディ、重機設備の駆動部カバーの腐食補修や、水処理施設、ダム等の湿った状態にある各種設備補修に最適。柔軟性があり、膨張または収縮する金属の補修に適しています。 溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。用途車輌ボディ、重機設備の駆動部カバーの腐食部の補修には最適 船舶などの水中修理・船体の仕上げ、バラスト・タンク、排水バルブの修理 杭の肉盛りや保護 製紙工場、皮革工場、化学工場、石油精製工場 破損した機械、ポンプ、バルブ、タンクや配管の修理 その他水処理施設、汚水処理場、ダム等の湿った状態にある種々の修理仕様水中硬化トラスコ品番445-0035塗膜硬化時間48時間(at5℃)・32時間(at16℃)・16時間(at24℃)・8時間(at32℃)比重1.6耐熱温度(℃)120可使時間(分)40(@24℃)塗布面積(m2)(可能)0.31/セット(1mm厚)外観パテ比率(重量)1.4:1、(容積)1:1色調灰色(混合後)危険物の類別非危険物硬化時間16時間(@24℃)
HR-300(鉄粉含有タイプ)
Devcon(デブコン)¥41,980~税込¥46,178~1セット(500g)ほか当日出荷ヒートサイクルに強い。金属に対して、強力な接着力。垂直面に塗ってもたれ落ちない。 耐水・耐油性に優れている。 熱のかかるパイプ、バルブ、フランジの漏れ止めや、エンジンブロック、クランクケース等の補修や補強など。 通常の補修では難しい熱のかかる箇所の補修に適しています。 付属の耐熱プライマーとの併用でヒートサイクルの影響を受ける箇所の補修に効果を発揮します。用途各種機械装置の亀裂や巣穴の充填及び肉盛り。スチーム配管、タンクの防蝕補修等。耐熱温度(℃)250可使時間(分)(25℃)30硬化時間(時間)(25℃)16使用可能材質金属全般、コンクリート、木材、石材
デブコンB 鉄分・液状タイプ
Devcon(デブコン)¥8,798税込¥9,6781セット当日出荷寸法安定性に優れ、硬化後は機械加工が可能です用途簡易プレス型製作。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
耐熱金属用補修剤 メタリックパテ
Devcon(デブコン)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷耐熱性が必要なアルミニウムやステンレス製品などの金属製品に使用できる高耐熱用途向き金属用補修剤です。 研磨するとステンレス調の金属光沢を出すことができます。 ペーパー掛けおよびバフ掛けにより光沢仕上げが可能で、鏡面状の輝きが出せます。 電鋳型、プラ金型の精密型補修に最適なアルミパテです。用途高温となる金型、エンジンブロックなどの亀裂の補修、腐食の肉盛り、再生に。エンジンブロックやクランクケースの補修、光沢が必要な箇所の補修に。トラスコ品番433-3144色灰色(混合後)適合規格食品衛生法(厚生省告示第370号)比重1.7耐熱温度(℃)250可使時間(分)25(25℃時)硬化時間(時間)16(25℃時)比率【主剤:硬化剤】5:1(重量比)、5:1(容積)危険物の類別非危険物特性耐熱性
フレクサンプライマー
Devcon(デブコン)(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷フレクサン80P、フレクサン80L、フレクサン94L用の液状プライマー。 フレクサン専用プライマーで、接着力をより強力にしたい時に。仕様液状質量(g)143
マーク5ガン専用ノズル
Devcon(デブコン)¥3,698税込¥4,0681袋(12個)当日出荷マーク5ガン専用(別売り)ノズルです。 デブコン 1-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシ、5ミニッツエポキシ専用吐出ノズル 品番:14277,14270,14265専用ノズル用途マーク5ガン専用ノズル(品番:217010)全長(mm)80サイズM質量(g)40適合カートリッジコードDV14265、DV14270、DV14277危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
50mlカートリッジ用 マーク5ガン
Devcon(デブコン)¥22,980税込¥25,2781丁当日出荷2液接着剤を気軽に吐出可能仕様デブコン50mlカートリッジ専用吐出機適合Devcon PW1、PW2、1-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシジェル専用長さ(mm)400幅(mm)60高さ(mm)160質量(g)255使用条件引き金が重い時は無理に引かず、接着剤が詰まっていないか等ご確認下さい。危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
デブコンB 非劇物品 4ポンド
Devcon(デブコン)¥25,980~税込¥28,578~1セット(1.81kg)ほか当日出荷非劇物品。寸法安定性に優れ、硬化後は各種ハンド&機械加工が可能です。低粘度で流し込み、刷毛塗り可能。機械的強度が大きい。用途各種治具の製作や形状型取り。簡易プレス型やナライ盤のモデル製作。ガイドブッシュの接着固定。タンクなどの防蝕ライニング等。ピンホール等の穴埋め。仕様(有機則)該当せず材質(注意を要する)プラスチックメッキ処理金属質量(kg)主剤(1.63)、硬化剤(0.18)比重(ASTM D792)2.1耐熱温度(℃)120可使時間(分/25℃)45硬化時間(時間)16/25℃危険等級Ⅲ色調(混合後)濃灰色塗布材質金属全般、コンクリート、木材、石材危険物の類別第四類/指定可燃物危険物の品名第三石油類/可燃性液体類混合比(主剤:硬化剤)9:1危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)85
デブコンA 鉄粉標準タイプ
Devcon(デブコン)¥28,980~税込¥31,878~1セット当日出荷簡単に金属の補修ができます用途パイプ、フランジ、バルブなどの漏れ止め、鋳物の巣埋めや肉盛り。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
シライトRTVハイテンプ(耐熱)
Devcon(デブコン)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷1液型の超耐熱性シリコーンシーラントです。 シリコン系接着剤としての用途の他、シーリング、コーキング、ガスケットの作製などが簡単にできます。 耐候性、耐薬品性を有します。 -53℃から315℃までの幅広い適応です。用途配管継ぎ手のコーキングに。 耐摩耗セラミックタイルの接着に。 ガスケットの作製に。 電子部品の被覆、保護コーティングに。トラスコ品番359-9941危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱金属用補修剤 超耐熱タイプ
Devcon(デブコン)¥69,980税込¥76,9781セット当日出荷●ヒートサイクルの影響を受ける箇所の補修に適しています。●付属のガラステープとの併用で高温・高圧部での強度がアップします。●溶接ができない、火気の使えない箇所での使用に最適。用途●蒸気配管や給油管の漏れ止め。●エンジンブロック、クランクケース、ラジエーターなどのクラックや腐食部補修。●各種プラント機器・装置の肉盛り補修に。●熱交換器、ボイラー等の腐蝕部やクラックの補修に。トラスコ品番123-0123危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
2液混合タイプ接着剤
Devcon(デブコン)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷●計量や混合が不要で、専用ガンにセットして引き金を引くだけでミックスノズルから混合された接着剤が吐出します。●速硬化型2液エポキシ系接着剤です。●垂れ止め入りで、立面でも塗布可能です。●約6ミリまでの隙間充填ができます。●耐油性に優れています。用途●金属、コンクリート、木材の接着に。●側面/立面等の緊急補修に。●凹凸や粗い面の緊急接着及び補修に。トラスコ品番334-4681危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.05LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
デブコンF2 治工具補修・液状
Devcon(デブコン)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷各種設備への流し込み充填、接着、補修が可能です用途各種治具の製作や形状型取りに。トラスコ品番195-0733危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
5-ミニッツエポキシジェル(側面固定接着・充填用)
Devcon(デブコン)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷チクソトロピック性のジェル状で、垂れ落ちず、約6mmまでの隙間充填や凹凸のある面でも平面と同様の接着が可能です。強い接着力と耐油性があります。用途金属全般、コンクリート、木材、石材に使用可能仕様ガンタイプ、超速硬化トラスコ品番324-2668比重1.17耐熱温度(℃)90可使時間(分/25℃)3~6硬化時間(分)60(25℃)外観ジェル状危険等級Ⅲ色調淡黄色(混合後)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
耐蝕・耐摩耗補修剤 デブコンPM0.5kg パテ
Devcon(デブコン)¥41,980税込¥46,1781セット当日出荷オールシーズン対応、作業性に優れたスーパー補修剤です。耐熱性に優れており、耐熱温度250℃、連続使用温度200℃です。低温環境でも粘度が変わりにくく、冬でも抜群の作業性を誇ります。耐蝕性セラミック配合で優れた耐薬品性です。垂直面に塗っても垂れ落ちません。用途薬品タンク、薬品が通る配管等の補修及び予防保全に。低温環境での補修に。蒸気配管等の高温箇所の補修に。適合可使時間:45分(25℃)トラスコ品番427-3473セット内容主剤、硬化剤材質主成分:エポキシ樹脂色濃灰色タイプパテ状(混合後)硬さ86(ショアーD)容量(kg)1引張強度39-49(MPa)比重1.8耐熱温度(℃)250 連続使用温度は200圧縮強さ(MPa)111-124曲げ強さ(MPa)73-83引張せん断接着強さ(MPa)15-18危険物の類別非危険物硬化時間6時間(25℃)
Devcon(デブコン) HR-303(アルミ粉含有タイプ)
Devcon(デブコン)¥46,980税込¥51,6781セット(500g)当日出荷ヒートサイクルに強い。金属に対して、強力な接着力。垂直面に塗ってもたれ落ちない。 耐水・耐油性に優れている。 熱のかかるパイプ、バルブ、フランジの漏れ止めや、エンジンブロック、クランクケース等の補修や補強など。 通常の補修では難しい熱のかかる箇所の補修に適しています。 付属の耐熱プライマーとの併用でヒートサイクルの影響を受ける箇所の補修に効果を発揮します。用途各種機械装置の亀裂や巣穴の充填及び肉盛り。スチーム配管、タンクの防蝕補修等。塗り面積(m2)(1mm厚)0.27耐熱温度(℃)250可使時間(分)(25℃)30硬化時間(時間)(25℃)16危険物の類別非危険物使用可能材質金属全般、コンクリート、木材、石材
デブコンWR 非劇物品
Devcon(デブコン)¥12,980~税込¥14,278~1セット(0.5kg)ほか当日出荷から5日以内出荷非劇物品。液状。酸化アルミニウム粉を含有し自己潤滑性を有するので特に動摩擦に効果がある。 金属粉含有タイプよりも電気や熱の絶縁性が優れている。 流し込み、刷毛塗り可能な液状タイプ。主剤、硬化剤は、長期保存が可能。用途機械設備の耐摩耗補修・コーティング。簡易プレス型の耐摩耗フェース・コート。タンク等の防蝕ライニング。塩水、塩害からの保護ライニング。各種接着用途。材質注意を要する材質:プラスチック、メッキ処理金属質量(kg)主剤(0.45)、硬化剤(0.05)硬さ88(ショアーD)比重1.8(ASTM D792)耐熱温度(℃)120可使時間(分/25℃)50硬化時間(時間)16(25℃)危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則該当せず色調灰色(混合後)塗布材質金属全般、コンクリート、木材、石材危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比9 :1/4 :1(重量/容積)特性絶縁性危険物の性状非水溶性
デブコンF パテ状・アルミ用
Devcon(デブコン)¥32,980税込¥36,2781セット当日出荷接着力が高く、加工性が良好です用途アルミ製機械装置の修理、巣埋め、防食補修。トラスコ品番195-0732アズワン品番64-8493-17危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
プレミアメタル パテ状補修剤(耐薬品&耐腐蝕)
Devcon(デブコン)¥179,800税込¥197,7801セット当日出荷付属品木ヘラ x 1、スパチュラ x 1適合可使時間:45分(25℃)トラスコ品番690-5998セット内容主剤、硬化剤材質主成分:エポキシ樹脂色濃灰色タイプパテ状硬さ86(ショアーD)容量(kg)2引張強度39-49(MPa)比重1.8耐熱温度(℃)250(連続使用温度は200)圧縮強さ(MPa)111-124曲げ強さ(MPa)73-83引張せん断接着強さ(MPa)15-18硬化時間(時間)6-10(25℃時)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.034kg
耐摩耗補修剤 ファインロード300
Devcon(デブコン)¥199,800税込¥219,7801セット当日出荷セラミックビーズの配合により激しい腐蝕、摩耗環境に対して非常に優れた保護効果を発揮します。 衝突、引っ掻き、滑りなどによるあらゆる機械設備の摩耗を保護します。 セラミックビーズを配合しているので優れた耐摩耗性を有します。 圧送配管、スクリューコンベア、IDファンのブレード、各種ケーシングなどの摩耗損傷から設備を保護、再生します。 作業性が良好です。用途激しい粉体摩耗を受ける設備の補修と再生および摩耗保護。 スラリー摩耗で減肉しているポンプケーシングの延命補修に最適。 エルボー配管等の外側からのパッチあて補修に最適。 エキスパンドメタルとの併用で衝撃摩耗に効果を発揮。トラスコ品番361-4344セット内容主剤、硬化剤、コテ形状パテ状色灰主成分エポキシ樹脂(セラミックビーズ配合)比重2.2耐熱温度(℃)150可使時間(分)45質量混合比主剤:硬化剤 2:1硬化時間(時間)16(25℃)危険物の類別非危険物特性耐摩耗
速硬化性耐摩耗補修剤 コンボウェアーFC
Devcon(デブコン)¥98,980税込¥108,8781セット当日出荷セラミックビーズの配合により激しい腐蝕、摩耗環境に対して非常に優れた保護効果を発揮します。 耐摩耗性に優れた二種類のサイズの異なるセラミックビーズとシリコンカーバイトのチップが緊密な状態で強固に硬化し優れた耐摩耗性を有しています。 セラミックビーズタイプの中では最も速硬化で緊急補修に適しています。 圧送配管、スクリューコンベア、IDファンのブレード、各種ケーシングなどの摩耗損傷から設備を保護、再生します。 作業性が良好です。溶接、溶射など火が使えない箇所にも使用されています。 耐熱温度は150℃です。 耐摩耗補修剤で唯一の速硬化タイプです。気温の低い寒冷地でご使用の場合はお薦めです。 溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。用途激しい粉体摩耗を受ける設備の補修と再生および摩耗保護。 スラリー摩耗で減肉しているポンプケーシングの延命補修に。 エルボー配管等の外側からのパッチ当て補修に最適。 エキスパンドメタルとの併用で衝撃摩耗に効果を発揮。仕様食品衛生法(厚生労働省公示第370号)規格適合トラスコ品番361-4336セット内容主剤、硬化剤、コテ形状パテ状色灰主成分エポキシ樹脂(セラミックビーズ配合)比重2.2耐熱温度(℃)150可使時間(分)7質量混合比主剤:硬化剤 2:1硬化時間(時間)1(25℃)危険物の類別指定可燃物特性耐摩耗、耐熱
耐蝕・耐摩耗補修剤 ブラッシャブルセラミック
Devcon(デブコン)¥68,980税込¥75,8781セット当日出荷刷毛塗りが可能で耐熱性に優れており、熱交換器、チューブシートや水循環装置の再生/防蝕用途、ポンプケーシング、インペラーブレード、ゲートバルブや水槽、ファンブレードの錆、腐蝕からの保護及び再生等に適してます。 金属性設備のキャビテーション及び腐蝕からの保護ライニングに。 耐熱性、耐薬品性に優れている。 耐摩耗性がありスラリーの摩耗に効力を発揮する。 赤を下塗りに2層塗りすることで、点検時に減肉度合いが分かる。 青色は、食品衛生法(厚生省告示第370号)規格適合品 高温部の腐食防止に適してます 非常に優れた耐薬品性を持っており、設備を様々な薬品から保護します用途工業用の施設補修に。仕様液状容量(g)900主成分エポキシ樹脂耐熱温度(℃)180硬化剤比率主剤:硬化剤=11:2(重量比)特性耐蝕、耐摩耗、耐熱、耐薬品
簡易補修剤 NEWファススティック2
Devcon(デブコン)¥5,698~税込¥6,268~1本ほか当日出荷から6日以内出荷現場に持っていくだけ 計量いらずの誰でもカンタンに使用できる補修剤です。1時間で固まる超スピード硬化タイプです。(25℃環境下)。全ての金属、コンクリート、木材、石材、セラミックに対して接着します。デブコンを稼働中の設備に使用する際、仮止め用の栓としても使用できます。(常圧&低圧のみ)用途バルブ、配管などに生じた亀裂等の緊急補修に。タンク、ドラム、鋳物、各種容器等の穴埋めや応急補修に。陶器や石材の形状再生に。石膏ボードの傷穴の補修、補強に。立ち上がりや角部など、肉厚を付けて補修したい部位にデブコンとの併用で。危険物の類別非危険物
デブコン SU 200gセット
Devcon(デブコン)¥5,498税込¥6,0481セット当日出荷低粘度で流動性に優れています。電気絶縁性に優れ、耐水性があります。 簡単に手で引き剥がす事も可能です。 硬化後はテスターなどの棒状の物を突き刺しても穴は塞がります。 接着はせず、高密着する特殊なシール性(粘着性) 振動や衝撃を吸収してしまう軟質素材。 優れた耐久性 流し込むだけで簡単に電気機器の防水・防湿・防塵対策ができます用途電気配線部の絶縁や端子ボックス、端子盤の塩害、湿気、粉じんからの防護などに適しています。 結露防止、腐蝕、酸化の防止。 電蝕防止の為のシール材。 振動のある部分や湿度変化で伸縮する部分のシールや隙間充填。 海沿いの設備の津波対策 川沿いの設備の水害対策トラスコ品番432-9180色淡黄色透明質量(g)200主成分特殊ウレタン樹脂耐熱温度(℃)85可使時間(分/25℃)30硬化時間(時間)12/25℃特性耐水、絶縁
ECプライマー
Devcon(デブコン)¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷EC7000AR用プライマー コンクリート、モルタル、金属、木材用接着プライマー 低粘度で作業性に優れ、刷毛やローラー刷毛での塗布が可能 速乾性で、塗り重ねも可能 耐水性、耐久性に優れているトラスコ品番445-0043容量(kg)2可使時間(分)8/20℃硬化時間(分)60/20℃(指触乾燥時間)特性耐水性、耐久性
耐薬品性ライニング材 EC7000AR
Devcon(デブコン)¥189,800税込¥208,7801セット翌々日出荷二液混合タイプの耐硫酸・耐塩酸・耐硝酸に優れた耐薬品性防蝕ライニング剤です。 コンクリート床、防油堤、タンク・排水ピットなどの表面保護が可能です。 濃硫酸・塩酸にも優れた効果を発揮します。低粘度なのでスクィージーや刷毛、ローラー塗りで簡単に施工できます。コンクリート、金属、FRPとの密着性も 良好です。 硫酸の98%にも耐性を有する優れた防食剤。用途コンクリート床、防油堤、排水ピットなどの耐薬品性を必要とする防蝕に。 揮発した塩酸・硫酸からの腐食防止、メッキ液からの設備の保護、ポンプの台座の腐食防止仕様液状トラスコ品番421-7853材質主成分:エポキシ樹脂質量(kg)9色灰色容量(kg)7.57耐熱温度(℃)93可使時間(分/25℃)36塗布面積(m2)7.57(1mm厚)硬化時間(時間)24(25℃)特性耐硫酸、耐硝酸
デブコンB 非劇物品 1ポンド
Devcon(デブコン)¥68,980税込¥75,8781箱(0.45kg×6セット)5日以内出荷非劇物品です。寸法安定性に優れ、硬化後は各種ハンド&機械加工が可能です。低粘度で流し込み、刷毛塗り可能。機械的強度が大きい。用途各種治具の製作や形状型取り。簡易プレス型やナライ盤のモデル製作。ガイドブッシュの接着固定。タンクなどの防蝕ライニング等。ピンホール等の穴埋め。仕様(有機則)該当せず材質(注意を要する)プラスチックメッキ処理金属質量(kg)主剤(0.41)、硬化剤(0.05)比重(ASTM D792)2.1耐熱温度(℃)120可使時間(分/25℃)45硬化時間(時間)16/25℃危険等級Ⅲ色調(混合後)濃灰色塗布材質金属全般、コンクリート、木材、石材危険物の類別第四類/指定可燃物危険物の品名第三石油類/可燃性液体類混合比(主剤:硬化剤)9:1危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)85
デブコンF-2 非劇物品
Devcon(デブコン)¥57,980税込¥63,7781箱(0.45kg×6缶)6日以内出荷寸法安定性に優れ、硬化後は各種ハンド&機械加工が可能。 低粘度で流し込み、刷毛塗り可能。 機械的強度が大きい。用途各種設備への流し込み充填、接着、補修。各種治具の製作や形状型取り。真空成形モールドの製作。質量(kg)主剤:0.41、硬化剤:0.05耐熱温度(℃)120可使時間(分/25℃)75外観液(混合後)硬化時間(時間)16(25℃)色調灰色(混合後)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類使用可能材質金属全般・コンクリート・木材・石材(注意:プラスチック・メッキ処理金属)混合比9:1(重量) / 5:1(容積)塗布面積(m2/セット)0.28(1mm厚)
フロアパッチFC 10lbセット
Devcon(デブコン)¥23,980税込¥26,3781セット9日以内出荷各種素材との接着性がよく、高強度です。 速硬化性で同梱のプライマーとの併用で 湿潤面でも施工が可能です。 水・油・溶剤やアルカリへの耐性が良好です。 硬化時間が3時間(25℃)の速硬化。 圧縮強度が高い(コンクリート強度の3倍)。 接着力が強く剥がれにくい。 コンクリート・モルタルで補修しても頻繁に剥がれてしまう過酷な環境に対応できる高性能な補修剤です。 硬化前に有機溶剤をつけたコテ等で表面をこすればなめらかな表面にする事ができます用途コンクリートなどへのボルトの固定。 コンクリート・木・金属の欠損部補修。 交通量の激しい床面の速硬化補修に。 フォークリフトの通行によりダメージを受けた、エキスパンションジョイントの補修に。 食品工場の湿潤面床、側溝の補修に。トラスコ品番384-5800質量(kg)4.5色灰耐熱温度(℃)120可使時間(分/25℃)5塗布面積(m2)0.4(6mm厚み)硬化時間(時間)3(25℃)色調灰色特性耐水、耐油、耐溶剤、耐アルカリ