接着剤・補修材 (22) ブランド: Devcon(デブコン)出荷目安: 当日すべて解除
一般金属用補修材 デブコンAQ Devcon(デブコン) (2件のレビュー) 当日出荷
鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有します。
硬化時間が短く、緊急補修用途に最適です。
デブコンAの4倍の速さで硬化する速硬化タイプです。
硬化後は各種ハンド&機械加工が可能です。
夏期などデブコンSFでは硬化が早すぎて作業がしづらい場合に最適です。
用途 パイプ、フランジ、バルブなどの漏れ止め、鋳物の巣埋めや肉盛り。各種機械装置の亀裂や巣の充填作業鋳鉄の巣埋め、タンク接続部の漏れ止め、タンク、配管等の油漏れ補修など トラスコ品番 122-9699 色 灰色(混合後) 適合規格 JWWA K 135 比重 2.3 耐熱温度(℃) 100 可使時間(分) 7~8(25℃時) 硬化時間(時間) 4(25℃時) 比率 【主剤:硬化剤】7:1(重量比)、5:2(容積) 危険物の類別 非危険物 特性 速乾
DevconA 1LB 非劇物品 Devcon(デブコン) (3件のレビュー) ¥ 7,598~税込 ¥ 8,358~
1缶(450g)ほか
当日出荷
金属含有タイプの補修剤です。
溶接技術等の特別な技能を必要とせず、漏洩の原因となる金属の補修ができる。
金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。
溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。
鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有し、多くの薬品にも耐性を有する。
電気の不良導体で、電気腐食も起こらない。
硬化後は各種ハンド&機械加工が可能。
鉄粉配合。
主剤、硬化剤は、長期保存が可能。
用途 配管、バルブ、タンクなどの修理。
治具、保持具の製作。
鋳物の穴埋め、肉盛り修正、巣埋め。
金属材質設備機器の肉盛り、穴埋め等。
橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、
セラミック接着、油圧シリンダー補修 耐熱(使用限界)温度(℃) 120 塗膜硬化時間 1~6mmの厚みの場合16時間/25℃ 比重 2.3 耐熱温度(℃) 120 可使時間(分/25℃) 45 質量混合比 主剤:硬化剤 9:1 容量混合比 主剤:硬化剤 5:2 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 硬化時間 16時間/25℃
緊急補修剤 ニューファススティック Devcon(デブコン) (1件のレビュー) 当日出荷
スティック状ですので軽量の必要がなく、必要な分だけ切り取って、揉んで、張り付けるだけで簡単に補修ができます。
用途 タンク・ドラム・鋳物・各種容器の穴埋めや応急補修/バルブ、配管等機械設備の亀裂等の応急補修/金属、木材、コンクリート、石材などの補修 トラスコ品番 324-4822 色 灰色(混合後) 適合規格 食品衛生法(厚生省告示第370号) 比重 1.8 耐熱温度(℃) 120 可使時間(分) 3~5(25℃時) 硬化時間(時間) 1(25℃時) 危険物の類別 非危険物
デブコンF アルミ向け・パテ状 Devcon(デブコン) (1件のレビュー) 当日出荷
接着力が高く、加工性が良好です
用途 アルミ製機械装置の修理、巣埋め、防食補修に。 トラスコ品番 195-0731 アズワン品番 64-8493-16 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
DevconUW(水中硬化タイプ) Devcon(デブコン) (2件のレビュー) 当日出荷
湿潤面や水中、海中での硬化が可能で微振動に強く、-4℃の低温下でも硬化します。
車輌ボディ、重機設備の駆動部カバーの腐食補修や、水処理施設、ダム等の湿った状態にある各種設備補修に最適。柔軟性があり、膨張または収縮する金属の補修に適しています。
溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。
用途 車輌ボディ、重機設備の駆動部カバーの腐食部の補修には最適
船舶などの水中修理・船体の仕上げ、バラスト・タンク、排水バルブの修理
杭の肉盛りや保護 製紙工場、皮革工場、化学工場、石油精製工場
破損した機械、ポンプ、バルブ、タンクや配管の修理
その他水処理施設、汚水処理場、ダム等の湿った状態にある種々の修理 色調 灰色(混合後) 塗膜硬化時間 48時間(at5℃)・32時間(at16℃)・16時間(at24℃)・8時間(at32℃) 硬化時間 16時間(@24℃) 仕様 水中硬化 トラスコ品番 445-0035 比重 1.6 耐熱温度(℃) 120 可使時間(分) 40(@24℃) 塗布面積(m2 ) (可能)0.31/セット(1mm厚) 外観 パテ 比率 (重量)1.4:1、(容積)1:1 危険物の類別 非危険物
HR-300(鉄粉含有タイプ) Devcon(デブコン) ¥ 35,980~税込 ¥ 39,578~
1セット(500g)ほか
当日出荷
ヒートサイクルに強い。金属に対して、強力な接着力。垂直面に塗ってもたれ落ちない。
耐水・耐油性に優れている。
熱のかかるパイプ、バルブ、フランジの漏れ止めや、エンジンブロック、クランクケース等の補修や補強など。
通常の補修では難しい熱のかかる箇所の補修に適しています。
付属の耐熱プライマーとの併用でヒートサイクルの影響を受ける箇所の補修に効果を発揮します。
用途 各種機械装置の亀裂や巣穴の充填及び肉盛り。スチーム配管、タンクの防蝕補修等。 硬化時間(時間) (25℃)16 耐熱温度(℃) 250 可使時間(分) (25℃)30 使用可能材質 金属全般、コンクリート、木材、石材
耐熱金属用補修剤 メタリックパテ Devcon(デブコン) 当日出荷
耐熱性が必要なアルミニウムやステンレス製品などの金属製品に使用できる高耐熱用途向き金属用補修剤です。
研磨するとステンレス調の金属光沢を出すことができます。
ペーパー掛けおよびバフ掛けにより光沢仕上げが可能で、鏡面状の輝きが出せます。
電鋳型、プラ金型の精密型補修に最適なアルミパテです。
用途 高温となる金型、エンジンブロックなどの亀裂の補修、腐食の肉盛り、再生に。エンジンブロックやクランクケースの補修、光沢が必要な箇所の補修に。 トラスコ品番 433-3144 色 灰色(混合後) 適合規格 食品衛生法(厚生省告示第370号) 比重 1.7 耐熱温度(℃) 250 可使時間(分) 25(25℃時) 硬化時間(時間) 16(25℃時) 比率 【主剤:硬化剤】5:1(重量比)、5:1(容積) 危険物の類別 非危険物 特性 耐熱性
Devcon(デブコン) HR-303(アルミ粉含有タイプ) Devcon(デブコン) ¥ 39,980税込 ¥ 43,978
1セット(500g)
当日出荷
ヒートサイクルに強い。金属に対して、強力な接着力。垂直面に塗ってもたれ落ちない。
耐水・耐油性に優れている。
熱のかかるパイプ、バルブ、フランジの漏れ止めや、エンジンブロック、クランクケース等の補修や補強など。
通常の補修では難しい熱のかかる箇所の補修に適しています。
付属の耐熱プライマーとの併用でヒートサイクルの影響を受ける箇所の補修に効果を発揮します。
用途 各種機械装置の亀裂や巣穴の充填及び肉盛り。スチーム配管、タンクの防蝕補修等。 硬化時間(時間) (25℃)16 塗り面積(m2 ) (1mm厚)0.27 耐熱温度(℃) 250 可使時間(分) (25℃)30 危険物の類別 非危険物 使用可能材質 金属全般、コンクリート、木材、石材
シライトRTVハイテンプ(耐熱) Devcon(デブコン) 当日出荷
1液型の超耐熱性シリコーンシーラントです。
シリコン系接着剤としての用途の他、シーリング、コーキング、ガスケットの作製などが簡単にできます。
耐候性、耐薬品性を有します。
-53℃から315℃までの幅広い適応です。
用途 配管継ぎ手のコーキングに。
耐摩耗セラミックタイルの接着に。
ガスケットの作製に。
電子部品の被覆、保護コーティングに。 トラスコ品番 359-9941 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応) 対応
フレクサンプライマー Devcon(デブコン) (1件のレビュー) 当日出荷
フレクサン80P、フレクサン80L、フレクサン94L用の液状プライマー。
フレクサン専用プライマーで、接着力をより強力にしたい時に。
デブコンB 鉄分・液状タイプ Devcon(デブコン) 当日出荷
寸法安定性に優れ、硬化後は機械加工が可能です
用途 簡易プレス型製作。 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
デブコンWR 非劇物品 Devcon(デブコン) ¥ 10,980税込 ¥ 12,078
1セット(0.5kg)
当日出荷 から 5日以内出荷
非劇物品。液状。酸化アルミニウム粉を含有し自己潤滑性を有するので特に動摩擦に効果がある。
金属粉含有タイプよりも電気や熱の絶縁性が優れている。
流し込み、刷毛塗り可能な液状タイプ。主剤、硬化剤は、長期保存が可能。
用途 機械設備の耐摩耗補修・コーティング。簡易プレス型の耐摩耗フェース・コート。タンク等の防蝕ライニング。塩水、塩害からの保護ライニング。各種接着用途。 塗布材質 金属全般、コンクリート、木材、石材 材質 注意を要する材質:プラスチック、メッキ処理金属 色調 灰色(混合後) 混合比 9 :1/4 :1(重量/容積) 質量(kg) 主剤(0.45)、硬化剤(0.05) 有機溶剤中毒予防規則 該当せず 可使時間(分/25℃) 50 硬化時間(時間) 16(25℃) 耐熱温度(℃) 120 比重 1.8(ASTM D792) 硬さ 88(ショアーD) 特性 絶縁性 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
デブコンF2 治工具補修・液状 Devcon(デブコン) 当日出荷
各種設備への流し込み充填、接着、補修が可能です
用途 各種治具の製作や形状型取りに。 トラスコ品番 195-0733 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
2液混合タイプ接着剤 Devcon(デブコン) 欠品中
●計量や混合が不要で、専用ガンにセットして引き金を引くだけでミックスノズルから混合された接着剤が吐出します。●速硬化型2液エポキシ系接着剤です。●垂れ止め入りで、立面でも塗布可能です。●約6ミリまでの隙間充填ができます。●耐油性に優れています。
用途 ●金属、コンクリート、木材の接着に。●側面/立面等の緊急補修に。●凹凸や粗い面の緊急接着及び補修に。 トラスコ品番 334-4681 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.05L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
デブコンWR-2 アルミナ粉タイプ金属全般 Devcon(デブコン) 当日出荷 から 6日以内出荷
非劇物品。
パテ状。
酸化アルミニウム粉を含有し、自己潤滑性を有するので特に動摩擦に効果がある。
電気/熱の不良導体で金属粉含有タイプより高絶縁性。
耐薬品性があり、鉱物油、ガソリン、海水やアルカリに対しても
耐性あり。
特に動摩擦に効果がある。
用途 タンク、ホッパー、ポンプケーシングの耐摩耗補修。機械部品やレール等の耐摩耗補修。 危険物の類別 指定可燃物
耐摩耗補修剤 ファインロード300 Devcon(デブコン) 当日出荷
セラミックビーズの配合により激しい腐蝕、摩耗環境に対して非常に優れた保護効果を発揮します。
衝突、引っ掻き、滑りなどによるあらゆる機械設備の摩耗を保護します。
セラミックビーズを配合しているので優れた耐摩耗性を有します。
圧送配管、スクリューコンベア、IDファンのブレード、各種ケーシングなどの摩耗損傷から設備を保護、再生します。
作業性が良好です。
用途 激しい粉体摩耗を受ける設備の補修と再生および摩耗保護。
スラリー摩耗で減肉しているポンプケーシングの延命補修に最適。
エルボー配管等の外側からのパッチあて補修に最適。
エキスパンドメタルとの併用で衝撃摩耗に効果を発揮。 色 灰 特性 耐摩耗 硬化時間(時間) 16(25℃) トラスコ品番 361-4344 セット内容 主剤、硬化剤、コテ 形状 パテ状 主成分 エポキシ樹脂(セラミックビーズ配合) 比重 2.2 耐熱温度(℃) 150 可使時間(分) 45 質量混合比 主剤:硬化剤 2:1 危険物の類別 非危険物
デブコンB 非劇物品 4ポンド Devcon(デブコン) ¥ 21,980税込 ¥ 24,178
1セット(1.81kg)
当日出荷
非劇物品。寸法安定性に優れ、硬化後は各種ハンド&機械加工が可能です。低粘度で流し込み、刷毛塗り可能。機械的強度が大きい。
用途 各種治具の製作や形状型取り。簡易プレス型やナライ盤のモデル製作。ガイドブッシュの接着固定。タンクなどの防蝕ライニング等。ピンホール等の穴埋め。 仕様 (有機則)該当せず 材質 (注意を要する)プラスチックメッキ処理金属 質量(kg) 主剤(1.63)、硬化剤(0.18) 比重 (ASTM D792)2.1 耐熱温度(℃) 120 可使時間(分/25℃) 45 硬化時間(時間) 16/25℃ 危険等級 Ⅲ 色調 (混合後)濃灰色 塗布材質 金属全般、コンクリート、木材、石材 混合比 (主剤:硬化剤)9:1 危険物の性状 非水溶性 硬度(ショア D) 85
速硬化性耐摩耗補修剤 コンボウェアーFC Devcon(デブコン) 当日出荷
セラミックビーズの配合により激しい腐蝕、摩耗環境に対して非常に優れた保護効果を発揮します。
耐摩耗性に優れた二種類のサイズの異なるセラミックビーズとシリコンカーバイトのチップが緊密な状態で強固に硬化し優れた耐摩耗性を有しています。
セラミックビーズタイプの中では最も速硬化で緊急補修に適しています。
圧送配管、スクリューコンベア、IDファンのブレード、各種ケーシングなどの摩耗損傷から設備を保護、再生します。
作業性が良好です。溶接、溶射など火が使えない箇所にも使用されています。
耐熱温度は150℃です。
耐摩耗補修剤で唯一の速硬化タイプです。気温の低い寒冷地でご使用の場合はお薦めです。
溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。
用途 激しい粉体摩耗を受ける設備の補修と再生および摩耗保護。
スラリー摩耗で減肉しているポンプケーシングの延命補修に。
エルボー配管等の外側からのパッチ当て補修に最適。
エキスパンドメタルとの併用で衝撃摩耗に効果を発揮。 色 灰 特性 耐摩耗、耐熱 硬化時間(時間) 1(25℃) 仕様 食品衛生法(厚生労働省公示第370号)規格適合 トラスコ品番 361-4336 セット内容 主剤、硬化剤、コテ 形状 パテ状 主成分 エポキシ樹脂(セラミックビーズ配合) 比重 2.2 耐熱温度(℃) 150 可使時間(分) 7 質量混合比 主剤:硬化剤 2:1 危険物の類別 指定可燃物
耐蝕・耐摩耗補修剤 ブラッシャブルセラミック Devcon(デブコン) 当日出荷
刷毛塗りが可能で耐熱性に優れており、熱交換器、チューブシートや水循環装置の再生/防蝕用途、ポンプケーシング、インペラーブレード、ゲートバルブや水槽、ファンブレードの錆、腐蝕からの保護及び再生等に適してます。
金属性設備のキャビテーション及び腐蝕からの保護ライニングに。
耐熱性、耐薬品性に優れている。
耐摩耗性がありスラリーの摩耗に効力を発揮する。
赤を下塗りに2層塗りすることで、点検時に減肉度合いが分かる。
青色は、食品衛生法(厚生省告示第370号)規格適合品
高温部の腐食防止に適してます
非常に優れた耐薬品性を持っており、設備を様々な薬品から保護します
用途 工業用の施設補修に。 特性 耐蝕、耐摩耗、耐熱、耐薬品 仕様 液状 容量(g) 900 主成分 エポキシ樹脂 耐熱温度(℃) 180 硬化剤比率 主剤:硬化剤=11:2(重量比)
デブコンA 鉄粉標準タイプ Devcon(デブコン) 当日出荷 から 9日以内出荷
簡単に金属の補修ができます
用途 パイプ、フランジ、バルブなどの漏れ止め、鋳物の巣埋めや肉盛り。 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
耐薬品性ライニング材 EC7000AR Devcon(デブコン) 当日出荷
二液混合タイプの耐硫酸・耐塩酸・耐硝酸に優れた耐薬品性防蝕ライニング剤です。
コンクリート床、防油堤、タンク・排水ピットなどの表面保護が可能です。
濃硫酸・塩酸にも優れた効果を発揮します。低粘度なのでスクィージーや刷毛、ローラー塗りで簡単に施工できます。コンクリート、金属、FRPとの密着性も 良好です。
硫酸の98%にも耐性を有する優れた防食剤。
用途 コンクリート床、防油堤、排水ピットなどの耐薬品性を必要とする防蝕に。
揮発した塩酸・硫酸からの腐食防止、メッキ液からの設備の保護、ポンプの台座の腐食防止 色 灰色 特性 耐硫酸、耐硝酸 硬化時間(時間) 24(25℃) 仕様 液状 トラスコ品番 421-7853 材質 主成分:エポキシ樹脂 質量(kg) 9 容量(kg) 7.57 耐熱温度(℃) 93 可使時間(分/25℃) 36 塗布面積(m2 ) 7.57(1mm厚)
フロアパッチFC 10lbセット Devcon(デブコン) 当日出荷
各種素材との接着性がよく、高強度です。
速硬化性で同梱のプライマーとの併用で
湿潤面でも施工が可能です。
水・油・溶剤やアルカリへの耐性が良好です。
硬化時間が3時間(25℃)の速硬化。
圧縮強度が高い(コンクリート強度の3倍)。
接着力が強く剥がれにくい。
コンクリート・モルタルで補修しても頻繁に剥がれてしまう過酷な環境に対応できる高性能な補修剤です。
硬化前に有機溶剤をつけたコテ等で表面をこすればなめらかな表面にする事ができます
用途 コンクリートなどへのボルトの固定。
コンクリート・木・金属の欠損部補修。
交通量の激しい床面の速硬化補修に。
フォークリフトの通行によりダメージを受けた、エキスパンションジョイントの補修に。
食品工場の湿潤面床、側溝の補修に。 トラスコ品番 384-5800 質量(kg) 4.5 色 灰 耐熱温度(℃) 120 可使時間(分/25℃) 5 塗布面積(m2 ) 0.4(6mm厚み) 硬化時間(時間) 3(25℃) 色調 灰色 特性 耐水、耐油、耐溶剤、耐アルカリ