カテゴリ
- 接着剤・補修材(2)
絞り込み
ブランド
- Devcon(デブコン)
- ホンダ(50)
- MAZDA(マツダ)(29)
- 三菱ふそう(19)
- 新ダイワ(17)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- イスカル(11)
- ミエ産業(8)
- アズワン(6)
- エスコ(6)
- SMC(5)
- 未来工業(4)
- ラムマウント(4)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- ケナメタル(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 国際化工(2)
- 三桂製作所(2)
- ブランドをもっと見る
「ec70」の検索結果

ECプライマー
Devcon(デブコン)¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷EC7000AR用プライマー コンクリート、モルタル、金属、木材用接着プライマー 低粘度で作業性に優れ、刷毛やローラー刷毛での塗布が可能 速乾性で、塗り重ねも可能 耐水性、耐久性に優れている特性耐水性、耐久性硬化時間(分)60/20℃(指触乾燥時間)トラスコ品番445-0043容量(kg)2可使時間(分)8/20℃
耐薬品性ライニング材 EC7000AR
Devcon(デブコン)¥189,800税込¥208,7801セット当日出荷二液混合タイプの耐硫酸・耐塩酸・耐硝酸に優れた耐薬品性防蝕ライニング剤です。 コンクリート床、防油堤、タンク・排水ピットなどの表面保護が可能です。 濃硫酸・塩酸にも優れた効果を発揮します。低粘度なのでスクィージーや刷毛、ローラー塗りで簡単に施工できます。コンクリート、金属、FRPとの密着性も 良好です。 硫酸の98%にも耐性を有する優れた防食剤。用途コンクリート床、防油堤、排水ピットなどの耐薬品性を必要とする防蝕に。 揮発した塩酸・硫酸からの腐食防止、メッキ液からの設備の保護、ポンプの台座の腐食防止色灰色特性耐硫酸、耐硝酸硬化時間(時間)24(25℃)仕様液状トラスコ品番421-7853材質主成分:エポキシ樹脂質量(kg)9容量(kg)7.57耐熱温度(℃)93可使時間(分/25℃)36塗布面積(m2)7.57(1mm厚)