カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- Noxudol(ノックスドール)
- DENSO(デンソー)(7)
- NGK(日本特殊陶業)(5)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- スバル(1)
- トヨタ(2)
- 三ツ星ベルト(1)
- 井上工具(1)
- 栄光社(1)

700 エアゾール
Noxudol(ノックスドール)(109件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(500mL)当日出荷無溶剤の浸透性防錆剤。錆びの上にも塗布可能。用途鋼板の合わせ目、袋状内部に浸透させ、発錆を抑制します。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。付属品ノズル(50cm)色薄褐色容量(mL)500タイプ無溶剤膜厚(μm)(推奨)40~60危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら