SONY(ソニー)

SONY(ソニー)のページです。SONY(ソニー)は、オフィスサプライ、メカニカル部品/機構部品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在540件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名ソニー株式会社
所在地〒108-0075 東京都港区港南1-7-1
540件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非接触ICカードリーダー/ライター SONY(ソニー)

    非接触ICカードリーダー/ライター

    SONY(ソニー)(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    e-Taxから交通系ICカードの履歴、残高確認まで幅広く使えるパソリ。 Windows, macOSのパソコンでお使いいただけるICカードリーダー/ライターです。 パソリは、マイナンバーカード対応ICカードリーダー/ライターです。e-Taxをはじめとした公的個人認証サービスに使用できます。 各種交通系ICカード(ストアードフェアカード)の利用履歴、残高などをSFCard Viewer Web版/SFCard Viewer 2で確認できます。 RC-S300はLEDを搭載しており、パソコンの接続やICカードとリーダー/ライター間の通信状態を点灯や点滅でお知らせします。 「ICカードを固定」「金属机による通信への影響を抑制」「ケーブルを束ねてスッキリ収納」の3つの機能を付属のホルダー1つで実現。 インターネットに接続したパソコンとリーダー/ライターを接続することで、自動でドライバ―がインストールされます。その後、付属のセットアップガイドに従い、基本ソフトウェア(NFCポートソフトウェア)のインストールをしてください。※Windowsでのご利用に限ります。
    付属品取扱説明書、かんたんセットアップガイド、ホルダー、USBケーブル仕様国内電波法区分:型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備質量(g)約33(USBケーブル、ホルダーを除く)対応OSmacOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、macOS Catalina 10.15、Windows 11 Home 64ビット (x64)、Windows 11 Pro 64ビット (x64)、Windows 11 Enterprise 64ビット (x64)、Windows 11 Education 64ビット (x64)、Windows 10 Home 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Education 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大約59.5×10.5×95消費電流(mA)動作時最大200動作温湿度範囲温度/5℃~35℃、湿度/10%~90%(結露、氷結のないこと)保存温湿度範囲温度/-20℃~+60℃、湿度/10%~80%(結露、氷結のないこと)対応メディアICカード(マイナンバーカード対応)通信距離(対カード・デバイス)約20mm(機器外装面からの距離)保存温度範囲(℃)-20~+60(結露、氷結のないこと)USBケーブル長(cm)約70周波数(MHz)搬送波周波数(対カード・デバイス):13.56(±50ppm)インターフェイスUSB Type-B micro通信速度(対カード・デバイス)FeliCa:212 kbps、424 kbps、Type A/B:106 kbps、212 kbps、424 kbps、848 kbps、ISO/IEC 15693:26 kbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB Type-B micro - USB Type-A(PC接続)動作電圧(V)DC5(USBより供給)保存湿度範囲(%RH)10~80(結露、氷結のないこと)
  • イヤホン カナル型 MDR-EX15AP [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ] SONY(ソニー)

    イヤホン カナル型 MDR-EX15AP [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]

    SONY(ソニー)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スマートフォン対応スマートフォンでハンズフリー通話、リモコンでの音楽操作が可能 リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用「SmartKeyアプリ」 音漏れを80%低減400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネット新開発からみにくいセレーションコード コードのからみを防ぐコードスライダー コードの長さを調節できるアジャスター 快適な装着を実現したハイブリッドイヤーピース
    イヤホン形状カナル型
  • NFC/FeliCaリーダーライタ SONY(ソニー)

    NFC/FeliCaリーダーライタ

    SONY(ソニー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    RC-S300/S1はFeliCa(TM)カードやマイナンバーカードとの通信が可能なUSB対応のリーダー/ライターです。RC-S380/SおよびRC-S300/Sと互換性を保ち、Windowsおよび、macOSに対応。マイナ免許証や電子車検証、HPKIカードなど多様なICカードの読み取りに対応しています。また通信状態を確認できるようにLEDを搭載しています。
    用途・多様なICカードに対応(マイナ免許証等)。仮想化環境に対応。・PC/SC 2.0準拠。・macOS対応。拡張APDU対応。・LED搭載付属品取扱説明書、WEEEマーク説明書、ホルダー、USBケーブル(長さ 約70 cm、micro-USB Type B port <-> Type A USB Port[PC接続])質量(g)約33(USBケーブル、ホルダーを除く)規格[日本] 第AC-21066号、[アメリカ] FCC ID:AK8RCS300、[EU加盟国] CE RE(2014/53/EU)、[英国] S.I. 2017 No.1206(RE)※その他の規格については、メーカーまでお問い合わせください外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59.5×95×10.5消費電流(mA)200(動作時最大)通信方式ISO/IEC 18092(212 kbps/424 kbps Passive Communication mode)に準拠、ISO/IEC 14443 Type A / Type Bに準拠、ISO/IEC 15693に準拠インターフェース外部:micro-USB Type B port (Full Speed)使用温湿度範囲5~35℃/10~90%RH※結露・氷結のないこと保存温湿度範囲-20~60℃/10~80%RH※結露・氷結のないこと対応メディアFeliCa、ISO/IEC 14443 Type A / Type B、ISO/IEC 15693通信距離約20mm(機器外装面からの距離)周波数(MHz)【搬送波】13.56ケーブル長(cm)約70APIPC/SC Ver.2.0、FeliCaライブラリー、カードコマンドライブラリー(Basic Suite)動作電圧(V)DC5(USBより供給)通信速度(kbps)【FeliCa】212・424【ISO/IEC 14443 Type A / Type B】106・212・424・848【ISO/IEC 15693】26
  • ワイヤレスステレオヘッドセット SONY(ソニー)

    ワイヤレスステレオヘッドセット

    SONY(ソニー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    最大25時間再生のロングバッテリー、さらに10分の充電で60分の再生が可能なクイック充電に対応。 ソニーの独自開発技術「DSEE」により、圧縮された音源で失われがちな高音域をCD音質相当までヘッドホン内で補完します。 ストリーミング再生やMP3、Bluetoothの伝送コーデックなどにより圧縮された音源を、自然で広がりのある音で再生します。 自分の好みのサウンドや、曲に合わせてカスタマイズでき、もっと自分好みに、もっと快適に。 専用スマートフォンアプリ「Headphones Connect」では重低音の量感の上げ下げをはじめ、イコライザー設定をカスタマイズするなど、自分好みのサウンドに変えられます。 JIS防水保護等級IPX4相当の優れた生活防水により、外出中の突然の雨や汗でも問題なく使用でき、スポーツ時も、外出時もいつでも音楽を楽しめます。 約20gの軽量ボディと首まわりのバランスがいい形状で安定装着。 さらに耳に沿うハウジング形状が耳にフィット。
    付属品イヤーピース(SS、M、LL)、保証書、取扱説明書仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式型式【ヘッドフォン部】密閉ダイナミック型、【マイクロフォン部】エレクトレットコンデンサー質量(g)約20電源(V)DC3.7(内蔵充電式リチウムイオン電池)出力Bluetooth標準規格 Power Class 2接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)最大25(連続音声再生時間)/最大15(連続通話時間)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0充電時間(時間)約3充電方式USB充電マグネットネオジウム指向性全指向性ドライバーユニット(Φmm)9通信距離(m)最大約10(見通し距離)イヤホン形状カナル型伝送帯域(Hz)20~20000(44.1kHzサンプリング時)(A2DP)対応コーデックSBC・AAC通信周波数帯域(GHz)2.4帯(2.4000~2.4835)対応プロファイルA2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)、HFP(Hands-free Profile)、HSP(Headset Profile)
  • ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONY(ソニー)

    ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット

    SONY(ソニー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    WF-1000XM6ではアーティストが意図する音楽のニュアンスと感動をリスナーに届けるため、音楽制作スタジオのマスタリングエンジニア4名との共創を完全ワイヤレスモデルで初めて実施しました。ジャンルや年代によらず、楽曲が持つ魅力を素直に引き出す低域から高域までバランスの良い音質を実現しています。また特許出願済みの形状を取り入れた専用設計の8.4mmドライバーユニットを採用。さらに新開発の高音質ノイズキャンセリングプロセッサーQN3eと統合プロセッサーV2の2つのプロセッサーによる制御により、音の再現性、解像度が大きく進化しました。
    付属品USBケーブル、保証書(仕様上のご注意/主な仕様に記載)仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T型式密閉ダイナミックブラック質量(g)約5.9×2(イヤーピース(M)含む)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源Li-ion接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3連続再生時間最大8時間 (NCオン)/最大12時間 (NCオフ)充電方式USB充電/ワイヤレス充電 (ケース使用)ドライバーユニット(Φmm)8.4通信距離(m)最大10使用周波数(GHz)2.4帯 (2.4000-2.4835)イヤホン形状オーバーヘッド伝送帯域(Hz)(A2DP) 20-20000(44.1 kHz sampling)、20-40000(LDAC 96 kHz sampling 990 kbps)ハイレゾ音源対応コーデックSBC、AAC、LDAC、LC3連続通話時間(時間)最大6(NCオン)/最大7(NCオフ)対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP
  • イヤホン カナル型 MDR-EX255AP [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ] SONY(ソニー)

    イヤホン カナル型 MDR-EX255AP [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]

    SONY(ソニー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    独自開発12mmドライバーユニット採用で深みと広がりのある豊かな高音質を実現。スマートフォンでハンズフリー通話や音楽のリモコン操作が可能 独自開発12mmドライバーユニット採用で深みと広がりのある豊かな高音質を実現。スマートフォンでハンズフリー通話や音楽のリモコン操作が可能 ・スマートフォン対応 リモコンにマルチファンクションボタンとマイクを内蔵。スマートフォンでハンズフリー通話が可能です。さらに、音楽再生/一時停止もできるので、スマートフォンで音楽を聴くときも便利です()。 スマートフォンの機種によって動作が異なることがあります ・リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用()「SmartKeyアプリ」 「SmartKeyアプリ」をGooglePlayストアからダウンロードすることで、マルチファンクションボタンによるリモコン操作をカスタマイズできます。ミュージック/通話/保留のカスタム画面から、ボタンを押す回数によってどの操作(再生/一時停止や応答/通話終了など)を行うかの設定が可能です。 Android OS 4.0以上のXperia(TM)端末専用です。対象外の端末からや、一部の国・地域ではアプリがダウンロードできないことがあります※ お使いの音楽再生アプリによっては設定と異なる動作をする場合があります。その場合は音楽再生アプリのヘッドセット設定の変更をお試しください※ Android OS 5.0以降では、通話時のアプリカスタマイズ設定が無効化されます。通話/終話はリモコンボタンの1度押しで機能します。今後のAndroid OSのバージョンアップによっては、このアプリケーションのアップデートが必要になる場合があり、それにより機能に変更が加わることがあります ・深みと広がりのある豊かな高音質を実現 直径12mmダイナミック型ドライバーユニットを搭載。広帯域にわたってバランスに優れ、深みと広がりのあるサウンドを再生します。 ・高磁力ネオジウムマグネット 16mmドライバーユニットと同じサイズの300kJ/m3高磁力ネオジウムマグネットと、従来のボイスコイルよりも長く、マグネットとの接地を安定させるロングボイスコイルを採用。リニアリティの高い駆動系で、小型でありながら高感度で低歪な音響特性を実現します。 ・音漏れを低減 音漏れに配慮し、空気の通気量を調整する孔を小さくした筐体構造を採用。音漏れで特に気になる中高音の外部への放出を抑えています。 ・ケーブルをすっきり。スマートに音楽を楽しめる ケーブル表面の細かい溝によりからみの原因である摩耗を低減。ケーブルがからみにくいのでリスニング時や持ち歩きも快適です。 ・ケーブルのからみを防ぐケーブルスライダー ケーブルスライダーをスライドすることで左右のケーブルの長さを調節できます。ヘッドホンを収納する際のケーブルのからまりを防ぐこともできます。 ・選べる4カラー カラフルな4色のカラーバリエーション。本体とケーブルを同色でコーディネートした色鮮やかなデザインが、耳もとや胸もとをカジュアルに演出します。 ・快適な装着感 アングルドイヤーピース構造を採用することで、快適な装着感を損なうことなく耳の奥まで装着することで高い遮音性を実現。快適な装着感と高音質を両立しました。 ・ハイブリッドイヤーピース 2種類の硬度のシリコンを組み合わせたハイブリッドイヤーピースを採用。芯の部分は硬い素材を用いることで音の通路の形状を保持し、先端の潰れによる音質劣化を防止。外側の部分は柔らかい素材を用いることで耳へのフィット感を向上。密閉度を高め、長時間でも快適な装着性を実現しました。
    付属品ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、ケーブル長アジャスターコード長さ(m)約1.2本体質量(g)約3再生周波数帯域(Hz)5~25000接続端子Φ3.5mm ミニプラグコード種類リッツ線Y型インピーダンス(Ω)16(1kHzにて)最大入力(mW)100(IEC)音圧感度(dB/mW)106イヤホン形状カナル型
  • マイク付イヤホン カナル型 SONY(ソニー)

    マイク付イヤホン カナル型

    SONY(ソニー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    付属品ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、保証書、コード長アジャスター型式ヘッドホン部:密閉、ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型質量(g)ヘッドホン部:約3(コードは含みません)コード長さ(m)約1.2/リッツ線Y型方式インラインマイクロホン入力プラグ金メッキL型4極ミニプラグ周波数帯域(MHz)マイクロホン部:有効20-20000再生周波数帯域(Hz)5-24000マグネットネオジウム指向性全指向性インピーダンス(Ω)16(1kHzにて)ドライバーユニット(Φmm)9/ドーム型(CCAWボイスコイル採用)最大入力(mW)100(IEC)音圧感度(dB/mW)103開回路電圧レベル(dB)-40 (0dB=1V/Pa)
  • ブルーレイプレーヤー SONY(ソニー)

    ブルーレイプレーヤー

    SONY(ソニー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    高画質・高音質・快速設計。高速起動モード。1秒以下で高速起動見たい時にすぐ使える。高速ローディング。ソフトの読み込み時間を待つイライラを解消。プレシジョンシネマHDアップスケール。DVDの映像もより美しい映像に。1080/60pプログレッシブハイビジョン出力。録画されたハイビジョン番組もより高画質に。わかりやすいメニュー画面。再生したいコンテンツを直感的に操作できるメニュー画面。ヨコ幅約23cm。コンパクトながら華麗な存在感。HDMIケーブル1本のかんたん接続。接続も操作も簡単
    付属品取扱説明書(1)、リモコンRMT-VB500J、リモコン用単4形乾電池(2)、ACアダプター(1)、電源コード(1)質量(kg)0.8長さ(m)1.5消費電力(W)(待機時)約8.8(0.2)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×39×194(最大突起含む)電源電圧(V)AC100、50/60Hz機能【高画質・高音質】ドライブユニット、プレシジョンドライブHD【画質機能】TRILUMINOS (R) Color、x.v.Color、Deep Color、24p True Cinema、プレシジョンシネマHDアップスケール【画質機能】スロー再生 (前/後)、コマ送り(前/後)、リピート再生【音質機能】ドルビーTrue HDデコード (2ch)DTS-HDマスター・オーディオデコード :DTS Digital Surroundデコード(2ch)HDMI:TS-HDマスター・オーディオビットストリームアウト、ドルビーTrue HDビットストリームアウト、同軸:DTSビットストリームアウト、ドルビーデジタルビットストリームアウト【便利機能】ブラビアリンク、高速起動モード:約1秒、自動電源オフ【ネットワーク機能】BD-Live【再生可能メディア】BD-ROM (2D)、BD-RE(Ver.2.1) 、BD-RE DL(2層)、BD-R(Ver.1.1/1.2/1.3)、BD-R DL(2層)、DVDビデオ、CD、CD-R/-RW、DVD-R:ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD-RW:ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD-R (2層):ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD+R、DVD+RW、DVD+R (2層)、USBメモリー(FAT32/NTFS/exFAT)、HDD(FAT32/NTFS/exFAT)対応フォーマット【再生可能】MPEG1/MPEG2/MPEG4/MPEG4-AVC/WMV/AVCHD/Matroska Video、(AVCHD Progressive対応)、Motion、JPG/3gpp/3gpp2/Quick Time、MP3/WMA/AAC/LPCM、FLAC/WAV(最大192KHz/24bit)、JPEG/PNG/GIF入出力端子HDMI出力:1、デジタル音声出力:同軸-1、USB端子:1、LAN端子:1
  • ワイヤレスポータブルスピーカー SONY(ソニー)

    ワイヤレスポータブルスピーカー

    SONY(ソニー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    スマホの音が、生まれ変わる。コンパクトボディに、確かな低音とクリアなサウンド
    付属品USB Type-C(R)ケーブル、ストラップ、お客様登録カード、保証書(リファレンスガイドに記載)材質ネット:スチールメタル質量(g)約274(充電池含む)径(Φmm)ユニットフルサイズ(フルレンジ):約46電圧(V)5保護等級IP67機能ハンズフリー、オートスタンバイ機能マイクロフォン部Electret condenser、全指向性寸法(Φ×mm)約76×95 (最大突起を含む)電池Li-ion充電時間(時間)約4.5スピーカーフルレンジ電源タイプDC充電方式USB Type-C電池使用時間(時間)約16対応アプリケーションiPhoneアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ)、Andoridアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ)Bluetooth【通信方式】Bluetooth標準規格ver5.3【最大通信距離】約30m、【使用周波数帯域】2.4GHz、【変調方式】FHSS、【対応プロファイル】A2DP、AVRCP、HFP、SPP (FOTAのみ)、【対応コーディック】SBC、AAC、【対応コンテンツ保護】SCMS-T、【伝送帯域(A2DP)】20 Hz - 20000 Hz (44.1 kHzサンプリング時)
  • ワイヤレスステレオヘッドセット SONY(ソニー)

    ワイヤレスステレオヘッドセット

    SONY(ソニー)
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷
    アプリ対応で豊かな高音質、コンパクトで快適な装着性。 高音域から低音域までバランスの良いクリアな音質。 ロングバッテリー&3分の充電で約1.5時間再生可能なクイック充電対応。
    付属品USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - C(R))(約20cm)、保証書型式密閉ダイナミック出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源DC 3.7 V:内蔵充電式リチウムイオン電池本体質量(g)147接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2標準持続時間(h)50保護機能(コンテンツ保護)SCMS-T充電時間(時間)3充電方式USB充電ドライバーユニット(Φmm)30通信距離(m)10周波数帯域(GHz)2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)イヤホン形状オーバーヘッド伝送帯域(Hz)20Hz-20000Hz(44.1kHz sampling)対応コーデックSBC/AAC連続通話時間(時間)40対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
  • イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIマイクロ端子ケーブル SONY(ソニー)

    イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIマイクロ端子ケーブル

    SONY(ソニー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    新規格フル対応 映像と音声信号にデータ通信が可能なHDMIイーサネットチャンネル対応 テレビの音声信号をHDMIケーブルのみでAVアンプ等に戻すことが可能なオーディオリターンチャンネル対応 3D映像対応 フルHDの約4倍の解像度を実現する4K解像度対応 業界標準規格・HDMIマイクロ端子(19ピン-TypeDコネクター)←→HDMI端子(19ピン-TypeAコネクター) 2つの芯線をドレイン線とともにツイストする構造により外来ノイズの影響を低減。3重シールド構造により遮蔽性を向上 外来ノイズの影響を低減し、高遮蔽性を実現する金属シールドシェル構造採用 プラグ部に継ぎ目のないシームレスプラグを採用。プラグ接点付近における外来ノイズを低減し安定した高品質な信号伝送を実現 プラグの抜き差しによりダメージを受けやすいケーブル部とプラグ部の接合部に、独自開発接合構造を採用し、機械的強度と伝送安定性を向上 プラグ部に24Kメッキを採用し、高い信頼性と耐久性を実現。経年変化による伝送品質の劣化を防止
    コネクタ形状HDMIタイプDオス - HDMIタイプAオス機能HEC対応、3D対応シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度Full HD(1080p)対応HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
  • リチャージャブルバッテリーパック Xタイプ SONY(ソニー)

    リチャージャブルバッテリーパック Xタイプ

    SONY(ソニー)
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷
    Xタイプ。コンパクト大容量バッテリー。
  • 光沢プリント用紙 SONY(ソニー)

    光沢プリント用紙

    SONY(ソニー)
    2,998税込3,298
    1台
    翌日出荷
    。写真印画質のような光沢とコントラストでプリント。
    入数1巻
  • ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONY(ソニー)

    ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット

    SONY(ソニー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    WF-1000XM6ではアーティストが意図する音楽のニュアンスと感動をリスナーに届けるため、音楽制作スタジオのマスタリングエンジニア4名との共創を完全ワイヤレスモデルで初めて実施しました。ジャンルや年代によらず、楽曲が持つ魅力を素直に引き出す低域から高域までバランスの良い音質を実現しています。また特許出願済みの形状を取り入れた専用設計の8.4mmドライバーユニットを採用。さらに新開発の高音質ノイズキャンセリングプロセッサーQN3eと統合プロセッサーV2の2つのプロセッサーによる制御により、音の再現性、解像度が大きく進化しました。前モデルWF-1000XM5では片耳3個搭載されていたマイクがWF-1000XM6で4個に増え、計8個のマイクによりノイズの収音量が大幅に増加。また前モデルの約3倍の処理速度を持つ高音質ノイズキャンセリングプロセッサーQN3eを新搭載。増えたマイクを高精度に処理し、ノイズキャンセリング性能が大幅に強化されました。さらにパッシブノイズキャンセリングとアクティブノイズキャンセリングのバランスを調整したことで、装着者の耳の形状や装着状態に左右されずに世界最高クラスのノイズキャンセリングを提供いたします。またマイクが増えたことで外音取り込みもより自然になりました。新しい通気構造によりイヤホン本体から耳への通気量が増えたことで、自らの足音や咀嚼音などの体内ノイズが大幅に減少しました。また膨大な耳の形状データを収集・分析。人間工学に基づいたエルゴノミック・サーフェス・デザインにより長時間使用時も快適な装着感を実現しました。WF-1000XM6では音質と快適な装着性を追求したミニマルなデザインを採用しています。混雑した場所など、通信を遮る障害物が多い環境下でもリスニングが邪魔されないよう、筐体に内蔵されているアンテナサイズをWF-1000XM5比で約1.5倍大きくしました。またさまざまな耳形状でもアンテナが覆われない位置に配置することにより、より多くの装着者に途切れにくく安定した接続性能を実現いたします。2個のマイクを通話に使用し、装着者の口元への指向性を持たせることで収音精度が大幅に向上しています。また外部環境に左右されない骨伝導センサーによる収音やAIノイズリダクションによる複合制御により、一般的な騒音環境下はもちろん、周囲で誰かが話しているような環境でも自分の声をクリアに届けることが可能になりました。
    付属品イヤーピース(XS、S、M、L 各2)、充電ケース、USB Type-C(TM)ケーブル、保証書兼取り扱い説明書仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T型式密閉プラチナシルバー質量(g)約 6.5×2 (イヤーピース(M)含む)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源Li-ion通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3連続再生時間(音声)電池持続時間:最大8時間 (NCオン)/最大12時間 (NCオフ)充電方式USB充電 / ワイヤレス充電 (ケース使用)ドライバーユニット(Φmm)8.4通信距離(m)(最大)10周波数帯域(GHz)2.4帯(2.4000-2.4835)伝送帯域(Hz)A2DP:20-20000(44.1 kHz sampling)、20- 40000(LDAC 96 kHz sampling 990 kbps)対応コーデックSBC、AAC、LDAC、LC3連続通話時間(時間)電池持続時間:最大5(NCオン)/最大5.5(NCオフ)対応プロファイル(Bluetooth)A2DP、AVRCP、HFP、HSP、TMAP、CSIP、MCP、VCP、CCP
  • ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONY(ソニー)

    ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット

    SONY(ソニー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    高性能ノイズキャンセリング。さらに進化した強力なノイズキャンセリング。[デュアルノイズセンサーテクノロジー]新搭載で、さらに進化したノイズキャンセリング性能。電車やバスなどの騒音環境下、また街中やカフェなどの人の声が多い環境でも、音楽だけの世界に没入できます。さらに、「アンビエントサウンド(外音取り込み)モード」も搭載し、音楽コンテンツを聞きながら、周囲の音も聞くことができます。小型ながら高音質。低音域から高音域までバランスの良いクリアな音質。ソニー独自開発の小型5mm ドライバー採用で、本体の小型化を維持しながら低音から高音までバランスのいいクリアな高音質を実現しました。さらにソニーの独自開発技術「DSEE」により、圧縮された音源もCD音質相当の高音質で楽しめます。毎日使いたくなる、選べる4色のカラーバリエーション。毎日使いやすいシンプルなホワイト、ブラック、ピンクのベーシックなデザインと透け感ある素材を採用したグラスブルーの日常のポイントとなるデザイン。合計4色の多様なカラーバリエーションで、自分の好みやファッションに合わせてお選びいただけます。また、イヤホン本体と耳の接触面を増やした「エルゴノミック・サーフェース・デザイン」を採用しました。耳の複雑な凹凸にも干渉しにくい形状になっており、長時間装着しても快適にご使用いただけます。コンパクトながら一日中使えるロングバッテリー。前モデル WF-C700Nからバッテリーを増量し、本体のみで約8.5時間、ケースと合わせて最大約30時間再生が可能なロングバッテリー。またクイック充電にも対応しており、5分間の充電で最大約60分再生が可能です。AI技術を活用し、クリアな通話品質を実現。AI技術を活用した高精度ボイスピックアップテクノロジーが新しく搭載され、クリアな通話品質を実現しました。AIによる機械学習アルゴリズムで実現されたノイズリダクションシステムが周囲の環境ノイズを抑え、あなたの声をクリアに抽出します。
    付属品USBケーブル、保証書(仕様上のご注意/主な仕様に記載)型式密閉質量(g)約5.2(×2個/イヤーピース(M)含む)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源Li-ion接続方式Bluetooth通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3充電時間(時間)約1.5充電方式USB充電 (ケース使用)保護対応コンテンツ:SCMS-Tドライバーユニット(Φmm)5通信距離(m)最大:10周波数帯域(GHz)使用:2.4帯 (2.4000- 2.4835)イヤホン形状カナル型伝送帯域(Hz)(A2DP)20~20000(44.1kHz sampling)対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP、HSP
  • ワイヤレスステレオヘッドセット SONY(ソニー)

    ワイヤレスステレオヘッドセット

    SONY(ソニー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    もっと小さく、もっといい音で。密閉型ソニー完全ワイヤレス史上最小サイズ
    付属品ハイブリットイヤーピース(SS、M、LL 各2)、充電ケース [USB Type-Cケーブル非同梱]、保証書型式密閉質量(g)約4.6×2 (イヤーピース(M)含む)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源Li-ion通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3電池寿命(時間)【連続音声再生時間】 最大8時間 (ASMオン) / 最大11時間 (ASMオフ)、【連続通話時間】 最大5時間 (ASMオン) / 最大5時間 (ASMオフ)充電時間(時間)約1.5充電方式USB充電 (ケース使用)保護SCMS-Tドライバーユニット(Φmm)6通信距離(m)10周波数帯域(GHz)2.4帯 (2.4000~2.4835)伝送帯域(Hz)20~20000 (44.1 kHz sampling)対応コーデックSBC, AAC対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
  • ワイヤレスポータブルスピーカー SONY(ソニー)

    ワイヤレスポータブルスピーカー

    SONY(ソニー)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オトナ重低音 低域から高域まで、美しい。
    付属品USB TYPE-Cケーブル、ストラップ、お客様登録カード、保証書仕様●アンプ形式:S-Master●ウーファーユニット:1個●エンクロージャー方式:パッシブラジエーター●ツィーターユニット:1個●ユニット径/ユニットサイズ(ウーファー):約 83X42 mm●使用周波数帯域:2.4 GHz帯●消費電力(動作時) AC電源使用時:約 7.5 W(5 V 1.5 Aの場合)●電圧・周波数:5 V質量(g)約 650出力Bluetooth標準規格Power Class1連続使用時間(時間)約12マイクロホンElectret condenserバッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2.9防塵防水性能IP67充電時間(時間)約 5 (5 V 1.5 Aの場合)スピーカーウーファー/ツィーター電源タイプDC指向性全指向性Bluetoothver5.3アプリケーションSony Music Center変調方式FHSS通信距離(m)約30材質(ネット)ファブリック本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(最大突起を含む)約206×77×76
  • ACアダプター AC-L200 SONY(ソニー)

    ACアダプター AC-L200

    SONY(ソニー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ACアダプターの買い換えや予備用に。ハンディカムをAC電源で使用する際や、バッテリーを本体内充電する際に使用します
    質量(g)約170コード長さ(m)約1対応機種スタイリッシュコンパクトモデル、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)] 、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)] 、スタンダード画質”ハンディカム”、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、 デジタル録画双眼鏡など ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
  • FM/AM カンタンポータブルラジオ SONY(ソニー)

    FM/AM カンタンポータブルラジオ

    SONY(ソニー)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    操作しやすい大型つまみを採用。持ち運びに便利な取っ手付き。ワイドFM対応。 赤いランプでベストチューニングを確認できる同調ランプ付き。 大音量でしっかり聞こえる直径10cmスピーカー搭載。
    用途FM・AMラジオの試聴に。付属品電源コード×1仕様(受信バンド)FMワイド・AMブラック質量(g)約860(電池含む)電源単3形乾電池×3、家庭用電源寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)223.5×126.5×62受信周波数FM:76MHz-108MHzAM:530kHz-1620kHzスピーカー出力(mW)640RoHS指令(10物質対応)対応スピーカーサイズ(mm)100入出力端子イヤホン/ヘッドホン:ミニ
  • ソニーイヤホン3M SONY(ソニー)

    ソニーイヤホン3M

    SONY(ソニー)(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    マグネチック型、ミニプラグ付きイヤホン おもにテレビ用
    コード長さ(m)3プラグ外径(Φmm)3.5イヤホン形状カナル型
  • デジタルカメラ VLOGCAM ブラック SONY(ソニー)

    デジタルカメラ VLOGCAM ブラック

    SONY(ソニー)
    81,980税込90,178
    1個
    当日出荷
    20 mm F2.0 の超広角単焦点搭載で、 あらゆる場面でも綺麗に(撮影35 mm 判換算値)。より印象に残る作品作りを実現 クリエイティブルック、 スロー&クイックモーション撮影。高品位な録音を実現する本体内蔵の指向性 3 カプセルマイク。風の強い野外撮影でもノイズを大幅に低減するウインドスクリーン。充実したタッチ操作(操作アイコンでの設定切り換え、スワイプでの Fn メニュー呼び出し)。タッチでのズーム域変更(全画素超解像ズーム・デジタルズーム)。Imaging Edge Mobile Plus でスマホにかんたん転送(ZV 1F のみ対応)。自撮りやローアングル撮影に便利な、可動域の広いバリアングル液晶。「背景ぼけ切り換えスイッチ」「商品レビュー用設定」のワンタッチボタンを搭載。オンライン会議やライブ配信で使用可能な高画質な USB ストリーミングに対応。三脚としても使えるシューティンググリップ「 GP VPT2BT 」を装着可能。コールドシュー、マイクジャック搭載で外部マイクを使用可能。
    付属品リチャージャブルバッテリーパック (NP-BX1) 、 USBTypeC ケーブル、ウインドスクリーン、ウインドスクリーンアダプター、レンズキャップ、スタートガイド、他印刷物一式ブラック質量(g)約256(バッテリー、メモリーカードを含む)/約229(本体のみ)有効画素数約2010万画素(総画素数約2100万画素)撮像素子1.0型(13.2×8.8mm) Exmor RS CMOSセンサー
  • FM/AMポータブルラジオ ICF-B09 SONY(ソニー)

    FM/AMポータブルラジオ ICF-B09

    SONY(ソニー)(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    iPhoneなどのスマートフォン、携帯電話に充電もできる。 ソフトライトを搭載した手回し充電ラジオ FM/AMラジオ受信 大口径3.6cmスピーカーを搭載。コンパクトな設計ながら、聴きとりやすい音量でラジオを聴けます。 手回し充電、単3形アルカリ乾電池からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても役立ちます。 本体前面にLEDスポットライト、上部に周囲を明るく照らすソフトライトを装備。夜間や停電時には懐中電灯として使用できます。 水しぶきや少量の雨から本体を守る防滴仕様なので、キッチンなどの水回りや屋外でも使用できます。
    付属品キャリングポーチ、マイクロUSBケーブル、充電プラグアダプター、非常用の笛、ハンドストラップ質量(g)約376電源内蔵充電池/アルカリ乾電池(単3×2)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×77×58機能携帯電話充電可、FM/AMラジオ、LEDライト、防滴仕様受信周波数FM:76MHz - 108MHz、AM:530kHz - 1710kHzスピーカー出力(mW)内蔵電源使用時:60、アルカリ乾電池使用時:90出入力端子(イヤホン/ヘッドホン)ミニ電池使用時間(時間)(アルカリ電池)ライト点灯時:50、FM受信時(スピーカー使用):80、AM受信時(スピーカー使用):100
  • ソニーイヤホン SONY(ソニー)

    ソニーイヤホン

    SONY(ソニー)(2件のレビュー)
    789税込868
    1個
    欠品中
    ハイファイにも使えるL型ミニプラグ付きダイナミックイヤホン ラジオ用 プラグ径:Φ3.5mm コード長:1m
    イヤホン形状インナーイヤー型
  • リチャージャブルバッテリーパック SONY(ソニー)

    リチャージャブルバッテリーパック

    SONY(ソニー)
    9,698税込10,668
    1台
    翌日出荷
    リチウムイオン / InfoLITHIUM W シリーズ /幅 31.8 x 高さ 18.5 x 奥行き 45.0mm /質量(約) 57g / 公称容量:7.7Wh(1080mAh) 定格(最小)容量:7.3Wh(1020mAh)
  • ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONY(ソニー)

    ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット

    SONY(ソニー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    様々なコンテンツに没入できるノイズキャンセリング機能。 低音域から高音域までバランスの良い高音質。 テレワークにも最適な通話品質。
    付属品ヘッドホンケーブル(約1.2m)、USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - C(R))(約20cm)、保証書型式密閉ダイナミック出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源DC 3.85 V:内蔵充電式リチウムイオン電池コード長さ(m)1.2本体質量(g)192接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2感度108 dB/mW (有線接続時、POWER ON 時)、99 dB/mW (有線接続時、POWER OFF 時)入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグヘッドフォン部インピーダンス(Ω)(有線接続時、POWER ON 時)325、(有線接続時、POWER OFF 時)31コード片出し(着脱式)標準持続時間(h)(NC ON)35、(NC OFF)50保護機能(コンテンツ保護)SCMS-T充電時間(時間)3.5充電方式USB充電ドライバーユニット(Φmm)30通信距離(m)10周波数帯域(GHz)(ヘッドホン部)7 Hz - 20000 Hz (JEITA)、(Bluetooth)2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)イヤホン形状オーバーヘッド伝送帯域(Hz)20Hz-20000Hz(44.1kHz sampling)対応コーデックSBC/AAC連続通話時間(時間)(NC ON)35、(NC OFF)40対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
  • リチャージャブルバッテリーパック NP-FV50A SONY(ソニー)

    リチャージャブルバッテリーパック NP-FV50A

    SONY(ソニー)
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷
    ”インフォリチウム”Vシリーズ対応ハンディカムに使用可能 ハンディカムでは分単位でのバッテリー残量表示が可能なインフォリチウム機能を搭載 持ち歩きに便利な小型・軽量タイプ
    質量(g)約49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31.8×45.1×24.7対応機種ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アダプター/チャージャーなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。公称電圧(V)DC7.3バッテリー容量(mAh)950(6.9Wh)最大電圧(V)DC8.4
  • リチャージャブルバッテリーパック NP-FV70A SONY(ソニー)

    リチャージャブルバッテリーパック NP-FV70A

    SONY(ソニー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ”インフォリチウム”Vシリーズ対応ハンディカムに使用可能 ハンディカムでは分単位でのバッテリー残量表示が可能なインフォリチウム機能を搭載 コンパクトで扱いやすいスタミナ高容量タイプ
    質量(g)約89寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31.8×45.1×41.5対応機種ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アダプター/チャージャー、XDCAM、NXCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。公称電圧(V)DC7.3バッテリー容量(mAh)1900(13.8Wh)最大電圧(V)DC8.4
  • バッテリーチャージャー BC-TRX SONY(ソニー)

    バッテリーチャージャー BC-TRX

    SONY(ソニー)
    6,198税込6,818
    1台
    当日出荷
    X/N/G/D/T/R/Kタイプバッテリーに対応したバッテリーチャージャー。充電の進行状況が分かるLED付き。出力切り替えスイッチで、USB充電が可能。付属のマイクロUSBケーブルまたはカメラ付属のUSBケーブルを使って給電が可能 入力電圧AC100-240V 50/60Hz対応。海外でもお使いいただけます。電源コンセントの形状は各国各地でさまざまですので、お出かけ前にご確認ください。
    付属品マイクロUSBケーブル(USB microB)質量(g)約105寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×45×90
  • アクセサリーキット ACC-TRBX SONY(ソニー)

    アクセサリーキット ACC-TRBX

    SONY(ソニー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    キット内容:リチャージャブルバッテリーパック(NP-BX1)、バッテリーチャージャー(BC-TRX)。バッテリー(NP-BX1)とUSB出力が可能なチャージャー(BC-TRX)のお得なキット。旅先やイベントでもバッテリー残量を気にせず撮影できる。本体使用中にチャージャーと予備バッテリーを使って充電可能
    セット内容リチャージャブルバッテリーパック(NP-BX1)、バッテリーチャージャー(BC-TRX)、マイクロUSBケーブル質量(g)約25寸法(縦×横×厚さ)(mm)約29.9×42.7×9.2バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)1240蓄電池容量(Wh)4.5
  • イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIケーブル(スタンダードタイプ) SONY(ソニー)

    イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIケーブル(スタンダードタイプ)

    SONY(ソニー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スリムな設計で省スペースな配線 HDMI端子搭載テレビやBDレコーダーなどにすっきり配線 新規格フル対応 映像と音声信号に加えデータ通信が可能なHDMIイーサネットチャンネル対応 テレビの音声信号をHDMIケーブルのみでAVアンプ等に戻すことが可能なオーディオリターンチャンネル対応 3D映像対応 フルHDの約4倍の解像度を実現する4K解像度対応 2つの芯線をドレイン線とともにツイストする構造により外来ノイズの影響を低減。3重シールド構造により遮蔽性を向上 外来ノイズの影響を低減し、高遮蔽性を実現する金属シールドシェル構造採用 プラグの抜き差しによりダメージを受けやすいケーブル部とプラグ部の接合部に、独自開発接合構造を採用し、機械的強度と伝送安定性を向上 プラグ部に高い信頼性と耐久性を実現し、経年変化による伝送品質の劣化を防止する24Kメッキを採用
    コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能HEC対応、3D対応シールド2重シールドRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)100対応解像度Full HD(1080p)対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダードタイプ変換タイプオス - オス
  • ワイヤレススピーカー重低音ULTシリーズ SONY(ソニー)

    ワイヤレススピーカー重低音ULTシリーズ

    SONY(ソニー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • アクセサリーキット SONY(ソニー)

    アクセサリーキット

    SONY(ソニー)
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    単品バッテリー「NP-FW50」とチャージャー「BC-TRW」がセットになったお得キット。より小型・高速化されたチャージャー。従来のBC-VW1と比較して、より小型・高速化した、BC-TRWとバッテリーのキット。
  • ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット「LinkBuds S」 SONY(ソニー)

    ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット「LinkBuds S」

    SONY(ソニー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    サクッとハマれ、画面の向こうへ。ながら聴きも、ハマり聴きも、思うがまま。 コンパクトなデザインと高い装着性 外音取り込みによる「ながら聴き」と高性能ノイキャンによる「没入」を両立 高い通話品質とサービス連携 様々な音声コンテンツを高音質に コンパクトながら高いバッテリー性能を実現
    付属品USBケーブル USB Type-C cable、保証書型式ヘッドホン部:密閉, ダイナミック、マイクロホン部:MEMS質量(g)約4.8 ×2出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源Li-ion接続方式Bluetoothヘッドフォン部ドライバユニット5mm通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2充電方式USB充電(ケース使用)保護対応コンテンツ:SCMS-Tマグネットヘッドホン部:高磁力ネオジウムマグネット指向性全指向性待ち受け時間(時間)最大8.5(NCオン) / 最大16(NCオフ)通信距離(m)最大10周波数帯域(GHz)2.4帯(2.4000~2.4835)イヤホン形状カナル型再生時間(時間)最大6(NCオン) / 最大9(NCオフ)伝送帯域(Hz)20~20000(44.1kHz sampling) 、20~40000(LDAC 96kHz sampling 990kbps)ハイレゾ音源対応対応コーデックSBC, AAC, LDAC連続通話時間(時間)最大3.5(NCオン) / 最大3.5(NCオフ)対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
  • ソフトキャリングケース SONY(ソニー)

    ソフトキャリングケース

    SONY(ソニー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    豊富なポケットで、たっぷり収納できる大型キャリングケース。 豊富なポケットで、”ハンディカム”とサイバーショットや”α”とアクセサリーをたっぷり収納できる大型タイプのソフトキャリングケース。 大容量なので”ハンディカム”と一緒に豊富なアクセサリーを収納可能。 デジタル一眼カメラ”α”も交換レンズ(SAL55200)と一緒に収納可能。
    材質ナイロン・ポリエステル質量(g)約405対応機種大型センサーモデル、高倍率ズームモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)]、スタンダード画質”ハンディカム”、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アクションカム、ミュージックビデオレコーダー、デジタル録画双眼鏡、デジタルカメラ VLOGCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。大きさ大型外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×140×170内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×100×140(収納部)
  • リチャージャブルバッテリーパック NP-FV100A SONY(ソニー)

    リチャージャブルバッテリーパック NP-FV100A

    SONY(ソニー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    高容量、急速充電、バッテリー残量計算精度・スピードを改善。 メーカー従来の”インフォリチウム”シリーズ電源システムに比較して、高容量、急速充電、バッテリー残量計算精度・スピードを改善しています。 ”インフォリチウム”V/H/Pシリーズ対応ハンディカムに使用可能。 ハンディカムでは分単位でのバッテリー残量表示が可能なインフォリチウム機能を搭載。 イベントや外出先での長時間撮影に役立つ高スタミナタイプ。
    質量(g)約145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31.8×45.1×55.5対応機種ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アダプター/チャージャー、デジタル録画双眼鏡、XDCAM、NXCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。公称電圧(V)DC7.4バッテリー容量(mAh)3410(25Wh)
  • リモコン SONY(ソニー)

    リモコン

    SONY(ソニー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    テレビだけでなく、BDレコーダーやDVDレコーダーも操作できるかんたんリモコン テレビ ソニー/パナソニック/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/サンヨー/シャープ/パイオニア BDレコーダー/プレーヤー ソニー/パナソニック/東芝(レコーダーのみ対応)/三菱(レコーダーのみ対応)/シャープ/パイオニア/BLUEDOT(プレーヤーのみ対応)/YUE(プレーヤーのみ対応) DVDレコーダー/プレーヤー ソニー/パナソニック/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/シャープ/フナイ(プレーヤーのみ対応)/パイオニア/デノン(プレーヤーのみ対応)/ヤマハ(プレーヤーのみ対応)/オンキョー(プレーヤーのみ対応)/サムスン(プレーヤーのみ対応)/DXアンテナ(プレーヤーのみ対応)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレスネックバンドスピーカー SONY(ソニー)

    ワイヤレスネックバンドスピーカー

    SONY(ソニー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    クリアに聞こえるスピーカー。 2つの高音質マイクを搭載。 周囲を気にせずクリアなサウンド。 マイクミュート(消音)ボタンでテレワークが快適に。 - /+(音量)ボタンと再生/通話ボタンで本体からかんたん操作。 一度の充電でたっぷり使えるロングバッテリー。 防滴仕様でキッチンでの使用も可能。 選べる2色のカラーバリエーション。 USB Type-C(TM)対応。 疲れにくい装着感・軽量設計。 耳をふさがず快適に。 2台の機器と同時にBluetooth(R)接続できる「マルチポイント」機能。 Bluetooth(R)対応テレビと接続して自分だけのテレビ時間を楽しむ。
    付属品USB Type-C ケーブル×1仕様ネットタイプ:ファブリック、内蔵電源:〇、USB Type-C:〇、対応コンテンツ保護:SCMS-T、ハンズフリー:〇質量(g)約113電圧(V)5出力Bluetooth標準規格Power Class1電源リチウムイオンバッテリー接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)約20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大:約191×49×185マイクロホン形式:MEMS、指向特性:全指向性通信方式Bluetooth標準規格ver5.1オートパワーオフ充電時間(時間)約4スピーカーフルレンジ電源タイプDC内蔵電池バッテリー容量(mAh)600素材ファブリック&モールドRoHS指令(10物質対応)対応変調方式FHSS通信距離(m)最大:30周波数帯域(GHz)2.4イヤホン形状ネックバンド型伝送帯域(Hz)A2DP:20~20000(44.1kHzサンプリング時)対応コーデックSBC/AAC対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
  • FM/AM クロックラジオ SONY(ソニー)

    FM/AM クロックラジオ

    SONY(ソニー)(3件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1台
    当日出荷
    大きな文字で見やすいデジタル時計を搭載。キューブ型の省スペース設計。めざまし・おやすみタイマーっ機能。ワイドFM対応。 表示窓の明るさ調節が可能。 家庭用電源のみで使用可能。
    用途FM・AMラジオの試聴に。付属品リチウム電池(CR2032)×1仕様(受信バンド)FMワイド・AM消費電力(W)5電源家庭用電源寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×102×101受信周波数FM:76MHz-108MHz、AM:530kHz-1605kHzスピーカー出力(mW)100RoHS指令(10物質対応)対応スピーカーサイズ(mm)66
  • エレクトレットコンデンサーマイクロホン SONY(ソニー)

    エレクトレットコンデンサーマイクロホン

    SONY(ソニー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    携帯電話や固定電話で相手の声と自分の声が録音できる。快適な装着感の電話用マイク
    仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象品なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-19