ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット
WF-1000XM6ではアーティストが意図する音楽のニュアンスと感動をリスナーに届けるため、音楽制作スタジオのマスタリングエンジニア4名との共創を完全ワイヤレスモデルで初めて実施しました。ジャンルや年代によらず、楽曲が持つ魅力を素直に引き出す低域から高域までバランスの良い音質を実現しています。また特許出願済みの形状を取り入れた専用設計の8.4mmドライバーユニットを採用。さらに新開発の高音質ノイズキャンセリングプロセッサーQN3eと統合プロセッサーV2の2つのプロセッサーによる制御により、音の再現性、解像度が大きく進化しました。
前モデルWF-1000XM5では片耳3個搭載されていたマイクがWF-1000XM6で4個に増え、計8個のマイクによりノイズの収音量が大幅に増加。また前モデルの約3倍の処理速度を持つ高音質ノイズキャンセリングプロセッサーQN3eを新搭載。増えたマイクを高精度に処理し、ノイズキャンセリング性能が大幅に強化されました。さらにパッシブノイズキャンセリングとアクティブノイズキャンセリングのバランスを調整したことで、装着者の耳の形状や装着状態に左右されずに世界最高クラスのノイズキャンセリングを提供いたします。またマイクが増えたことで外音取り込みもより自然になりました。
新しい通気構造によりイヤホン本体から耳への通気量が増えたことで、自らの足音や咀嚼音などの体内ノイズが大幅に減少しました。また膨大な耳の形状データを収集・分析。人間工学に基づいたエルゴノミック・サーフェス・デザインにより長時間使用時も快適な装着感を実現しました。WF-1000XM6では音質と快適な装着性を追求したミニマルなデザインを採用しています。
混雑した場所など、通信を遮る障害物が多い環境下でもリスニングが邪魔されないよう、筐体に内蔵されているアンテナサイズをWF-1000XM5比で約1.5倍大きくしました。またさまざまな耳形状でもアンテナが覆われない位置に配置することにより、より多くの装着者に途切れにくく安定した接続性能を実現いたします。
2個のマイクを通話に使用し、装着者の口元への指向性を持たせることで収音精度が大幅に向上しています。また外部環境に左右されない骨伝導センサーによる収音やAIノイズリダクションによる複合制御により、一般的な騒音環境下はもちろん、周囲で誰かが話しているような環境でも自分の声をクリアに届けることが可能になりました。
- 付属品
- イヤーピース(XS、S、M、L 各2)、充電ケース、USB Type-C(TM)ケーブル、保証書兼取り扱い説明書
- 仕様
- 対応コンテンツ保護:SCMS-T
- 型式
- 密閉
- 色
- プラチナシルバー
- 質量(g)
- 約 6.5×2 (イヤーピース(M)含む)
- 出力
- Bluetooth標準規格 Power Class 1
- 電源
- Li-ion
- 通信方式
- Bluetooth標準規格 Ver.5.3
- 連続再生時間
- (音声)電池持続時間:最大8時間 (NCオン)/最大12時間 (NCオフ)
- 充電方式
- USB充電 / ワイヤレス充電 (ケース使用)
- ドライバーユニット(Φmm)
- 8.4
- 通信距離(m)
- (最大)10
- 周波数帯域(GHz)
- 2.4帯(2.4000-2.4835)
- 伝送帯域(Hz)
- A2DP:20-20000(44.1 kHz sampling)、20- 40000(LDAC 96 kHz sampling 990 kbps)
- 対応コーデック
- SBC、AAC、LDAC、LC3
- 連続通話時間(時間)
- 電池持続時間:最大5(NCオン)/最大5.5(NCオフ)
- 対応プロファイル
- (Bluetooth)A2DP、AVRCP、HFP、HSP、TMAP、CSIP、MCP、VCP、CCP
- 内容量
- 1個
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
カテゴリ














![Airclip AC700 MONSTER[家電] Airclip AC700 MONSTER[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02574682-260910-02.jpg)
![N-Lite 203 MONSTER[家電] N-Lite 203 MONSTER[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02574691-260910-02.jpg)
![N-Lite 209 MONSTER[家電] N-Lite 209 MONSTER[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02574621-260910-02.jpg)
![Open Ear AC530 MONSTER[家電] Open Ear AC530 MONSTER[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02574709-260910-02.jpg)
![Open Ear AC550 MONSTER[家電] Open Ear AC550 MONSTER[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02574630-260910-02.jpg)


