特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
651件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切味特化チップソー 斬刃 セフティー3切味特化チップソー 斬刃セフティー3
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷
交互45度刃付け研磨による驚異の切れ味とその持続力を実現しました。面で断つのではなく、刃で斬る新発想で対象物を軽い力で切断することが出来ます。軽い力で草を切断できるため、負荷も少なくエンジン式だけでなくバッテリー式とも相性抜群です。
用途刈払機・草刈用チップソー。材質台金:SAE1074穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
WATERINGSPRAY セフティー3WATERINGSPRAYセフティー3
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布できます。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。電池式なのでワンタッチで噴霧可能です。ハンドスプレーのように何度も噴霧して手が疲れたり、面倒な加圧が不要で、使いやすいコンパクト設計です。ノズルを付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。
用途ベランダや室内の水やり。材質本体:ポリプロピレン・タンク:ポリエチレン・ノズル:アルミ・ホース:塩ビ質量(g)420(乾電池含む)種類電池式定格電圧(V)2.4噴霧能力(mL/min)噴射時:約320、噴霧時:約220使用電池乾電池単3形4個タンク容量(mL)500電池寿命連続噴射:約20L(アルカリ乾電池使用、20度時)
園芸用作業マスク10枚入り セフティー3園芸用作業マスク10枚入りセフティー3
509税込560
1セット
翌々日出荷
園芸作業用のマスクです。10枚入りです。
用途園芸作業時の口元の保護。仕様ドーム型材質不織布入数10枚
楽抜ッキー セフティー3楽抜ッキーセフティー3
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
マルチ押えや防草シートピンを楽に抜くことができます。先端部が薄い為、少しの隙間にも入り、簡単にピンが抜ける。力が入りやすい滑り止めグリップ採用しています。アルミ柄採用で軽量で疲れにくい。
用途マルチ押えや防草シートピンのピン抜き。材質アルミ
刈払機用防振手袋半指 セフティー3刈払機用防振手袋半指セフティー3
1,698税込1,868
1双
当日出荷から翌々日出荷
草刈作業時の刈払機の振動を軽減し手の怪我防止だけでなく、腱鞘炎も予防します。振動軽減スポンジを内蔵することで腱鞘炎を予防します。握り部分に滑り防止用シリコン搭載、刈払機をしっかり握ることが出来ます。手の甲側には部分的にストレッチ素材を採用しました。甲側が柔らかくなることで楽な握りを実現しました。
用途草刈作業用。材質防振パット:SRBゴム、網模様:シリコンタイプ3本半指入数(双)1機能防振生地マイクロファイバー・ポリエステル・ポリウレタン(スポンジ)・ネオブレン
ソーラー式防獣ライト セフティー3ソーラー式防獣ライトセフティー3(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
LEDの光により、イノシシ・シカ等の警戒心を刺激し、田畑の農作物被害を軽減できます。電池不要のソーラータイプです。夜間は自動で点灯し、昼間は自動で消灯します。光源:超高輝度発光ダイオード青4個・赤4個使用しています。
用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用LED色青色4球・赤色4球電源ニッケル水素蓄電池1本使用連続点灯時間(時間)100材質LED発光部:PC 取付け部:ABS対象動物イノシシ・シカ等
スパイラルジェットノズル セフティー3スパイラルジェットノズルセフティー3
2,398税込2,638
1個
当日出荷
スパイラルジェットで強力洗浄ができます。従来のジェット水流を旋回させながら、ノズルより放出し、ジェットの勢いはそのままで、広い範囲に強い水流を当てます。特殊な螺旋水形で洗浄能力(時間短縮)が向上します。手元レバーで止水・通水・水量調節が可能です。
用途車・外壁・園芸道具・農機具等の洗浄。材質メタル、ポリプロピレン、ABS使用圧力(MPa)0.1~0.6適合ホース外径(Φmm)20まで耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15パターン2パターン(スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット)シャワー種類スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット
ワンタッチカップリングアルミ セフティー3ワンタッチカップリングアルミセフティー3
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
セーフティピン付のためカムアームが開くのを未然に防ぐことができ、より安全です。エンジンポンプ本体の接続に最適です。
用途ポンプパーツ。材質アルミ
自在散水ノズルロングミスト セフティー3自在散水ノズルロングミストセフティー3
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
超微粒子ネット付で2パターンの散水が可能です。ノズルで自在散布、超微粒子ネットミスト噴霧の2パターンの散水が可能です。25mmホースの先端に取り付け、ネット部の折りたたみにより自在散水・ミストの両方の散水が可能です。ノズルでより遠くへの散水が可能な自在散水、ネットでミスト噴霧の2パターン散水が簡単に切り替えられます。植物等への優しい散水にはミストでの散水をご使用ください。
用途自在散水ノズル。仕様内径25mm(1/2インチ)ホース用材質アルミ製 パイプ部:樹脂製質量(g)500寸法(長さL×幅W)(mm)560×120適合ホース内径(Φmm)25パターン2種類
スクエアハンドスプレー セフティー3スクエアハンドスプレーセフティー3
598税込658
1個
翌々日出荷
水やり・防虫に適したハンドスプレーです。真鍮の噴口採用でより細かな霧がでます。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。
用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業。容量(mL)約500材質ボトル部:PVC ヘッド部:ポリプロピレン 噴口:真鍮種類手動式型式手持式
チップソー でかチップ2枚組 セフティー3チップソー でかチップ2枚組セフティー3(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ロウ付け面積が大きいため衝撃に非常に強くチップが飛びにくいです。雑草刈りに最適です。石の多い所での作業に最適です。チップをメーカー比約3倍大型化しているので、切断面が広くなり、作業効率がアップします。強力斜め埋め込み刃先全面研磨のため、切れ味・耐久性に優れています。
用途草刈り。仕様強力斜め埋め込み・最高級超硬チップ穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
コブ付きチップソー セフティー3コブ付きチップソーセフティー3
1,698税込1,868
1枚
翌々日出荷
コブが小石などの障害物をはねのけてチップを守ります。台金刃部に突起しているコブが小石等の障害物をはねのけ次のチップを保護します。斜め埋め込みチップで耐久性に優れています。チップは全面(スクイ面、先端面、両側面)研磨のため切れ味抜群です。
用途草刈チップソー。仕様斜め埋め込み・JIS規格認定品材質台金:65MnA 超鋼チップ穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.8
差し込み式ナイロンカッター セフティー3差し込み式ナイロンカッターセフティー3(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
コードの交換が分かり易い差し込み式です。差し込み式でコードの交換が簡単にできます。作業性抜群の4本出し設計です。6個の付属ワッシャーで、ほとんどの刈払機に対応できます(一部対応できない場合があります)。
用途草刈作業用。仕様ソーブレード3.0mm×30cm4本適合ナイロンコード:□2.6~3.0材質PA6+ナイロングラスファイバー
園芸用作業メガネ セフティー3園芸用作業メガネセフティー3
469税込516
1個
当日出荷
園芸作業用のゴーグルです。使いやすいメガネタイプです。疲れにくい軽量設計です。眼鏡の上からかけられます。衝撃に強いポリカーボネート樹脂製です。
用途園芸作業時の目の保護。材質ポリカーボネート樹脂タイプメガネレンズ色クリアー
マイクロ灌水ホース セフティー3マイクロ灌水ホースセフティー3(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
植物への水やりに便利なホースです。ホース全体より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途灌水ホース。材質天然ゴムホース径(Φmm)4耐熱温度(℃)0~40耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.69(7)
さび取りさび止めスプレーHG セフティー3さび取りさび止めスプレーHGセフティー3
1,398税込1,538
1本(420mL)
翌々日出荷
農機具や園芸刃物用のサビ止めスプレーです。農機具・園芸刃物のさびを除去し、さびの発生も防止します。過酷な環境で使用される農機具での使用に最適です。
用途農機具・園芸刃物用。材質鉱油・防錆剤容量(mL)420
六角シート押さえ セフティー3六角シート押さえセフティー3(1件のレビュー)
599税込659
1セット(10本)
3日以内出荷
六角部がシートなどをしっかり押さえます。目立ちにくく、サビにくい黒塗装仕上げです。地面に刺さりやすく、施工がしやすい先鋭仕様です。
用途防草シートやビニールマルチ等の固定。材質スチール径(Φmm)2.8寸法(cm)18
草刈り用ナイロンコードネジリ セフティー3草刈り用ナイロンコードネジリセフティー3(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 回転時に空気抵抗を低減します。切れ味、静音、燃費がアップします。
用途刈払機用ナイロンコード。形状スパイラル型長さ(m)50仕様雑草用直径(mm)2.4
ダイヤチップシャープナTi セフティー3ダイヤチップシャープナTiセフティー3
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
長寿命なチタンコーディング仕上げのダイヤチップシャープナーです。一般的な市販の100mmジスクグラインダーで使用可能です。 鎌、ハサミ、庖丁なども研げます。スリット効果で研磨クズを効率よく排出し、目詰まりしにくいです。ダイヤ幅20mmで軽い力で素早く研磨できます。
用途チップソー・草刈り刃の刃砥ぎ作業。仕様研磨専用外径(Φmm)100ダイヤ幅(mm)20
セフティーライトブレード2P セフティー3セフティーライトブレード2Pセフティー3(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(2枚)
当日出荷
特殊ナイロン樹脂製で柔らか材質の草刈りブレードです。重さが約106gの超軽量設計でエンジンやバッテリーの負担を大幅に軽減します。 8本のブレード部に角度がついていますが、どちらにつけていただいても草刈り可能です。
用途草刈り作業。材質ナイロン樹脂、スチール寸法(mm)220穴径(Φmm)25.4適合排気量(cc)23以下
管理機用収納カバー 車軸式用 セフティー3管理機用収納カバー 車軸式用セフティー3(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
管理機(小型耕運機)を雨・ホコリから守ります。管理機(小型耕運機)を使用しない時の雨・ホコリから守ります。一般的な車軸式用管理機が収納可能です。
用途小型耕運機用収納カバー。規格カバー:600×700×1050×1070材質(シート)ポリエチレン材質(ロープ)ポリプロピレン
菜園ECOプランター セフティー3菜園ECOプランターセフティー3
849税込934
1個
翌々日出荷
家庭菜園に最適です。プランター側面に穴があり支柱を簡単に固定できます。通気性・排水性に優れたスノコ付きです。リサイクルPPを使用しているので経済的です。
用途園芸用プランター。材質リサイクルPP
園芸用延長コード セフティー3園芸用延長コードセフティー3
2,498税込2,748
1本
当日出荷
軽くて、細い、園芸用延長コードです。ガーデンパワーツール用延長コードです。軽くて細いので使いやすいです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途園芸用延長コード。コード長さ(m)10コンセント個数1ツ口
噴霧器用噴口キャップ 電池用 セフティー3噴霧器用噴口キャップ 電池用セフティー3(1件のレビュー)
268税込295
1個
当日出荷
経済的な替キャップです。電池式噴霧器用共通噴口キャップです。
用途セフティー3・電池式噴霧器用共通噴口キャップ。適合機種SSD-3・5・3H・5H材質(本体)ポリアセタール穴径(Φmm)1
ガーデン足カバー セフティー3ガーデン足カバーセフティー3
899税込989
1セット
翌々日出荷
園芸作業をより快適にします。ガーデニング・水まき時に最適です。撥水加工で水まき作業での水はねから衣服を守ります。上下のゴムでずり落ちを防止します。コーディネートしやすいブラウン色です。汚れとケガを防ぐ一体型です。
用途園芸作業用足カバー。ブラウン材質ナイロン加工撥水
ガーデン防蚊ハット セフティー3ガーデン防蚊ハットセフティー3(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
園芸作業をより快適にします。蚊などの虫が嫌がる防蚊加工を施しています。フード付で日焼け予防でき、コーディネートしやすいリバーシブルタイプです。忌避成分をマイクロカプセル化し、生地表面にコーティング、マイクロカプセルが破れる際に忌避成分を発散します。広めのツバで首もガードします。
用途園芸作業用ハット。仕様リバーシブル材質ポリエステル、綿加工防蚊
グローブホルダー セフティー3グローブホルダーセフティー3
739税込813
1個
翌々日出荷
手袋・タオル等の保管に最適です。手袋やタオルなどを挟んで腰ベルトに簡単に引っ掛けておくことができるクリップです。園芸作業中断時、休憩時での手袋等の紛失を防ぎます。
用途タオルや手袋などを腰ベルトに引っ掛ける為のクリップ。材質ポリアセタール
園芸延長コード抜け防止フック セフティー3園芸延長コード抜け防止フックセフティー3(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
電動工具の作業中のコードの切断防止に最適です。ガーデンパワーツールを使用中のコードの抜け防止に最適です。
用途園芸用延長コード抜け防止フック。材質樹脂
カラーラベル セフティー3カラーラベルセフティー3
149税込164
1パック(10枚)
翌々日出荷
花の名前・種まき時期等の記入に最適です。植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。様々なサイズをご用意しているので、用途に合わせて使用できます。
用途園芸用ラベル。材質塩化ビニール寸法(mm)約15×90
防虫銅鉢底 セフティー3防虫銅鉢底セフティー3(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(3枚)
翌々日出荷
鉢植えの必需品です。鉢底からの土の流出防止、ナメクジの侵入防止に最適です。銅イオンがナメクジ・ミミズ等虫をシャットアウトできます。
用途鉢植用銅鉢底。材質形状角型寸法(mm)60×50
鉢底網 セフティー3鉢底網セフティー3
249税込274
1パック(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
鉢植えの必需品です。鉢底からの土の流出防止、ナメクジの侵入防止に最適です。
用途鉢植用網。材質ポリプロピレン
スプリンクラー 2方向 セフティー3スプリンクラー 2方向セフティー3
819税込901
1個
当日出荷
芝生や畑の水まき作業に最適です。 先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。 ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ散水範囲(m)(最長直径)約5質量(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×120×150
二面畦草刈機用フリー刃替刃 セフティー3二面畦草刈機用フリー刃替刃セフティー3(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(4枚)
当日出荷
ウイングモア切れ味重視型交換用替刃フリー刃です。
用途ウイングモア交換用替刃
マイクロ灌水ノズル 160度 セフティー3マイクロ灌水ノズル 160度セフティー3
699税込769
1袋(3個)
欠品中
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。160度2方向へに散水するノズルです。
用途マイクロ潅水システム用パーツ機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約62L、距離:0.1Mpaの水圧で約1.3m質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×47×20
マイクロチューブサポート セフティー3マイクロチューブサポートセフティー3
699税込769
1パック(10個)
当日出荷
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。マイクロチューブを止めるクランプです。
用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×113×7
マイクロ灌水用 減圧器0.2 セフティー3マイクロ灌水用 減圧器0.2セフティー3
699税込769
1個
当日出荷
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。水圧を0.2Mpaへ減圧します。
用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×67×35
半自動噴霧器 9L用 セフティー3半自動噴霧器 9L用セフティー3(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から9日以内出荷
半自動9L用カットホース セフティー3半自動9L用カットホースセフティー3(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
1.0MPaの高耐圧タイプで、使い易さを追及したホースです。 接続金具付で、軽量・柔軟・透明性に優れています。
ねじ径PF1/4最高使用圧力(MPa)1
ミニクリーナー セフティー3ミニクリーナーセフティー3
859税込945
1個
翌々日出荷
Φ8.5用ホース用クリーナー
用途防除作業中の目づまり防止器具材質NBRPOMSUS304幅(mm)25高さ(mm)50質量(g)10奥行(mm)15ねじ径PF1/4
ボールコック セフティー3ボールコックセフティー3
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途半自動噴霧器4L、9L用幅(mm)40高さ(mm)60質量(g)80奥行(mm)25ねじ径PF1/4