カテゴリ
- 農業機械(11)
絞り込み
ブランド
- セフティー3
- オカムラ(岡村製作所)(29)
- TDKラムダ(17)
- cotta(17)
- brembo(15)
- DAYTONA(デイトナ)(14)
- 雅(12)
- エスコ(9)
- EBM(江部松商事)(7)
- IK(猪熊製作所)(7)
- 旭精工(4)
- オリエンタルモーター(4)
- KSフィルター(4)
- SIEMENS(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- サンドビック(3)
- 象印マホービン(3)
- 内外電機(3)
- パール金属(3)
- ブランドをもっと見る
「18cc」の検索結果

石に強いチップソー
セフティー3¥899税込¥9891枚当日出荷石を弾くコブを搭載し、超硬チップを保護し長く使用できます。石を弾くコブを搭載、超硬チップを保護し長く使用できます。チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。用途刈払作業用。材質台金S50C
山林用チップソー
セフティー3¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷歯数を多くし、竹・笹・雑木刈りに特化した特殊チップソーです。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。JIS規格適合しています。用途刈払作業用。材質台金65Mn
充電式刈払機用チップソー充電Plus
セフティー3¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷従来チップソーと比較しバッテリーが長持ち致します。4つの特徴で作業時の空気の抵抗を大幅軽減します。独自の特殊台金形状(穴あけ構造)です。超薄型超硬チップを採用しています。特殊表面加工(電着塗装)を施しています。用途草刈作業用。材質台金材質:Mn65(HRC42±2)、チップ材質:YG-8(HRA89±1)穴径(Φmm)25.4規格JIS規格適合商品刃厚(mm)1.6
巻付減大型チップソー
セフティー3¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷絡みつき防止と耐久性と軽量の設計を行ったチップソーです。3倍大型チップ搭載でロウ付け面積が広くチップの損失を防ぎます。巻き付き防止フィンを4枚搭載し、草刈機軸へ巻き付く前に切断し絡みつきを防止します。従来品よりも軽く、長時間の作業で疲労を軽減します。用途刈払作業用材質台金部:S50C刃厚(mm)2
よく切れるチップソー
セフティー3¥899税込¥9891枚当日出荷刃底部分を研磨、2段刃仕様で切味大幅アップしています。台金に刃を設けて切れ味をプラスしています。チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。用途刈払作業用。材質台金S50C
名刀チップソー 紫電・一閃
セフティー3¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷驚異の作業スピードと使い心地を実現したチップソーです。R刃のため草の抵抗を軽減し、作業スピードを大幅アップさせます。2段ロー付けでチップ強度も高く耐久性にも優れています。純日本製JIS規格に適合します。用途刈払作業用材質台金部:SK-85刃厚(mm)2.2
低地刈チップソー
セフティー3¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷台金外部を地面側へ曲げることで地面に近い箇所を切断可能です。地面に近い箇所を切断可能です。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。用途刈払作業用。材質台金S50C
衝撃音の少ないチップソー
セフティー3¥899税込¥9891枚当日出荷スリット入りで石等に接触した際に発生する金属音を軽減します。波型樹脂ラインが衝撃音をカットします。チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。用途刈払作業用。材質台金S50C
超軽量下刈チップソー
セフティー3¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷超軽量設計の山林仕様タイプチップソーです。超軽量や空気抵抗を考慮した台金構造でエンジンやバッテリーの力の効率を考えた設計です。チドリ刃採用で摩擦係数を下げ、切り粉の排出がよくなります。超軽量設計でも耐久性の心配なく使用可能です。用途刈払作業用材質台金部:S50C刃厚(mm)2
軽くて楽なチップソー
セフティー3¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷超軽量設計台金を採用しており軽量です。作業中の負担を軽減します。チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。用途刈払作業用。材質台金S50C
プログレードチップソー
セフティー3¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷新素材YG-8X搭載の本格プロ仕様チップソーです。新素材YG-8X搭載しています。JIS規格チップソーから更に強度10%アップ。台金はマッド仕様です。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。用途刈払作業用。仕様JIS規格適合チップソー材質台金65Mn