カテゴリ

  • 厨房用品(24)
  • 制御機器(16)
  • 農業機械(14)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • メカニカル部品(8)
  • オフィス家具(6)
  • バイク部品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 切削工具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 進物(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「36cc」の検索結果

関連キーワード
132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18-8ボンブ型 36cc cotta18-8ボンブ型 36cccotta
879税込967
1個(1個)
4日以内出荷
材質ステンレス容量(mL)36内径×高さH(Φmm×mm)52×23
18-8 スープレードル AG(赤川器物製作所)18-8 スープレードルAG(赤川器物製作所)(7件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から5日以内出荷
カンクマ18-8スープレードル カンダ[厨房用品]カンクマ18-8スープレードルカンダ[厨房用品](3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質18-8ステンレス
UK 18-8 短柄レードル UK(三宝)UK 18-8 短柄レードルUK(三宝)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
柄長さ(mm)150
18-8 短柄レードル AG(赤川器物製作所)18-8 短柄レードルAG(赤川器物製作所)(1件のレビュー)
899税込989特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
小さいサイズのキッチンポット、角型キッチンポットでの使用に便利です。
18-8カンロレードル エムテートリマツ18-8カンロレードルエムテートリマツ(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
使用時に安定性が有り、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。 ラーメンの醤油だれ、みそだれ、カキ氷の蜜等の調味料、甘味料の量がはかれます。
材質18-8ステンレス
18-8スープレードル エムテートリマツ18-8スープレードルエムテートリマツ
589税込648
1個
当日出荷から翌々日出荷
サイズも豊富な日本製レードルです。
材質18-8ステンレス
18-8 共柄レードル ノーブランド18-8 共柄レードルノーブランド
569税込626
1個
翌日出荷
サビにくく丈夫なステンレス製。
用途スープなどのお料理に!材質18-8ステンレス
EBM 18-8 異物混入対策用レードル EBM(江部松商事)EBM 18-8 異物混入対策用レードルEBM(江部松商事)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
製菓用ゴム型サンモールド ノーブランド製菓用ゴム型サンモールドノーブランド
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
シリコンゴム製でテフロンと同じ様に離型性、剥離性は非常によく、吸水性は無く衛生的で長持ちします。耐熱温度は-30~170℃でこの間は変質せず、冷蔵庫やオーブンの中でも耐えられます。季節・行事などに合わせてお選びください。
セラミック製 錦玉型 ノーブランドセラミック製 錦玉型ノーブランド
539税込593
1個
6日以内出荷
高温焼成のセラミックなので吸水性が無く、衛生的で長期間ご使用になっても、表面の劣化がありません。寒天やゼリー・羊かんなど冷菓のほか、焼物や蒸し物にも使用できます。(耐熱温度1,000℃)季節・行事などに合わせてお選びください。
hoco U136-CC PD60W RGB Type-Cケーブル hocohoco U136-CC PD60W RGB Type-Cケーブルhoco
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
hoco U136 RGB Type-Cケーブルは、高速充電と美しいイルミネーションを兼ね備えた、唯一無二のType-C to Type-Cケーブルです。他のケーブルとは違い、コネクターに内蔵されたRGBライトが、カラフルなグラデーションで、ゲーミング空間を彩ります。デバイスを充電中、美しいRED、GREEN、BLUEの光の演出を楽しめます。6mmの極太アウターケーブルは、TPU素材のしなやかさと耐久性を兼ね備えています。長さは1.2mで、デスク周りでも、外出先でも、取り回しに便利で使い勝手抜群です。また、最大PD60W休息充電とデータ転送に対応。ゲーム中にバッテリーが切れる心配なく、プレイに集中できます。ノートPCからスマートフォン、タブレットなど、さまざまなデバイスの充電にご利用いただけます。
仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大PD 60W(20V/3Aまで)材質外装:TPUホワイト質量(g)約65ケーブル長(m)1.2コネクタ形状Type-C入力端子Type-C出力端子Type-Cデータ転送最大480Mbpsケーブル種類耐久性、しなやか適合用途データ転送用、充電用入数(本)1
Q形電灯分電盤自動点滅回路付 内外電機Q形電灯分電盤自動点滅回路付内外電機
269,800税込296,780
1面
3日以内出荷から5日以内出荷
横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
ひずみゲージ用接着剤 CC-36 共和電業(KYOWA)ひずみゲージ用接着剤 CC-36共和電業(KYOWA)
1,298税込1,428
1袋(1本)ほか
3日以内出荷
常温環境下における大ひずみ測定用ゲージ(KFEM,KFEL)への接着に適しています。
用途アルミニウム合金(A7075)やマグネシウム合金など難接着材にも使用可能です。容量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
S形電灯分電盤自動点滅回路付 内外電機S形電灯分電盤自動点滅回路付内外電機
279,800税込307,780
1面
3日以内出荷から5日以内出荷
横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
H形電灯分電盤自動点滅回路付 内外電機H形電灯分電盤自動点滅回路付内外電機
209,800税込230,780
1面
3日以内出荷から5日以内出荷
種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W サンワサプライ変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240Wサンワサプライ
799税込879
1個
3日以内出荷
L字型のデザインでケーブルの取り回しがスムーズになり、機器からの突出を最小限に抑えたスリムで使いやすい構造です。最大40Gbpsの超高速データ転送に対応しており、大容量ファイルのやり取りも快適に行えます。※データ通信時、一部のパソコン、スマートフォン、タブレット、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。最大240WまでのPower Deliveryに対応し、ノートパソコンや高出力デバイスへの急速充電が可能です。DisplayPort Alternate Modeに対応しており、映像出力機能付きの周辺機器との接続にも対応します。8K UHD解像度に対応しており、高精細な映像表示でクリエイティブ作業や映像視聴がより鮮明になります。耐久性に優れたアルミニウム合金製コネクタを採用し、高級感と長寿命を両立しています。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
仕様PCB基盤難燃性:VW-1質量(g)3.95コネクタ形状USB40Gbpsコネクタオス-USB40Gbpsコネクタメス対応機種機器/USB Type-Cポートを搭載のパソコン・タブレット・スマートフォンケーブル/USB Type-Cコネクタを持つUSB Type-Cケーブル周辺機器/USB Type-C端子を持つ周辺機器最大消費電力(W)240(48V 5A)動作温湿度範囲温度/0℃-40℃、湿度/30%RH~93%rh保存温湿度範囲温度/-10℃-40℃、湿度/40%RH~60%rh
(48236)リテーナー ニッサン(48236)リテーナーニッサン
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
交換用ブラシヘッド(EA928CC-36S用) エスコ交換用ブラシヘッド(EA928CC-36S用)エスコ
585税込644
1個
当日出荷
商品タイプスペアブラシ幅(mm)180材質(ブラシ部)PVC適合EA928CC-36、-36S用エスコ品番EA928CC-37質量(g)260毛丈(mm)45
球面ころ軸受 23000番台 SKF(日本エスケイエフ)球面ころ軸受 23000番台SKF(日本エスケイエフ)
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
球面ころ軸受 24000番台 SKF(日本エスケイエフ)球面ころ軸受 24000番台SKF(日本エスケイエフ)
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)炭素クロム鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
CoroBore(R) BR20 ツインエッジ荒ボーリングツール サンドビックCoroBore(R) BR20 ツインエッジ荒ボーリングツールサンドビック
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
用途ボーリング
CoroBore(R) BR10 荒ボーリングツール、バックボーリング用 サンドビックCoroBore(R) BR10 荒ボーリングツール、バックボーリング用サンドビック
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
用途ボーリング
ナチュラ夜つけて朝あんしん吸水パッド36cm310cc 大王製紙ナチュラ夜つけて朝あんしん吸水パッド36cm310cc大王製紙
749税込824
1個(10枚)
翌日出荷
医療費控除対象品。瞬間吸収スリット搭載で、ドッと出た水分も素早く吸引。※メーカー測定方法による 表面に水分を残さないので、漏れ感軽減。寝ている時もお肌安心の全面通気性バックシート採用。ムレ軽減。緑茶成分配合。汗と尿のにおいをダブル消臭。
ローラーベアリング 内径180mm レース幅52mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径180mm レース幅52mmSKF(日本エスケイエフ)
499,800税込549,780
1個
7日以内出荷
。SKF Spherical Roller Bearing, 180 mm ID, 250 mm OD - 23936 CC/W33 Need to accommodate heavy radial and axial loads in equipment or machinery prone to misalignment or shaft deflections Try this spherical roller bearing from SKF。With a high load-carrying capacity, its designed to tolerate initial misalignment and radial and axial shock loads。It has a flangeless inner ring with a floating guide ring centred upon it。The unit is part of the upgraded SKF Explorer range, meaning it offers robust build quality and effective design for long service life with low maintenance. Tapered bore type for radial and axial loads Compact structure High precision and accommodation of angular misalignment Inside diameter of 180 mm Outside diameter of 250 mm Race width of 52 mm Application Information Renewable energy Mining industry Pulp and paper manufacturing Transport applications Vehicle manufacture and designSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。 What are the advantages of SKF Explorer bearings ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢SKF Explorer spherical roller bearings set a new standard。Their innovative design gives them a very high load carrying capacity and allows them to handle both radial and axial loads。In addition, theyre made from hard-wearing materials and produce low friction, so theyre durable and reliable.
仕様●内径:180mm●外径:250mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:52mm●ボアタイプ:テーパー●静定格荷重:830kN●行数:2●ローラー材質:スチール●動定格荷重:519kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:2600rpm●速度を制限:2800rpm●疲労限度荷重:76.5kN●コード番号:209-4105アズワン品番65-7958-46
CoroBore(R) BR20 ツインエッジ防振荒ボーリングツール サンドビックCoroBore(R) BR20 ツインエッジ防振荒ボーリングツールサンドビック
499,800税込549,780
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
iPhone 14 / 13 ハイブリッド/クリア レイ・アウトiPhone 14 / 13 ハイブリッド/クリアレイ・アウト
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
傷が付きにくく透明感が長持ち×衝撃を吸収し端末を保護。カメラレンズに傷が付きにくい。鉛筆硬度2Hで傷に強い。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。ボタンや端子周りまで保護。
質量(g)26寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.0×7.6×1.3
球面ころ軸受 SKF(日本エスケイエフ)球面ころ軸受SKF(日本エスケイエフ)
98,980税込108,878
1個
6日以内出荷から44日以内出荷
球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のたわみ等により発生する、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD236CC SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD236CCSMC
7,798税込8,578
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)(C) AC110口径1/2リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体高温油用材質(ボディ)(C) C37
ロリエさらP吸水超吸収スリム10cc無香料36枚 花王ロリエさらP吸水超吸収スリム10cc無香料36枚花王
269税込296特価
1個(36枚)
当日出荷
もしもの時も安心な女性のおまもり「さらピュア吸水」から頼れる超吸収スリム。安心も快適もよくばった「きちんと設計」だから、薄さ2.7mmなのに「パワフル吸水」。あっ!と思った瞬間にすぐにさらさら。さらに「瞬間消臭」でニオイもすばやく閉じ込めます。軽やかで肌にもやさしい。ムレにくく、ズレにくい。前側少し幅広形状。くしゃみなどでの「ちょこっと」もれが心配な方に。
長さ(cm)17香り無香料吸収量(mL)10
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD236CCB SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD236CCBSMC
7,798税込8,578
1個
20日以内出荷
リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(C) AC110ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体高温油用材質(ボディ)(C) C37口径1/2
CCベランダ用 目隠しハンガー 36P eco キラ・コーポレーションCCベランダ用 目隠しハンガー 36P ecoキラ・コーポレーション
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
手すりの高さ内ですっきり干せる、サイドフックの使用。傾きや回転を抑えます。再生材を10%使用しています。Color Collectionシリーズ グリーンです。
材質(本体)ポリプロピレン、(ワイヤー)PP被膜鉄線、(バネ)鋼寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×640×300
球面ころ軸受 C3すきま SKF(日本エスケイエフ)球面ころ軸受 C3すきまSKF(日本エスケイエフ)
98,980税込108,878
1個
23日以内出荷から120日以内出荷
球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のたわみ等により発生する、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
CC用 換ロッド ZJ-036 テクロックCC用 換ロッド ZJ-036テクロック
2,398税込2,638
1台
7日以内出荷
セリエオロ ブレーキパッド CC 07036CC bremboセリエオロ ブレーキパッド CC 07036CCbrembo
3,298税込3,628
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07036CC。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:カーボンセラミック。適合車種(フロント):【KAWASAKI】EPSILON150(02)、【SUZUKI】RM80/V(85-96)、RM80LT/LV/LW/LX(94-99)、ZZ(00-07)、アヴェニス125(98-00)、アヴェニス150(98-05)、アドレス110(15-18)、アドレス110(98-03)、アドレス50(98-99)、アドレスV100(95-04)、アドレスV125/G/S/SS/Sベーシック/Sリミテッド(05-13)、アドレスV50(96)、ヴェクスター125(94-03)、ヴェクスター150(94-07)、ストリートマジック(97-99)、ストリートマジック110(98-00)、ストリートマジック110II(98-01)、ストリートマジックII(97-03)、レッツIIS(97-03)
材質カーボンセラミック
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
ピストン61mm/170cc ピンΦ13×36,サークリップΦ13付 TAKEGAWA(武川)ピストン61mm/170cc ピンΦ13×36,サークリップΦ13付TAKEGAWA(武川)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
13X36mmピストンピンセット APE/XR50 80cc SHIFTUP(シフトアップ)13X36mmピストンピンセット APE/XR50 80ccSHIFTUP(シフトアップ)
599税込659
1セット
3日以内出荷
PISTON53.5mm/125cc 10.8:1 ピン13X36付 TAKEGAWA(武川)PISTON53.5mm/125cc 10.8:1 ピン13X36付TAKEGAWA(武川)
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MFKOA(3件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から32日以内出荷
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70