カテゴリ

  • 農業機械(27)
絞り込み
ブランド
  • セフティー3
  • モノタロウ(1)
  • オリエンタルモーター(38)
  • Simplism(30)
  • TAKEGAWA(武川)(28)
  • YAMAZEN(山善)(21)
  • CKD(19)
  • TNK工業(SPEEDPIT)(16)
  • (12)
  • エスコ(9)
  • PGA(9)
  • ユニカー工業(9)
  • EKチェーン(7)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
  • EBM(江部松商事)(7)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(7)
  • EARTH MAN(6)
  • POSH Faith(6)
  • トリニティ(6)
  • アークランドサカモト(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25cc」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽量タイプチップソー セフティー3

    軽量タイプチップソー

    セフティー3(10件のレビュー)
    799税込879
    1枚ほか
    当日出荷
    軽量タイプで刈払作業の負担を減らします。 強力斜め埋め込みのため耐久性抜群です。 刃先全面研磨により切れ味抜群です。
    用途草刈り作業。穴径(Φmm)25.4刃形片刃刃厚(mm)2
  • 草刈りチップソー(大型チップ) セフティー3

    草刈りチップソー(大型チップ)

    セフティー3(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚ほか
    当日出荷
    衝撃に強くチップが飛びにくい大型チップの草刈りチップソーです。ロウ付け面積が大きいのでチップが飛びにくいです。 刃先全面研磨により切れ味抜群です。安心の斜め埋め込みのため耐久性抜群です。
    用途草刈り作業。穴径(Φmm)25.4
  • ソーブレードナイロンコード セフティー3

    ソーブレードナイロンコード

    セフティー3(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    特殊のこぎり刃構造で切れ味、耐久性抜群です。 柔らかい草から、硬い草・小枝まで対応できる、鋸刃タイプのナイロンコードです。
    用途刈払機用ナイロンカッター仕様推奨刈払機/25cc以上材質ナイロン樹脂太さ(mm)3
  • 石に強いチップソー セフティー3

    石に強いチップソー

    セフティー3
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    石を弾くコブを搭載し、超硬チップを保護し長く使用できます。石を弾くコブを搭載、超硬チップを保護し長く使用できます。チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。
    用途刈払作業用。材質台金S50C
  • 長持ちするチップソー セフティー3

    長持ちするチップソー

    セフティー3
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    約2倍の大型チップ搭載し、ロウ付面積が広くチップが飛びにくい。約2倍の大型チップを搭載しています。ロウ付面積が広くチップが飛びにくいです。チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。
    用途刈払作業用。材質台金S50C
  • 竹・笹・雑木用プロチップソー セフティー3

    竹・笹・雑木用プロチップソー

    セフティー3(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    強度を保ちながら独自の軽量化に成功、長時間の作業に最適です。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。JIS規格適合しています。
    用途刈払作業用。材質台金65Mn
  • タフゴールドナイロンコード セフティー3

    タフゴールドナイロンコード

    セフティー3
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    密集地や硬い草にオススメなプロ仕様本格派ナイロンコードです。丸型とスパイラル型の特長を合わせ持つ特殊ツイスト形状です。ねじりのピッチを長くしたことにより、抜群の安定性を実現しました。強度と耐久性に優れたハイグレードコポリマー製です。耐熱性も高く、溶接や接着にも優れた耐性を発揮します。
    用途刈払作業用。材質コポリマー長さ(m)50
  • 草刈りチップソー(超軽量) セフティー3

    草刈りチップソー(超軽量)

    セフティー3(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    超軽量のチップソーです。長時間の作業でも負担を軽減します。本機への負担が減り燃費も向上します。 刃先全面研磨により切れ味抜群です。チップは安全な斜め埋め込みです。切れ味と耐久性を両立させたチップソーです。
    用途草刈り作業。材質台金:S-50C穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
  • ソーブレードナイロンコード セフティー3

    ソーブレードナイロンコード

    セフティー3
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    特殊のこぎり刃構造で切れ味、耐久性抜群です。柔らかい草から、硬い草・小枝まで対応できる、鋸刃タイプのナイロンコードです。ナイロンコードの切断に便利なコードカッターが付属されています。
    用途刈払作業用。適合(推奨)25cc以上の刈払機直径(Φmm)2.6材質(本体)ナイロン樹脂長さ(m)37
  • 山林用チップソー セフティー3

    山林用チップソー

    セフティー3
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    歯数を多くし、竹・笹・雑木刈りに特化した特殊チップソーです。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。JIS規格適合しています。
    用途刈払作業用。材質台金65Mn
  • 充電式刈払機用チップソー充電Plus セフティー3

    充電式刈払機用チップソー充電Plus

    セフティー3
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    従来チップソーと比較しバッテリーが長持ち致します。4つの特徴で作業時の空気の抵抗を大幅軽減します。独自の特殊台金形状(穴あけ構造)です。超薄型超硬チップを採用しています。特殊表面加工(電着塗装)を施しています。
    用途草刈作業用。材質台金材質:Mn65(HRC42±2)、チップ材質:YG-8(HRA89±1)穴径(Φmm)25.4規格JIS規格適合商品刃厚(mm)1.6
  • 草刈りチップソー(巻付低減) セフティー3

    草刈りチップソー(巻付低減)

    セフティー3
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    4枚のフィンブレードで巻付とカラミを低減させるチップソーです。 R刃形状チップで切れ味抜群です。台金刃が更に切れ味をアップさせます。
    用途草刈り作業。材質台金:S-50C厚さ(mm)台金:1.25穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
  • 巻付減大型チップソー セフティー3

    巻付減大型チップソー

    セフティー3
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    絡みつき防止と耐久性と軽量の設計を行ったチップソーです。3倍大型チップ搭載でロウ付け面積が広くチップの損失を防ぎます。巻き付き防止フィンを4枚搭載し、草刈機軸へ巻き付く前に切断し絡みつきを防止します。従来品よりも軽く、長時間の作業で疲労を軽減します。
    用途刈払作業用材質台金部:S50C刃厚(mm)2
  • SPEED ロックカッター セフティー3

    SPEED ロックカッター

    セフティー3
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    破断に対する耐久性が高いアルミとプラスチックで構成されたプロ仕様の本格派ナイロンカッターです。コード交換が差し込むだけのラチェットロック機能を内蔵しています。直径4mmまでの丸型、四角型等あらゆる形状のコードを使用可能です。ソーブレードナイロンコード(3mm)が付属しています。
    用途刈払作業用。材質本体;アルミ製適合排気量(cc)25以上
  • 2段刃チップソー セフティー3

    2段刃チップソー

    セフティー3(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1枚
    当日出荷
    台金にも刃を設けて切れ味がアップしました。 柔らかい草・芝生などもシャープに切れます。 台金窓を設け強度を保ちながら、軽量化しましたので、長時間の作業に最適です。 雑草刈・芝生刈に最適です。 JIS規格品。
    用途刈払機用チップソー。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
  • オールマイティーチップソー セフティー3

    オールマイティーチップソー

    セフティー3
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    柔らかい草から雑木までオールマイティに対応します。摩擦の少ないスムーズな切断が可能です。台金窓を設け強度を保ちながら、軽量化しました。チップは斜め埋め込みで、飛びにくく作業者に安全です。雑草刈・笹刈・小枝刈に最適です。JIS規格品です。
    用途刈払機用チップソー。仕様最高級超硬チップ使用穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.65排気量(cc)刈払機推奨:25未満
  • よく切れるチップソー セフティー3

    よく切れるチップソー

    セフティー3
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    刃底部分を研磨、2段刃仕様で切味大幅アップしています。台金に刃を設けて切れ味をプラスしています。チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。
    用途刈払作業用。材質台金S50C
  • 超剛チップソー 斬龍 セフティー3

    超剛チップソー 斬龍

    セフティー3
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    草刈作業をより快適に行う多機能チップソー。台金部軽量設計により草刈時の疲労を軽減します。R形状チップ採用で草を逃がさず切味性能をあげています。大型チップ+コブ付きで耐久性能をアップしました。表面はクロームメッキ加工を施しています。
    用途草刈作業用。材質台金材質:Mn65(HRC42±2)、チップ材質:YG-8(HRA89±1)穴径(Φmm)25.4規格JIS規格適合商品刃厚(mm)2
  • ブルーコアナイロンコード セフティー3

    ブルーコアナイロンコード

    セフティー3
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    衝撃を軽減するコア部分とコア部分を守る外殻の2層構造のナイロンコードです。コア部分によりコード全体の耐衝撃・耐摩耗性をあげます。外殻部分は柔らかい素材を使用しているので、滑らかな回転を実現します。特殊ディンプル加工を施しているので空気抵抗を減少します。
    用途刈払作業用。適合推奨刈払機(エンジン式):25cc以上材質本体;ナイロン樹脂長さ(m)50
  • 低地刈チップソー セフティー3

    低地刈チップソー

    セフティー3
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    台金外部を地面側へ曲げることで地面に近い箇所を切断可能です。地面に近い箇所を切断可能です。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。
    用途刈払作業用。材質台金S50C
  • 衝撃音の少ないチップソー セフティー3

    衝撃音の少ないチップソー

    セフティー3
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    スリット入りで石等に接触した際に発生する金属音を軽減します。波型樹脂ラインが衝撃音をカットします。チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。
    用途刈払作業用。材質台金S50C
  • 草刈りチップソー(接地刈り) セフティー3

    草刈りチップソー(接地刈り)

    セフティー3(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    地面にささりにくく、草を跳ね上げるチップソーです。刃先全面研磨により切れ味抜群です。 斜面・不安定な場所でも安全に作業ができます。草の跳ね上げ効果で巻付やカラミを低減します。
    用途草刈り作業。材質台金:S-50C厚さ(mm)台金:1.25穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
  • 名刀チップソー 紫電・一閃 セフティー3

    名刀チップソー 紫電・一閃

    セフティー3
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷
    驚異の作業スピードと使い心地を実現したチップソーです。R刃のため草の抵抗を軽減し、作業スピードを大幅アップさせます。2段ロー付けでチップ強度も高く耐久性にも優れています。純日本製JIS規格に適合します。
    用途刈払作業用材質台金部:SK-85刃厚(mm)2.2
  • 軽くて楽なチップソー セフティー3

    軽くて楽なチップソー

    セフティー3
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    超軽量設計台金を採用しており軽量です。作業中の負担を軽減します。チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。
    用途刈払作業用。材質台金S50C
  • プログレードチップソー セフティー3

    プログレードチップソー

    セフティー3
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    新素材YG-8X搭載の本格プロ仕様チップソーです。新素材YG-8X搭載しています。JIS規格チップソーから更に強度10%アップ。台金はマッド仕様です。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。
    用途刈払作業用。仕様JIS規格適合チップソー材質台金65Mn
  • 超軽量下刈チップソー セフティー3

    超軽量下刈チップソー

    セフティー3
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    超軽量設計の山林仕様タイプチップソーです。超軽量や空気抵抗を考慮した台金構造でエンジンやバッテリーの力の効率を考えた設計です。チドリ刃採用で摩擦係数を下げ、切り粉の排出がよくなります。超軽量設計でも耐久性の心配なく使用可能です。
    用途刈払作業用材質台金部:S50C刃厚(mm)2
  • ハイグレードチップソー20枚 セフティー3

    ハイグレードチップソー20枚

    セフティー3
    18,980税込20,878
    1セット
    9日以内出荷
    安心のJIS規格適合認証商品、軽量タイプで快適に作業できます。チップ部4面研磨で切れ味抜群です。強力斜め埋込みで耐久性抜群です。強力斜め埋込みで耐久性抜群です。お得な20枚セットです。
    用途刈払機用チップソー。材質台金:Mn65厚さ(mm)台金:1.25入数(枚)20刃厚(mm)2JIS規格適合商品穴径(mm)25.4
刈払機カテゴリ