カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2,443)
- トラック純正部品(463)
- バイク純正部品(255)
- 制御機器(252)
- 物流用品(230)
- メカニカル部品(110)
- 厨房用品(92)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
- 介護用品(74)
- 農業機械(72)
- 食品・飲料(63)
- 医療(61)
- 測定用品(29)
- 学童・教育用品(29)
- 接着剤・補修材(28)
- 日用品(25)
- 卓上消耗品(20)
- 塗料(19)
- 自動車用オイル・ケミカル(19)
- 自動車補修部品(18)
- 作業工具(18)
- 事務用品(17)
- ポンプ・送風機・電熱機器(16)
- 船舶用品・漁業資材(15)
- スプレー・オイル・グリス(14)
- 鈑金・塗装(14)
- 洗車・清掃(14)
- 店舗什器・備品(13)
- 家電(13)
- ヘルスケア(12)
- 自転車部品(12)
- 肥料・農薬・除草剤・種(11)
- 救急・衛生(9)
- カー用品(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 洗剤・除去剤(7)
- バイク部品(6)
- 切削工具(6)
- 保管用品(5)
- 理美容(5)
- オフィス家具(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 作業服(5)
- 電動工具(5)
- 防災用品(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 溶接用品(3)
- 清掃用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 縫製用品(3)
- クリーンルーム用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 空圧工具(2)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- 自動車純正部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- climbing(クライミング)(77)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(56)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(100)
- KEMET(53)
- KITO(キトー)(224)
- NEG(日電理化硝子)(69)
- SIBATA(柴田科学)(92)
- SMC(128)
- TGK(東京硝子器械)(123)
- TPP(107)
- YAGEO(72)
- アズワン(234)
- エスコ(48)
- コスモスビード(147)
- ジーエルサイエンス(204)
- ホンダ(224)
- 三商(75)
- 三菱ふそう(464)
- 日本理化学器械(NRK)(67)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「25ml」の検索結果
![スプレー容器 25ml アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18793976-250825-02.jpg)
スプレー容器 25ml
アーテック[学校教材・教育玩具](31件のレビュー)¥137税込¥1511個当日出荷残量が一目でわかる透明ボトル。容量25ml 絵具を溶いて、画用紙などに吹くのに便利。材質:PET。サイズ:Φ24×104mm(キャップ含)※キャップ無しの本体H約100mm用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質PET(本体)、PP(フタ)寸法(mm)Φ24×100(キャップ付)容量(mL)25
ビオラモ遠沈管 25mL VIO-25Bシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(20本)当日出荷少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。仕様(無毒性)細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100)材質本体/PP、キャップ/HDPE、アダプター/NBR容量(mL)25(バルクパック)目盛刻印寸法(Φ×mm)30×75耐熱温度(℃)-80~121アズワン品番4-792-03遠心強度(耐)4000G
Combitips advanced25mL
Eppendorf(エッペンドルフ)¥29,980税込¥32,9781箱(100本)4日以内出荷Eppendorf Repeater(R)/Multipette(R) M4、Repeater/Multipette plusと対応するサイズのCombitip advanceで調節可能な分注容量: Combitip advancedにより、1μL~10 mLの範囲の容量で分注できます。 各Combitipに20段階の分注容量を設定可能。 分注容量に応じて5 ~ 100の分注ステップを全容量充填したCombitipで実施可能です。色レッド等級PCR clean容量範囲(mL)25![スプレー容器 25ml 10個組 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26753696-230515-02.jpg)
スプレー容器 25ml 10個組
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,310税込¥1,4411セット当日出荷残量が一目でわかる透明ボトル。容量25ml 絵具を溶いて、画用紙などに吹くのに便利 10本入りお得セット。材質:PET。サイズ:Φ24×104mm(キャップ含)※キャップ無しの本体H約100mm。セット内容:スプレー容器 25ml×10用途手指・施設の除菌・衛生管理やワークショップに。セット内容スプレー容器 25ml×10材質PET寸法(mm)Φ24×104(キャップ含)※キャップ無しの本体H約100容量(mL)25包装形態袋入り
コニカルチューブ 25mL
Eppendorf(エッペンドルフ)¥9,998~税込¥10,998~1箱(200本)翌々日出荷から4日以内出荷Eppendorf Conical Tubes 25 mLを発見!新しいEppendorf Conical Tubes 25 mLにより、コニカルチューブの分野を次のレベルに引き上げます。15 mLを超え50 mLをはるかに下回る量のサンプルを調製、遠心分離、混合、または保存する必要がある場合、研究者は多くの場合、15 mLまたは50 mLの容量の従来のコニカルスクリューキャップチューブを使用するしかありません。このジレンマは現在、新しいEppendorf Conical Tubes 25 mLによって解決されています。それらは50 mLコニカルチューブと同じ直径を持っていますがそれほど長くはありません。したがって、チューブへのピペットの挿入深さは、50 mLコニカルチューブに比べてはるかに低くなります。新しい25 mLチューブはスクリューキャップと革新的なSnapTec~Sキャップがあります。この特許取得済みの蓋ソリューションは、コニカルチューブセグメント内の独自のスナップキャップを表しています。 プレミアム原材料と製造中にスリップ剤、可塑化剤、殺生物剤は無使用で最高級のサンプル完全性。最大17,000 x gという優れた遠心分離の安定性により、蓋の気密性 -86 ℃ ~ 100 ℃、最適なサンプルとペレットの可視性が保証されています。 この新しいEppendorfチューブは50 mLコニカルチューブと同じ直径を持つため、既存の実験室の周辺機器との互換性が得られます。遠心分離用アダプターなどのシステムコンポーネント、Eppendorf SmartBlock~S、MixMate~R用試験管ホルダー、保管ボックスとシングルチューブスタンドがあります。色カラーレス容量(mL)25使用温度範囲(℃)-86~+100外径(Φmm)30底形状円錐形エンスイケイ遠心力(xg)17000
バイアルびん PTFE製 25mL
Cowie Technology¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。寸法(mm)Φ33×H64容量(mL)25タイプFDA承認規格・パッキン:なし ・キャップ:ねじ式
ピペットリザーバー 25mL P8025シリーズ
MTC Bio¥9,998税込¥10,9981袋(100個)翌々日出荷Rnase・Dnase・パイロジェンフリー仕様タイプ(mL):25、包装携帯:バルクパック材質PS(ポリスチレン)滅菌未滅菌アズワン品番3-8690-01
リザーバー 1レーン 25ml BMシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥17,980税込¥19,7781個(50枚)ほか4日以内出荷1レーン:25ml。コンパクトなスタンダードリザーバー。マルチチャンネルピペット(8ch、12ch、16ch)に最適仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●材質:P.S●容量:25ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):148x59x25.5mm●色:白![ロックタイト アクリル接着剤 331-25ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60919967-170710-02.jpg)
ロックタイト アクリル接着剤 331-25ml
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥5,798税込¥6,3781個当日出荷超速硬化型接着剤です。 耐環境性及び耐薬品性に優れています。用途DCモーターの組立や、マグネット及び積層鋼板の接着に仕様中粘度トラスコ品番793-9507材質アクリル樹脂色淡黄色容量(mL)25質量(g)43使用温度範囲-55~175℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量25mL特性耐薬品性固着時間(秒)20危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ディスペンスマン25mL
GILSON(ギルソン)¥80,999税込¥89,0991セット6日以内出荷片手で簡単に容量設定が可能なボトルに接続して使用するディスペンサーです。アズワン品番4-981-01
RS PRO ビーカー,25ml
RS PRO¥7,998税込¥8,7981袋(10個)7日以内出荷仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = PP容量 = 25ml目盛 = あり寸法 = 42 x 40mm直径 = 42mm
RS PRO ビーカー,25ml
RS PRO¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷RS Pro PTFE ビーカーは 25 ml です RS Pro の高品質で堅牢なビーカー製品は、液体や化学薬品の保管や混合が必要な用途に最適です。ビーカーは、しっかりとした非多孔性の構造が採用されています。 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製で、滑らかで本格的な仕上げが施されています。成形スパウトは、液体や化学薬品を安全に注水でき、流出物や負傷の可能性を最小限に抑えます。ビーカーは、平らなベースが付いており、ベンチトップ又は棚に保管できます。また、安定性と安全性を維持できます。この RS Pro ビーカー製品は、最高 260 C の温度に耐えられるため、さまざまな用途で使用できる非常に汎用性が高くなっています。 特長と利点 さまざまなサイズを用意 260 C までの幅広い動作温度に対応できます 硬質で非多孔性の構造で、表面は滑らかです 液体や化学薬品を安全に注水できる成形スパウト 溶融アルカリ金属及びフッ素を除く、すべての化学薬品に対する耐性 白金の効率的な代替品 オートクレーブ対応なので、オートクレーブ装置での安全な洗浄や滅菌が可能です 用途 ビーカーは、さまざまな液体や化学物質の保管、ミキシング、測定を行うラボで一般的に使用される容器の一種です。このコンテナはシンプルな構造で、ビーカーの TOP によく形成されているスパウトから液体を簡単に吹き付けることができます。ビーカーは、テストチューブやピペットなどの他のタイプのラボ用機器と併用する傾向があり、次のような環境でよく使用されます。 研究所 教育用 研究 医療 規格 食品安全性( EU FDA CFR 21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス USP クラス VI グレード PTFE よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? はい。 RS Pro ビーカーはオートクレーブ可能で、オートクレーブ装置で洗浄及び滅菌が可能です。 PTFE の利点は何ですか? PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)は、非常に汎用性が高く堅牢なタイプのプラスチックで、優れた耐薬品性と使用温度範囲を提供します。PTFE は、高い電気抵抗性と非粘着性も備えています。 どのようなサイズがありますか? 25mL ビーカー( 2012428 - 2012428 100 ml ビーカー( 2012429 - 2012429 250mL ビーカー( 2012430 - 2012430 500 ml ビーカー( 2012431 - 2012431仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = PTFE容量 = 25ml目盛 = なし寸法 = 47 x 32mm直径 = 32mm長さ = 47mm
リザーバー 2レーン 25ml BMシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥17,980税込¥19,7781個(50枚)ほか4日以内出荷2レーン:25ml。2レーンに分かれているのでそれぞれを8チャンネルピペット用、シングルチャンネルピペット用と使い分けることができます。内側に容量目印、倒れにくい足部仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●材質:P.S●容量:25ml(分割使用時:9ml & 8ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):148x59x25.5mm●色:白
RS PRO PMP製 メスシリンダー 25ml
RS PRO¥3,698税込¥4,0681袋(2個)7日以内出荷素材 = PMP。容量 = 25ml。目盛 = あり。長さ = 170mm。。RS PRO計量シリンダ. RS PRO計量シリンダーで正確な体積測定を実現しましょう。液体の正確な測定が可能です。化学薬品に強い、透明で耐久性のある熱可塑性PMP素材でできています。六角形の底部、注ぎ口、ミリリットル(ml)単位の目盛り付きで、さまざまな体積を正確に測定できます。特長. 長尺シリンダー 透明 注ぎ口 目盛りが印刷された正確な測定 印刷目盛 クラスA、ポリメチルペンテン 耐薬品性 . 人気商品別売り. 10 ml、RS品号: ; 891-9987 891-9987 25ml、RS品号: ; 891-9996 891-9996 50ml、RS品号: ; 891-9999 891-9999 250ml、RS品号: ; 892-0003 892-0003 . 用途. ラボ 化学
Fine共通共栓比色管 25mL
TGK(東京硝子器械)¥2,898税込¥3,1881本3日以内出荷目盛精度は本体に表示されています。容量(mL)25高さ(mm)190目盛(mL)1外径(Φmm)18摺合せ栓 共通:15/25精度(mL)±0.2
コニカルチューブ 25mL 400個入 30シリーズ
アズワン¥19,500~税込¥21,450~1箱(8袋×50個)3日以内出荷から4日以内出荷-80℃で保存可能です。材質PP寸法(Φ×mm)31×94遠心強度9500G最大容量(mL)25
電子レンジ用反応分解容器(25mL)
ケニス¥16,980~税込¥18,678~1個ほか翌々日出荷特殊成型PTFE製内筒によりガス透過率は極少量を実現します。 高周波照射にて内部試料を直接加熱する事により反応時間を大幅に短縮します。 多数個を同時に溶液化可能です。 家庭用電子レンジ(出力約200W)で加熱します。
プラスチックピペット 25ml+15ml(リザーバー容量) 94525シリーズ
TPP¥10,980~税込¥12,078~1個(60本)ほか4日以内出荷ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.1EU/ml以下●材質:P.S●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●規格:25ml●全長:20.5x345mm●目盛:0.2ml●マイナス目盛:+15ml(リザーバー容量)●カラーコード:赤
リトマス溶液 青 18-1710-2-25ML-J
シグマアルドリッチ¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷容量(mL)25コード【SAP】18-1710-2-25ML-J保存環境室温アズワン品番89-0767-97危険物の類別非危険物CAS登録番号1393-92-6
RS PRO PP製 目盛付きシリンダ 25ml
RS PRO¥9,698税込¥10,6681箱(10個)7日以内出荷ポリプロピレン(PP)製,メスシリンダ(青色目盛). 半透明PP製メスシリンダ くっきりと見やすい青色目盛り付き仕様素材 = PP容量 = 25ml目盛 = あり長さ = 170mm
リザーバー 1レーン 25ml 滅菌済 BM-0850-1シリーズ
ビーエム機器¥11,980税込¥13,1781個(100枚)4日以内出荷1レーン:25ml。コンパクトなスタンダードタイプ。サンプル回収用注ぎ口が4角にあります。電子滅菌済仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●材質:P.S●容量:25ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):146x63x24.5mm●色:白アズワン品番65-3802-82
リザーバー 3レーン 25ml 滅菌済 BM-0853-1シリーズ
ビーエム機器¥54,980税込¥60,4781セット(4個×100枚)4日以内出荷3レーン:25ml。3つに仕切られたリザーバーです。各仕切り容量は最大5ml入ります。サンプル回収用注ぎ口が4角にあります。電子滅菌済仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●材質:P.S●容量:25ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):146x63x24.5mm●色:白アズワン品番65-3802-99
リザーバー 1レーン 25ml 未滅菌 BM-0851-1シリーズ
ビーエム機器¥49,980税込¥54,9781セット(4個×100枚)4日以内出荷1レーン:25ml。コンパクトなスタンダードタイプ。サンプル回収用注ぎ口が4角にあります。未滅菌仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●材質:P.S●容量:25ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):146x63x24.5mm●色:白アズワン品番65-3802-89
リトマス溶液 赤 18-1720-2-25ML-J
シグマアルドリッチ¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷容量(mL)25コード【SAP】18-1720-2-25ML-J保存環境室温アズワン品番89-0767-98危険物の類別非危険物CAS登録番号1393-92-6
CP 塩化セバコイル 28-0440-2-25ML-J
シグマアルドリッチ¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷容量(mL)25コード【SAP】28-0440-2-25ML-J保存環境室温危険等級Ⅲアズワン品番89-0780-68危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性CAS登録番号111-19-3
リザーバー 3レーン 25ml 滅菌済 BM-0853-1シリーズ
ビーエム機器¥12,980税込¥14,2781個(100枚)4日以内出荷3レーン:25ml。3つに仕切られたリザーバーです。各仕切り容量は最大5ml入ります。サンプル回収用注ぎ口が4角にあります。電子滅菌済仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●材質:P.S●容量:25ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):146x63x24.5mm●色:白アズワン品番65-3802-98
リザーバー 1レーン 25ml 滅菌済 BM-0850-1シリーズ
ビーエム機器¥49,980税込¥54,9781セット(4個×100枚)4日以内出荷1レーン:25ml。コンパクトなスタンダードタイプ。サンプル回収用注ぎ口が4角にあります。電子滅菌済仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●材質:P.S●容量:25ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):146x63x24.5mm●色:白アズワン品番65-3802-83
重水 重水素化率99.9%以上 NMR用 マグニソルブ TM 113366 25ML
Merck(メルクミリポア)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷アズワン品番61-0311-63危険物の類別非危険物
リザーバー 1レーン 25ml 未滅菌 BM-0851-1シリーズ
ビーエム機器¥11,980税込¥13,1781個(100枚)4日以内出荷1レーン:25ml。コンパクトなスタンダードタイプ。サンプル回収用注ぎ口が4角にあります。未滅菌仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●材質:P.S●容量:25ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):146x63x24.5mm●色:白アズワン品番65-3802-88
...




![スプレー容器 25ml アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18793976-250825-02.jpg)



![スプレー容器 25ml 10個組 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26753696-230515-02.jpg)





![ロックタイト アクリル接着剤 331-25ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60919967-170710-02.jpg)