絞り込み
ブランド
- ケージーパルテック
- モノタロウ(3,822)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,092)
- エスコ(40,621)
- ホンダ(40,305)
- メディアカバーマーケット(38,241)
- 大阪魂(27,069)
- Panasonic(パナソニック)(25,935)
- スバル(14,637)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,178)
- Kawasaki(8,686)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,499)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,501)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,673)
- DAYTONA(デイトナ)(5,421)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: ケージーパルテックのすべての商品

ピクチャーレールC型ワイヤーハンガー 30kg対応
ケージーパルテック(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から6日以内出荷ピクチャーレール用ワイヤーハンガーです用途任意の位置で止めることが可能ですワイヤー径(Φmm)1.2安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)材質ZDCクローム+SUS+真鍮・ステンレスワイヤ
ピクチャーレールR1用エンドキャップ
ケージーパルテック¥319~税込¥351~1セット(2個)当日出荷から6日以内出荷用途ピクチャーレールR1レール用エンドキャップです材質(本体)合成ゴム適合レールR1(別売)
フラットレール用戸車 YU130
ケージーパルテック(1件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷車輪径(Φmm)30仕様V・Y・T溝レール対応適合(参考扉重量)30kg材質(枠)鉄クロメート t=1.5、(車)POM寸法(mm)30
フラットレール YXA21
ケージーパルテック¥939~税込¥1,033~1本(1830mm)ほか3日以内出荷フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型高さ(mm)3
フロアー金具 アルミ 角切目地 AM310
ケージーパルテック¥3,500税込¥3,8501本(2000mm)4日以内出荷厳正な基準に基づき、より高い安全性を追求するパルステップ。近代建築にふさわしい風格をお届けします。ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げをはじめ、アルミ・真鍮とともにJIS規格適合品の採用で耐久性、美観共に優れています。豊富なバリエーションの中から現場に応じた商品が選択できます。充填剤は耐摩耗性に優れた特殊樹脂を採用しています。豊富なカラーバリエーションでおちついた雰囲気に仕上がります。用途角切目地適合長尺シート用材質A6063S-T5仕上B2シルバー
線鋲ステンレス製ビス止めタイプ
ケージーパルテック¥3,598~税込¥3,958~1本ほか6日以内出荷台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。ビス固定タイプで従来式よりも外れにくいのが特徴です。ビスで締め付けることで床の若干の不陸にも対応可能です用途視覚障害者点字鋲です。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
甲丸・埋込レール用戸車 SUS303車 参考重量50kg(2ヶ辺り)
ケージーパルテック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷甲丸レール用SUS製調整戸車車輪径(Φmm)35材質枠、SUS304、車、SUS303取付穴径4.5Φ適合扉質量(kg)50調整範囲(mm)E寸法5~12仕様調整付・ベアリング入
甲丸・埋込レール用戸車 EVA車 参考重量20kg(2ヶ辺り)
ケージーパルテック(2件のレビュー)¥189~税込¥208~1個ほか6日以内出荷甲丸レール用EVA戸車材質枠、鉄クロメート、車、EVA適合扉質量(kg)20仕様ベアリング無
ピクチャーレールR1・RS9・RA9用フック 8kg対応
ケージーパルテック¥359~税込¥395~1個6日以内出荷壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重8kgまで使用できます。用途ピクチャーレール天井付用後付けフックです安全荷重(kg)8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)材質(本体)ZDCクローム+発泡ウレタン適合レールR1・RS9・RA9(別売)仕様天井付・後入
ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応
ケージーパルテック¥389~税込¥428~1個当日出荷から6日以内出荷壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます用途ピクチャーレール天井付用後付けフックです安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)材質(本体)ZDCクローム+発泡ウレタン適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売)仕様天井付・後入
フラットレール YA12
ケージーパルテック¥1,198~税込¥1,318~1本(1830mm)ほか3日以内出荷フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。材質A6063S-T5高さ(mm)12堀込み寸法(mm)12×12
パルステップ アルミ A38-S
ケージーパルテック¥2,398税込¥2,6381本(2000mm)4日以内出荷厳正な基準に基づき、より高い安全性を追求するパルステップ。近代建築にふさわしい風格をお届けします。ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げをはじめ、アルミ・真鍮とともにJIS規格適合品の採用で耐久性、美観共に優れています。豊富なバリエーションの中から現場に応じた商品が選択できます。充填剤は耐摩耗性に優れた特殊樹脂を採用しています。豊富なカラーバリエーションでおちついた雰囲気に仕上がります。用途滑り止めシリーズパルステップ仕様インサートなし材質A6063S-T5全長(mm)2000色B2シルバー
手摺ブラケット 直型 半受木ネジ座
ケージーパルテック¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷手摺が笠木の上でも取付け容易な左右穴を採用しています。用途手摺の受金具材質SUS304HL・磨形状直受
手摺ブラケット L型 半受あそびアンカー座
ケージーパルテック¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷受金具が見えにくい非対称形を採用しています。用途手摺の受金具材質SUS304HL・磨形状L受
足掛金具
ケージーパルテック¥699税込¥7691個4日以内出荷壁付けで固定できるブラケット用途足掛金物のエンド部分が壁付けの場合に使用するブラケットです付属品SUS皿ビスΦ3.2×26×1本・Φ2.7×19×1本材質真鍮高さ(mm)25仕上クローム内径A(Φmm)Φ32.3外径C(Φmm)35.5
点鋲ステンレス製6mmタイルカーペット用カシメ付き
ケージーパルテック¥379~税込¥417~1セットほか6日以内出荷台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。点鋲に6mmカーペット用のカシメピンがセットになっています用途視覚障害者点字鋲です。6mm厚床材・カーペット用点鋲。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
壁面保護材 ジャンティーガード用エンドキャップ GK150-2000用
ケージーパルテック(1件のレビュー)¥319税込¥3511個4日以内出荷用途GK150-2000用エンドキャップ部品として材質ASA
パルステップ KGF516・KGF516G・KG516AFD用コーナー役物
ケージーパルテック¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷簡単に出隅部分に金代を設置できる役物です用途室内用ノンスリップ材質【金代】SUS304仕上【金代】HLサイズ70×70穴径(Φmm)6(バカ穴)適合【タイヤ】KGF516・KG516G・KG516ASD
甲丸・埋込レール用戸車 POM車 参考重量40kg(2ヶ辺り)
ケージーパルテック¥1,798~税込¥1,978~1個ほか6日以内出荷甲丸レール用POM戸車車輪径(Φmm)35材質枠、SUS304、車、POM取付穴径4.5Φ適合扉質量(kg)40調整範囲(mm)E寸法5~12仕様調整付・ベアリング入