絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
478件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パルステップ 改修用階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ75巾 ゴムタイヤ充填タイプ KG5175-25 ケージーパルテックパルステップ 改修用階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ75巾 ゴムタイヤ充填タイプ KG5175-25ケージーパルテック
5,998税込6,598
1本(1000mm)ほか
3日以内出荷
用途改修用の75mm巾ノンスリップ材質【金代】SUS304、【タイヤ】PVC半硬質樹脂+PVC軟質樹脂仕上【金代】HL穴径(Φmm)5.8Φバカ穴穴ピッチ(mm)300前後
パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ KGF516G ケージーパルテックパルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ KGF516Gケージーパルテック
1,998税込2,198
1本(1000mm)ほか
3日以内出荷
ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途タイルカーペットやカーペットなどの床材用ノンスリップ材質【金代】SUS304、【タイヤ】PVC樹脂仕上【金代】HL穴径(Φmm)5.8(バカ穴)穴ピッチ(mm)75
アルミ製甲丸レールAXA72 ケージーパルテックアルミ製甲丸レールAXA72ケージーパルテック
529税込582
1本
翌々日出荷
アルミ製室内用甲丸レール
材質アルミ長さ(mm)2000
真鍮角レール9mm角 ケージーパルテック真鍮角レール9mm角ケージーパルテック
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
真鍮製玄関レール
材質真鍮仕上生地長さ(mm)2000穴サイズ(mm)下穴2.8/皿6穴数6ヶ
ステン玄関甲丸gHS20 OTSP35戸車セット 参考重量40kg(戸車2ヶ辺り) ケージーパルテックステン玄関甲丸gHS20 OTSP35戸車セット 参考重量40kg(戸車2ヶ辺り)ケージーパルテック
8,498税込9,348
1セット(1本×2個)
翌々日出荷
甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:SUS304、戸車:枠・SUS304・車・POM仕上生地長さ(mm)2000穴サイズ(mm)4.5Φバカ穴穴数6ヶ車輪径(Φmm)35調整範囲(mm)E寸法5~12取付穴径(Φmm)4.5セット数戸車2ヶ適合扉質量(kg)40仕様調整付・ベアリング入
ステン甲丸B3 ONE30戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り) ケージーパルテックステン甲丸B3 ONE30戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り)ケージーパルテック
1,398税込1,538
1セット(1本×2個)
翌々日出荷
甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:SUS304、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA仕上生地長さ(mm)1820寸法(幅W×高さH)(mm)レール:6×7.5穴数6ヶ穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5車輪径(Φmm)30取付穴径(Φmm)バカ穴3.2セット数戸車2ヶ適合扉質量(kg)20仕様ベアリング無
甲丸・埋込レール用戸車 EVA車 参考重量20kg(2ヶ辺り) ケージーパルテック甲丸・埋込レール用戸車 EVA車 参考重量20kg(2ヶ辺り)ケージーパルテック(2件のレビュー)
199税込219
1個ほか
6日以内出荷
甲丸レール用EVA戸車
材質枠、鉄クロメート、車、EVA適合扉質量(kg)20仕様ベアリング無
アルミ甲丸レールB3 6×7.5 ケージーパルテックアルミ甲丸レールB3 6×7.5ケージーパルテック
799税込879
1本
翌々日出荷
室内用アルエヌ甲丸レールです
材質アルミシルバー仕上B2シルバー寸法(幅W×高さH)(mm)6×7.5長さ(mm)1820穴サイズ(mm)下穴2.1/皿4.5穴数6ヶ
ステンレス実用型用実用埋込足 ケージーパルテックステンレス実用型用実用埋込足ケージーパルテック
62税込68
1個
6日以内出荷
ステンレス製甲丸レール実用型用埋込足です
材質SPCC-S適合レールステンレスレール実用型
ステンレス実用型 6.5×20 実用埋込足付 ケージーパルテックステンレス実用型 6.5×20 実用埋込足付ケージーパルテック
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
ステンレス製甲丸埋込レールです
材質SUS304仕上生地寸法(幅W×高さH)(mm)6.5×20長さ(mm)1820仕様実用埋込足×2ヶ付
真鍮目地棒 6×15 目地足付 ケージーパルテック真鍮目地棒 6×15 目地足付ケージーパルテック
5,198税込5,718
1本
翌々日出荷
コンクリートに埋め込む真鍮製目地棒です。
材質真鍮仕上生地長さ(mm)1820付属品目地足 6ヶ付
真鍮目地棒 6×12 目地足付 ケージーパルテック真鍮目地棒 6×12 目地足付ケージーパルテック
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷
コンクリートに埋め込む真鍮製目地棒です。
材質真鍮仕上生地長さ(mm)1820付属品目地足 6ヶ付
ステンレス製目地棒 6×15 目地足付 ケージーパルテックステンレス製目地棒 6×15 目地足付ケージーパルテック
4,698税込5,168
1本ほか
翌々日出荷
コンクリートに埋め込むステンレス製目地棒です。
材質SUS304仕上スキンパス長さ(mm)1820
ステンレス製目地棒 4×12 目地足付 ケージーパルテックステンレス製目地棒 4×12 目地足付ケージーパルテック
2,698税込2,968
1本ほか
翌々日出荷
コンクリートに埋め込むステンレス製目地棒です。
材質SUS304仕上スキンパス長さ(mm)1820
ステンレス製調整巾木用部材 ケージーパルテックステンレス製調整巾木用部材ケージーパルテック
449税込494
1個
6日以内出荷
ステンレス製トイレブースKGS8U・8S調整巾木用ジャッキ
用途ジャッキ材質SUS304仕上2B
アルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA1K ケージーパルテックアルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA1Kケージーパルテック
2,098税込2,308
1本
3日以内出荷
アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途取付エッジ材質アルミ長さ(mm)2000仕上B2EDシルバークリアー付穴の有無穴無
アルミ製への字押さえ 木目 穴付 A35MH ケージーパルテックアルミ製への字押さえ 木目 穴付 A35MHケージーパルテック
2,998税込3,298
1本ほか
3日以内出荷
塩ビシートや長尺シート用の押さえ金物です
定尺(mm)L=2000材質アルミ穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7
ステンレス製床見切り・床エッジ SCM3 ケージーパルテックステンレス製床見切り・床エッジ SCM3ケージーパルテック(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
タイルカーペット・フローリング用床エッジ金物です
定尺(mm)L=2000材質SUS304仕上HL穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7グレー
ステンレス製床見切り・床エッジ SCM2 ケージーパルテックステンレス製床見切り・床エッジ SCM2ケージーパルテック
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
タイルカーペット用床エッジです
定尺(mm)L=2000材質SUS304仕上HL穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7グレー
ステンレス製床見切り・床エッジ・巻上エッジ SCM1B ケージーパルテックステンレス製床見切り・床エッジ・巻上エッジ SCM1Bケージーパルテック
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
長尺シート用ステンレス巻き上げ見切りです
定尺(mm)L=2000材質SUS304仕上HL穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7グレー
ステンレス製床見切り・床エッジ RO1 ケージーパルテックステンレス製床見切り・床エッジ RO1ケージーパルテック
2,298税込2,528
1本
3日以内出荷
塩ビシートや長尺シート用見切り金物です
定尺(mm)L=2000材質SUS304仕上HLグレー
ステンレス製床見切り・床エッジ SAM2 ケージーパルテックステンレス製床見切り・床エッジ SAM2ケージーパルテック
7,498税込8,248
1本
3日以内出荷
タイルカーペット・フローリング用見切り金物です
定尺(mm)L=2000材質SUS304仕上HL穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7グレー
ステンレス製への字押さえ 穴付 S3512H ケージーパルテックステンレス製への字押さえ 穴付 S3512Hケージーパルテック
2,398税込2,638
1本ほか
3日以内出荷
塩ビシートや長尺シート用の押さえ金物です
定尺(mm)L=2000材質SUS430仕上HL穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7部材コーナー(別売り):S35CRH・S35CKH・S35Cグレー
ピクチャーレール部品セット耐荷重30kg(ワイヤー別途) ケージーパルテックピクチャーレール部品セット耐荷重30kg(ワイヤー別途)ケージーパルテック
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
耐荷重30kg以下用部品セット(ワイヤー別売)
材質(レール)アルミ
ピクチャーレールR1・RS9・RA9用フック 8kg対応 ケージーパルテックピクチャーレールR1・RS9・RA9用フック 8kg対応ケージーパルテック
359税込395
1個
6日以内出荷
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重8kgまで使用できます。
用途ピクチャーレール天井付用後付けフックです安全荷重(kg)8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)材質(本体)ZDCクローム+発泡ウレタン適合レールR1・RS9・RA9(別売)仕様天井付・後入
ピクチャーレールCA9用エンドキャップ ケージーパルテックピクチャーレールCA9用エンドキャップケージーパルテック
329税込362
1セット(2個)
当日出荷
用途ピクチャーレールCA9レール用エンドキャップですホワイト材質(本体)合成ゴム適合レールCA9(別売)
ピクチャーレール耐荷重8kg以下推奨 R1 ケージーパルテックピクチャーレール耐荷重8kg以下推奨 R1ケージーパルテック
519税込571
1本
翌々日出荷
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール・推奨荷重8kgまで使用できます
用途公共施設から住宅のすべての壁面にご利用いただけるピクチャーレールです材質(本体)アルミ+アルマイト適合フックRTL1・RCTL1・RYL3・SCTL2(別売)適合キャップRC9(別売)適合ワイヤH1210(別売)安全荷重(kg)8(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)仕様天井面付・壁面付
ピクチャーレール耐荷重30kg以下推奨 CA9 ケージーパルテックピクチャーレール耐荷重30kg以下推奨 CA9ケージーパルテック
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール・推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
用途公共施設から住宅のすべての壁面にご利用いただけるピクチャーレールです材質(本体)アルミ+アルマイト適合フックSCTL1・SCTL2・CYL3(別売)適合キャップACC9(別売)適合ワイヤCH1510・H1210(別売)安全荷重(kg)30(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)仕様天井面付・壁面付
コーナープロテクター 90×90 キャップ1ヶ付 ケージーパルテックコーナープロテクター 90×90 キャップ1ヶ付ケージーパルテック
7,198税込7,918
1セットほか
翌々日出荷
L型ベース材に特殊樹脂を被膜することで壁面の保護に力を発揮します。
用途自動車や台車が衝突しても壁面を保護するためのコーナークッション材材質(カバー)特殊樹脂材質(金具)鋼板材質(キャップ)特殊樹脂
コーナープロテクター 65×65 (アルミ芯) キャップ1ヶ付 ケージーパルテックコーナープロテクター 65×65 (アルミ芯) キャップ1ヶ付ケージーパルテック
5,598税込6,158
1セットほか
翌々日出荷
防錆・加工性に優れたアルミ芯材を採用しています
用途自動車や台車が衝突しても壁面を保護するためのコーナークッション材材質(カバー)特殊樹脂材質(金具)アルミ材質(キャップ)特殊樹脂
フラットレール用戸車 LVSRT30 ケージーパルテックフラットレール用戸車 LVSRT30ケージーパルテック(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)33仕様調整式V車、Rベアリング入適合(参考扉重量)30kg材質(枠)ステンレス t=1.2、(車)ジュラコン(R)寸法(mm)33
フラットレール用戸車 KNK33 ケージーパルテックフラットレール用戸車 KNK33ケージーパルテック
319税込351
1個
3日以内出荷
車輪径(Φmm)33仕様Rベアリング入適合(参考扉重量)30kg材質(枠)鉄クロメート t=1.5、(車)ジュラコン(R)寸法(mm)33
フラットレール FRS12 ケージーパルテックフラットレール FRS12ケージーパルテック
2,698税込2,968
1本(1830mm)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SUS304仕様掃出し口可高さ(mm)12堀込み寸法(mm)12×12
フラットレール DUA12 ケージーパルテックフラットレール DUA12ケージーパルテック
999税込1,099
1本(1830mm)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質A6063S-T5仕様鍔付、掃出し口可高さ(mm)12堀込み寸法(mm)12×12
足掛金具・W型 ケージーパルテック足掛金具・W型ケージーパルテック
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ZDCクロームステンレス
コーナープロテクター キャップ CP65 ケージーパルテックコーナープロテクター キャップ CP65ケージーパルテック(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から4日以内出荷
海に近い場所でもサビがつきにくくなっています。カラーバリエーション豊富。
用途自動車・台車用のコーナークッション材材質合成ゴムサイズ(mm)70×70
フロアー金具 アルミ・ステンレス  A35(じゅうたん押え) ケージーパルテックフロアー金具 アルミ・ステンレス A35(じゅうたん押え)ケージーパルテック
1,498税込1,648
1本(2000mm)
翌々日出荷から3日以内出荷
厳正な基準に基づき、より高い安全性を追求するパルステップ。近代建築にふさわしい風格をお届けします。ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げをはじめ、アルミ・真鍮とともにJIS規格適合品の採用で耐久性、美観共に優れています。豊富なバリエーションの中から現場に応じた商品が選択できます。充填剤は耐摩耗性に優れた特殊樹脂を採用しています。豊富なカラーバリエーションでおちついた雰囲気に仕上がります。
用途じゅうたん押え適合長尺シート・コンクリート石・木製用材質A6063S-T5
パルステップ アルミ A38-S ケージーパルテックパルステップ アルミ A38-Sケージーパルテック
1,998税込2,198
1本(2000mm)
翌々日出荷
厳正な基準に基づき、より高い安全性を追求するパルステップ。近代建築にふさわしい風格をお届けします。ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げをはじめ、アルミ・真鍮とともにJIS規格適合品の採用で耐久性、美観共に優れています。豊富なバリエーションの中から現場に応じた商品が選択できます。充填剤は耐摩耗性に優れた特殊樹脂を採用しています。豊富なカラーバリエーションでおちついた雰囲気に仕上がります。
用途滑り止めシリーズパルステップ仕様インサートなし材質A6063S-T5全長(mm)2000B2シルバー
パルステップ ステンレス KGF516 ケージーパルテックパルステップ ステンレス KGF516ケージーパルテック
3,398税込3,738
1本(2000mm)
4日以内出荷
厳正な基準に基づき、より高い安全性を追求するパルステップ。近代建築にふさわしい風格をお届けします。ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げをはじめ、アルミ・真鍮とともにJIS規格適合品の採用で耐久性、美観共に優れています。豊富なバリエーションの中から現場に応じた商品が選択できます。充填剤は耐摩耗性に優れた特殊樹脂を採用しています。豊富なカラーバリエーションでおちついた雰囲気に仕上がります。
用途滑り止めシリーズパルステップ仕様角型・糸入インサート適合長尺シート用。定尺商品(寸法切不可)。材質SUS304全長(mm)2000仕上HL・特殊樹脂
手摺ブラケット 直型 半受木ネジ座 ケージーパルテック手摺ブラケット 直型 半受木ネジ座ケージーパルテック
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
手摺が笠木の上でも取付け容易な左右穴を採用しています。
用途手摺の受金具材質SUS304HL・磨形状直受