絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
478件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットレール用戸車 YSC33 ケージーパルテックフラットレール用戸車 YSC33ケージーパルテック
559税込615
1個
翌々日出荷
車輪径(Φmm)33仕様ベアリング入、V・Y・T溝レール対応適合(参考扉重量)30kg材質(枠)ステンレス t=1.5、(車)ジュラコン(R)寸法(mm)33
ステンレス敷居レール ケージーパルテックステンレス敷居レールケージーパルテック
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。Y溝仕様で吊戸の下ガイドレールに最適です。SUS304ヘアーラインでシャープな表面仕上げです。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。メーカーY型・V型戸車のどちらでも使用可能です。学校・保育所等砂やほこりの多い現場に広くご使用ください。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用コンクリート用材質SUS304厚さ(mm)1備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45仕上HL・SPV付
ステンレス敷居レール ケージーパルテックステンレス敷居レールケージーパルテック
8,198税込9,018
1本
翌々日出荷
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。A型山レールで脱輪しにくい設計です。雨水等の浸入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です。掃出し加工を施すと掃除も楽です。偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用コンクリート用材質SUS304厚さ(mm)1備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45仕上HL・SPV付
ステンレス敷居レール ケージーパルテックステンレス敷居レールケージーパルテック
8,598税込9,458
1本
翌々日出荷
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。戸車の種類も豊富で用途に合わせて選べます。偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用コンクリート用材質SUS304厚さ(mm)1備考【戸車(別売り)】VSK33・LVSRT30仕上HL・SPV付
ステンレス敷居レール ケージーパルテックステンレス敷居レールケージーパルテック
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用材質SUS304仕上HL・SPV付
足掛金具 ケージーパルテック足掛金具ケージーパルテック
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
カウンター用足掛金物です
足掛金具用パイプ ケージーパルテック足掛金具用パイプケージーパルテック
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
足掛金物用ステンレスクラッドパイプコストに優れたステンレスクラッドパイプです
用途足掛金具用パイプとして材質ステンレスクラッドパイプ厚さ(mm)1.2仕上研磨仕上
レールキャップ ケージーパルテックレールキャップケージーパルテック
90税込99
1個
翌日出荷
A-12型用キャップ。
材質合成ゴム
レール ケージーパルテックレールケージーパルテック
2,598税込2,858
1本
翌日出荷
天付・壁付兼用。
材質アルミニウム合金長さ(mm)4000耐荷重(kg)15
ステンレス敷居レール ケージーパルテックステンレス敷居レールケージーパルテック(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
4日以内出荷
平型面付で施工も容易です。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用適合戸車:(別売り)VSK33・LVSRT30材質SUS304厚さ(mm)1仕上HL・SPV付
ステンレス敷居レール(取付ビス付戸車付き) ケージーパルテックステンレス敷居レール(取付ビス付戸車付き)ケージーパルテック
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
平型面付で施工も容易です。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・玄関用レール・外部間仕切用仕様【戸車】鉄枠・駒POM・ベアリング無し材質(取付ビス)SUS304厚さ(mm)1品番(戸車)M45仕上HL・SPV付耐荷重(2ヶ当り)(kg)40穴サイズ(mm)下穴Φ5・皿Φ8関連資料ビス図面(0MB)取付ビスコンクリートビス 4×25
ステンレス敷居レール取付ビス付 ケージーパルテックステンレス敷居レール取付ビス付ケージーパルテック
5,598税込6,158
1本ほか
4日以内出荷
平型面付で施工も容易です。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・玄関用レール・外部間仕切用適合戸車:(別売り)M45・MS45・MT45材質(取付ビス)SUS304厚さ(mm)1材質(本体)SUS304仕上HL・SPV付穴サイズ(mm)下穴Φ5・皿Φ8関連資料ビス図面(0MB)取付ビスコンクリートビス 4×25
4枚折戸セット上下レール付き仕様レール上部堀込下部面付タイプ(蝶番無し) ケージーパルテック4枚折戸セット上下レール付き仕様レール上部堀込下部面付タイプ(蝶番無し)ケージーパルテック
4,998税込5,498
1セット
3日以内出荷
インセットタイプ4枚折戸軸吊式上下レールタイプ
備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)取扱説明書(0.66MB)
4枚折戸セット上下レール付き仕様レール堀込タイプ(蝶番付き) ケージーパルテック4枚折戸セット上下レール付き仕様レール堀込タイプ(蝶番付き)ケージーパルテック
8,198税込9,018
1セット
3日以内出荷
インセットタイプ4枚折戸軸吊式上下レールタイプ
備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)取扱説明書(0.66MB)
2枚折戸セット下レールなし仕様レール面付タイプ(蝶番なし) ケージーパルテック2枚折戸セット下レールなし仕様レール面付タイプ(蝶番なし)ケージーパルテック
2,398税込2,638
1セット
3日以内出荷
インセットタイプ2枚折戸軸吊式下レール無し
備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)取扱説明書(0.66MB)
【オーダー】パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ50巾 無垢タイプ A50S ケージーパルテック【オーダー】パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ50巾 無垢タイプ A50Sケージーパルテック
689税込758
1本
3日以内出荷
アルミ製改修用無垢ノンスリップです
用途室内用ノンスリップ材質金代:アルミ(A6063S)全長(mm)300~2000穴径(Φmm)下穴5、皿7仕上金代:B2シルバー穴ピッチ(mm)300前後サービス分類オーダー・加工
【オーダー】パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ38巾 無垢タイプ A38AB ケージーパルテック【オーダー】パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ38巾 無垢タイプ A38ABケージーパルテック
279税込307
1本
3日以内出荷
アルミ製無垢ノンスリップです
用途室内用ノンスリップ材質金代:アルミ(A6063S)全長(mm)300~2000穴径(Φmm)下穴5、皿7仕上金代:ABアーバンブラウン穴ピッチ(mm)300前後サービス分類オーダー・加工
【オーダー】パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ40巾 ゴムタイヤ充填タイプ A40P ケージーパルテック【オーダー】パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ40巾 ゴムタイヤ充填タイプ A40Pケージーパルテック
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
樹脂の縮み防止糸入り
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ材質金代:アルミ(A6063S)、タイヤ:PVC樹脂全長(mm)300~2000穴径(Φmm)5.8バカ穴仕上金代:B2シルバー、タイヤ:P01パールグレイ;P03グレイ;P04ペールグレイ;P05フローステッドブラック;P06アイボリー;P08ベージュ;P09ココアブラウン;P10ブラウン;P11チョコレート;P12イエロー;P14レッド;P15エンジ;P16リーフグリーン;P20プロセスブルー穴ピッチ(mm)300前後サービス分類オーダー・加工
【オーダー】パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ40巾 無垢アンチスリップタイプ KG400P ケージーパルテック【オーダー】パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ40巾 無垢アンチスリップタイプ KG400Pケージーパルテック
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
耐久性の高い厚口ノンスリップ
用途屋外用ノンスリップです材質金代:SUS304全長(mm)300~2000穴径(Φmm)下穴5、皿7.5仕上金代:HL穴ピッチ(mm)300程度サービス分類オーダー・加工
【オーダー】パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ40巾 ゴムタイヤ両面テープ貼付けタイプ SC3813R ケージーパルテック【オーダー】パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ40巾 ゴムタイヤ両面テープ貼付けタイプ SC3813Rケージーパルテック
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
施工が簡単なタイヤを両面テープ貼付けタイプ(タイヤマルドットタイプ)
用途室内用塩ビタイルや長尺シート用ノンスリップ付属品両面テープ付材質金代:SUS304、タイヤ:PVC樹脂全長(mm)300~2000穴径(Φmm)下穴5.8、皿8仕上金代:HL、タイヤ:α02ダークグレイ・α03シルバーグレイ・α04パールグレイ・α05ベージュ・α06セーフティイエロー・α09ココアブラウン・α11ダークブラウン・α13チャイニーズレッド・α17リーフグリーン穴ピッチ(mm)300前後サービス分類オーダー・加工
壁面保護材 ジャンティーガード用エンドキャップ GK100-2000用 ケージーパルテック壁面保護材 ジャンティーガード用エンドキャップ GK100-2000用ケージーパルテック
249税込274
1個
4日以内出荷
用途GK100-2000用エンドキャップ部品として材質ASA
壁面保護材 ジャンティーガード(エンドキャップ2ヶ付) ケージーパルテック壁面保護材 ジャンティーガード(エンドキャップ2ヶ付)ケージーパルテック
16,980税込18,678
1セット(1本×2個)
3日以内出荷
芯金がアルミ製の為、耐衝撃性に優れています。
用途室内壁面保護する為のガード材として材質ベースプレート:アルミ、笠木ベース:アルミ、笠木:軟質PVC
壁面保護材 ジャンティーガードスリム用目地材メンテンナンス部材 JS150R・JS200R・JS300R用 ケージーパルテック壁面保護材 ジャンティーガードスリム用目地材メンテンナンス部材 JS150R・JS200R・JS300R用ケージーパルテック
599税込659
1個
3日以内出荷
用途JS150R・JS200R・JS300R用メンテナンス用目地材材質硬質PVC
パルステップ 改修用階段滑り止め アルミ製ノンスリップ 無垢タイプ A50S ケージーパルテックパルステップ 改修用階段滑り止め アルミ製ノンスリップ 無垢タイプ A50Sケージーパルテック
1,598税込1,758
1本(1000mm)ほか
3日以内出荷
アルミ製改修用無垢ノンスリップです
用途室内用ノンスリップ材質【金代】アルミ(A6063S)仕上【金代】B2シルバー
パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ ゴムタイヤ両面テープ貼付けタイプ PA4013 ケージーパルテックパルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ ゴムタイヤ両面テープ貼付けタイプ PA4013ケージーパルテック
3,198税込3,518
1本(1000mm)ほか
3日以内出荷
施工が簡単な両面テープ貼付けタイプ(タイヤフラットタイプ)
用途室内用ノンスリップ材質【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂仕上【金代】B2シルバー穴径(Φmm)下穴5.8mm皿8mm穴ピッチ(mm)300前後備考両面テープ付
パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35PG ケージーパルテックパルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35PGケージーパルテック
1,898税込2,088
1本(1000mm)ほか
3日以内出荷
ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途タイルカーペットやカーペットなどの床材用ノンスリップ材質【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂仕上【金代】B2シルバー穴径(Φmm)5.8Φバカ穴穴ピッチ(mm)75
パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 無垢アンチスリップタイプ KG350P ケージーパルテックパルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 無垢アンチスリップタイプ KG350Pケージーパルテック
2,898税込3,188
1本(1000mm)ほか
3日以内出荷
ステンレス製厚口ノンスリップです
用途屋外用ノンスリップ材質【金代】SUS304仕上【金代】HL
真鍮角レール8mm角 ケージーパルテック真鍮角レール8mm角ケージーパルテック
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷
真鍮製玄関レール
材質真鍮仕上生地長さ(mm)2000穴サイズ(mm)下穴2.3/皿5穴数6ヶ
ビニ鉄レール#3 ONE30戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り) ケージーパルテックビニ鉄レール#3 ONE30戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り)ケージーパルテック
1,298税込1,428
1セット(1本×2個)
翌々日出荷
甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:鉄+硬質ビニール、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA仕上ブルー長さ(mm)1820寸法(幅W×高さH)(mm)レール:5.3×7穴数6ヶ穴サイズ(mm)下穴2.1/皿4.5車輪径(Φmm)30取付穴径(Φmm)バカ穴3.2セット数戸車2ヶ適合扉質量(kg)20仕様ベアリング無ブルー
甲丸・埋込レール用戸車 POM車 参考重量40kg(2ヶ辺り) ケージーパルテック甲丸・埋込レール用戸車 POM車 参考重量40kg(2ヶ辺り)ケージーパルテック
1,998税込2,198
1個ほか
6日以内出荷
甲丸レール用POM戸車
車輪径(Φmm)35材質枠、SUS304、車、POM取付穴径4.5Φ適合扉質量(kg)40調整範囲(mm)E寸法5~12仕様調整付・ベアリング入
真鍮 真鍮埋込レールP4 ケージーパルテック真鍮 真鍮埋込レールP4ケージーパルテック
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
玄関用真鍮製埋込レール
材質真鍮仕上生地長さ(mm)1820
真鍮 真鍮レールB4 7×9 ケージーパルテック真鍮 真鍮レールB4 7×9ケージーパルテック
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
室内用真鍮製甲丸レール
材質真鍮仕上生地寸法(幅W×高さH)(mm)7×9長さ(mm)1820穴サイズ(mm)下穴2.5/皿5穴数6ヶ
ステンレス製目地棒 5×12 目地足付 ケージーパルテックステンレス製目地棒 5×12 目地足付ケージーパルテック
3,298税込3,628
1本ほか
翌々日出荷
コンクリートに埋め込むステンレス製目地棒です。
材質SUS304仕上スキンパス長さ(mm)1820
ステンレス製調整巾木用部材 ケージーパルテックステンレス製調整巾木用部材ケージーパルテック
519税込571
1個
6日以内出荷
ステンレス製トイレブースKGS9U・9S調整巾木用ジャッキ
用途ジャッキ材質SUS304仕上2B
ステンレス製調整巾木用部材 ケージーパルテックステンレス製調整巾木用部材ケージーパルテック
1,298税込1,428
1組
6日以内出荷
ステンレス製トイレブースKGS9U・9S調整巾木用キャップ
用途エンドキャップ材質SUS304仕上HL
ステンレス製調整巾木 ケージーパルテックステンレス製調整巾木ケージーパルテック
14,980税込16,478
1組
3日以内出荷
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途調整巾木カバー・ベース長さ(mm)2000材質SUS304仕上HL
ステンレストイレブース SSタイプ スクリーン KGSS3 ケージーパルテックステンレストイレブース SSタイプ スクリーン KGSS3ケージーパルテック
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途ドアエッジ材質SUS304仕上HL適合パネル厚40mm用穴の有無穴無
アルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA6K ケージーパルテックアルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA6Kケージーパルテック
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途直線ジョイント材質アルミ長さ(mm)2000仕上B2EDシルバークリアー付穴の有無穴無
アルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA5K ケージーパルテックアルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA5Kケージーパルテック
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途笠木材質アルミ長さ(mm)2000仕上B2EDシルバークリアー付穴の有無穴無
アルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA4K ケージーパルテックアルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA4Kケージーパルテック
3,500税込3,850
1本
3日以内出荷
アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途コーナーエッジ材質アルミ長さ(mm)2000仕上B2EDシルバークリアー付穴の有無穴無