絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
133件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粉塵回収カバー ESG-Plus ミラー(ウエルドクラフト)粉塵回収カバー ESG-Plusミラー(ウエルドクラフト)
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷
特長形ラヴァノズル ミラー(ウエルドクラフト)特長形ラヴァノズルミラー(ウエルドクラフト)
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷
長形アルミナノズル ミラー(ウエルドクラフト)長形アルミナノズルミラー(ウエルドクラフト)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
大口径アルミナエキストラエキストラロングガスレンズノズ ミラー(ウエルドクラフト)大口径アルミナエキストラエキストラロングガスレンズノズミラー(ウエルドクラフト)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
切断用ホルダー ESG-Plus ミラー(ウエルドクラフト)切断用ホルダー ESG-Plusミラー(ウエルドクラフト)
67,980税込74,778
1個
6日以内出荷
手動用水冷トーチボディ ミラー(ウエルドクラフト)手動用水冷トーチボディミラー(ウエルドクラフト)
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷
手動用空冷フレキペンシルトーチボディ 4点セット 200A ミラー(ウエルドクラフト)手動用空冷フレキペンシルトーチボディ 4点セット 200Aミラー(ウエルドクラフト)
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
手動用空冷フレキトーチボディ 4点セット 125A ペンシル ミラー(ウエルドクラフト)手動用空冷フレキトーチボディ 4点セット 125A ペンシルミラー(ウエルドクラフト)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
手動用空冷フレキシブルボディ 4点セット 90° ミラー(ウエルドクラフト)手動用空冷フレキシブルボディ 4点セット 90°ミラー(ウエルドクラフト)
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
手動用空冷フレキシブルボディ 4点セット 80A 90° ミラー(ウエルドクラフト)手動用空冷フレキシブルボディ 4点セット 80A 90°ミラー(ウエルドクラフト)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
手動用空冷フレキシブルボディ 4点セット 80A ミラー(ウエルドクラフト)手動用空冷フレキシブルボディ 4点セット 80Aミラー(ウエルドクラフト)
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
手動用空冷フレキシブルボディ 4点セット 150A ペンシル ミラー(ウエルドクラフト)手動用空冷フレキシブルボディ 4点セット 150A ペンシルミラー(ウエルドクラフト)
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
手動用空冷フレキシブルボディ 4点セット ミラー(ウエルドクラフト)手動用空冷フレキシブルボディ 4点セットミラー(ウエルドクラフト)
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
手動用空冷フレキシブルトーチボディ ミラー(ウエルドクラフト)手動用空冷フレキシブルトーチボディミラー(ウエルドクラフト)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
固定ホルダー ESG-Plus ミラー(ウエルドクラフト)固定ホルダー ESG-Plusミラー(ウエルドクラフト)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
空冷式標準アダプター 200A ミラー(ウエルドクラフト)空冷式標準アダプター 200Aミラー(ウエルドクラフト)
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
金属ノズル ミラー(ウエルドクラフト)金属ノズルミラー(ウエルドクラフト)
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
ラヴァノズル ミラー(ウエルドクラフト)ラヴァノズルミラー(ウエルドクラフト)
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
メタルノズルアダプター ミラー(ウエルドクラフト)メタルノズルアダプターミラー(ウエルドクラフト)
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
ヘッド 一体型B ミラー(ウエルドクラフト)ヘッド 一体型Bミラー(ウエルドクラフト)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
ヘッド 一体型A ミラー(ウエルドクラフト)ヘッド 一体型Aミラー(ウエルドクラフト)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
フラットスイッチ ミラー(ウエルドクラフト)フラットスイッチミラー(ウエルドクラフト)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
バレル WP-27B ミラー(ウエルドクラフト)バレル WP-27Bミラー(ウエルドクラフト)
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
バレル WP-27A ミラー(ウエルドクラフト)バレル WP-27Aミラー(ウエルドクラフト)
14,980税込16,478
1個
23日以内出荷
バレル WP-22,23A ミラー(ウエルドクラフト)バレル WP-22,23Aミラー(ウエルドクラフト)
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
ノズルガスケット ミラー(ウエルドクラフト)ノズルガスケットミラー(ウエルドクラフト)
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
ダブルデッカー・キット ESG-Plus ミラー(ウエルドクラフト)ダブルデッカー・キット ESG-Plusミラー(ウエルドクラフト)
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
コイルエレメント WP-150用 ミラー(ウエルドクラフト)コイルエレメント WP-150用ミラー(ウエルドクラフト)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
TIGトーチ水冷式400Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ水冷式400Aアングル型ミラー(ウエルドクラフト)
99,980税込109,978
1本
6日以内出荷
アルミ溶接用として設計、開発された特殊冷却水循環構造付TIGトーチ。トーチ本体のサイズはWP-18と同じですが、ヘッド回りの冷却室の容量を4倍に拡大し、トーチ本体はもちろんの事、先端部品もしっかり冷却するので400Amp.の高出力が可能です。
溶接電流(A)400(直流・交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.8定格使用率(%)100本体質量(g)156寸法(幅W×長さL)(mm)54.5×207
TIGトーチ水冷式350Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ水冷式350Aアングル型ミラー(ウエルドクラフト)
53,980税込59,378特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
高出力に耐えるよう設計されているため、連続した重作業、過酷な作業に最適です。
溶接電流(A)350(直流・交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.0定格使用率(%)100本体質量(g)136/110寸法(幅W×長さL)(mm)40/22×230
TIGトーチ水冷式250Aペンシル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ水冷式250Aペンシル型ミラー(ウエルドクラフト)
79,980税込87,978
1本
6日以内出荷
軽量小型で耐久力のあるバランスのよいトーチです。250Amp.で100%出力が可能ですので幅広い用途に使用できる汎用軽量水冷トーチです。
溶接電流(A)225(直流・交流)適合電極径(Φmm)0.5~3.2定格使用率(%)100本体質量(g)57/53寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162
TIGトーチ水冷式250Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ水冷式250Aアングル型ミラー(ウエルドクラフト)
63,980税込70,378
1本
6日以内出荷
軽量小型で耐久力のあるバランスのよいトーチです。250Amp.で100%出力が可能ですので幅広い用途に使用できる汎用軽量水冷トーチです。
溶接電流(A)250(直流・交流)適合電極径(Φmm)0.5~3.2定格使用率(%)100本体質量(g)57/53寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162
TIGトーチ水冷式180Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ水冷式180Aアングル型ミラー(ウエルドクラフト)
14,980税込16,478特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
質量80gのトーチボディは、バランスと軽さの両方を兼ね備えているので、連続した長時間の溶接でも疲れません。 コンパクトなトーチヘッドはバックキャップを取り付ける必要がないので入組んだところの作業に理想的です。 ヘッド全体を冷やすことが出来る優れた冷却構造により、このサイズで180Amp.100%使用率を可能にしています。また、ガスレンズも取付可能です。
本体質量(g)52溶接電流(A)180(直流・交流)寸法(幅W×長さL)(mm)17×194定格使用率(%)100適合電極径(Φmm)0.5~2.4
TIGトーチ空冷式125Aフレキシブル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式125Aフレキシブル型ミラー(ウエルドクラフト)
68,980税込75,878
1本
6日以内出荷
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)125(直流)、100(交流)適合電極径(Φmm)0.5~3.2定格使用率(%)60本体質量(g)113寸法(幅W×長さL)(mm)18×207
TIGトーチ空冷式80Aフレキシブル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式80Aフレキシブル型ミラー(ウエルドクラフト)
68,980税込75,878
1本
6日以内出荷
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)80(直流)、50(交流)適合電極径(Φmm)0.5~2.4定格使用率(%)60本体質量(g)108寸法(幅W×長さL)(mm)18×205
TIGトーチ空冷式200Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式200Aアングル型ミラー(ウエルドクラフト)
63,980税込70,378
1本
6日以内出荷
頑丈な銅構造で連続した過酷な重作業に適した空冷TIGトーチです。
溶接電流(A)200(直流)、150(交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.0定格使用率(%)60本体質量(g)140寸法(幅W×長さL)(mm)40×205
TIGトーチ空冷式150Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式150Aアングル型ミラー(ウエルドクラフト)
49,980税込54,978
1本
6日以内出荷
溶接電流(A)150(直流)、115(交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.0定格使用率(%)60本体質量(g)74/80寸法(幅W×長さL)(mm)40×196
TIGトーチ空冷式125Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式125Aアングル型ミラー(ウエルドクラフト)
49,980税込54,978
1本
6日以内出荷
薄もの用の汎用軽量空冷TIGトーチ。
溶接電流(A)125(直流)、100(交流)適合電極径(Φmm)0.5~3.2定格使用率(%)60本体質量(g)60寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162
TIGトーチ空冷式80Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式80Aアングル型ミラー(ウエルドクラフト)
56,980税込62,678
1本
6日以内出荷
質量66gのトーチボディは、バランスと軽さの両方を兼ね備えているので、長時間の溶接でも疲れません。 コンパクトなトーチヘッドはバックキャップを取り付ける必要がないので入組んだところの作業に理想的です。ヘッド角度は60度があり、ガスレンズを取り付けることが出来ます。
溶接電流(A)80(直流)、50(交流)適合電極径(Φmm)0.5~2.4定格使用率(%)60本体質量(g)33寸法(幅W×長さL)(mm)17×194
ESG plus タングステン研磨機 ミラー(ウエルドクラフト)ESG plus タングステン研磨機ミラー(ウエルドクラフト)
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
この小型ボディに高性能モーターを搭載し、今までに無いパワーとスムーズさが得られます。 研磨・切断・先端平面処理のすべての加工を設定を変えずに素早く、正確にこなす事が出来ます。 重さ1.4kg・サイズ65mm×350mmの小型ボディだから、置く場所を選ばず、現場への持ち運びも簡単です。(収納ハードケース付) 高品質ダイアモンド・ホイールは両面使え、小さいのに長持ちです。 標準パッケージ(本体、収納ハードケース、両面ダイアモンド研磨ホイール標準1枚、TORXドライバー、取扱説明書)の他に、電極ホルダー、本体固定ホルダー、粉塵回収カバー、切断用ホルダー、両面ダイアモンド研磨ホイール2種(標準・粗目)、ダブルデッカー・キットをオプション品としてご用意しております。
付属品収納ハードケース、両面ダイアモンド研磨ホイール標準1枚、TORXドライバー、取扱説明書全長(mm)350周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)500コード長さ(m)3本体質量(kg)1.4本体径(mm)65適合電極径(Φmm)1.0、1.6、2.0、2.4、3.2、4.0研磨角度(°)15、30、45、60