カテゴリ
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- ゼブラ
- 未来工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「wks-p22」の検索結果

蛍光ペン ジャストフィットモジニライン
ゼブラ(2件のレビュー)¥92税込¥1011本当日出荷水性ボールペンのインクは、上から蛍光ペンをひくとにじみやすくノートを汚してしまう原因になっていました。 今回蛍光ペンに新成分を配合し、イオンの力でにじみを抑えています。 ペン先には柔らかい素材のナイロンを使用し、しなって紙面にフィットするようになっています。 均一の力で線を引くことができるので、厚い参考書の曲面など、簡単にマーキングすることができます。インク水性染料軸径(Φmm)11.6全長(mm)135.1質量(g)8.4太さ(mm)3.5~4RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体