カテゴリ
- 電気材料(16)
絞り込み
ブランド
- 北港化成
- オカムラ(岡村製作所)(59)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- THULE(37)
- エレコム(18)
- NTB(16)
- Kawasaki(16)
- 日東工業(12)
- サンコー(三甲)(9)
- シングウ(新宮商行)(9)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(7)
- ベストコ(6)
- Ceratech(6)
- ミルウォーキーツール(6)
- リスパック(5)
- 品川電線(5)
- cotta(5)
- リブプラス(5)
- タツタ電線(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hki」の検索結果

HKI-チューブ(PVCチューブ)
北港化成¥54,980税込¥60,4781箱(20巻×100m)3日以内出荷マーカー用に最適な絶縁用チューブです色ブラウン肉厚(mm)0.4耐熱温度(℃)60内径(mm)4内径公差(mm)±0.25肉厚公差(mm)±0.07
HKI-ハーネスチューブ (PVCチューブ)
北港化成¥3,998~税込¥4,398~1巻(200m)ほか3日以内出荷から4日以内出荷ハーネス用途に適した絶縁用チューブです。色黒耐熱温度(℃)60標準肉厚(mm)0.5特性柔軟性、加工性に優れた絶縁用チューブ肉厚公差(mm)±0.07
HKI-ソフトチューブ (マーカー用PVCチューブ)
北港化成¥2,298~税込¥2,528~1巻(100m)3日以内出荷から4日以内出荷柔軟性に優れたマーカー用絶縁チューブです色白定尺(m)100耐熱温度(℃)60標準肉厚(mm)0.4特性高い柔軟性を有し、低温時の印字に適しています肉厚公差(mm)±0.07
HKI-ドラムチューブ (マーカー用PVCチューブ)
北港化成¥4,998~税込¥5,498~1巻(200m)ほか3日以内出荷から4日以内出荷マーカー用に最適な絶縁用チューブです色白肉厚0.4耐熱温度(℃)60特性箱入りのドラムタイプで保管性◎肉厚公差(mm)±0.07
HKI-耐寒チューブ (-50℃耐寒PVCチューブ)
北港化成¥9,998~税込¥10,998~1巻(100m)ほか4日以内出荷から5日以内出荷耐寒温度-50℃を有するハーネス用途の絶縁チューブです色黒特性優れた柔軟性、屈曲性耐寒温度(℃)-50
125℃耐熱PVCチューブ
北港化成¥19,980~税込¥21,978~1巻(500m)ほか4日以内出荷耐熱125℃電安法(CMJ)対応絶縁チューブ耐熱温度(℃)125標準肉厚(mm)0.5特性電気用品安全法(CMJ)登録品肉厚公差(mm)±0.07
150℃耐熱非塩ビチューブ
北港化成¥42,980税込¥47,2781巻(400m)4日以内出荷●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです色黒規格UL224 VW-1相当品内径×外径(Φmm)6×7肉厚(mm)0.5定尺(m)400耐熱温度(℃)150素材非塩ビ(PVCを含まない)特性難燃タイプ内径公差(mm)±0.5肉厚公差(mm)±0.07
150℃耐熱非塩ビチューブ
北港化成¥36,980税込¥40,6781巻(500m)4日以内出荷耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです色黒規格UL224 VW-1相当品内径×外径(Φmm)4×5肉厚(mm)0.5定尺(m)500耐熱温度(℃)150素材非塩ビ(PVCを含まない)特性難燃タイプ内径公差(mm)±0.35肉厚公差(mm)±0.07
150℃耐熱非塩ビチューブ
北港化成¥36,980税込¥40,6781巻(300m)4日以内出荷●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです色黒規格UL224 VW-1相当品内径×外径(Φmm)7×8肉厚(mm)0.5定尺(m)300耐熱温度(℃)150素材非塩ビ(PVCを含まない)特性難燃タイプ内径公差(mm)±0.5肉厚公差(mm)±0.07
150℃耐熱非塩ビチューブ
北港化成¥42,980税込¥47,2781巻(300m)4日以内出荷●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです色黒規格UL224 VW-1相当品内径×外径(Φmm)8×9肉厚(mm)0.5定尺(m)300耐熱温度(℃)150素材非塩ビ(PVCを含まない)特性難燃タイプ内径公差(mm)±0.5肉厚公差(mm)±0.07
150℃耐熱非塩ビチューブ
北港化成¥45,980税込¥50,5781巻(500m)4日以内出荷●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです色黒規格UL224 VW-1相当品内径×外径(Φmm)5×6肉厚(mm)0.5定尺(m)500耐熱温度(℃)150素材非塩ビ(PVCを含まない)特性難燃タイプ内径公差(mm)±0.5肉厚公差(mm)±0.07
105℃耐熱非塩ビチューブ(マーカー用)
北港化成¥12,980~税込¥14,278~1巻(200m)4日以内出荷耐熱105℃電安法(CMJ)対応のPVCを含まない絶縁チューブです色白定尺(m)200耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.4素材非塩ビ(PVCを含まない)特性電気用品安全法(CMJ)登録品肉厚公差(mm)±0.07
150℃耐熱非塩ビチューブ
北港化成¥45,980税込¥50,5781巻(300m)4日以内出荷●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです色黒規格UL224 VW-1相当品内径×外径(Φmm)9×10肉厚(mm)0.5定尺(m)300耐熱温度(℃)150素材非塩ビ(PVCを含まない)特性難燃タイプ内径公差(mm)+1.0 / -0.5肉厚公差(mm)±0.07
150℃耐熱非塩ビチューブ
北港化成¥34,980税込¥38,4781巻(200m)4日以内出荷●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです色黒規格UL224 VW-1相当品内径×外径(Φmm)10×11肉厚(mm)0.5定尺(m)200耐熱温度(℃)150素材非塩ビ(PVCを含まない)特性難燃タイプ内径公差(mm)+1.0 / -0.5肉厚公差(mm)±0.07