カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(22)
- 電気材料(10)
- 自動車純正部品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- トラック純正部品(3)
- バイク純正部品(1)
- 厨房用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- ELPA(2)
- Kawasaki(1)
- KHD(1)
- MAZDA(マツダ)(2)
- SMC(6)
- StarTech.com(1)
- TKG(1)
- TRUSCO(1)
- オーナンバ(1)
- ゼンケン(1)
- デュエル(22)
- パイロット(1)
- ミツビシ(6)
- ユーボン(1)
- リケンケーブルテクノロジー(1)
- 三菱ふそう(3)
- 古河電工メタルケーブル(1)
- 華陽電線(2)
エコロジープロダクト

ひんやりキープ・ベスト フリーサイズ
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷暑さ対策に効果的な脇下の大動脈付近と背中に、ひんやり感を与える設計です。安全ベストやファン付き作業服と併用可能で、現場でも快適に使用できます。ワンタッチバックル搭載により、簡単にサイズ調整が可能です。内側PCM素材、外側にはやわらかなジェル素材を使用し、快適な着心地を実現しました。最先端技術PCM素材:PCM(Phase Change Material)とはアメリカ航空宇宙局NASAの宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発された新素材です。収納袋付きで、冷蔵庫・冷凍庫での保管や持ち運びにも便利です。汗や埃で汚れても拭き取り、または水で軽く水洗いで簡単にお手入れが可能なため、清潔に繰り返しご使用いただけます。用途暑さ対策用に。現場作業用に。物流倉庫の作業に。トラスコ品番721-4025材質表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、内部:グリセリン、水、高分子吸水ポリマー、PCM(Phase Change Material)色ブラックサイズフリーサイズ胸囲(cm)約90~100着丈(cm)約30身幅(cm)約48保冷時間(時間)約2~2.5(室温約28℃環境下での目安。冷却方法や外気温、使用状況により異なる。)冷却時間45分(冷蔵)胴回り(cm)約90~100
Linkコネクタ専用ケーブル
ユーボン¥43,980~税込¥48,378~1巻欠品中住友スリーエム製リンクコネクタ(38104-0018-000FL)適合商品リボンケーブル。種別導体構成30本/0.18mm種類FA用ケーブル公称断面積(mm2)0.75導体外径(Φmm)2.5±0.1
通信機器用耐熱ビニル電線
オーナンバ¥6,998~税込¥7,698~1巻(200m)4日以内出荷可とう撚線をしようしており、柔軟性にすぐれています。導体にメッキあり(TA)を使用しています。用途100V未満の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。標準条長(m)200絶縁抵抗(MΩ/km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000(水中)
端末機器用対ケーブル(灰)
華陽電線¥9,998~税込¥10,998~1本(10m)ほか4日以内出荷から8日以内出荷シース色は全て灰です。絶縁体に使用しているビニルは105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。全サイズRoHS対応品です。用途端末機器用対ケーブル種別より線電圧(V)60材質(シース)ビニルシース色灰許容温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
電子・通信機器用耐熱ビニル電線
KHD¥19,980~税込¥21,978~1巻(500m)4日以内出荷電子・通信機器用内部配線に使用されています。可とう性、加工性に優れています長さ(m)500規格JCS 3368定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)105難燃性垂直難燃導体裸軟銅線RoHS指令(10物質対応)対応
カスタムヘリテイジ91
パイロット¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷シンプル&ソリッドなデザインのシャープペンシル シンプルなボディフォルムに加え、クリップや金輪などをシルバー基調でまとめたソリッドなデザインです。適合替ゴム:HERF-10種類シャープペンシル芯径(mm)0.5
通信機器用特殊耐熱ビニル電線
古河電工メタルケーブル¥12,980~税込¥14,278~1巻(500m)4日以内出荷諸特性はKVと同等ですが、絶縁体に電気用品に用いられる絶縁物の使用温度の上限値を登録した耐熱性ビニルを使用しておりますので、機器内配線用として用いる場合は、105℃まで使用が可能です。定格105℃・60V以下
共通交換カートリッジV
ゼンケン¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷高性能なろ過材により、残留塩素やトリハロメタン・鉛などの物質を除去して、飲用水をつくります。 50℃までの温水に対応しています。 柔らかな色合いと洗練された曲線デザインの、美しい浄水器です。今までにないスタイルがキッチンでの時間を豊かにしてくれます。仕様●仕様:交換用カードリッジ(MFH-V92用)●サイズ(mm):110×110×190●カートリッジ交換時期:約1年アズワン品番68-0779-27
電子・通信機器用耐熱ビニル電線
リケンケーブルテクノロジー¥9,998~税込¥10,998~1巻(200m×1巻)ほか6日以内出荷導体に錫メッキ軟銅撚り線を使用し、耐熱性・可とう性・加工性に優れています。用途電子・通信機器の内部配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
ZM Series(ZM071S~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
端末機器用対ケーブル(黒)
華陽電線¥12,980~税込¥14,278~1本(10m)ほか7日以内出荷シース色は全て黒です。仕様温度範囲はー25℃~105℃と広範囲です。JIS C 3005傾斜試験に合格する高い難燃性を有しています。絶縁体、シースに使用しているビニルは共に105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。遮蔽付きケーブルにはドレーンワイヤーを入れてありますのでアース結線が容易です。遮蔽は全て編組シールドです。用途端末機器用対ケーブル電圧(V)60許容温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM073)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ハードコア モンスターショット(S)125mm
デュエル¥2,098税込¥2,3081個9日以内出荷最大飛距離100mオーバー!ジグの飛距離 × プラグのアピール力!!サイズリング:#6(POWER)質量(g)60タイプシンキングレンジALL RANGEフック#1距離飛距離:100m Over
ハードコア モンスターショット(S)110mm
デュエル¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷最大飛距離100mオーバー!ジグの飛距離 × プラグのアピール力!!サイズリング:#5質量(g)50タイプシンキングレンジALL RANGEフック#2距離飛距離:100m Over
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM053AH)
SMC¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM051H
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM131S)
SMC¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ラックカート用ビニールカバー
TKG¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷長時間の保管や移動用などに御使用ください。両サイドにファスナーが付いていますので取りはずしも 簡単です。SAZ型コンテナー&トレーラックカート専用 です。材質塩化ビニール
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101H
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ハードコア バレットブル(F)190mm
デュエル¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷待望の190mm新登場!。最大飛距離80mオーバー!!(100mm/190mm)。最大飛距離90mオーバー!!(130mm/160mm)。青物用ぶっ飛びポッパー。次世代重心移動システム 「MAG BULLET(R)(マグネットバレット。ウェイトトランスファーシステム)International Patent」 搭載。魚がルアーを認識しやすい水平姿勢でフッキング率アップ。大口径カップとボトルネック形状による。短距離ハイアピールアクション。新サイズ登場! バレットブル190mm!!。製品重量約110gのヘビーウェイト設計により、PE6~8号を使用する大型魚狙いのタックルでも圧倒的な飛距離を実現。向かい風や荒れた海況でも安定したキャスタビリティを発揮し、遠くで発生したナブラや潮目を確実に射程へ収める。190mmの存在感あるシルエットと大口径カップが、豪快なスプラッシュとバブル、力強いポップサウンドを生み出し、広範囲の魚にその存在を強烈にアピール。大型ベイトを捕食している状況や、水深のあるエリアから魚を浮かせたい場面で真価を発揮。大型青物、GT、マグロ類との真っ向勝負に応える190mmビッグモデル。寸法(mm)190タイプフローティング本体質量(g)95フック質量(g)推奨装着総重量:約110適合フックシングル:#3/0 (太軸)/トリプル : 5-8gリングサイズ#9(POWER)飛距離(m)80オーバー
ラトゥール ラトリンバイブ 65S
デュエル¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷復活!元祖シミーフォールバイブレーション。最先端技術と心を奪われる美しい仕上げ。更に進化した究極のハードコア。揺れながら落ちるシミーフォールアクションがリアクションバイトを誘発。全てのリトリーブスピードに対応する安定した遊泳力。スーパーラトルサウンドが広範囲のバスにアピール寸法(mm)65質量(g)17.5タイプシンキングレンジALL RANGEリングサイズ#3飛距離(m)50フックサイズ#6
ラトゥール ラトリンバイブ 40S
デュエル¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷復活!元祖シミーフォールバイブレーション。最先端技術と心を奪われる美しい仕上げ。更に進化した究極のハードコア。揺れながら落ちるシミーフォールアクションがリアクションバイトを誘発。全てのリトリーブスピードに対応する安定した遊泳力。スーパーラトルサウンドが広範囲のバスにアピール寸法(mm)40質量(g)5タイプシンキングレンジALL RANGEリングサイズ#1飛距離(m)45フックサイズ#10
ラトゥール フラット ミッド 110SF
デュエル¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ミドルレンジを攻略する新しいシステムジャークベイト!。最先端技術と心を奪われる美しい仕上げ。更に進化した究極のハードコア。12ポンドラインで2.5mまで潜水可能。優れたボディバランスでただ巻きでも引きやすい寸法(mm)110質量(g)15.5タイプスローフローティングレンジ2~2.5mリングサイズ#2飛距離(m)40フックサイズ#6
ソニックブーム SBショット 75S
デュエル¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷爆発的飛距離+レンズの閃光!(International Patent)遥か彼方のターゲットを狙い撃つ!!。半永久的に輝くリアルレンズを搭載。遠浅エリアや水面直下狙いに最適なシンキングペンシル!。薄めのボディ形状で風を切り裂く抜群の遠投性能。浮き上がりが速い設定により、遠浅エリアや水面直下をスローでじっくり狙える。ラインを引っ張りながらバックスライドローリングフォールするので着底が分かり易い寸法(mm)75質量(g)17タイプシンキングレンジALL RANGEリングサイズ#4飛距離(m)MAX 70フックサイズ#4
ラトゥール ポップ 70F
デュエル¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷水面炸裂!強アピールレベルフローティングポッパー!。最先端技術と心を奪われる美しい仕上げ。更に進化した究極のハードコア。水面をうまく使いバスに見切られにくいレベルフローティング仕様。スピット、泡、ポップ音の強弱など、状況に合わせて自在に操作できるダブルカップデザイン。ルアーを止めていても微量な水流でナチュラルにゆらめき魚を魅惑するカラー豊富なフェザーフック寸法(mm)70質量(g)10.5タイプフローティングレンジ0mリングサイズ#3飛距離(m)45フックサイズ#4
ラトゥール ロング 210F
デュエル¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷バスミノー最長サイズ・最高飛距離・最強アピール。最先端技術と心を奪われる美しい仕上げ。更に進化した究極のハードコア。細身のロングボディながらもナチュラルなアクションでバスを魅了。フラッシング効果の高いフラット形状をテール部にのみ採用しバイトを誘発寸法(mm)210質量(g)31タイプフローティングレンジ30~60cmリングサイズ#3飛距離(m)50+αフックサイズ#4
ラトゥール クランク 7+ 100F
デュエル¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷最強のエクストラディープクランクベイト!。最先端技術と心を奪われる美しい仕上げ。更に進化した究極のハードコア寸法(mm)100質量(g)55.5タイプフローティングレンジ7.5mリングサイズ#4飛距離(m)50+αフックサイズ#1
ラトゥール シャッド 60SF
デュエル¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷何でもこなす万能シャッド!。最先端技術と心を奪われる美しい仕上げ。更に進化した究極のハードコア。潜行力とダート性能を両立した万能シャッド。シャッドクランクとしてボトムをなめ尽くすようなトレースが可能寸法(mm)60質量(g)6タイプスローフローティングレンジ1~1.5mリングサイズ#2飛距離(m)30フックサイズ#8
ラトゥール クランク 5+ 80F
デュエル¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷最強のエクストラディープクランクベイト!。最先端技術と心を奪われる美しい仕上げ。更に進化した究極のハードコア寸法(mm)80質量(g)27.5タイプフローティングレンジ5.5mリングサイズ#3飛距離(m)50+αフックサイズ#4
ソニックブーム SBショット 95S
デュエル¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷爆発的飛距離+レンズの閃光!(International Patent)遥か彼方のターゲットを狙い撃つ!!。半永久的に輝くリアルレンズを搭載。遠浅エリアや水面直下狙いに最適なシンキングペンシル!。薄めのボディ形状で風を切り裂く抜群の遠投性能。浮き上がりが速い設定により、遠浅エリアや水面直下をスローでじっくり狙える。ラインを引っ張りながらバックスライドローリングフォールするので着底が分かり易い寸法(mm)95質量(g)28タイプシンキングレンジALL RANGEリングサイズ#4飛距離(m)MAX 90フックサイズ#3
ラトゥール シャッド 75SF
デュエル¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷何でもこなす万能シャッド!。最先端技術と心を奪われる美しい仕上げ。更に進化した究極のハードコア。潜行力とダート性能を両立した万能シャッド。シャッドクランクとしてボトムをなめ尽くすようなトレースが可能寸法(mm)75質量(g)11タイプスローフローティングレンジ3mリングサイズ#2飛距離(m)35フックサイズ#6
ラトゥール フラット 110SF
デュエル¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷世界基準のシステムジャークベイト!。最先端技術と心を奪われる美しい仕上げ。更に進化した究極のハードコア。キレのいいダートとフラットサイドボディがバイトを誘発。障害物を回避しやすいスローフローティング仕様寸法(mm)110質量(g)15.5タイプスローフローティングレンジ1.5mリングサイズ#2飛距離(m)40フックサイズ#6
ソニックブーム SBミノー 125S
デュエル¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷爆発的飛距離+レンズの閃光!(International Patent)遥か彼方のターゲットを狙い撃つ!!。磯、サーフ、河川と様々な状況に対応する新スタンダードミノー!。爆発的な飛距離を生み出す、次世代重心移動システム「マグバレット」 搭載。ショートバイトも確実に獲る3フック仕様と、大物対応の#4フック搭載。PE2号ラインでもしっかり泳ぐウォブンロールアクション寸法(mm)125質量(g)27タイプシンキングレンジ50~140cmリングサイズ#4飛距離(m)MAX 75フックサイズ#4
ソニックブーム SBミノー 125F
デュエル¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷爆発的飛距離+レンズの閃光!(International Patent)遥か彼方のターゲットを狙い撃つ!!。磯、サーフ、河川と様々な状況に対応する新スタンダードミノー!。爆発的な飛距離を生み出す、次世代重心移動システム「マグバレット」 搭載。ショートバイトも確実に獲る3フック仕様と、大物対応の#4フック搭載。PE2号ラインでもしっかり泳ぐウォブンロールアクション寸法(mm)125質量(g)24タイプフローティングレンジ50~100cmリングサイズ#4飛距離(m)MAX 70フックサイズ#4
ラトゥール クランク 1+ 65F
デュエル¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷最強のシステムクランクベイト!。最先端技術と心を奪われる美しい仕上げ。更に進化した究極のハードコア寸法(mm)65質量(g)14タイプフローティングレンジ1.5mリングサイズ#3飛距離(m)40フックサイズ#6
ラトゥール クランク 4+ 75F
デュエル¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷最強のシステムクランクベイト!。最先端技術と心を奪われる美しい仕上げ。更に進化した究極のハードコア寸法(mm)75質量(g)22.5タイプフローティングレンジ4m+αリングサイズ#3飛距離(m)40+αフックサイズ#4
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら