絞り込み
ブランド
- カツヤマキカイ
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,150)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,117)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,794)
- ニッサン(87,723)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,314)
- スズキ(68,613)
- BIGM(丸山製作所)(66,103)
- スバル(50,822)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,788)
- Panasonic(パナソニック)(32,590)
- ブランドをもっと見る

カツヤマキカイ
カツヤマキカイは、様々な現場の「運ぶ・動かす」ニーズにお応えできる、マテリアルハンドリングのトータル・プロデューサー。物品を調達するだけの機械商社や、造るだけのメーカーとは一線を画した頼れるパートナーとして、産業社会の舞台裏をしっかりと支えています。
会社情報
| 会社名 | カツヤマキカイ株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1946/12/29 |
| 所在地 | 〒650-0048 兵庫県神戸市中央区神戸空港3番地12 |

キャスター用車輪(LB型) イモノ製ホイル重荷重用ジエンゴム車輪
カツヤマキカイ¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から6日以内出荷タイヤ幅が広く、車輪径に比べて最大荷重が大きい荷重種別重荷重用材質(車輪)ゴム車輪幅R(mm)65ボス幅B(mm)75材質(ホイール)イモノ製
キャスター用車輪(A型) アルミ製ホイルウレタン車輪
カツヤマキカイ¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から7日以内出荷重荷重用ウレタンで、始動走行抵抗が小さい材質(車輪)ウレタン車輪幅R(mm)44内径d1(Φmm)(軸受)20
プレス製キャスター(SB型) ストッパー付自由車
カツヤマキカイ¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷から7日以内出荷プレス製で軽量 旋回部はタダブルボール構造で、3本の軸により固定されており頑丈 メッキ処理で錆に強い用途手押し台車 搬送台車 設備の足回りストッパー回転ストッパー取付座厚さt(mm)4.5取付穴径d(Φmm)11
チルタンク
カツヤマキカイ¥61,980~税込¥68,178~1台当日出荷から7日以内出荷チルタンクは超重量物を安全かつ効率的に運搬する、タフでパワフルなエンドレスコロです。 コンパクトながら安定性と耐久性に優れた構造で超重荷重を支えます。 大型構造物や船舶の移動、プラント建設、重量物の軸受部用エンドレスコロとして多彩な現場で活躍します。用途建築関係(大型屋根のスライド移動・コンクリート扉の開閉)、設備関係(シールドマシンの移動・変圧器の移動・コンテナの移動)、橋梁関係(橋梁架台の引き込み・橋梁の横取り工法・橋梁の撤去工事)、造船関係(大型エンジンの移動台車・ドレッジャー船の移動)、建物改修関係(素屋根の移動)走行抵抗(a/r)0.05
チルホール(本体のみ)
カツヤマキカイ¥85,980税込¥94,5781台当日出荷小型、軽量の手動万能ウインチ。自重7kgと軽量で持ち運びが簡単。 タテ・ヨコ・ナナメ自由自在に牽引可能。 ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプ。 独自の把握機構により牽引効率は2倍。 小型・軽量・長寿命設計。 解放レバー内蔵によりワイヤロープのセットが簡単。 オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用。 ミリ単位でストロークの微調整が可能。用途土木建設関係、林業関係、運輸関係、設備配管関係、防災・消防関係、造船関係、鉄道関係、造園石材関係、電気・通信関係、イベント関係長さ(mm)(レバー1往復で動くワイヤーロープ自体の長さ)60寸法(mm)499×270×106ワイヤーロープ直径(Φmm)(最大)8.3揚程ワイヤーロープ自体の長さ能力(kg)(最大)750自重(kg)7破断強度(kN)44.1
リボキャスター(重荷重用) 固定車
カツヤマキカイ(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から6日以内出荷耐荷重が鋳物の4~5倍ある。 荷重分布が良く、ガタ、ゆるみも少ないので、静かに、衝撃にも強く走行ができる。 破損、故障の心配がなく、ランニングコストが安い。 旋回がスムーズで運搬車の操作がしやすい。 重荷重用で、始動、走行抵抗が小さく非常に軽く動く。用途手押台車用材質アルミ製ホイル重荷重用ウレタン車輪(ボールベアリング入)形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)44金具鋼板製重荷重用固定金具ストッパーなし取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×60ボス幅B(mm)63偏心E(mm)-取付座厚さt(mm)9取付穴径d2(mm)14取付座T1×T2(mm)150×90特性静音、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター用車輪(MP型) イモノ製ホイルウレタン車輪
カツヤマキカイ¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から7日以内出荷重荷重用ウレタンで、始動走行抵抗が小さい。 耐油耐候性に優れる材質(車輪)ウレタン材質(ホイール)イモノ製
GSキャスター(TB型) 自由車
カツヤマキカイ¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から10日以内出荷2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献用途重量台車 構内用運搬車ストッパーなし取付座厚さt(mm)6取付穴径d(Φmm)13
チルホール(本体のみ)
カツヤマキカイ¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷小型、軽量(自重:18kg)の手動万能ウインチです。 100万台以上の実績ある普及タイプです。 タテ・ヨコ・ナナメ自由自在に牽引可能。 ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプ。 独自の把握機構により牽引効率は2倍。 小型・軽量・長寿命設計。 解放レバー内蔵によりワイヤロープのセットが簡単。 オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用。 ミリ単位でストロークの微調整が可能。用途土木建設関係、林業関係、運輸関係、設備配管関係、防災・消防関係、造船関係、鉄道関係、造園石材関係、電気・通信関係、イベント関係長さ(mm)(レバー1往復で動くワイヤーロープ自体の長さ)70寸法(mm)644×360×143ワイヤーロープ直径(Φmm)(最大)11.7揚程ワイヤーロープ自体の長さ能力(kg)(最大)1600自重(kg)18破断強度(kN)94.1
チルホール用ワイヤーロープ(フック付)
カツヤマキカイ(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1本6日以内出荷チルホールTU-16用の専用ワイヤーロープです。専用フック付。適合本体TU-16
キャスター用車輪(AWH型) プレス製ホイル高速ダンゴム車輪
カツヤマキカイ¥5,698~税込¥6,268~1個6日以内出荷から22日以内出荷ジエンゴムに比べ耐荷重性と走行抵抗に優れたゴムを使用材質(車輪)ゴム車輪幅R(mm)42ボス幅B(mm)53内径d1(Φmm)(軸受)20
キャスター用車輪(HP型) イモノ製ホイル重荷重用ウレタン車輪
カツヤマキカイ¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から63日以内出荷ウレタン幅が広く、車輪径に比べて最大荷重が大きい材質(車輪)ウレタン
キャスター用車輪(BG型) イモノ製ホイルグリーンダンゴム車輪
カツヤマキカイ¥6,898~税込¥7,588~1個7日以内出荷から63日以内出荷ジエンゴムに比べ耐荷重性と走行抵抗に優れたゴムを使用し、路面に筋を残さない材質(車輪)ゴム
プレス製キャスター(K型) 固定車
カツヤマキカイ¥10,980~税込¥12,078~1個7日以内出荷から15日以内出荷プレス製で軽量 旋回部はタダブルボール構造で、3本の軸により固定されており頑丈 メッキ処理で錆に強い用途手押し台車 搬送台車 設備の足回り取付穴径d(Φmm)11
ダクタイルキャスター(LR型) 自由車
カツヤマキカイ¥35,980~税込¥39,578~1個7日以内出荷から33日以内出荷ダクタイルを使用 旋回部は水、ゴミが入りにくい凹凸構造。ガタやゆるみがほとんどなく、走行が静かで旋回もスムーズ用途重量台車 塗装台車 台車従動輪ストッパーなし
GSキャスター(TBH型) 双輪自由車
カツヤマキカイ¥34,980~税込¥38,478~1個10日以内出荷から16日以内出荷2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献用途重量台車 台車従動輪(TBH型) 構内用運搬車材質(車輪)ウレタンストッパーなし取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×60取付座厚さt(mm)6取付座T1×T2(mm)150×120取付穴径d(Φmm)13車輪タイプ双輪
GSキャスター(TB型+切替装置) 自由・固定切替車
カツヤマキカイ¥39,980~税込¥43,978~1個10日以内出荷から18日以内出荷2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献用途重量台車 構内用運搬車取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×60取付座厚さt(mm)6取付座T1×T2(mm)150×120取付穴径d(Φmm)13
GSキャスター(TBS型) ストッパー付自由車
カツヤマキカイ¥34,980~税込¥38,478~1個11日以内出荷から16日以内出荷2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献用途重量台車 構内用運搬車材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)44ストッパー回転ストッパー取付座厚さt(mm)6取付穴径d(Φmm)13
スプリングキャスター 自在車
カツヤマキカイ¥22,980税込¥25,2781台22日以内出荷スプリングが段差などの路面状況による振動・衝撃を大幅に吸収するため、ソフトで軽快な走行を実現。段差の乗り越えもラクラク。走行騒音を削減し、静音環境の実現に貢献。路面による偏荷重やキャスターブレの防止により、長寿命化を実現。病院、クリーン室における搬送や、精密部品、ガラスなど破損しやすい物品の運搬に最適。最大荷重 : 145~ 190kg用途医療機器の足まわり。機密部品の搬送。構内用牽引車車輪径(Φmm)150車輪高速ダンゴム取付穴径d(mm)11取付座厚さt(mm)4.5ストロークS(mm)18自重(kg)3.7取付座T1×T2(mm)126×126寸法P1×P2(mm)取付ピッチ:90×90最大荷重(kg)145偏心(mm)48車輪取付高さH1(mm)200タイヤ幅R(mm)42
ダクタイルキャスター(ウレタン車)固定
カツヤマキカイ¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷ダクタイル鋳鉄(FCD450)を使用しています。耐久性に優れているため、ランニングコストが安いです。用途塗料運搬台車、自動車関連冶具台車などに。トラスコ品番804-9399材質金具:ダクタイル材質(車輪)ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)64車輪径D(Φmm)100
ローラーボギー型
カツヤマキカイ¥93,980~税込¥103,378~1台翌々日出荷から90日以内出荷ウレタンローラーの採用で、床面タイルの傷を最小限にとどめ、優れた防振性を発揮する超低床型です。 斜面走行を可能にしたボギー機構です。用途重量物運搬(大型機械などの移動、据え付け。病院、オフィス、エレクトロニクス関連産業)。テーブル寸法(mm)150タイプ(ローラー配列)ウレタンボギータイプ
ローラーW型
カツヤマキカイ¥79,980税込¥87,9781台当日出荷ブラケットを使用することにより、チルローラの牽引が可能です。また、チルローラの連結も可能です。用途重量物運搬(大型機械などの移動、据え付け。病院、オフィス、エレクトロニクス関連産業)。タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプテーブル寸法(mm)150
チルローラ WB型
カツヤマキカイ¥199,800税込¥219,7801台60日以内出荷床面の傷を最小限にとどめ、防振性にも優れたウレタンローラを採用によりコンクリート路面で使用可能 耐久性のあるフレームとメンテナンスの容易な構造で高い安全性を実現 小型軽量で作業効率化を実現 フレーム上部には方向転換がしやすいターンテーブルを採用 凹凸のある路面でもスムーズに走行できるボギー機構を採用 トッププレートは最大傾斜4°までボギーが可能用途組立工程内への搬入搬出、工場レイアウトの変更、旋盤、研磨機、プレーナーなどの移動、据付 大型トランスボイラなどの移動据付、冷暖房装置、公害防止装置の移動据付 家屋ブロックの搬送、スチール家具の移動材質(ローラー部)ウレタン使用ハンドルPHP-30抵抗【走行】(鋼板路面)0.05、(コンクリート路面)0.07ローラー数4自重(kg)49最大能力(t)8
チルローラ WDP型
カツヤマキカイ¥129,800~税込¥142,780~1台6日以内出荷床面の傷を最小限にとどめ、防振性にも優れたウレタンローラを採用によりコンクリート路面で使用可能 耐久性のあるフレームとメンテナンスの容易な構造で高い安全性を実現 小型軽量で作業効率化を実現 フレーム上部には方向転換がしやすいターンテーブルを採用 フレームに装着した駆動シャフトを回転することで自走が可能 移動物の前進後退および微調整が容易用途組立工程内への搬入搬出、工場レイアウトの変更、旋盤、研磨機、プレーナーなどの移動、据付 大型トランスボイラなどの移動据付、冷暖房装置、公害防止装置の移動据付 家屋ブロックの搬送、スチール家具の移動 クリーンルームでの機器の移動、電子機器の移動材質(ローラー部)ウレタン抵抗【走行】(鋼板路面)0.05、(コンクリート路面)0.07ローラー数4
チルローラ WSP型
カツヤマキカイ(1件のレビュー)¥65,980~税込¥72,578~1台6日以内出荷床面の傷を最小限にとどめ、防振性にも優れたウレタンローラを採用によりコンクリート路面で使用可能 耐久性のあるフレームとメンテナンスの容易な構造で高い安全性を実現 小型軽量で作業効率化を実現 フレーム上部には方向転換がしやすいターンテーブルを採用用途組立工程内への搬入搬出、工場レイアウトの変更、旋盤、研磨機、プレーナーなどの移動、据付 大型トランスボイラなどの移動据付、冷暖房装置、公害防止装置の移動据付 家屋ブロックの搬送、スチール家具の移動 クリーンルームでの機器の移動、電子機器の移動材質(ローラー部)ウレタン抵抗【走行】(鋼板路面)0.05、(コンクリート路面)0.07ローラー数4