カテゴリ
絞り込み
ブランド
- セメダイン
- モノタロウ(3,822)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,094)
- エスコ(40,446)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,241)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,939)
- スバル(14,635)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,172)
- Kawasaki(8,689)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,499)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,498)
- SHIMANO(シマノ)(5,816)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,421)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: セメダインのすべての商品

ソーセージガン550用 クリーンキャップ5
セメダイン(1件のレビュー)¥74税込¥811個当日出荷ソーセージガン550(品番:XA-691)用ノズルです。クリーンキャップ5は、先端がカットされています。(内径:5mm)トラスコ品番191-6898色水色(青系)高さ(mm)90先端内径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応先端外径(Φmm)7
石材のひび割れ・継ぎ目用 石材シール
セメダイン(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(120mL)6日以内出荷から9日以内出荷石材に対する汚染が大変少なくなっています(メーカー従来品比)ので、長く補修箇所の美観を保ちます。 表面皮膜が速く張る速硬化タイプのため、ちょっとした補修に適しています。 接着剤に近い強力な接着性をもつため、ズレ防止材としても使用できます。 硬化後はゴム状で弾力性を保つため、補修部分がひび割れたりしません。 硬化後、水性塗料の上塗りが出来ます。 有機溶剤を含まないため肉やせが無く、安心してお使い頂けます。 抗菌・防カビ剤配合品です。用途墓石・表札・石材壁面パネル目地など石材廻りのズレ防止 ひび割れ・雨漏れの充填・補修・防水シール色ダークグレー付属品ノズル容量(mL)120主成分変成シリコーン樹脂標準使用量幅5mm×深さ5mmの場合:本品1本で約4.5m使用可能危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防カビ抗菌、水性塗料可被着材の素材石材、コンクリート、モルタル、タイル、プラスチック(ポリカーボネート、ABS、塩化ビニル、アクリルなど)、金属(アルミ、鉄、ステンレス、銅など)
2液アクリル系接着剤 Y610(高強度タイプ)
セメダイン(18件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(600g)当日出荷構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着などトラスコ品番364-6203セット内容A剤300g/B剤300g種別2液混合型色A剤:白色、B剤:灰色質量(g)750容量(g)600破断伸度(%)6主成分変成アクリル樹脂可使時間(分)3密度(g/cm3)(A剤)1.0、(B剤)1.0外観(A剤)白色、(B剤)灰色セットタイム(分)6引張剪断強度(N/mm2)26(SPCC板)T型剥離強度(N/mm)3.7(SPCC板)粘度(mPa・s)5500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.6L特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)72ガラス転移点(℃)90破断強度(N/mm2)19.0衝撃強さ(J/mm2)21.9弾性率(N/mm2)935被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ドープセメント プラモデル用
セメダイン(7件のレビュー)¥289~税込¥318~1本(30mL)ほか当日出荷から3日以内出荷プラモデルのパーツを強力接着する、ドープセメントタイプの接着剤です。 ポリスチレン (スチロール)の接着にご使用いただけます。 透明で仕上がりがきれいです。 乾きが早いため、作業性がいいです。 キャップ(ふた)の内側にハケがついており、細かい作業に適しています。用途スチロール製のプラモデルの組立て・修理色透明危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
2液アクリル系接着剤 Y600(速硬化タイプ)
セメダイン(3件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット(600g)当日出荷構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着などトラスコ品番364-6190セット内容A剤300g/B剤300g種別2液混合型色A剤:淡黄色、B剤:青色質量(g)750容量(g)600主成分変成アクリル樹脂可使時間(分)0.5硬化時間(分)3(23℃)セットタイム(分)3引張剪断強度(N/mm2)23.2(SPCC板)T型剥離強度(N/mm)5(SPCC板)粘度(mPa・s)4000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.6L特性高強度、速硬化、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)68ガラス転移点(℃)83弾性率(N/mm2)767被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
屋根の雨漏り防止用 屋根シール
セメダイン(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(120mL)当日出荷補修シール後の汚染が大変少なくなっています(メーカー従来品比)ので、長く屋根の美観を保ちます。 表面皮膜が速く張る速硬化タイプのため、ちょっとした補修に適しています。 接着剤に近い強力な接着性をもつため、屋根材の固定に使用できます。 硬化後はゴム状で弾力性を保つため、補修部分がひび割れたりしません。 硬化後、塗料の上塗りが出来ます。 有機溶剤を含まないため肉やせが無く、安心してお使い頂けます。 抗菌・防カビ剤配合品です。用途各種屋根材(ルーフィング・瓦・波板など)のズレ防止、ひび割れ、雨漏れの充填・補修・防水シール色ダークグレー付属品ノズル容量(mL)120主成分変成シリコーン樹脂標準使用量幅5mm×深さ5mmの場合:本品1本で約4.5m使用可能危険物の類別指定可燃物特性防カビ抗菌、水性塗料可被着材の素材各種瓦、コンクリート、モルタル、タイル、プラスチック(ポリカーボネート、ABS、塩化ビニル、アクリルなど)金属(アルミ、鉄、ステンレス、銅など)
瞬間接着剤 3000スーパーK(標準タイプ)
セメダイン(4件のレビュー)¥699~税込¥769~1本(20g)ほか当日出荷から3日以内出荷シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。色無色透明主成分シアノアクリレート系セットタイム(秒)30粘度(mPa・s)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性中粘度危険物の性状非水溶性
はがせる固定剤 セメダインD
セメダイン(2件のレビュー)¥859~税込¥945~1個(17g)ほか当日出荷から3日以内出荷【JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2025】〈新商品部門〉経済産業省 製造産業局長賞 受賞 【2025年夏の文紙フェア】〈新商品部門〉金賞 受賞 しっかりと固定でき、硬化後は両面から剥がすことが可能な新カテゴリーの固定剤です。 ズレ防止、転倒防止、フック取付、装飾など、様々な用途にご使用いただけます。 ジェル状なので、凹凸面の固定にも対応します。 開封後も長持ちする、保管用キャップ付きです。用途フック・インソール・マット・ブックエンド・マグネット・アクセサリースタンドなどの、生活を快適にする固定に 防犯対策として、センサーライトなどの固定に 盗難抑制対策として、宅配ボックス・グレーチング・スマートドアホンなどの固定に 揺れ、風による店頭対策として、室外機・ワレモノ・突っ張り棒・ライトスタンドなどの固定に付属品保管用キャップ色クリア主成分変成シリコーン樹脂危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性はがせる被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、モルタル、コンクリート、ガラス、陶磁器、木材
3000Gゼリー状スリム台紙
セメダイン¥129税込¥1421個(3g)当日出荷タレない、しみこまないゼリー状の瞬間接着剤です危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3mL危険物の性状非水溶性
弾性接着剤 スーパーX No.8008LL(低粘度)
セメダイン¥3,198税込¥3,5181本(333mL)当日出荷スーパーX No.8008LLは、スーパーX No.8008Lより更に低粘度のタイプです。 スーパーXは、接着剤の理想の概念と言われている「粘着接着」と「弾性接着」そして「無溶剤」という、 三大特長を備えた画期的な一液常温速硬化形接着剤です。 広範な接着性・高耐久性があります。シロキサンフリーです。 硬化皮膜が強靭性と柔軟性を併せ持つ「弾性接着剤」ですので、被着材の膨張・収縮による動きに追従します。 各種金属、プラスチック、ゴム、セラミックまでの広範囲の材料に良好な接着性を示すため、接着剤の使い分けの必要がありません。用途初期立ち上がりを必要とする接着用途。 熱膨張係数の異なる異種材料の接着用途。 冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着用途。トラスコ品番113-9120色ブラック容量(mL)333主成分アクリル変性シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆密度(g/cm3)1.22指触乾燥時間(分)11粘度(Pa・s)19危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量333mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
木工用接着剤 木工用(袋入り)
セメダイン(3件のレビュー)¥199税込¥2191本(50mL)当日出荷使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 最後まで使える逆さボトルです。 ベルマーク運動参加商品です。用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。色白色(硬化後:透明)主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン危険物の類別非危険物特性水性
弾性接着剤 スーパーX No.8008L(低粘度)
セメダイン(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本(170g)ほか当日出荷スーパーX No.8008Lは、スーパーXシリーズの低粘度タイプです。 スーパーXは、接着剤の理想の概念と言われている「粘着接着」と「弾性接着」そして「無溶剤」という、 三大特長を備えた画期的な一液常温速硬化形接着剤です。 広範な接着性・高耐久性があります。シロキサンフリーです。 硬化皮膜が強靭性と柔軟性を併せ持つ「弾性接着剤」ですので、被着材の膨張・収縮による動きに追従します。 各種金属、プラスチック、ゴム、セラミックまでの広範囲の材料に良好な接着性を示すため、接着剤の使い分けの必要がありません。用途初期立ち上がりを必要とする接着用途。 熱膨張係数の異なる異種材料の接着用途。 冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着用途。主な用途硬質プラスチック、金属、タイル、木、ゴム、皮色ブラックタイプ低粘度型使用温度範囲(℃)-60~120主成分アクリル変性シリコーン樹脂硬化時間(分)30(23℃)改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆密度(g/cm3)1.25指触乾燥時間(分)12粘度(Pa・s)22危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
変成シリコーンシーラント POSシールマルチ(高性能万能型)
セメダイン(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(120mL)ほか当日出荷外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。 水性・溶剤系塗料など各種塗料の塗装性に優れています(シリーズ最高の塗装性)。 硬化後の汚染が少ないノンブリードタイプです。 フッ素塗装鋼板など難接着材料にも接着します(接着しない材料もあるので事前に必ず確認してください)。 塗装無しでも長期耐候性・耐久性に優れています(シリーズ最高の耐候性)。 防カビ剤配合の為、カビの発生が少ないです。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。用途一般建築内外装の各種目地。 コンクリート・モルタルの亀裂補修。 アスファルトルーフィングなど各種屋根材に。 フッ素塗装鋼板、ガルバリウム鋼板などの目地シール。 カラー鋼板や塩ビ鋼板の合わせ目。ダクト回りや溶接部。 塗装の下地シールに。仕様【推奨プライマー】MP1000成分変成シリコーン系タイプ防カビタイプ硬化速度【24時間後】5℃/1.0mm、23℃/2.7mm主成分変成シリコーン樹脂標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート不揮発分0.96改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆密度(g/cm3)1.48指触乾燥時間(分)5℃:360、23℃:120外観均一ペースト状タックフリータイム(分)23℃/120、5℃/360ゴム硬度28特性塗装可、高耐久性、高耐候性、中モジュラスホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
水まわりの防水テープ バスコークテープ
セメダイン¥779~税込¥857~1巻翌々日出荷浴室やキッチン、洗面所など水まわりにご使用いただける防水テープです。 使用後すぐに防水効果を得られるため、すきま時間に切って貼るだけで防水対策いただけます。 表面にPEを使用しているため、汚れがつきにくいです。 薄手でなじみやすいため、段差ができにくいです。 折り目付きなので、角に貼りやすいです。用途浴室、キッチン、洗面台などの水まわりのすきま防水に。色白色テープ幅(mm)22主成分ブチルゴム危険物の類別非危険物
内装・各種建築ボード用 ボードロック315
セメダイン¥6,698税込¥7,3681箱(333mL×10本)当日出荷内装ボード、キッチンパネル用接着剤です。 速乾タイプで作業性に優れます。 広範な被着材への接着性に優れています。 ゴム状弾性型で振動・衝撃に強く剥がれにくいです。 マスチック形で垂れが少ない。 一液・常温硬化タイプで使いやすい。 無溶剤なので安心でにおいが少ない。 両面テープ(ボードテープ310)との組み合わせで使用することで、 下地に不陸がある場合、また仮押さえが必要な場合でも施工可能です(HS工法)。用途各種化粧パネル、けい酸カルシウム板、石膏ボード、ウレタンボード、グラスウールなどと下地の接着。 ノンスリップ、幅木、木レンガなどの仕上げ工事。 ※ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂などには接着しません。仕様TI値:6.2色白色容量(mL)3330JIS規格JIS A5538主成分変成シリコーン樹脂使用の目安壁面:0.8本、天井面:1本改正建築基準法(JAIA対応)4VOC基準適合貼合せ可能時間夏:5分以内、春秋:10分以内、冬:60分以内密度(g/cm3)1.33外観白色ペースト張付け可能時間(分)夏:5以内、春秋:10以内、冬:60以内粘度(23℃)(Pa・s[P])220硬化時間(時間)24粘度(Pa・s)220危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃、耐振動、耐剥離、無溶剤、速乾主なワークパーツ
難接着材料専用プライマー PPXプライマー
セメダイン¥859税込¥9451本(3g)当日出荷使いやすいペンタイプのプライマーです。 瞬間接着剤とのセット品は「PPX60gセット(AC-110)」及び「PPX P6gセット(CA-522)」をご利用ください。用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。 PPXセット(CA-522)のプライマーが足りないときに。主成分ノルマルヘプタン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
変成シリコーンシーラント POSシール クリア(高透明タイプ)
セメダイン¥1,898~税込¥2,088~1本(333mL)ほか欠品中高透明で多用途なシーリング材です。 クリアなので施工部の色を気にせず使用できます。 広範囲の下地材料への接着性・耐久性に優れています。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすいです。 はっ水汚染(しみ出し)が少ないです。 硬化後に塗料がのります。ノンブリードタイプです。用途ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地 一般建築の内外装目地 モルタル・コンクリートの目地 色・風合いが異なる部位にまたがる目地 施工部のコーキングを目立たせたくない部位 直射日光が当たらない屋内のガラス目地仕様【ヘラ慣らし可能時間】8分(23℃湿度50%)成分変成シリコーン系色クリアタイプノンブリードタイプ硬化速度【24時間後】5℃/1.7mm、23℃/3.1mm主成分変成シリコーン樹脂標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート不揮発分0.93改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆指触乾燥時間(分)23℃:300粘度(Pa・s)190危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性高透明、高耐久性、塗装可、中モジュラスホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
模型用接着剤 ハイグレード模型用
セメダイン(6件のレビュー)¥599~税込¥659~1本(20mL)ほか当日出荷クリアパーツをくもらず接着できる接着剤です。 無溶剤・水性タイプなので、パーツにダメージがありません。 硬化後は透明になるので接着部分が目立ちません。 硬化前なら水でふき取れます。(綿棒などをご利用ください) ポリスチレン製プラスチックモデルのクリアパーツ、メッキパーツをきれいに接着できます。 無溶剤の水性タイプなので安全、プラパーツを溶かさず、汚さず接着できます。用途カーモデルのウィンドガラスとボディの接着に。 飛行機モデルのキャノピーの固定に。 クリアパーツ同士の接着に。 クリアパーツとメッキパーツの接着に。色透明主成分ウレタン樹脂危険物の類別非危険物硬化時間約2~3時間で固定されます(23℃)被着材の素材各種硬質プラスチック(ABS・アクリル・ポリスチレン)、金属、皮革、合成ゴム、木材など主なワークパーツ
2液シーリング材用 プライマーMP-2000
セメダイン(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(500g)当日出荷二成分形変成シリコーンシーリング材専用の多用途プライマーです。 シール面にあらかじめ塗布することで接着性が高まります。 キシレン・トルエンを含みません。 表面強度の脆弱な被着材の表面強化、改善にも効果があります。 主たる適用シーリング材は、S700NB、POSシールタイプ2、S750NB、ポリシールN、超耐候S-525、POSシールサイディング2です。用途接着性の向上に。 材質表面の強化、改善に。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
メタルロック 50g規格用 スタティックミキサー
セメダイン(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781袋(50本)当日出荷容器の先端にスタティックミキサーを挿入した容器をダブルカートリッジガンに取り付け、引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。仕様エレメント7段トラスコ品番364-6262種別50gダブルカートリッジ専用ミキサー長さ(mm)55.7質量(g)100吐出口径(Φmm)1.5危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
瞬間接着剤 3000金属用(中粘度タイプ)
セメダイン(2件のレビュー)¥898~税込¥988~1本(20g)ほか当日出荷超強力で衝撃に強い瞬間接着剤です。 ハードユーザーの方々にもご満足いただける大容量のプロユースタイプです。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 家電製品の樹脂・金具の接着に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。主な用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム色透明タイプ中粘度主成分シアノアクリレート系危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)45(20℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパーツ
木工用接着剤 木工用605
セメダイン(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181缶(3kg)欠品中使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 内ブタがついているので、接着剤の乾燥を防ぎます。 現場でも持ちはこびやすいハンドルつき。用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン色白色(硬化後:透明)JIS規格JIS K6804主な用途木、紙、布標準使用量150~200g/m2改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性水性主なワークパーツ
電気部品用接着剤 SX720W(難燃タイプ)
セメダイン(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281箱(200g×5本)当日出荷難燃タイプ(UL94V-0認定)の接着剤です。 一液常温湿気硬化型弾性接着剤です。 環境配慮型接着剤(ハロゲン系、重金属系、リン系難燃剤不使用)です。 初期立ち上がりが速く、耐久性に優れます。 シロキサンフリー(接点障害対策品)です。 ※低分子環状シロキサン(D3~D10)を含有していません。用途コンデンサー、コイルなどの回路基盤の固定。 電源、トランスなどの絶縁シール。 電子部品の防水シール。色ホワイト主成分変成シリコーン樹脂密度(g/cm3)1.59指触乾燥時間(分)9粘度(Pa・s)42特性シロキサンフリー、難燃タイプ被着材の素材金属(鉄、銅、SUS、アルミ)、ゴム(シリコーンゴム、EPDM)、プラスチック(ポリカーボネート、ナイロン、アクリル、ABS樹脂、FRP、各種エンプラ)など
木部用すべり剤スプレー 木部すべり
セメダイン(4件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1本(180mL)ほか当日出荷から翌々日出荷乾性シリコーンを主成分とした木部専用スベリ剤スプレーです。用途雨戸、ふすま、障子などの敷居の潤滑 木製家具の引き出し、開閉部の潤滑 建具のキシミ止め付属品ノズル色無色使用温度範囲(℃)5~40主成分乾性シリコーン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ドープセメント ABS用
セメダイン(16件のレビュー)¥339税込¥3731本(30mL)当日出荷プラモデルのパーツを強力接着する、ドープセメントタイプの接着剤です。 ABS樹脂の接着にご使用いただけます。 透明で仕上がりがきれいです。 キャップ(ふた)の内側にハケがついており、細かい作業に適しています。用途ABS製のプラモデルの組み立て・修理 プラモデルのメッキパーツの接着 ラジコンのボディ組み立て付属品ハケ(キャップ裏)成分ビニル/酢酸ビニル共重合樹脂色透明容量(mL)30主成分合成樹脂危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材ABS樹脂
電気部品用接着剤 SX720WH(難燃タイプ)
セメダイン¥8,498税込¥9,3481箱(200g×5本)当日出荷難燃タイプ(UL94V-0認定)の接着剤です。 一液常温湿気硬化型弾性接着剤です。 環境配慮型接着剤(ハロゲン系、重金属系、リン系難燃剤不使用)です。 初期立ち上がりが速く、耐久性に優れます。 シロキサンフリー(接点障害対策品)です。 ※低分子環状シロキサン(D3~D10)を含有していません。用途コンデンサー、コイルなどの回路基盤の固定。 電源、トランスなどの絶縁シール。 電子部品の防水シール。指触乾燥時間(分)7危険物の類別指定可燃物
弾性マスチック接着剤 PM165
セメダイン¥1,498税込¥1,6481本(333mL)当日出荷PM165はエポキシ系接着剤の高い凝集力と幅広い材料への接着性を持ち、 皮膜がゴム状弾性体で接着特耐久性が大変優れている画期的な一液常温速硬化形の弾性接着剤です。 二液混合形エポキシ系接着剤の接着作業性を大幅に改善します。 一液常温硬化タイプなので、接着作業性に優れています。 低温硬化性に優れています。 無溶剤・低臭気で作業に優しいです。用途弾性接着を必要とする個所への接着に。 線膨張係数差の大きい異種材料、振動部・衝撃などの外部応力変化の大きい個所、冷熱サイクルなど環境変化による内部歪みの大きい個所に。 弾性接着でクリープ特性の改善を要求する接着に。 汎用プラスチックの接着に。トラスコ品番776-3361色灰色容量(mL)333主成分変成シリコーン樹脂、エポキシ樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆貼合せ可能時間10~15分(23℃)、タックフリータイム:30~35分(20℃)密度(g/cm3)1.57粘度(Pa・s)320危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量333gRoHS指令(10物質対応)対応
ウッドシール・かべシール専用 ノズル・キャップセット
セメダイン(5件のレビュー)¥319~税込¥351~1袋ほか当日出荷から3日以内出荷目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え、乾燥防止に。 ノズル1本・キャップ3本入りです。用途ウッドシール、かべシール専用ノズルセット内容ノズル1本・キャップ3本危険物の類別非危険物
エポキシ樹脂系接着剤 EP008A(たれ止めタイプ)
セメダイン(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681缶(500g)当日出荷SG-EPO(Second Generation=第2世代)シリーズは、全く新しいタイプの二液常温硬化形エポキシ系接着剤です。 従来のエポキシ系接着剤の欠点(はくり接着強さ、耐熱性)を改良し、構造用の加熱硬化形接着剤に匹敵する性能を有しています。 硬化過程でガスが発生しません。硬化収縮が小さいです。 荷重下のクリープが小さいです。耐久性・絶縁性に優れています。用途自動車、車両、船舶、航空機関係の接着、コーティング。 電機・電子部品の注型、接着。 建築関係の部材の接着。 精密機器・光学機器のガラスの接着。 スキーなどの運動用品の接着組み立て、工芸品の接着など。 接着以外にも、モールディング、コーティング、ライニングなど。容量(g)500主成分エポキシ樹脂可使時間(分)60分以内混合比1:1(主剤:硬化剤)RoHS指令(10物質対応)対応特性二液型、常温硬化、可とう性、たれ止めタイプ被着材の素材金属、プラスチック、ガラスなど。
電気部品用接着剤 UT100B
セメダイン¥2,898税込¥3,1881本当日出荷各種プラスチック、ゴム素材への接着性が良好な接着剤です。 UL746C QOQW2 認定取得品(File No.E324741)。 無溶剤で、一液常温硬化タイプです。 高物性(高強度、高伸び)です。 耐熱性、耐油性、耐摩耗性が良好です。 接点障害の対策品です。用途電気電子部品の接着、シール。 各種金属、プラスチック、ゴム等の接着。 ※ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール等には接着できません。トラスコ品番113-9284色ブラック容量(mL)125質量(g)165タイプチューブ主成分反応性特殊ポリマー主な用途各種プラスチック、合成ゴム、金属指触乾燥時間(分)30粘度(Pa・s)200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量128gRoHS指令(10物質対応)対応特性接点障害対策品、耐熱性・耐油性・耐摩耗性被着材の素材金属(鉄、銅、SUS、アルミ)、ゴム(NBR、EPDM、CR、ウレタンゴム)、プラスチック(ポリカーボネート、アクリル、ABS樹脂、、FRP各種エンプラ)など
POSシールCP用 アダプタセットA
セメダイン(2件のレビュー)¥849税込¥9341セット当日出荷・クリーンホルダー クリーンパック製品をカートリッジガンにセットして使用するための筒状のホルダー ・クリーンアダプタ クリーンパック製品をカートリッジガンに装着しやすくするためのアダプタ ・クリーンノズル クリーンパックアダプタに取り付け、クリーンパック製品を吐出するためのノズルトラスコ品番341-9681セット内容ホルダー1個、アダプタ1個、ノズル2個
ジャンボカートリッジ用替えノズル
セメダイン(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個(3本)ほか当日出荷から3日以内出荷ジャンボカートリッジ用替えノズルです。 目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替えに。 丸ノズル(XA-661)と平ノズル(XA-674)の2タイプあります。用途EM346・G28・UM600・UM600V・PM26F等、ジャンボカートリッジ用の替えノズルに。適合UM600、UM600V、PM26F、G28等セット内容3本危険物の類別非危険物
瞬間接着剤 3000DXH(耐熱・耐衝撃・高粘度)
セメダイン(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(50g)当日出荷シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。特性高粘度色無色透明容量(g)50主成分シアノアクリレート系セットタイム(秒)75粘度(mPa・s)3000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量46.72mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 3000超スピード(低粘度タイプ)
セメダイン(1件のレビュー)¥489税込¥5381本(3g)当日出荷5秒で固定、超スピードの瞬間接着剤です。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。用途硬質プラスチック、金属、合成ゴムの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 釣り具、手芸のビーズなどの接着に。主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属付属品極細ノズル成分シアノアクリレート系色透明タイプ低粘度型主成分シアノアクリレート系粘度低粘度危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性液状、超スピード危険物の性状非水溶性被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革など主なワークパーツ
貼ってはがせる粘着シート レアタック
セメダイン¥479~税込¥527~1セット(16個)ほか当日出荷貼ってはがせる両面粘着シートです。 壁や床に穴をあけずに貼ることができます。 はがした後、ノリ残りしません。 水洗いで粘着力が元通り。 高透明で仕上がりきれい。ガラス、アクリルのような透明素材にも使用できます。用途オフィスや家庭など使える場所・シーンがいろいろ、メモ・写真・POPなどの貼りつけに、小物類・時計のような置物・マットやブックスタンドのズレ予防に、小物類・置物やハードディスクなどの転倒予防に
ゴムバンド カラーバンド
セメダイン¥239税込¥2631個当日出荷透明なケース入りで、グリーン·イエロー·ピンク3色のカラフルなゴムバンドです。 30g(約150本)と中身もたっぷりで、使い方もいろいろです。材質天然ゴム色カラー折径(mm)60切り幅(mm)1入数約100本