カテゴリ

  • 接着剤・補修材(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
絞り込み
ブランド
  • セメダイン
  • モノタロウ(6)
  • 東芝ライテック(90)
  • エーモン(19)
  • オーム電機(14)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(14)
  • フクビ化学(14)
  • 共和[輪ゴム・ゴムバンド](9)
  • JTC(8)
  • Vikan(ヴァイカン)(8)
  • 高島産業(6)
  • 城東テクノ(5)
  • デンカエレクトロン(5)
  • サンセルフ(5)
  • PANDUIT(パンドウイット)(4)
  • 日立オートパーツ&サービス(4)
  • DAIKO(大光電機)(4)
  • 昭光物産(4)
  • エスコ(3)
  • 清和工業(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「束材」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床材用接着剤 フロアロック110Lneoパック セメダイン床材用接着剤 フロアロック110Lneoパックセメダイン
1,398税込1,538
1本(600mL)
欠品中
木質床・床根太・床束施工用の変成シリコー樹脂系接着剤です。 床暖房対応品です。 良好な除去性:床材の上に付着し、固まってしまった接着剤でも、糊残りがほとんどなく、容易に除去することができます。 長期にわたる床拘束性:独自の技術により、床暖房や寒暖差などで生じる床材の動きを長期にわたって拘束し、床材の目隙や突き上げを防止することができます。 床材の更新性:施工後、もしくは経年使用後でも、下地や床部材を傷めることなく比較的容易に剥がすことができ、リフォーム時の手間を大幅に削減することができます。 環境に優しい:セメダイン内装用接着剤シリーズと同様に、環境に優しいVOC対策品です。
用途木質系フローリングと床暖房マット・捨て貼り合板の接着。 根太の組み付け。 鋼製束・プラ束とモルタルの接着。白色主成分変成シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間夏/20分、冬/40分密度(g/cm3)1.40±0.1粘度(Pa・s)90±30危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性床暖房対応、無溶剤、ゴミ削減
木質床材・床束用 UM620 セメダイン木質床材・床束用 UM620セメダイン(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1kg)
欠品中
一液、無溶剤形接着剤です。住宅環境対策品。厚生労働省指針14物質を使用していません。新型アルミ袋で貯蔵安定性、作業性に優れます。適度な弾性被膜を持っており、耐衝撃・耐剥離性に優れます。耐水・耐熱・耐油性にも優れます。
用途木質床材(一般・防音・床暖仕様)に最適です。 根太組付にも使用できます。床材(鋼製束・プラスチック束)の接着にも最適です。合板、パークティクルボードなど木質下地と木質床材の接着。各種建築仕上げパネル(壁・天井)の接着にも使用できます。特性耐水、耐熱、耐油成分ポリウレタン樹脂系タイプ床暖房対応型規格JAIA 4VOC基準適合改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃主なワークパーツ
木レンガ・下地木工事用接着剤 コンクリメントV セメダイン木レンガ・下地木工事用接着剤 コンクリメントVセメダイン(1件のレビュー)
1箱(1kg×12本)
欠品中
衝撃に強く、耐久性良好なアスベストを含まない、木レンガ・下地木工事・床束用の接着剤です。 適度な弾性被膜を持っており、耐衝撃・耐剥離性に優れます。 耐水・耐熱・耐油性にも優れます。 住宅環境対策品で、厚生労働省指針14物質を使用していません。 使いやすい一液・無溶剤タイプです。
用途※コンクリート・モルタル下地に、木レンガ・巾木・胴縁の接着。 ※繊維セメント板・石膏ボード・発泡スチロール板などの取り付け接着。 ※木質床材・床タイル(小口現場)の接着。 ※金属と木の接着 ※鋼製束・プラスチック束の接着。(ポリプロピレン製は接着しません)特性弾力性、耐衝撃性、耐久性、耐剥離性成分一液特殊変成ポリマー系弾性型灰色規格JAIA 4VOC基準適合容量(kg)1JIS規格JIS A 5537主成分変成シリコーン樹脂改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合密度(g/cm3)1.5粘度(Pa・s)390危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類関連資料接着剤を選ぶ早見表適合用途低VOC、耐衝撃主なワークパーツ
束材特集