カテゴリ

  • 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
  • セメダイン
  • EKチェーン(33)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • イスカル(3)
  • フジトク(3)
  • 清水製作所[継手](2)
  • アイセル(1)
  • TRUSCO(1)
  • BROADCOM(1)
  • nexperia(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SR-142」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンシーラント 8051N(脱アルコール型・全5色) セメダインシリコーンシーラント 8051N(脱アルコール型・全5色)セメダイン(18件のレビュー)
999税込1,099
1本(330mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
アルコール型・防カビタイプのシリコーンシーラントです。 ポリカーボネート、アクリル樹脂など各種プラスチックに優れた接着性を有します。 各種金属、ガラス、コンクリート、タイル、陶磁器など広範囲の素材にも接着性が優れています。 アルコールタイプなのでオキシムタイプに比べて低臭です。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐疲労性、復元性など優れた性能を発揮します。 硬化途上、目地の動きによる表面クラックが発生しにくいシーラントです。 8051Nは防カビタイプでカビの発生し易い箇所へのシールに適しています。 広いカラーバリエーションがあります。 (ホワイト・ライトグレー・アイボリー・アンバー・ブラック)
用途ポリカーボネート、アクリルなど各種プラスチックと下地の取合い目地。 各種構造物に於ける金属、ガラス、タイル、陶磁器と下地の取合い目地。 塗装アルミサッシ目地。 車両、船舶、家電品(冷蔵庫など)の隙間充填。 絶縁シール、ケーブルなどの端末処理。 ボックスカルバート等土木構造物の目地。ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB成分シリコーン系シーリング材タイプ防カビタイプ耐熱温度(℃)-40~120標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート密度(g/cm3)1.45指触乾燥時間(分)23℃:20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱アルコールタイプ、低臭タイプ、高モジュラス
関連キーワード
シーリングカテゴリ