カテゴリ

  • 接着剤・補修材(2)
    • 弾性接着剤(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • セメダイン
  • SHIMANO(シマノ)(20)
  • 東洋技研(1)
  • いけうち(4)
  • SMC(253)
  • CKD(21)
  • StarTech.com(10)
  • イトーキ(7)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(7)
  • DAIKO(大光電機)(5)
  • アズワン(4)
  • 渡辺電機工業(4)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • Vesrah(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • ダイキン工業(1)
  • タンガロイ(1)
  • IZUMI(1)
用途
  • 用途合成ゴム(2)
  • 用途塩ビ(2)
  • 用途木材(2)
  • 用途皮革(2)
  • 用途硬質プラスチック(2)
  • 用途金属(2)
特性
  • その他(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bbx」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
弾性粘着剤 BBX セメダイン弾性粘着剤 BBXセメダイン(7件のレビュー)
599税込659
1本(20mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
つける素材を選ばない、テープのりのような弾性粘着剤です。 通常の接着剤と異なり、時間がたっても樹脂状に固まらず「テープのり」のような 粘着性を保って固定する、特殊な湿気反応型弾性粘着剤です。 長時間にわたり「テープのり」のような粘着性を維持しますので、万一はがしたいときなどは、 ゆっくり剥離の力をかけるとはがすことができる特殊な粘着剤です。 身の回りに日々増加する多種多様な異種素材の固定に大変便利です。
用途通常の接着剤ではつける事がむずかしいフィルムやシート、ゴムなどの固定に。 接着剤の使えないポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチックの固定に。 皮革、木材、金属などの固定に。仕様【粘着機能発生時間(分)】40℃/60% 3分放置、23℃/50% 7分放置、5℃/40℃ 30分放置耐熱温度(℃)150淡黄色透明種類化学反応形接着剤主成分変成シリコーン樹脂主な用途ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、皮革、木材、金属、硬質プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性粘着、弾性、再剥離、多用途危険物の性状非水溶性被着材の素材皮革、木材、金属、各種プラスチック(ポリカーボネート・硬質塩化ビニル・ABS・FRPなど)、合成ゴム、天然ゴム主なワークパーツ
弾性粘着剤 BBX909 セメダイン弾性粘着剤 BBX909セメダイン
1,798税込1,978
1本(135mL)
当日出荷
BBX909はセメダイン初の一液湿気反応形弾性粘着剤です。 シリコーンゴムやポリプロピレンなど様々な材料に密着し、また再はく離性の良い液状粘着剤としても使用できるとてもユニークな製品です。 また液状のため粘着加工品のように打ち抜き加工による材料ロスや離型紙などの廃棄物が発生しないので、 環境対応と大幅なコストダウンが期待できる弾性粘着剤です。
用途シート、フィルム、薄いゴムなどの貼り合わせ。 PE、PP、シリコーンゴムなどの難接着材の貼り合わせ。 曲面や凹凸のある部材への貼り合わせ。 仮止めや貼り直しの必要な場合。 その他、様々な材料、用途の貼り合わせに適します。仕様【粘着機能発生時間(分)】40℃/60% 3分放置、23℃/50% 7分放置、5℃/40℃ 30分放置トラスコ品番447-5160淡黄色透明種類化学反応形接着剤内容量(mL)135主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)150主な用途ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、皮革、木材、金属、硬質プラスチック不揮発分94密度(g/cm3)0.97粘度(Pa・s)26危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.135L特性粘着、弾性、再剥離、多用途危険物の性状非水溶性被着材の素材皮革、木材、金属、各種プラスチック(ポリカーボネート・硬質塩化ビニル・ABS・FRPなど)、合成ゴム、天然ゴム主なワークパーツ
弾性接着剤カテゴリ
関連カテゴリ