カテゴリ

  • 接着剤・補修材(1)
    • 2液タイプ(1)
絞り込み
ブランド
  • セメダイン
  • TRUSCO(1)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • CKD(1)
  • Pro-Auto(1)
  • アイゼン(1)
  • メカニクス(1)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ep330」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エポキシ樹脂系接着剤 EP330 セメダイン

    エポキシ樹脂系接着剤 EP330

    セメダイン(12件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1缶(3kg)
    当日出荷
    強力な接着力と広範な材料に使用できる接着性を有し、作業性に優れた使いやすい二液混合常温硬化型エポキシ樹脂系接着剤です。 短時間で硬化する、常温・速硬化タイプです。 混合比が1:1で計量がしやすく主剤にはピンク色の着色があるため、硬化剤との識別が容易です。 主剤のピンク色は混合後に消失します。 他のエポキシ樹脂系接着剤(メーカー比)と比較してたわみ性に優れています。 異種間材料の接着における熱膨張による歪み、機械的衝撃、振動、はく離に対して優れた耐性を示します。 二液混合による化学反応硬化をするため、被着材にある若干のギャップであれば充てん接着が可能です。 熱可塑性樹脂系接着剤に比べ耐熱性・耐寒性に優れています。実用耐熱温度:-40℃~80℃ 絶縁性に優れています。
    用途【1.】金属・ガラス・陶磁器・硬質プラスチックの強力接着に適しています。 例:金属部品の補修(機械部品・工具)、ガラスと金属の接着(照明器具・ディスプレイ) 【2.】電子部品・精密機器の接着やシーリングに適しています。 例:基板や電子ユニットの固定・封止(ポッティング)、センサーや小型機器の組立 【3.】建材・構造部材・異種材料の接着や補修に適しています。 例:金属×木材・金属×石材など異種材料の接着、屋内設備の補修・組立体積抵抗率(Ωcm)3.8×1011引張剪断強度(N/mm2)17.5T型剥離強度(N/mm)0.47硬度(ショア D)82ガラス転移点(℃)43主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
p306特集
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
"ep330" セメダイン 【通販モノタロウ】