カテゴリ

  • 接着剤・補修材(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
  • セメダイン
  • モノタロウ(2)
  • コニシ(3)
  • ホーザン(3)
  • スリーボンド(2)
  • アルテコ(ALTECO)(1)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • 千住金属工業(1)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • 隆成コミュニティ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hozan hs-344」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2液混合型接着剤 ハイスーパー5 5分型 セメダイン

    2液混合型接着剤 ハイスーパー5 5分型

    セメダイン(32件のレビュー)
    399税込439
    1セット(6g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    混合してから5分後に硬化が始まるタイプです(23℃)。 約1時間後に実用強度に達するので急ぎの接着、補修に便利です。 金属、陶磁器などほとんどの硬質材を強力に接着します。 耐熱性、耐水性、耐薬品性に優れています。
    用途【1.】金属・陶磁器など硬い素材の接着に適しています。 例:金属部品の固定(ネジ台座、ブラケットの接着)、陶器の割れ補修(花瓶・置物など)、金属と硬質プラスチックの接着(DIY部品の組立) 【2.】日曜大工(DIY)や補修・制作作業に適しています。 例:家具の補修(椅子脚・金具の修理)、屋外DIY(工具部品・金具の固定)、建築金物の簡易取り付け・現場補修 【3.】模型・ホビー・精密部品の制作や補修に適しています。 例:プラモデルや金属模型の接着・補修、釣り具(ルアー・竿部品)の補強・修理、電子部品や精密機械の組立・固定
  • 第二世代アクリル系接着剤 メタルロック(金属用高強度) セメダイン

    第二世代アクリル系接着剤 メタルロック(金属用高強度)

    セメダイン(120件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1箱(25g×5セット)
    当日出荷
    構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
    用途1.チタン・ステンレス・アルミ・鉄・銅・真鍮・亜鉛メッキ鋼など金属全般を強力に接着できます。 例:アルミ板同士の接着)、真鍮パーツの接着(DIY金属加工)、鉄製フレームの補修 2.金属だけでなく CFRP(炭素繊維)同士、または CFRP と金属の異素材接着 に対応します。 例:カーボンプレートとアルミ部材の接着、CFRP部品の割れ補修、カーボンフレームの小さな欠けの補修 3.鉄道模型の接着・修理に使用できます。 例:鉄道模型の車体パーツ接着 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 炭素繊維(CFRP)・チタン・ステンレス・アルミニウム・鉄・銅・真鍮・亜鉛メッキ鋼などの金属 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類など付属品ヘラ仕様【実用強度に達する時間】約1時間以上(23℃)成分変性アクリル樹脂100%セット内容A剤+B剤 25g種別化学反応形接着剤A剤:淡黄色、B剤:黒色主成分変成アクリル樹脂可使時間(分)2硬化時間(分)4~7(23°)セットタイム(分)5引張剪断強度(N/mm2)23(SPCC板)T型剥離強度(N/mm)3.3(SPCC板)粘度(mPa・s)10,000(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)77ガラス転移点(℃)87弾性率(N/mm2)1250被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 2液アクリル系接着剤 Y610(ガンタイプ) セメダイン

    2液アクリル系接着剤 Y610(ガンタイプ)

    セメダイン(11件のレビュー)
    829税込912
    1本(50g)ほか
    当日出荷
    構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
    用途【1.】異種材料(特に金属×樹脂・CFRP)の強力接着に適しています。 例:アルミとカーボン(CFRP)の接合(ドローン部品など)、金属とプラスチックの固定(機械カバー・電子機器部品) 【2.】工業製品・組立用途(家具・車両・建材)に適しています。 例:スチール製オフィス家具(デスク・キャビネット)の組立、自動車・車両部品・建築部材の組立 【3.】金属部品・板金・スポーツ用品の高強度接着に適しています。 例:金属板の貼り合わせ(板金加工、筐体製作)、マグネットや金属パーツの固定付属品ノズル種別2液混合型A剤:白色、B剤:灰色主成分変成アクリル樹脂可使時間(分)3硬化時間(分)6(23℃)塗布方法専用ガン(XA-555)で吐出可能セットタイム(分)6引張剪断強度(N/mm2)26(SPCC板)T型剥離強度(N/mm)3.7(SPCC板)粘度(mPa・s)5500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)72ガラス転移点(℃)90弾性率(N/mm2)935被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 2液アクリル系接着剤 Y610(高強度タイプ) セメダイン

    2液アクリル系接着剤 Y610(高強度タイプ)

    セメダイン(18件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(600g)
    当日出荷
    構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
    用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着などトラスコ品番364-6203セット内容A剤300g/B剤300g種別2液混合型A剤:白色、B剤:灰色質量(g)750容量(g)600破断伸度(%)6主成分変成アクリル樹脂可使時間(分)3密度(g/cm3)(A剤)1.0、(B剤)1.0外観(A剤)白色、(B剤)灰色セットタイム(分)6引張剪断強度(N/mm2)26(SPCC板)T型剥離強度(N/mm)3.7(SPCC板)粘度(mPa・s)5500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.6L特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)72ガラス転移点(℃)90破断強度(N/mm2)19.0衝撃強さ(J/mm2)21.9弾性率(N/mm2)935被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
接着剤カテゴリ