カテゴリ

  • 接着剤・補修材(3)
絞り込み
ブランド
  • セメダイン
  • モノタロウ(3)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(10)
  • アルテコ(ALTECO)(1)
  • スリーボンド(1)
  • 東亞合成(1)
  • TRUSCO(1)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「loctite 770」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難接着材料用瞬間接着剤 PPXセット セメダイン難接着材料用瞬間接着剤 PPXセットセメダイン(33件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(3g×3g)ほか
当日出荷
ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂など、難接着材料の接着に使えます。 使いやすいペンタイプのプライマーです。 PPXセットはプライマー(接着力強化剤)と高性能瞬間接着剤からなる専用接着システムです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。 模型工作、ホビー製作、その他雑貨品の接着、補修に。主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ポリプロピレン用 プライマーPP7F セメダインポリプロピレン用 プライマーPP7Fセメダイン
2,898税込3,188
1個(220mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
PP樹脂への接着性を改善する下地処理剤です。 「スーパーX No.8008」等の接着剤に適用できます。
用途自動車、電機、建材などのポリプロピレン樹脂部品の接着に危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
難接着材料用瞬間接着剤 PPXセット(業務用) セメダイン難接着材料用瞬間接着剤 PPXセット(業務用)セメダイン(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(20g×40g)
当日出荷
ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂など、難接着材料の接着に使えます。 PPXセットはプライマー(接着力強化剤)と高性能瞬間接着剤からなる専用接着システムです。 難接着材料の表面に綿棒・刷毛・スプレーなどで塗布するだけで表面処理が簡単に処理できます(浸漬も可)。 速硬化性のため、白化現象が少ないです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。 模型工作、ホビー製作、その他雑貨品の接着、補修に。トラスコ品番374-8863セット内容接着剤 20g、プライマーPPX-3 40g透明質量(g)300主成分接着剤:シアノアクリレート、プライマー:ノルマルヘプタン標準使用量瞬間接着剤:1滴で約6cm2危険等級Ⅱ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第一石油類/第三石油類危険物の数量59mL/20mL固着時間(秒)5(20℃)危険物の性状非水溶性/非水溶性被着材の素材ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーンゴム、ポリアセタール、フッ素樹脂など。主なワークパーツ
loctite 518特集