カテゴリ

  • 接着剤・補修材(6)
絞り込み
ブランド
  • セメダイン
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(9)
  • マイゾックス(7)
  • 三菱マテリアル(4)
  • GIVI(ジビ)(4)
  • ニシキ工業(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • 昭和測器(2)
  • IMV(2)
  • ディーアンドディーカンパニー(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • アズワン(1)
  • 岩田製作所(1)
  • ケナメタル(1)
  • KOVAX(コバックス)(1)
  • ゼブラ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp-1000」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変成シリコーンシーラント用 プライマーMP-1000 セメダイン変成シリコーンシーラント用 プライマーMP-1000セメダイン(21件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(150g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一成分形変成シリコーンシーリング材専用プライマーです。 シール面にあらかじめ塗布することで接着性が高まります。 モルタル、ALC材など比較的もろい材質表面の強化、改善にも効果があります。 主たる適用シーリング材は、POSシール・POSシールLMです。
用途接着性の向上に。 材質表面の強化、改善に。成分酢酸エチル・ウレタンプレポリマー仕様塗布後の有効時間:塗布乾燥後、8時間透明主成分ウレタン系下塗り剤塗布方法刷毛塗り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
多用途シーリング材 変成シリコーンシール(全6色) セメダイン多用途シーリング材 変成シリコーンシール(全6色)セメダイン(36件のレビュー)
739税込813
1本(333mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
外装・内装・屋根の多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 広範囲の下地材料への接着性に優れ、耐久性に優れています。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。 仕上げ塗装への汚染が少ないです。※メーカー比 広いカラーバリエーションがあります。 (ホワイト・グレー・アンバー・アイボリー・ベージュ・ブラック)
用途一般建築の内外装目地。 モルタル・コンクリートの目地。 塩ビ鋼板・金属屋根の接合部シール。 各種屋根材のシール。 車両(荷室パネル)目地、船舶窓枠、継ぎ目シール。ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆仕様【推奨プライマー】MP1000タイプ防カビタイプ内容量(mL)333主成分変成シリコーン樹脂標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート危険等級その他のもの特性高耐久性、塗装可
変成シリコーンシーラント POSシール(塗装可能・全10色) セメダイン変成シリコーンシーラント POSシール(塗装可能・全10色)セメダイン(41件のレビュー)
749税込824
1本(333mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に適した多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 耐候性が良く、長期間ヒビ割れしません。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。 広いカラーバリエーションがあります。 (ホワイト・ベージュ・アイボリー・ダークアイボリー・ライトグレー・グレー・アンバー・ニューアンバー・ダークアンバー・ブラック)
用途外壁各種建材パネル、ボード類の目地シール。 ALC板、スレート板の各種目地シール、クラック補修。 屋根材、板金の目地シール。 配管取付け部、空調ダクト廻りのシール。 浴室、洗面化粧台、厨房などの目地シール。 車輛、船舶の窓枠のシール。機械、電機部品接続部のシール。
変成シリコーンシーラント POSシールスピード(速硬化) セメダイン変成シリコーンシーラント POSシールスピード(速硬化)セメダイン(4件のレビュー)
1,290税込1,419
1本(333mL)ほか
当日出荷
外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。 仕上がりの速い速硬化タイプです。 摩耗に強い高モジュラス・高強度タイプです。 各種材料に対して接着性が優れています(接着しないものやプライマーの必要なものがあります)。 塗料の適合性に優れたノンブリードタイプです。 耐紫外線性・耐久性に優れています。 防カビ剤配合の為、カビの発生が少ないです。
用途一般建築物内外装各種目地や亀裂補修。 溶接部やボルト止め部のシール。 アクリル板や各種エンプラの接合部。 塩ビ鋼板やフッ素鋼板、折板の接合部。 貫通部回り・ダクト回りのシール。仕様【推奨プライマー】MP1000成分変成シリコーン系タイプ防カビタイプ、速硬化タイプ硬化速度【24時間後】5℃/2.2mm、23℃/3.0mm主成分変成シリコーン樹脂比重1.45標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート不揮発分0.95改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆密度(g/cm3)1.45指触乾燥時間(分)5℃:60、23℃:20外観均一ペースト状タックフリータイム(分)23℃/20、5℃/60危険物の類別指定可燃物ゴム硬度40RoHS指令(10物質対応)対応特性塗装可、高耐久性、高耐候性、高モジュラス関連資料製品カタログ(0.69MB)ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
変成シリコーンシーラント POSシールマルチ(高性能万能型) セメダイン変成シリコーンシーラント POSシールマルチ(高性能万能型)セメダイン(2件のレビュー)
878税込966
1本(120mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。 水性・溶剤系塗料など各種塗料の塗装性に優れています(シリーズ最高の塗装性)。 硬化後の汚染が少ないノンブリードタイプです。 フッ素塗装鋼板など難接着材料にも接着します(接着しない材料もあるので事前に必ず確認してください)。 塗装無しでも長期耐候性・耐久性に優れています(シリーズ最高の耐候性)。 防カビ剤配合の為、カビの発生が少ないです。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。
用途一般建築内外装の各種目地。 コンクリート・モルタルの亀裂補修。 アスファルトルーフィングなど各種屋根材に。 フッ素塗装鋼板、ガルバリウム鋼板などの目地シール。 カラー鋼板や塩ビ鋼板の合わせ目。ダクト回りや溶接部。 塗装の下地シールに。仕様【推奨プライマー】MP1000成分変成シリコーン系タイプ防カビタイプ硬化速度【24時間後】5℃/1.0mm、23℃/2.7mm主成分変成シリコーン樹脂標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート不揮発分0.96改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆密度(g/cm3)1.48指触乾燥時間(分)5℃:360、23℃:120外観均一ペースト状タックフリータイム(分)23℃/120、5℃/360ゴム硬度28特性塗装可、高耐久性、高耐候性、中モジュラス関連資料製品カタログ(10.63MB)ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
窯業サイディング目地用 POSシールLMセット セメダイン窯業サイディング目地用 POSシールLMセットセメダイン
9,998税込10,998
1箱(333mL×10本)
3日以内出荷から9日以内出荷
「POSシールLM」10本に「プライマーMP1000」1缶をセットしています。 プライマーを塗布する専用ハケも付属しています。 POSシールLMは、窯業系サイディングに適したシーリング材です。 硬化後は塗装ができます。 JIS A 5758適合品です。 耐候性に優れています。(サンシャインウェザーメーター2000時間をクリア) カビの発生が少ない防カビ剤配合品です。 はっ水汚染が少ないです。
用途サイディングの目地シール。 ALC板の目地シール。 上記部材とサッシ、屋根材との取り合い目地。仕様指触乾燥時間:6~10時間(23℃)セット内容専用プライマー(MP1000)1缶、専用ハケ1本容量(mL)333×10本JIS規格JIS A 5758主成分変性シリコーン樹脂標準使用量目地巾10mm×深さ10mm→約3m/1本危険等級特性塗装可、低モジュラス、防カビ塗布量目地幅5mm×深さ5mm:約12m/カート目地幅10mm深さ10mm:約3m/カート
関連キーワード
シーリングカテゴリ
関連カテゴリ