カテゴリ

  • 接着剤・補修材(4)
絞り込み
ブランド
  • セメダイン
  • モノタロウ(1)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(14)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • DIPPERホクメイ(6)
  • 朝日産業(4)
  • サンホープ(3)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(3)
  • サンコーテクノ(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • アズワン(1)
  • 岩田製作所(1)
  • 小野測器(1)
  • ケナメタル(1)
  • KOVAX(コバックス)(1)
  • ゼブラ(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • NB(日本ベアリング)(1)
  • ホンダ(1)
  • RIKEN(理研機器)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp-2000」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2液シーリング材用 プライマーMP-2000 セメダイン2液シーリング材用 プライマーMP-2000セメダイン(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(500g)ほか
当日出荷から9日以内出荷
二成分形変成シリコーンシーリング材専用の多用途プライマーです。 シール面にあらかじめ塗布することで接着性が高まります。 キシレン・トルエンを含みません。 表面強度の脆弱な被着材の表面強化、改善にも効果があります。 主たる適用シーリング材は、S700NB、POSシールタイプ2、S750NB、ポリシールN、超耐候S-525、POSシールサイディング2です。
用途接着性の向上に。 材質表面の強化、改善に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ウレタン系シーリング材 S700NB セメダインウレタン系シーリング材 S700NBセメダイン(13件のレビュー)
719税込791
1本(320mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
環境対策品、ノンブリード型(塗装非汚染タイプ)のウレタンシールです。 可塑剤を使用していないため、ブリードによる塗装仕上げ面の汚染がありません。 ※但し、塗料の種類によって、密着性の悪いものもあるので、事前に確認してください。 ※塗装する場合には、シール施工後(1~15日以内)に行ってください。 低モジュラスタイプで、目地の収縮、振動に充分追従します。
用途ALC板のシール 各種ボードのシール コンクリート目地のシール規格JSIA F☆☆☆☆主成分ウレタン樹脂不揮発分92.10%外観均一ペースト体積変化(%)4有効期限12ヶ月(5~35℃)仕様【推奨プライマー】MP2000JIS規格JIS A 5758密度(g/cm3)1.43指触乾燥時間(分)32(at5℃)・7(at23℃)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類指触乾燥時間(時間)32(at5℃)・7(at23℃)特性ノンブリード、低モジュラスホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
2成分形シーリング材 POSシールタイプⅡNB セメダイン2成分形シーリング材 POSシールタイプⅡNBセメダイン
4,598税込5,058
1缶(4L)
4日以内出荷
2成分系の変性シリコーン
適合MP-2000密度(g/cm3)1.15有効期間6ヶ月押出し性5℃:7秒、23℃:4秒危険等級溶剤酢酸エチル、酢酸ブチル危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
2成分形シーリング材 ポリシールN セメダイン2成分形シーリング材 ポリシールNセメダイン
9,398税込10,338
1箱(4L×2缶)
5日以内出荷
2成分系のポリサルファイド
適合MP-2000有効期間6ヶ月溶剤酢酸エチル、酢酸ブチル危険物の類別非危険物