カテゴリ

  • 接着剤・補修材(8)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
絞り込み
ブランド
  • セメダイン
  • モノタロウ(1)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • コニシ(3)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(2)
  • アルテコ(ALTECO)(1)
  • CKD(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
  • フロン工業(1)
  • BALLUFF(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ppx ppx-3」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PPX専用 プライマーPPX3 セメダイン

    PPX専用 プライマーPPX3

    セメダイン
    ¥3,198税込¥3,518
    1缶(200mL)
    当日出荷
    従来のポリオレフィン用プライマーに比べ、ポリエチレンへの接着性向上効果が抜群に優れています。 難接着材料の表面に綿棒・刷毛・スプレーなどで塗布するだけで表面処理が簡単に処理できます(浸漬も可)。 一液速乾タイプのためライン適正に優れています。 表面処理のための大型設備が不要です。※プライマー塗布後、接着可能有効時間に制約があります。使い方を充分にご確認ください。 瞬間接着剤PPX(AC-111)とセットでご使用ください。
    用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。トラスコ品番113-9062使用方法瞬間接着剤PPX(AC-111)とセットで使用容量(mL)200主成分ノルマルヘプタン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 難接着材料用瞬間接着剤 PPXセット セメダイン

    難接着材料用瞬間接着剤 PPXセット

    セメダイン(35件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(3g×3g)
    当日出荷
    【1】 ポリエチレン・ポリプロピレンなど「通常の接着剤では付きにくい樹脂部品」の接着・補修に適しています。 例:PPケース・収納ボックスの割れ補修、車内樹脂パーツ(クリップ・ツメ)の接着 【2】 シリコーンゴム・フッ素樹脂・ポリアセタールなど「難接着素材の接着・固定」に適しています。 例:シリコンカバーやパッキンの接着、PTFE(フッ素樹脂)部品の固定、樹脂+ゴム部品の補修 【3】 模型・ホビー・雑貨などの「小物パーツの接着・補修」に適しています。 例:プラモデルの部品接着、おもちゃの破損修理、日用品の小型プラスチック部品の補修
    用途【1.】 ポリエチレン・ポリプロピレンなど「通常の接着剤では付きにくい樹脂部品」の接着・補修に適しています。 例:PPケース・収納ボックスの割れ補修、車内樹脂パーツ(クリップ・ツメ)の接着 【2.】 シリコーンゴム・フッ素樹脂・ポリアセタールなど「難接着素材の接着・固定」に適しています。 例:シリコーンチューブの接合、POM(ポリアセタール)ギアの固定、フッ素樹脂部品同士の簡易固定 【3.】 電機・自動車・ホビー分野における「小型部品の接着・補修」に適しています。 例:電子部品の樹脂固定、自動車内装の樹脂パーツ補修、模型・釣り具・玩具の樹脂パーツ接着主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 難接着材料用瞬間接着剤 PPXセット(業務用) セメダイン

    難接着材料用瞬間接着剤 PPXセット(業務用)

    セメダイン(19件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(20g×40g)
    当日出荷
    ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂など、難接着材料の接着に使えます。 PPXセットはプライマー(接着力強化剤)と高性能瞬間接着剤からなる専用接着システムです。 難接着材料の表面に綿棒・刷毛・スプレーなどで塗布するだけで表面処理が簡単に処理できます(浸漬も可)。 速硬化性のため、白化現象が少ないです。
    用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。 模型工作、ホビー製作、その他雑貨品の接着、補修に。トラスコ品番374-8863セット内容瞬間接着剤20g、プライマー40g色透明質量(g)300主成分接着剤:シアノアクリレート、プライマー:ノルマルヘプタン標準使用量瞬間接着剤:1滴で約6cm2危険等級Ⅱ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第一石油類/第三石油類危険物の数量59mL/20mL固着時間(秒)5(20℃)危険物の性状非水溶性/非水溶性被着材の素材ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーンゴム、ポリアセタール、フッ素樹脂など。主なワークパーツ
  • 難接着材料用瞬間接着剤 PPX セメダイン

    難接着材料用瞬間接着剤 PPX

    セメダイン(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本(20g)
    当日出荷
    難接着材の接着に対し、独自のプライマーを併用することにより強力な接着が得られる瞬間接着剤です。 シアノアクリレート系接着剤のなかでは速硬化性に優れています。 難接着材料以外の被着材にはPPX単独で広範囲な接着が可能です。 プライマーは別売りの「プライマーPPX-3 200ml(AC112)をご使用ください。 瞬間接着剤とプライマーがセットになっている「PPX 60gセット(AC-110)」もございます。
    用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。トラスコ品番113-9080使用方法PPXプライマー(AC-112)とセットで使用容量(g)20主成分シアノアクリレート系危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02kgRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 多用途接着剤 スーパーXハイパーワイド(PP・PE対応) セメダイン

    多用途接着剤 スーパーXハイパーワイド(PP・PE対応)

    セメダイン(44件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1本(10mL)ほか
    当日出荷
    つきにくいプラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレン)にも対応のハイパー超多用途タイプです。 ショックに強い。弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。 熱・水に強く、屋外にも使えます。(-40℃~90℃に対応) タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 硬化後も肉ヤセがなく、凹凸面にも接着できます。 連続塗りOK。塗布して約5~8分で貼り合わせればOK。 いやなニオイが少ない、無溶剤タイプ。 皮・布などの柔らかい素材の柔軟性を失いません。
    用途1.ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)など接着しにくいプラスチックの接着に使用できます。 例:PP製収納ケース・PE製バケツやコンテナへの接着、プラスチック部品(PP・PE)と金属パーツの固定 2.金属・ゴム・木材・コンクリートなど異素材の接着に使用できます。 例:金属プレートとコンクリート壁面の接着、ゴム部品と金属フレームの固定、木材とタイルの異素材接着 3.布・革製ハンドメイド作品の補修に使用できます。 例:ハンドメイド雑貨、布とプラスチック部材を使った手作り収納の接着補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・・ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類成分変成シリコーン樹脂系粘度(Pa・s)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外
  • 多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック) セメダイン

    多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック)

    セメダイン(167件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1本(20mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。 クリア・ホワイト・ブラックの全3色です。
    用途1.金属(ステンレス・アルミなど)、多くの樹脂(ABS・アクリル・PVCなど)、ゴム、木材、ガラスなど幅広い素材を接着できます。 例:ステンレス板と木材の接着(棚受けの補強)、ABS樹脂パーツの補修(家電の外装割れ補修)、ゴムパーツの取り付け(滑り止めゴムの接着) 2. 耐水性・耐熱性(-40℃~120℃) があるので、屋外の補修にも使用できます。 例:屋外表札やプレートの接着、コンクリート面へのステンレス金具の固定 3.ゴムのように固まり、柔軟素材の動きに追従できるため、バッグ・靴・ベルトなどの日常品の補修に適しています。 例:革製品のはがれ補修、布製ポーチの接着、靴底のはがれ補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類主な用途金属、プラスチック、各種ゴム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
  • 難接着材料専用プライマー PPXプライマー セメダイン

    難接着材料専用プライマー PPXプライマー

    セメダイン
    ¥859税込¥945
    1本(3g)
    当日出荷
    使いやすいペンタイプのプライマーです(接着剤ではありません)。 瞬間接着剤とのセット品は「PPX60gセット(AC-110)」及び「PPX P6gセット(CA-522)」をご利用ください。
    用途【1.】ポリプロピレン・ポリエチレンなど「接着しにくい樹脂の接着」に適しています。 例:PP製収納ケースの割れ補修、PE製タンクやキャップの接着、プラスチック部品(PP・PE)の固定前処理 【2.】シリコーンゴム・POM・フッ素樹脂など「通常の瞬間接着剤では付かない素材の接着」に適しています。 例:シリコンパッキンの固定、POM樹脂ギアの補修、フッ素樹脂部品の簡易固定 【3.】模型・ホビー・雑貨など「小物部品の接着・補修用途」に適しています。 例:プラモデル(難接着素材パーツ)の接着、ホビー作品の部品固定、日用品・雑貨の割れ補修主成分ノルマルヘプタン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤用 瞬間・細ノズルN-10 セメダイン

    瞬間接着剤用 瞬間・細ノズルN-10

    セメダイン(7件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    セメダインの瞬間接着剤ノズルにはめるだけ! 細かい作業に便利な細ノズルが10本入ったノズルセットです。 「3000多用途3g」・「3000超スピード3g」・「3000金属用3g」・「PPX接着剤3g」の専用ノズルです。
    用途細かな作業をするときに仕様【使用可能な瞬間接着剤】3000多用途3g、3000超スピード3g、3000金属用3g、PPX接着剤3g適合3000多用途・ハイスピード・金属用セット内容細ノズル10本主成分ポリエチレン危険物の類別非危険物主なワークパーツ
接着剤カテゴリ
関連カテゴリ