カテゴリ

  • 接着剤・補修材(3)
    • 根太/床/巾木用(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • セメダイン
  • モノタロウ(2)
  • 未来工業(7)
  • 光明理化(4)
  • タジマツール(TJMデザイン)(2)
  • MAZDA(マツダ)(49)
  • cotta(1)
  • SMC(2,545)
  • スバル(286)
  • BIGM(丸山製作所)(173)
  • エスコ(172)
  • KOA(123)
  • AWJ(90)
  • SIEMENS(89)
  • メディアカバーマーケット(89)
  • TP-LINK(52)
  • TRUSCO(47)
  • 東尾メック(47)
  • ユキワ精工(39)
  • 永田製作所(39)
用途
  • 用途木材(2)
  • 用途発泡スチロール(1)
特性
  • その他(3)
  • 速乾(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg1」の検索結果

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建築内装工事用接着剤(多用途) SG-1R セメダイン建築内装工事用接着剤(多用途) SG-1Rセメダイン(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(135mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
建築の内装部材にご使用いただける弾性接着剤です。 耐水性があるので、半屋外の使用にも可能です。 木材だけでなく、プラスチックや鋼材など幅広い素材を強力に接着できます。 揮発性有機化合物を含まない「無溶剤タイプ」なので、安全に強力接着が可能です。 硬化スピードが速く、作業効率も良好です。また、冬場の低温時でも快適にご使用いただけます。 シンナーフリーなので、現場での臭いも改善。快適に施工することができます。
用途1.内装用の壁材・床材・パネルの接着に使用できます。 例:壁パネルの貼り付け、床材の固定、内装ボードの施工 2.巾木・プラ木レンガ・建具周りの接着に使用できます。 例:巾木の取り付け、窓枠まわりのカーテンボックス設置、プラ木レンガを使った造作 3. 各種プラスチック・金具・断熱材の接着に使用できます。 例:断熱材の固定(発泡ポリスチレン等)、金具(アンカーピンなど)の取り付け、プラスチック製パネルの接着 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 木材・金属・PVC・アクリル・ABS・ポリカーボネート・ポリスチレン・ナイロン・スレート・モルタル 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・シリコーンゴム・接着面積の狭いもの・高価格品・貴金属類などJIS規格JIS A 5538成分変成シリコーン樹脂白色主成分変性シリコーン樹脂主な用途壁材、床材の接着、巾木や胴縁の接着、発泡ポリスチレンの接着改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間10分以内(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類使用可能材質木材、金属、コンクリート、モルタル、合板、けい酸カルシウム板など。特性高弾性、速硬化、無溶剤、環境対策品関連資料製品カタログ(1.39MB)主なワークパーツ
巾木・プラ木レンガ・パネル内装造作用接着剤 SG-1L セメダイン巾木・プラ木レンガ・パネル内装造作用接着剤 SG-1Lセメダイン(11件のレビュー)
2,190税込2,409
1本(1kg)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
建築の内装部材にご使用いただける弾性接着剤です。 耐水性があるので、半屋外の使用にも可能です。 木材だけでなく、プラスチックや鋼材など幅広い素材を強力に接着できます。 揮発性有機化合物を含まない「無溶剤タイプ」なので、安全に強力接着が可能です。 硬化スピードが速く、作業効率も良好です。また、冬場の低温時でも快適にご使用いただけます。 シンナーフリーなので、現場での臭いも改善。快適に施工することができます。
用途1.内装用の壁材・床材・パネルの接着に使用できます。 例:壁パネルの貼り付け、床材の固定、内装ボードの施工 2.巾木・プラ木レンガ・プラレン(※)・建具周りの接着に使用できます。 例:巾木の取り付け、窓枠まわりのカーテンボックス設置、プラ木レンガを使った造作 3. 各種プラスチック・金具・断熱材の接着に使用できます。 例:断熱材の固定(発泡ポリスチレン等)、金具(アンカーピンなど)の取り付け、プラスチック製パネルの接着 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 プラレン(※)・木材・金属・PVC・アクリル・ABS・ポリカーボネート・ポリスチレン・ナイロン・スレート・モルタル 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・シリコーンゴム・接着面積の狭いもの・高価格品・貴金属類など主な用途建築内装用・巾木・プラ木レンガ・パネルなど仕様多用途タイプ、速硬化白色規格JAIA 4VOC基準適合JIS規格JIS A 5538主成分変性シリコーン樹脂標準使用量4g/プラ系木レンガ1個、2m2/kg(1本)改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間10分以内(23℃)外観白色ペースト粘度(Pa・s)270危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類使用可能材質木材、金属、コンクリート、モルタル、合板、けい酸カルシウム板など。特性高弾性、速硬化、無溶剤、環境対策品適合用途低VOC、速乾主なワークパーツ
巾木・プラ木レンガ・パネル内装造作用接着剤 SG-1LX(速硬化) セメダイン巾木・プラ木レンガ・パネル内装造作用接着剤 SG-1LX(速硬化)セメダイン
2,698税込2,968
1本(1kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
天井面や垂直面に塗布してもずれにくい内装用接着剤です。 木材・プラスチック・鋼材など幅広い素材に接着できます。 速硬化タイプのため巾木、プラ木レンガなどの素材を水平面・垂直面に素早く強力に接着できます。 揮発性有機化合物を含まない無溶剤タイプなので、 火災等の心配がありません。 ノズルを付けた状態で保存が可能なキャップ付きです。
用途1.内装用の壁材・床材・パネルの接着に使用できます。 例:壁パネルの貼り付け、床材の固定、内装ボードの施工 2.巾木・プラ木レンガ・建具周りの接着に使用できます。 例:巾木の取り付け、窓枠まわりのカーテンボックス設置、プラ木レンガを使った造作 3. 各種プラスチック・金具・断熱材の接着に使用できます。 例:断熱材の固定(発泡ポリスチレン等)、金具(アンカーピンなど)の取り付け、プラスチック製パネルの接着 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 木材・金属・PVC・アクリル・ABS・ポリカーボネート・ポリスチレン・ナイロン・スレート・モルタル 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・シリコーンゴム・接着面積の狭いもの・高価格品・貴金属類など白色容量(kg)1主成分変性シリコーン樹脂標準使用量2m2/kg(1本)改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間10分以内(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類使用可能材質木材、金属、PVC、アクリル、ABS、ポリカーボネート、ポリスチレン、ナイロン、スレート、モルタル特性高弾性、速硬化、無溶剤、環境対策品
sg1ボンド特集