カテゴリ
- 接着剤・補修材(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
絞り込み
ブランド
- セメダイン
- モノタロウ(2)
- スリーボンド(10)
- コニシ(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tb7737」の検索結果
特価

多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック)
セメダイン(167件のレビュー)¥529~税込¥582~1本(20mL)ほか当日出荷から翌々日出荷接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。 クリア・ホワイト・ブラックの全3色です。用途1.金属(ステンレス・アルミなど)、多くの樹脂(ABS・アクリル・PVCなど)、ゴム、木材、ガラスなど幅広い素材を接着できます。 例:ステンレス板と木材の接着(棚受けの補強)、ABS樹脂パーツの補修(家電の外装割れ補修)、ゴムパーツの取り付け(滑り止めゴムの接着) 2. 耐水性・耐熱性(-40℃~120℃) があるので、屋外の補修にも使用できます。 例:屋外表札やプレートの接着、コンクリート面へのステンレス金具の固定 3.ゴムのように固まり、柔軟素材の動きに追従できるため、バッグ・靴・ベルトなどの日常品の補修に適しています。 例:革製品のはがれ補修、布製ポーチの接着、靴底のはがれ補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類主な用途金属、プラスチック、各種ゴム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
2液混合型接着剤 ハイスーパー5 5分型
セメダイン(32件のレビュー)¥399~税込¥439~1セット(6g)ほか当日出荷から翌々日出荷混合してから5分後に硬化が始まるタイプです(23℃)。 約1時間後に実用強度に達するので急ぎの接着、補修に便利です。 金属、陶磁器などほとんどの硬質材を強力に接着します。 耐熱性、耐水性、耐薬品性に優れています。用途【1.】金属・陶磁器など硬い素材の接着に適しています。 例:金属部品の固定(ネジ台座、ブラケットの接着)、陶器の割れ補修(花瓶・置物など)、金属と硬質プラスチックの接着(DIY部品の組立) 【2.】日曜大工(DIY)や補修・制作作業に適しています。 例:家具の補修(椅子脚・金具の修理)、屋外DIY(工具部品・金具の固定)、建築金物の簡易取り付け・現場補修 【3.】模型・ホビー・精密部品の制作や補修に適しています。 例:プラモデルや金属模型の接着・補修、釣り具(ルアー・竿部品)の補強・修理、電子部品や精密機械の組立・固定
瞬間接着剤 3000スーパー(標準タイプ)
セメダイン(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1本(20g)ほか当日出荷から3日以内出荷シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。色無色透明主成分シアノアクリレート系セットタイム(秒)10粘度(mPa・s)3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性低粘度危険物の性状非水溶性