カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 線はんだ(1)
絞り込み
ブランド
- 千住金属工業
- ホンダ(4)
- ajouter(21)
- CHAMELEON FACTORY(83)
- FULLEON(19)
- GYEON(ジーオン)(19)
- HEADS(ヘッズ)(31)
- iFace(30)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(28)
- LUMILEDS(16)
- MAD MAX(マッドマックス)(30)
- PIAA(19)
- Simplism(51)
- SPARKFUN(31)
- StarTech.com(26)
- フエニックス・コンタクト(44)
- 三菱ふそう(15)
- 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(17)
- 岩崎電気(55)
- ブランドをもっと見る
「leo」の検索結果

鉛フリー 低温やに入りはんだ MILATERA LEO
千住金属工業(14件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681巻(50g)当日出荷業界初!Sn-Bi系合金を、独自の加工技術を駆使してやに入りはんだの製品化に成功しました。 表面実装パーツの取り外しに、フラックスを別途用意することなく使用することが可能です。 200℃でのはんだ付けが可能で、弱耐熱基板や部品の採用で、低価格化を実現します。 低温域から良好な濡れ広がりを示し、低飛散と良好な耐腐食性を実現します。用途表面実装部品のリペア用。一般民生機器のはんだ付け用。質量(kg)0.05質量(g)50タイプRA線径(Φmm)0.8抵抗(Ω)1×1011以上含有量(%)フラックス:2、ハロゲン:0.44融点(℃)139~141合金組成(Wt%)Sn-58Bi広がり率(%)70