カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
    • はんだ・フラックス(10)
    • はんだ作業ツール(2)
絞り込み
ブランド
  • 千住金属工業
  • モノタロウ(1)
  • ロジクール(3)
  • OSG(オーエスジー)(10)
  • CKD(3)
  • goot(太洋電機産業)(3)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • Polymaker(10)
  • SMC(32)
  • アズワン(9)
  • エスコ(4)
  • スリーライン(5)
  • ニッサン(14)
  • ノーブランド(4)
  • フジックス[縫製用品](21)
  • ホンダ(23)
  • 三菱ふそう(6)
  • 岡崎精工(19)
  • 新ダイワ(10)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m705」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M705棒はんだ 千住金属工業

    M705棒はんだ

    千住金属工業
    ¥72,980税込¥80,278
    1セット(2本)
    当日出荷
    Agの使用量を減らし低価格を実現したはんだ付け材料
    容量棒状1パック1kg(500g×2本)溶融温度(℃)固相線217、ピーク温度219、液相線220、組成合金:Sn-3.0Ag-0.5Cu
  • バラ_SEN F3 M705 S_SEN F3 M705シリーズ 千住金属工業

    バラ_SEN F3 M705 S_SEN F3 M705シリーズ

    千住金属工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1巻
    当日出荷
    はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。
    仕様●線径(mm):1.0●フラックス含有量(mass%):3●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5183アズワン品番67-2353-50
  • バラ_SEN F3 M705 S_SEN F3 M705シリーズ 千住金属工業

    バラ_SEN F3 M705 S_SEN F3 M705シリーズ

    千住金属工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1巻
    当日出荷
    はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。
    仕様●線径(mm):1.2●フラックス含有量(mass%):3●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5181アズワン品番67-2353-51
  • エコソルダー棒はんだ M705(鋳造) 千住金属工業

    エコソルダー棒はんだ M705(鋳造)

    千住金属工業
    ¥329,800税込¥362,780
    1箱(10kg)
    5日以内出荷
    最も広く使用されている業界標準の鉛フリーはんだ
    使用方法初回投入用タイプはんだ槽用/酸化抑制剤入合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu
  • エコソルダー棒はんだ M705E(鋳造) 千住金属工業

    エコソルダー棒はんだ M705E(鋳造)

    千住金属工業
    ¥329,800税込¥362,780
    1箱(10kg)
    5日以内出荷
    最も広く使用されている業界標準の鉛フリーはんだ。リンの添加により、 はんだ槽での使用時に 酸化物の発生が少ないタイプです。
    使用方法初回投入用タイプはんだ槽用/酸化抑制剤入合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cuリンの含有量30±20ppm
  • 鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC 千住金属工業

    鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC

    千住金属工業(6件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻(0.25kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    SPARKLE ESCは、鉛フリーはんだ用に新たに開発されたやに入りはんだです。 大幅に濡れ性が向上し、鉛フリーはんだでも従来のSn-Pb系やに入りはんだ並みの作業性を実現しました。 これからの環境対策に向け、鉛フリーはんだの導入をスムーズに行えます。 優れた濡れ性:濡れ広がり、スルーホールへのはんだ付けに対して優れた効果が得られます。 優れた切れ性:ツノ、ブリッジが発生し難く狭ピッチ部品の修正にも適しています。 優れた信頼性:高作業性を実現しながらもJIS A級に該当し、はんだ付け後も優れた耐腐食性・高絶縁性を示します。
    形状単芯やに入りはんだタイプRA含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44絶縁抵抗(Ω)5×1012以上合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu広がり率(%)79
  • 鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC21 千住金属工業

    鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC21

    千住金属工業(9件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻(0.25kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    従来品であるESCの作業性、濡れ性、はんだ・フラックスの飛散を改良した製品です。 コテ先温度を低く設定してもはんだ付けが良好であり、コテ先の寿命を長く保てます。 また、はんだ付け後の残渣が無色透明に近く、外観が良好です。
    タイプRA抵抗(Ω)1×1011以上含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu広がり率(%)79
  • 鉛フリーやに入りはんだ RMA02 千住金属工業

    鉛フリーやに入りはんだ RMA02

    千住金属工業(5件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻(0.25kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    旧アメリカ連邦規格QQ-S-571に準拠する信頼性の高いやに入りはんだです。はんだ付け時のはんだボールやフラックス飛散が少なく、フラックス残渣が無色透明のため、はんだ付け後きれいに仕上がります。また、フラックスは耐腐食性、高絶縁性を有しております。
    抵抗(Ω)1×1012以上含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.12合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu広がり率(%)76
  • バラ_SEN 千住金属工業

    バラ_SEN

    千住金属工業
    ¥42,980税込¥47,278
    1巻
    当日出荷
    はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。
    用途精密電気・電子機器の配線・接続。仕様フラックス含有量:3mass%材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • バラ_GAO-ST 千住金属工業

    バラ_GAO-ST

    千住金属工業
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1巻
    当日出荷
    フラックス・ヒュームと刺激臭を徹底的に抑え良好なはんだ付けが可能です。
    用途精密電気・電子機器の配線・接続。仕様フラックス含有量:3mass%成分合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコソルダー棒はんだ M708EM(鋳造) 千住金属工業

    エコソルダー棒はんだ M708EM(鋳造)

    千住金属工業
    ¥329,800税込¥362,780
    1箱(10kg)
    5日以内出荷
    M705E 使用のはんだ槽にて、銅濃度の上昇、酸化物の増加が認められた際に使用する補充用のはんだ
    使用方法追加投入用タイプはんだ槽用合金組成(Wt%)Sn-3.0Agリンの含有量80±20ppm
  • エコソルダー棒はんだ M708E(鋳造) 千住金属工業

    エコソルダー棒はんだ M708E(鋳造)

    千住金属工業
    ¥329,800税込¥362,780
    1箱(10kg)
    5日以内出荷
    M705使用のはんだ槽にて、銅濃度の上昇が認められた際に使用する補充用のはんだ
    使用方法追加投入用タイプはんだ槽用合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag