カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(1)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(323)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
  • メカニカル部品/機構部品(11)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(2)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(12)
  • 空調・電設資材/電気材料(1)
  • トラック用品(43,271)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(8)
絞り込み
ブランド
  • いすゞ自動車
  • 象印チェンブロック
  • モノタロウ(5,924)
  • ホンダ(316,429)
  • MAZDA(マツダ)(217,176)
  • 三菱ふそう(209,583)
  • SMC(208,976)
  • トヨタ(140,410)
  • ミツビシ(138,065)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,919)
  • ニッサン(88,133)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,968)
  • スズキ(68,904)
  • BIGM(丸山製作所)(66,167)
  • スバル(61,782)
  • 日野自動車(47,263)
  • Kawasaki(43,598)
  • BMW(40,311)
  • KTM(36,224)
  • メディアカバーマーケット(35,800)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(46)
商品レビュー
  • 以上(136)
  • 以上(148)
  • 以上(152)
  • 以上(153)
価格
  • 1,500円以下(14,913)
  • 1,500-10,000円(17,268)
  • 10,000-50,000円(9,944)
  • 50,000-100,000円(2,776)
  • 100,000円以上(1,948)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
43,631件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
象印レバーY2 象印チェンブロック象印レバーY2象印チェンブロック(22件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。 合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。 事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
荷鎖等級V
小型軽量チェンブロック C-21 象印チェンブロック小型軽量チェンブロック C-21象印チェンブロック(37件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。 超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。 巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。 JIS規格品(JISB8802)です。
レバーホイスト YA型 象印チェンブロックレバーホイスト YA型象印チェンブロック(12件のレビュー)
23,980税込26,378特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチ遊転を採用し操作性をアップしました。ブレーキ周りを防錆処理することで噛み込みを防止しています。フック先端部を短くすることで玉掛けワイヤなどが外れにくくなりました。ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上しています。JIS規格品(JIS B 8819)です。V級史上最強ロードチェーンを搭載しています。
用途トラック等での重量物の固定。鉄骨の立て起こし作業。材質ボディー/スチール、ロードチェーン/特殊合金鋼
カップリング アイタイプ 象印チェンブロックカップリング アイタイプ象印チェンブロック(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途マスターリンクとチェーンの結合に。材質スチール
フック チェーンスリング 100用 ファンドリーフック 象印チェンブロックフック チェーンスリング 100用 ファンドリーフック象印チェンブロック(16件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
口が広く開いているので掛けやすい仕様です。 外れ止め金具が無く口が広いフックです。
用途チェーンスリングのフックとして。材質スチールラッチなし
ドラムリフター 象印チェンブロックドラムリフター象印チェンブロック(12件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
小型でしかも軽量なドラム缶専用吊り具でフタ付ドラム・フタなしドラムいずれのドラム缶にも適用できます。
用途ドラム缶吊り上げ作業。トラスコ品番107-4423寸法H(mm)580寸法d(mm)60
ねじクランプ 象印チェンブロックねじクランプ象印チェンブロック
24,980税込27,478
1台
当日出荷
円形ダブルカムロック方式のため、より強い締付力が発生し安全な作業ができます。 2個の吊り穴で全方向の作業ができます。 Iビームなどの勾配のある吊り荷にも使用できます。 業界一軽量なねじクランプです。
用途吊り上げ、運搬作業用に。電気チェーンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
フック チェーンスリング 100用 アイタイプ スイベルフック・ボールベアリング入り 象印チェンブロックフック チェーンスリング 100用 アイタイプ スイベルフック・ボールベアリング入り象印チェンブロック(6件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。材質スチール組立方法アイタイプラッチあり
チェーンスリング 4本吊り 象印チェンブロックチェーンスリング 4本吊り象印チェンブロック(7件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。有効長l(mm)1500仕様ラッチ付材質スチールタイプ4本吊り使用金具(下金具)スリングフック
フック チェーンスリング 100用 ロッキングフック 象印チェンブロックフック チェーンスリング 100用 ロッキングフック象印チェンブロック(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。材質スチールラッチあり
レバーホイスト用外れ止めセット(Y2用) 象印チェンブロックレバーホイスト用外れ止めセット(Y2用)象印チェンブロック(6件のレビュー)
489税込538
1セット
当日出荷
チェーン(チェーンスリング100用) 象印チェンブロックチェーン(チェーンスリング100用)象印チェンブロック(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
安全率5倍以上の強靱なチェーンです。 標準でメカニカルガルバナイズ表面処理をしており防錆力に優れてます。
用途各種チェーンスリング用チェーンとして。材質特殊合金鋼仕上防錆処理
チェーンスリング 2本吊り 象印チェンブロックチェーンスリング 2本吊り象印チェンブロック(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。有効長l(mm)1500仕様ラッチ付材質スチールタイプ2本吊り使用金具(下金具)スリングフック
(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト いすゞ自動車(18844)タッチアップスプレー/アークホワイトいすゞ自動車(9件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
手動用プレントロリ 象印チェンブロック手動用プレントロリ象印チェンブロック(6件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から4日以内出荷
強くて美しい静電粉体塗装です。 Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。 アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。 あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。
(18677)インジェクタークリーナー400MLBF いすゞ自動車(18677)インジェクタークリーナー400MLBFいすゞ自動車(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
レバーホイスト用外れ止めセット 象印チェンブロックレバーホイスト用外れ止めセット象印チェンブロック(1件のレビュー)
599税込659
1セット
当日出荷
レバーホイストYAD型 (小型タイプ) 象印チェンブロックレバーホイストYAD型 (小型タイプ)象印チェンブロック(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
実績のある鋼板製ボディーと鍛造製レバーで小型・軽量でありながら丈夫です。信頼の三重式減速と小刻みな巻上ラチェットピッチで「あと一締め」が締まります。高い強度の「+V級ロードチェーン」を採用しています。強制遊転方式の採用で遊転時のイライラを解消します。ブレーキ周りの最適な表面処理とブレーキ力の最適設計でカミコミを防止します。
材質スチールレバー長さ(mm)180フック間最短距離(mm)240
単管用トロリー 象印チェンブロック単管用トロリー象印チェンブロック
14,980税込16,478
1台
当日出荷
上フックを引っかけるだけで取り付けが簡単な固定金具です。
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
チェーンスリング 1本吊り 象印チェンブロックチェーンスリング 1本吊り象印チェンブロック(5件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。有効長l(mm)1500仕様ラッチ付材質スチールタイプ1本吊り使用金具(下金具)スリングフック
(18844)T/ペイント アークホワイト いすゞ自動車(18844)T/ペイント アークホワイトいすゞ自動車(3件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
手動チェーンブロック 象印チェンブロック手動チェーンブロック象印チェンブロック
18,980税込20,878
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バールセッター 敷鉄板つり具 チェーンスリング付 象印チェンブロックバールセッター 敷鉄板つり具 チェーンスリング付象印チェンブロック(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
先端にバール機能を持たせることにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。 ワイヤーまたはチェーンの接続部が180度スイングすることにより、吊り荷の引き起し、反転、引倒し時に吊り環部に無理な力がかかりません。 先端バール機能付です。(先端荷重1.6t)
用途敷鉄板の積み込み、積み降ろし、撤去作業に。多重掛け用吊り具として。基本使用荷重(t)3.2チェーン線径(Φmm)10有効長l(mm)1500質量(kg)8.7仕様安全率5倍以上材質スチールマスターリンク寸法a(mm)80マスターリンク寸法b(mm)16フック寸法c(mm)76フック寸法d(mm)78フック寸法e(mm)27フック寸法f(mm)29フック寸法g(mm)155
ベータ型小型電気チェーンブロック 象印チェンブロックベータ型小型電気チェーンブロック象印チェンブロック(6件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。 過負荷防止機能付です。
仕様1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)材質/仕上ロードチェーン:V級表面硬化チェーン電源単相100V最小距離(mm)280(フック間)定格時間(分)25電源コード3m
(89802)クリツプ; ラジエータ グリル いすゞ自動車(89802)クリツプ; ラジエータ グリルいすゞ自動車(4件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
フック チェーンスリング 100用 スリングフック 象印チェンブロックフック チェーンスリング 100用 スリングフック象印チェンブロック(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
外れ止め付きフックです。
用途スタンダードなフックとして。材質スチールラッチあり
(10998)クリツプ; ベース いすゞ自動車(10998)クリツプ; ベースいすゞ自動車(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
マスターリンク アイタイプ 象印チェンブロックマスターリンク アイタイプ象印チェンブロック(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
用途マスターリンクとして。材質スチール
象印 チェン荷締機 象印チェンブロック象印 チェン荷締機象印チェンブロック(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
引っ張り長さが自由に調節可能。作業のイライラを解消。強力ロードチェーンを採用。ワイヤーの取替えが不要。設計思想が生みだす耐久性。
種別ワイヤー荷締機ロードチェン線径(Φmm)6.3ロードチェン長さ(m)1
電気チェンブロック用交換パーツ 象印チェンブロック電気チェンブロック用交換パーツ象印チェンブロック(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1セット
当日出荷
小型軽量チェンブロック用プレントロリ 象印チェンブロック小型軽量チェンブロック用プレントロリ象印チェンブロック
14,980税込16,478
1台
当日出荷から7日以内出荷
強くて美しい静電粉体塗装です。 複数のレール幅にアジャストできます。 手動C21・HM3用
材質スチール
ホイストマン小型軽量チェーンブロック 象印チェンブロックホイストマン小型軽量チェーンブロック象印チェンブロック(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
軽量で、高所作業に最適です。 ハンドチェーンがステンレス(SUS304)製で錆びません。 特殊防錆処理荷鎮を使用、本体は強くて美しい特殊メッキ+静電粉体塗装です。 手引力が非常に軽い。定格負荷時17kg。 過負荷防止機能付き トルコン機能付き
種別手動荷鎖掛数1荷鎖等級V
ロードリング 象印チェンブロックロードリング象印チェンブロック(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
シャックル機能付き吊り具で吊り環が90度スイングします。
用途シャックルの代わりとして材質スチール
チェーンスリング 象印チェンブロックチェーンスリング象印チェンブロック(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
スイベルフック(ボールベアリング入り)付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
材質スチール
手動チェーンブロック 象印チェンブロック手動チェーンブロック象印チェンブロック
17,980税込19,778
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(89801)エレメント; オイル フイルタ いすゞ自動車(89801)エレメント; オイル フイルタいすゞ自動車
2,698税込2,968
1個
当日出荷
電気チェーンブロック用交換パーツ(α型) 象印チェンブロック電気チェーンブロック用交換パーツ(α型)象印チェンブロック(1件のレビュー)
519税込571
1セットほか
当日出荷から翌々日出荷
手動チェーンブロック 1t 揚程4m(C21 1-4m) 象印チェンブロック手動チェーンブロック 1t 揚程4m(C21 1-4m)象印チェンブロック(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
トラスコ品番221-8039容量1t定格荷重(t)1標準揚程(m)4RoHS指令(10物質対応)対応フック間最小距離(mm)310
フック式ホイストマン 象印チェンブロックフック式ホイストマン象印チェンブロック
29,980税込32,978
1台
当日出荷
最軽量チェーンブロック登場!世界初、強力ロングライフロードチェーンを採用世界最小・最軽量で本格ラインアップを実現ハイレベルの剛性構造・機構保持
仕様試験荷重:150%寸法(mm)【線経×ピッチ】荷鎖:3.0×9.3、手鎖:2.5×14定格荷重(kg)250巻上平均手動力(N)196/20kgf昇降移動距離手鎖(mm/m)36荷鎖掛数1荷鎖等級Vフック間最小距離(mm)220
ねじクランプ WH型 象印チェンブロックねじクランプ WH型象印チェンブロック
15,980税込17,578
1台
当日出荷
超軽量小型で吊り穴1個のクランプです。球状ダブルカムロック式でテーパーのあるIビームなどを確実に挟み込みます。
用途吊り上げ、運搬作業用。電機チェンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
...