353件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SA型 2点押ボタン単相電気チェーンブロック 象印チェンブロックSA型 2点押ボタン単相電気チェーンブロック象印チェンブロック
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
家庭用電源のプロ仕様、単相SA型シリーズ
種類定速式揚程(m)4電源単相100V(50Hz)/100~115V(60Hz)
ファンドリーフック 3.2t (YNX-10) 象印チェンブロックファンドリーフック 3.2t (YNX-10)象印チェンブロック
3,998税込4,398
1個
当日出荷
口が広く開いているので掛けやすい仕様です
用途チェーンスリングのフックとしてトラスコ品番134-7521材質スチール基本使用荷重(t)3.2寸法a(mm)32寸法t(mm)29寸法b(mm)15寸法s(mm)38寸法n(mm)73寸法p(mm)149破断荷重(kN)160自重(kg)1.7RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)適合チェン:10
ギアードトロリ 1t 象印チェンブロックギアードトロリ 1t象印チェンブロック
25,980税込28,578
1台
11日以内出荷
電気チェーンブロック 100kg αSB-01 ASBKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 100kg αSB-01 ASBKシリーズ象印チェンブロック
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
手動チェーンブロック 1.5t C21 象印チェンブロック手動チェーンブロック 1.5t C21象印チェンブロック
25,980税込28,578
1台
11日以内出荷
マスターリンク MSシリーズ 象印チェンブロックマスターリンク MSシリーズ象印チェンブロック
1,398税込1,538
1個
11日以内出荷
チェーンスリング用マスターリンクとして
チェーンスリング100 アイタイプ ラッチ付き 象印チェンブロックチェーンスリング100 アイタイプ ラッチ付き象印チェンブロック
33,980税込37,378
1本
欠品中
丈夫な外れ止め金具付き 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました 荷役、運搬吊り作業
仕様●基本使用荷重(t):4.1●チェーン線経(mm):7.1●有効長(m):1.5●マスターリンクTG寸法(mm)a:110●マスターリンクTG寸法(mm)d:23●マスターリンクTG寸法(mm)p:160●マスターリンクTG寸法(mm)a':80●マスターリンクTG寸法(mm)d':16.5●マスターリンクTG寸法(mm)p':140●マスターリンクTG寸法(mm)l:300●スリングフックYP寸法(mm)a:25●スリングフックYP寸法(mm)b:12●スリングフックYP寸法(mm)m:28●スリングフックYP寸法(mm)m':31●スリングフックYP寸法(mm)n:37●スリングフックYP寸法(mm)p:98●スリングフックYP寸法(mm)s:24●スリングフックYP寸法(mm)t:21●ラッチ付き●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-8996アズワン品番67-9176-42
スーパー100H級チェーンブロック 3.5m 象印チェンブロックスーパー100H級チェーンブロック 3.5m象印チェンブロック
199,800税込219,780
1台
当日出荷から10日以内出荷
軸受けにベアリングを使用すると同時に、超強力の焼入れチェーンも併用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装です。 衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。 高い機械効率を維持するノックピンです。 高精度なギヤと軸受け構造です。 異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイドです。 最小破断応力1000MPaの強力ロードチェーンです。 信頼性の高いメカニカルブレーキです。 フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。 二重カバーで雨水、塵埃を防御です。 作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具です。 店・工場・現場での荷役・運搬作業。
円筒ころ軸受 NJ形 象印チェンブロック円筒ころ軸受 NJ形象印チェンブロック
2,698税込2,968
1個
当日出荷から9日以内出荷
ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。
用途自動車・産業機全般に。材質高炭素クロム軸受鋼シールなし精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
保持器付ローラーフォロア(球面外輪形) 象印チェンブロック保持器付ローラーフォロア(球面外輪形)象印チェンブロック
2,298税込2,528
1個
当日出荷
保持器により、ころが案内されるため高速回転の使用に適します。
材質高炭素クロム軸受鋼精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリング(ステンレス) 2本吊り 象印チェンブロックチェーンスリング(ステンレス) 2本吊り象印チェンブロック
59,980税込65,978
1台
当日出荷
オールステンレス製チェーンスリングでサビや薬品に強く、多くの作業現場で使用できます。腐食に強いモリブデンとチタンを含むステンレス合金鋼で一般的なSUS304に比べ耐食性に優れています。
用途特に過酷な環境での玉掛け用吊り具として。材質ステンレスタイプ2本吊り有効長l(m)1.5マスターリンク寸法a(mm)60
小型軽量チェンブロック用ギヤードトロリ 象印チェンブロック小型軽量チェンブロック用ギヤードトロリ象印チェンブロック
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
手動用ギヤードトロリGN-1 揚程3m仕様になります。
揚程(m)3最小回転半径(mm)1100最大使用荷重(t)1適合レール幅(mm)75・100・125・150自重(kg)約10.5RoHS指令(10物質対応)対応
象印レバーYII YⅡ-50用 No.33 レーバーセット 象印チェンブロック象印レバーYII YⅡ-50用 No.33 レーバーセット象印チェンブロック
9,798税込10,778
1セット
当日出荷
適合YⅡ-50
FAG型 ギヤードトロリ結合式電気チェーンブロック 象印チェンブロックFAG型 ギヤードトロリ結合式電気チェーンブロック象印チェンブロック
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
新方式の過負荷防止機能を標準シリーズにラインアップしました。電力を有効に引き出すモータ信頼性の高い直流電波式ブレーキ破断応力800N/mm2の協力ロードチェーン軽量・コンパクトで強い本体ケース作業性と安全性を両立させるフック丈夫なチェーンバケット
等級M4RoHS指令(10物質対応)対応
FA型電気トロリ式電気チェーンブロック 象印チェンブロックFA型電気トロリ式電気チェーンブロック象印チェンブロック
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
巻き上げ速度が速いタイプです。電動式天井走行クレーン併用になると6点(上下、東西南北へ)になり、手元で自由に操作できます。
2018年トラスコ掲載ページ7 1257
FA型電気チェンブロック 象印チェンブロックFA型電気チェンブロック象印チェンブロック
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
電力を有効に引き出すモータ信頼性の高い直流電流式ブレーキ破断応力800N/mm2の強いロードチェーン軽量・コンパクトで強い本体ケース作業性と安全性を両立させるフック丈夫なチェーンバケット過巻防止機構を標準装備しております。
等級M4RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリング100(アイタイプ) 象印チェンブロックチェーンスリング100(アイタイプ)象印チェンブロック
7,998税込8,798
1本
当日出荷
丈夫な外れ止め金具付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業仕様ラッチ付き材質スチール
チェーンスリング100(アイタイプ) 象印チェンブロックチェーンスリング100(アイタイプ)象印チェンブロック
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
鋼材の反転作業などに使用できます。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業仕様チョーク吊りタイプ材質スチール
αシリーズ 単相100V用・単相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック 象印チェンブロックαシリーズ 単相100V用・単相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック象印チェンブロック
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC200V)商用電源のため、よりパワフルに使用できます。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。 電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。
ロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12
SA型 単相電気チェーンブロック 象印チェンブロックSA型 単相電気チェーンブロック象印チェンブロック(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
モータの異常な発熱を感知し、自動的にストップさせるサーマルプロテクターを標準装備。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.45
FAM型 電気トロリ結合式電気チェーンブロック 象印チェンブロックFAM型 電気トロリ結合式電気チェーンブロック象印チェンブロック
339,800税込373,780
1個
4日以内出荷
定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。 煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
立吊クランプ 象印チェンブロック立吊クランプ象印チェンブロック
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
横吊りクランプ セーフティーロック付 象印チェンブロック横吊りクランプ セーフティーロック付象印チェンブロック
49,980税込54,978
1台
当日出荷
H形鋼、I形鋼、T形鋼、L形鋼などの吊り上げ、水平吊り用クランプです。 引き起こしや水平移動に便利で、もし立て起こしの時に縦吊り状態になっても外れることはありません。
用途鉄板、形鋼の運搬作業。仕様セーフティーロック付、2点吊り用
チェーンエコライザー 象印チェンブロックチェーンエコライザー象印チェンブロック
199,800税込219,780
1台
当日出荷
耐摩耗性、屈曲性に優れた強力チェーンの採用により、小型・軽量化され、万一片側の玉掛けが外れても、絶対に吊り上げ構造物が落下しない安全構造になっています。さらにチェーンエコライザーに、コラムロックを接続することにより、玉掛け外し作業は簡単な遠隔操作で行えるようになり、安全性と能率が飛躍的に向上しました。
用途鉄骨の建て方作業に。基本使用荷重(t)6適合(コムラック)SF-03000×2台トラスコ品番390-1971質量(kg)18材質(ボディ)スチール
コラムロックSF型 象印チェンブロックコラムロックSF型象印チェンブロック
94,980税込104,478
1台
当日出荷
高所での組立作業は、危険が伴い人手も高くつきます。このコラムロックは鋼材のボルト穴にピンを差込み、建起こしから鋼材の据え付け、その後のピンの抜取り、コラムロックの取り外しまで地上からの操作で完了します。 遠隔操作可能です。 完全ロック。
用途鉄骨の建て方作業に。材質(ボディ)スチール
プレーントロリー 電気用 象印チェンブロックプレーントロリー 電気用象印チェンブロック
21,980税込24,178
1台
当日出荷
強くて美しい静電粉体塗装です。 I型鋼元の取り付けがアジャスト式なので3種類のI型鋼へ取り付けが可能です。 アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。
チェンブロック スーパー100 (メッキ仕様・SUSチェーン) 象印チェンブロックチェンブロック スーパー100 (メッキ仕様・SUSチェーン)象印チェンブロック
99,980税込109,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
ロードチェーン、ハンドチェーンがステンレス製で、クリーンルームや食品工場などでの使用にも適しています。 本体、上下フックなど各種部品を可能な限りメッキ仕様にしています。
電気チェーンブロックαシリーズ 1速形 象印チェンブロック電気チェーンブロックαシリーズ 1速形象印チェンブロック
96,980税込106,678
1台
当日出荷から9日以内出荷
高速で巻き上げ・巻き下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。
標準揚程(m)6仕様1速形、2点押ボタン式材質ロードチェーン/特殊合金鋼電源(V)単相100電圧(V)(操作)100電源コード(m)5JIS規格JIS B 8815フック間最短距離(mm)320定格時間(分)25
ファイバーホイスト2点押ボタン 象印チェンブロックファイバーホイスト2点押ボタン象印チェンブロック
159,800税込175,780
1台
当日出荷
チェンとワイヤを使わない、ポリエステル製ベルト仕様です。 油分やホコリを嫌う場所での使用に最適です。 低騒音・小型軽量です。 食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、さまざまな現場で使用できます。
仕様2点押ボタンタイプトラスコ品番242-2301容量(kW)巻上モータ(50Hz)/0.6、巻上モータ(60Hz)/0.6質量(kg)20定格荷重(t)0.06電源単相100V巻上げ速度(m/min)(50Hz)7.0・14.0、(60Hz)7.0・14.0使用電圧(V)100標準揚程(m)5電源コード5m
単相(100V)ギヤードトロリー式電気チェーンブロック 象印チェンブロック単相(100V)ギヤードトロリー式電気チェーンブロック象印チェンブロック
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
GSマークが示す信頼のアルファシリーズコンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現時代の要求に応える低騒音設計確かな制動力。メカニカル&モータブレーキ過負荷防止(トルコン機能)と過巻防止を一体化した安全装置苛酷な条件にも強い。白いロードチェーン最小破断応力900MPaの表面硬化ロードチェーン安全性と作業性を追求した上下フックと外れ止め金具
種別上下定速形寸法E(mm)適用横行レール幅75mm:125.5適用横行レール幅100mm:138適用横行レール幅125mm:150.5寸法C(mm)適用横行レール幅75mm:35適用横行レール幅100mm:60適用横行レール幅125mm:85最小回転半径(mm)横行:900適合レール幅(mm)横行:75、100、125最小高さ(mm)横行レール:125短時間定格(min)巻上機:25RoHS指令(10物質対応)対応
FA型(定速) 2点押ボタン三相電気チェーンブロック 象印チェンブロックFA型(定速) 2点押ボタン三相電気チェーンブロック象印チェンブロック
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ
種類定速式揚程(m)4電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)
トリガーセット 象印チェンブロックトリガーセット象印チェンブロック
1,198税込1,318
1セット
3日以内出荷
手動チェーンブロック 0.5t フック式 象印チェンブロック手動チェーンブロック 0.5t フック式象印チェンブロック
28,980税込31,878
1台
8日以内出荷
トラスコ品番221-3315定格荷重(t)0.5容量(t)0.5標準揚程(m)3RoHS指令(10物質対応)対応フック間最小距離(mm)277
手動チェーンブロック 250kg 象印チェンブロック手動チェーンブロック 250kg象印チェンブロック
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
トラスコ品番222-5878定格荷重(t)0.25容量(kg)250標準揚程(m)6RoHS指令(10物質対応)対応フック間最小距離(mm)220
ギヤードトロリ・ 手動C21・HM3用 GNシリーズ 象印チェンブロックギヤードトロリ・ 手動C21・HM3用 GNシリーズ象印チェンブロック
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
強くて美しい静電粉体塗装です。複数のレール幅にアジャストできます。
ギアードトロリ 5t 象印チェンブロックギアードトロリ 5t象印チェンブロック
87,980税込96,778
1台
11日以内出荷
仕様●定格荷重(t):5●容量:5t●揚程(m):6●コード番号:221-7992アズワン品番67-9182-19
ギアードトロリ 3.1t 象印チェンブロックギアードトロリ 3.1t象印チェンブロック
54,980税込60,478
1台
11日以内出荷
ギアードトロリ 2t 象印チェンブロックギアードトロリ 2t象印チェンブロック
38,980税込42,878
1台
11日以内出荷
ギアードトロリ 1.6t 象印チェンブロックギアードトロリ 1.6t象印チェンブロック
37,980税込41,778
1台
11日以内出荷