カテゴリ
- 物流用品(12)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
- 象印チェンブロック
- Igus(イグス)(103)
- エスコ(67)
- RS PRO(28)
- カワグレ(14)
- SAMTEC(11)
- Festo(10)
- オーツカ光学(9)
- コノエ(9)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(9)
- cotta(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- アズワン(7)
- 三菱電機(6)
- 大菱計器製作所(5)
- 東京発条製作所(5)
- SMC(4)
- EBM(江部松商事)(4)
- カネ大白木屋(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「125mm#60」の検索結果

サスペンション式電動サドル SES SESシリーズ
象印チェンブロック¥379,800~税込¥417,780~1台翌日出荷から11日以内出荷天井や梁を利用し、懸垂させて設置するサスペンション式は、走行レール取付位置の制約が少なく、スペース性にすぐれているため、生産ラインに合わせたセッティングが行えるなど、比較的任意な位置での設置が可能なクレーン形式です。電動走行クレーンのサドルとして
トップランニング式電動サドル ウレタン車輪 低速型 TWSLシリーズ
象印チェンブロック¥479,800税込¥527,7801台翌日出荷走行音の小さいウレタン車輪を装着しているため、なめらかに走行します。騒音・振動に特に気をつけなければいけない立地条件での使用に適しています。アースローラ(別途)が必要です。仕様●定格荷重(t):1.0で最大スパン(m)●走行モータ出力(kW):0.5×2●走行速度(50/60Hz)(m/min):13.5/16.0●トップランニング式(無軌条式)●低速型●減速器とフレームは、別出荷●適用走行レールサイズ(mm):125-150-175●材質/仕上:ボディ:スチール、車輪:ウレタン●コード番号:851-6117アズワン品番67-9183-99
電気チェーンブロック 150kg αCM-015 ACMシリーズ
象印チェンブロック¥269,800税込¥296,7801台翌日出荷から7日以内出荷小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)がある本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策です。ロードチェーンはメーカー自慢の特殊強力チェーンでさび対策も万全です。作業条件に合わせた豊富なアクセサリー群があります。過負荷防止機能付です。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
電気チェーンブロック 490kg αCM-049 ACMシリーズ
象印チェンブロック¥289,800税込¥318,7801台翌日出荷から7日以内出荷小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)がある本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策です。ロードチェーンはメーカー自慢の特殊強力チェーンでさび対策も万全です。作業条件に合わせた豊富なアクセサリー群があります。過負荷防止機能付です。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
電気チェーンブロック 250kg αCM-025 ACMシリーズ
象印チェンブロック¥269,800税込¥296,7801台翌日出荷から7日以内出荷小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)がある本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策です。ロードチェーンはメーカー自慢の特殊強力チェーンでさび対策も万全です。作業条件に合わせた豊富なアクセサリー群があります。過負荷防止機能付です。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
単相(100V)ギヤードトロリー式電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥139,800~税込¥153,780~1台5日以内出荷GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現。時代の要求に応える低騒音設計。確かな制動力。メカニカル&モータブレーキ。過負荷防止(トルコン機能)と過巻防止を一体化した安全装置。苛酷な条件にも強い。白いロードチェーン。最小破断応力900MPaの表面硬化ロードチェーン。安全性と作業性を追求した上下フックと外れ止め金具種別上下定速形寸法E(mm)適用横行レール幅75mm:125.5適用横行レール幅100mm:138適用横行レール幅125mm:150.5寸法C(mm)適用横行レール幅75mm:35適用横行レール幅100mm:60適用横行レール幅125mm:85最小回転半径(mm)横行:900適合レール幅(mm)横行:75、100、125最小高さ(mm)横行レール:125短時間定格(min)巻上機:25RoHS指令(10物質対応)対応
三相200Vファイバーホイスト 1速型 5m BECM-Kシリーズ
象印チェンブロック¥309,800~税込¥340,780~1台7日以内出荷チェーンもワイヤーを使いません。 油分やホコリを嫌う場所で使用できます。 低騒音・小型軽量型です。 食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、あらゆるシーンで力強く活躍できる超・働き者です。 単相100V用も製作できます。 ギヤードトロリー、ブレントロリー式も製作できます。 アルミレールによるクレーンシステムへの組込みも可能です。 店・工場・現場での荷役・運搬作業。種別ペンダント型定格電圧(V)200 ~ 220定格使用電流(A)(3相)200最大適合モータ容量(kW)0.55
サスペンション式電動サドル SES
象印チェンブロック¥299,800税込¥329,7801台9日以内出荷電気ミニサドルは三相電源のため、αシリーズの三相用・単相200V用と定格荷重内のすべての三相用チェーンブロックが使用でき、トロリは全機種が使用できます。軽荷重、小スパンに適したサドルです。ホイルベースが短いので作業範囲を広く確保出来ます。仕様●定格荷重(t):0.25で最大スパン(m)●走行モータ出力(kW):0.3×2●走行速度(50/60Hz)(m/min):20.0/24.0●サスペンション式(懸垂式)●ミニタイプ●高速型●適用走行レール幅(mm):75-100-125●材質/仕上:ボディ:スチール、車輪:スチール●コード番号:851-6084アズワン品番67-9183-66
電気チェーンブロック 2.8t FAM-2.8 FAMシリーズ
象印チェンブロック¥519,800~税込¥571,780~1台10日以内出荷電動式天井走行クレーン併用になると6点(上下、東西南北へ)になり、手元で自由に操作できます。特殊I型鋼御使用の場合は必ず御注文の時お申し出下さい。巻上げの速度は、定速式電気チェーンブロック(FAタイプ)と同じです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
DA型電気トロリ結合式電気チェーンブロック 定速型 DAMシリーズ
象印チェンブロック¥599,800税込¥659,7801台10日以内出荷使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、すべてに優れています。大容量(7.5t以上)タイプもあります。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
DB型電気トロリ結合式電気チェーンブロック 2速型 DBMシリーズ
象印チェンブロック¥739,800~税込¥813,780~1台10日以内出荷使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。キャプタイヤー0.5M付です。操作電圧24Vです。大容量(7.5t以上)タイプもあります。減速比3:1の2速タイプです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
サスペンション式電動サドル SES
象印チェンブロック¥299,800税込¥329,7801台11日以内出荷電気ミニサドルは三相電源のため、αシリーズの三相用・単相200V用と定格荷重内のすべての三相用チェーンブロックが使用でき、トロリは全機種が使用できます。軽荷重、小スパンに適したサドルです。ホイルベースが短いので作業範囲を広く確保出来ます。仕様●定格荷重(t):0.25で最大スパン(m)●走行モータ出力(kW):0.3×2●走行速度(50/60Hz)(m/min):10.0/12.0●サスペンション式(懸垂式)●ミニタイプ●低速型●適用走行レール幅(mm):75-100-125●材質/仕上:ボディ:スチール、車輪:スチール●コード番号:851-6087アズワン品番67-9183-69