カテゴリ

  • 物流用品(29)
絞り込み
ブランド
  • 象印チェンブロック
  • モノタロウ(4)
  • SMC(1,124)
  • CKD(68)
  • omron(オムロン)(47)
  • コガネイ(35)
  • 富士電機(33)
  • 渡辺電機工業(27)
  • RS PRO(22)
  • IDEC(和泉電気)(19)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(16)
  • 三菱電機(15)
  • CHINO(チノー)(13)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • Texas Instruments(10)
  • Allegro Microsystems(10)
  • 三木プーリ(8)
  • 三菱電機エンジニアリング(8)
  • AUTONICS(オートニクス)(7)
  • エスコ(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v t3」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高頻度電気チェーンブロック 懸垂式 DA型・DB型 象印チェンブロック

    高頻度電気チェーンブロック 懸垂式 DA型・DB型

    象印チェンブロック
    449,800税込494,780
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    巻上速度が定速式・2速式また高頻度作業など荷の上下移動にご使用下さい。 高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機。 低騒音設計・屋外にも使用できる人にやさしい設計と、ギヤー機構&防塵防まつボディ。 強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。 全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。 メカニカルブレーキ&モータブレーキ。安全性を重視した2重ブレーキ。 消費電力のランニングコストを抑える!DCブレーキ&モータ。 象印独自のチェーンガイドとフック間最小距離。 操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。 逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。 モータの温度上昇を軽減!モータフレーム。 用途に応じて選べるチェーンバケット。 小雨の中での作業も安心。24V低電圧押ボタン。 独自のローコストシステム!2速式押しボタンスイッチ。 安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具。
    電源3相200V(50/60Hz)・220V(60Hz)
  • DB型電気トロリ結合式電気チェーンブロック 2速型 DBMシリーズ 象印チェンブロック

    DB型電気トロリ結合式電気チェーンブロック 2速型 DBMシリーズ

    象印チェンブロック
    739,800税込813,780
    1台
    10日以内出荷
    使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。キャプタイヤー0.5M付です。操作電圧24Vです。大容量(7.5t以上)タイプもあります。減速比3:1の2速タイプです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
  • 電気チェーンブロック 2.8t DA DAシリーズ 象印チェンブロック

    電気チェーンブロック 2.8t DA DAシリーズ

    象印チェンブロック
    399,800税込439,780
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。キャプタイヤー5M付です。操作電圧24Vです。大容量(7.5t以上)タイプもあります。減速比3:1の2速タイプもあります。(DB型)、店・工場・現場での荷役・運搬作業。
  • 電気チェーンブロック 5t 揚程4m DA-5 4m 象印チェンブロック

    電気チェーンブロック 5t 揚程4m DA-5 4m

    象印チェンブロック
    559,800税込615,780
    1台
    10日以内出荷
    使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。 安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。 キャプタイヤー5M付です。 操作電圧24Vです。 大容量(7.5t以上)タイプもあります。 減速比3:1の2速タイプもあります。(DB型) 店・工場・現場での荷役・運搬作業。
    仕様●定格荷重(t):5.00●巻上速度(m/min)50Hz:2.75●フック間最小距離(mm):1030●60Hz:3.25●モータ出力(kW):3.4●揚程(m):4●揚程価格は1m単位※フック間最小距離の( )内寸法は直結時の寸法です。電源コードは標準で5m付属です。3相200V●材質/仕上:ロードチェーン材質:特殊合金鋼●原産国:日本●コード番号:851-5767アズワン品番67-9180-69
  • 電気チェーンブロック 1.5t DA DAシリーズ 象印チェンブロック

    電気チェーンブロック 1.5t DA DAシリーズ

    象印チェンブロック
    319,800税込351,780
    1台
    11日以内出荷
    使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。キャプタイヤー5M付です。操作電圧24Vです。大容量(7.5t以上)タイプもあります。減速比3:1の2速タイプもあります。(DB型)、店・工場・現場での荷役・運搬作業。
  • 電気チェーンブロック 0.5t DA DAシリーズ 象印チェンブロック

    電気チェーンブロック 0.5t DA DAシリーズ

    象印チェンブロック
    219,800税込241,780
    1台
    11日以内出荷
    使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。キャプタイヤー5M付です。操作電圧24Vです。大容量(7.5t以上)タイプもあります。減速比3:1の2速タイプもあります。(DB型)、店・工場・現場での荷役・運搬作業。
  • FB型電気チェーンブロック2.8t 2速型 FB4-2.8 F4シリーズ 象印チェンブロック

    FB型電気チェーンブロック2.8t 2速型 FB4-2.8 F4シリーズ

    象印チェンブロック
    329,800税込362,780
    1台
    10日以内出荷
    高速(標準速)のスピードに対して、低速側を1/4スピードにしてあります。トロリーとチェーンブロックは引掛けでも直結でも組合せ可能です。4点手動トロリー式や電動トロリーも組み入れた、充実したシステムです。過負荷防止機能(トルコン)付タイプも別途あります。操作電圧24Vです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
  • 電気チェーンブロック 2.5t DA DAシリーズ 象印チェンブロック

    電気チェーンブロック 2.5t DA DAシリーズ

    象印チェンブロック
    389,800税込428,780
    1台
    11日以内出荷
    使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。キャプタイヤー5M付です。操作電圧24Vです。大容量(7.5t以上)タイプもあります。減速比3:1の2速タイプもあります。(DB型)、店・工場・現場での荷役・運搬作業。
  • 電気チェーンブロック 1t DA DAシリーズ 象印チェンブロック

    電気チェーンブロック 1t DA DAシリーズ

    象印チェンブロック
    259,800税込285,780
    1台
    11日以内出荷
    使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。キャプタイヤー5M付です。操作電圧24Vです。大容量(7.5t以上)タイプもあります。減速比3:1の2速タイプもあります。(DB型)、店・工場・現場での荷役・運搬作業。
  • 電気チェーンブロック 2t DA DAシリーズ 象印チェンブロック

    電気チェーンブロック 2t DA DAシリーズ

    象印チェンブロック
    359,800税込395,780
    1台
    11日以内出荷
    使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。キャプタイヤー5M付です。操作電圧24Vです。大容量(7.5t以上)タイプもあります。減速比3:1の2速タイプもあります。(DB型)、店・工場・現場での荷役・運搬作業。
  • 電気チェーンブロック 150kg αCM-015 ACMシリーズ 象印チェンブロック

    電気チェーンブロック 150kg αCM-015 ACMシリーズ

    象印チェンブロック
    269,800税込296,780
    1台
    翌日出荷から7日以内出荷
    小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)がある本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策です。ロードチェーンはメーカー自慢の特殊強力チェーンでさび対策も万全です。作業条件に合わせた豊富なアクセサリー群があります。過負荷防止機能付です。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
  • 電気チェーンブロック 490kg αCM-049 ACMシリーズ 象印チェンブロック

    電気チェーンブロック 490kg αCM-049 ACMシリーズ

    象印チェンブロック
    289,800税込318,780
    1台
    翌日出荷から7日以内出荷
    小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)がある本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策です。ロードチェーンはメーカー自慢の特殊強力チェーンでさび対策も万全です。作業条件に合わせた豊富なアクセサリー群があります。過負荷防止機能付です。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
  • 電気チェーンブロック 250kg αCM-025 ACMシリーズ 象印チェンブロック

    電気チェーンブロック 250kg αCM-025 ACMシリーズ

    象印チェンブロック
    269,800税込296,780
    1台
    翌日出荷から7日以内出荷
    小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)がある本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策です。ロードチェーンはメーカー自慢の特殊強力チェーンでさび対策も万全です。作業条件に合わせた豊富なアクセサリー群があります。過負荷防止機能付です。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
  • 電気チェーンブロック 1t FAM-1 FAMシリーズ 象印チェンブロック

    電気チェーンブロック 1t FAM-1 FAMシリーズ

    象印チェンブロック
    339,800税込373,780
    1台
    11日以内出荷
    電動式天井走行クレーン併用になると6点(上下、東西南北へ)になり、手元で自由に操作できます。特殊I型鋼御使用の場合は必ず御注文の時お申し出下さい。巻上げの速度は、定速式電気チェーンブロック(FAタイプ)と同じです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
  • 電気チェーンブロック 0.5t FA-0.5 FAシリーズ 象印チェンブロック

    電気チェーンブロック 0.5t FA-0.5 FAシリーズ

    象印チェンブロック
    169,800税込186,780
    1台
    11日以内出荷から13日以内出荷
  • 電気チェーンブロック 1t FB4-1 象印チェンブロック

    電気チェーンブロック 1t FB4-1

    象印チェンブロック
    249,800税込274,780
    1台
    11日以内出荷
  • 電気チェーンブロック 1.5t DB-1.5 DBシリーズ 象印チェンブロック

    電気チェーンブロック 1.5t DB-1.5 DBシリーズ

    象印チェンブロック
    459,800税込505,780
    1台
    11日以内出荷
  • 電気チェーンブロック 1t FA-1 FAシリーズ 象印チェンブロック

    電気チェーンブロック 1t FA-1 FAシリーズ

    象印チェンブロック
    189,800税込208,780
    1台
    11日以内出荷
  • 電気チェーンブロック 0.5t FAM-0.5 FAMシリーズ 象印チェンブロック

    電気チェーンブロック 0.5t FAM-0.5 FAMシリーズ

    象印チェンブロック
    319,800税込351,780
    1台
    11日以内出荷
    電動式天井走行クレーン併用になると6点(上下、東西南北へ)になり、手元で自由に操作できます。特殊I型鋼御使用の場合は必ず御注文の時お申し出下さい。巻上げの速度は、定速式電気チェーンブロック(FAタイプ)と同じです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
  • 電気チェーンブロック 1t DB-1S DBシリーズ 象印チェンブロック

    電気チェーンブロック 1t DB-1S DBシリーズ

    象印チェンブロック
    359,800税込395,780
    1台
    11日以内出荷
  • 電気チェーンブロック 0.5t FB4-0.5 象印チェンブロック

    電気チェーンブロック 0.5t FB4-0.5

    象印チェンブロック
    209,800税込230,780
    1台
    11日以内出荷
  • 電気チェーンブロック 0.5t DB-0.5 DBシリーズ 象印チェンブロック

    電気チェーンブロック 0.5t DB-0.5 DBシリーズ

    象印チェンブロック
    299,800税込329,780
    1台
    11日以内出荷
  • 電気チェーンブロック 1t FB4M-1 F4Mシリーズ 象印チェンブロック

    電気チェーンブロック 1t FB4M-1 F4Mシリーズ

    象印チェンブロック
    389,800税込428,780
    1台
    11日以内出荷
  • 電気チェーンブロック 5t 揚程6m DB-5 6m 象印チェンブロック

    電気チェーンブロック 5t 揚程6m DB-5 6m

    象印チェンブロック
    769,800税込846,780
    1台
    11日以内出荷
    仕様●定格荷重(t):5●標準揚程(m):6●フック間最小距離(mm):1045●時間定格(min):15:30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:5t●巻上速度(m/min)低速 50Hz/60Hz:0.9/1.0●巻上速度(m/min)高速 50Hz/60Hz:2.75/3.25●原産国:日本●コード番号:222-2820アズワン品番67-9181-02
  • 電気チェーンブロック 2t 揚程6m DB-2S 6m 象印チェンブロック

    電気チェーンブロック 2t 揚程6m DB-2S 6m

    象印チェンブロック
    469,800税込516,780
    1台
    11日以内出荷
    仕様●定格荷重(t):2●標準揚程(m):6●フック間最小距離(mm):730●時間定格(min):15:30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:2t●巻上速度(m/min)低速 50Hz/60Hz:2.3/2.7●巻上速度(m/min)高速 50Hz/60Hz:6.9/8.1●原産国:日本●コード番号:221-3305アズワン品番67-9180-98
  • 電気チェーンブロック 0.5t FB4M-0.5 F4Mシリーズ 象印チェンブロック

    電気チェーンブロック 0.5t FB4M-0.5 F4Mシリーズ

    象印チェンブロック
    369,800税込406,780
    1台
    11日以内出荷
  • 電気チェーンブロック 5t DA-0.25 象印チェンブロック

    電気チェーンブロック 5t DA-0.25

    象印チェンブロック
    189,800税込208,780
    1台
    11日以内出荷
  • 電気チェーンブロック 揚程6m 象印チェンブロック

    電気チェーンブロック 揚程6m

    象印チェンブロック
    519,800税込571,780
    1台
    11日以内出荷
  • 電気チェーンブロック 250kg DB-0.25 DBKシリーズ 象印チェンブロック

    電気チェーンブロック 250kg DB-0.25 DBKシリーズ

    象印チェンブロック
    289,800税込318,780
    1台
    11日以内出荷