カテゴリ
- 物流用品(10)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 象印チェンブロック
- 二葉製作所(35)
- イーグルクランプ(28)
- スーパーツール(21)
- 未来工業(15)
- ニムラ(14)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(11)
- ネグロス電工(9)
- マグナアロイアンドリサーチ(9)
- 神戸製鋼(6)
- Festo(6)
- KITO(キトー)(5)
- 三菱電機(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- RIDGID(日本エマソン)(4)
- 三桂製作所(4)
- エスコ(3)
- スリーエッチ(3)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「i鋼」の検索結果
特価

プレーントロリー 電気用
象印チェンブロック¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷強くて美しい静電粉体塗装です。 I型鋼元の取り付けがアジャスト式なので3種類のI型鋼へ取り付けが可能です。 アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。
横吊りクランプ セーフティーロック付
象印チェンブロック¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷H形鋼、I形鋼、T形鋼、L形鋼などの吊り上げ、水平吊り用クランプです。 引き起こしや水平移動に便利で、もし立て起こしの時に縦吊り状態になっても外れることはありません。用途鉄板、形鋼の運搬作業。仕様セーフティーロック付、2点吊り用
FA型プレントロリ結合式電気チェーンブロック2.8t・ FAP-2.8 FAPシリーズ
象印チェンブロック¥339,800~税込¥373,780~1台翌日出荷鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用しました。L型よりモーター出力が高いので巻上速度が早いです。安全な手元電圧24Vです。合理的な設計により電装関係が省量化され、一段と使いやすくなりました。トロリーの標準I型鋼寸法は電動トロリー部を御参照下さい。過負荷防止機能(トルコン)付タイプも別途あります。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
プレーントロリー(手動用)
象印チェンブロック¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷強くて美しい静電粉体塗装です。I型鋼元の取り付けがアジャスト式ですので3種類のI型鋼へ取り付け可能です。アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。トラスコ品番460-8003定格荷重(t)5最小回転半径(mm)2300適合横行レール幅(mm)125-150-175
ギヤードトロリー(手動用)
象印チェンブロック¥75,980税込¥83,5781台4日以内出荷強くて美しい静電粉体塗装です。I型鋼元の取り付けがアジャスト式ですので3種類のI型鋼へ取り付け可能です。アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。トラスコ品番460-7821揚程(m)3定格荷重(t)5最小回転半径(mm)2300適合横行レール幅(mm)125-150-175
プレーントロリー式電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥339,800~税込¥373,780~1台5日以内出荷高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機です。低騒音設計・屋外にも使用できる人に優しい設計と、ギヤー機構&防塵、防まつボディです。強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。メカニカルブレーキ&モータブレーキ、安全性を重視した2重ブレーキ。消費電力のランニングコストを抑えるDCブレーキ&モータ。独自のチェーンガイドとフック間最小距離。操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。モータの温度上昇を軽減するモータフレーム。用途に応じて選べるチェーンバット。小雨の中での作業も安心です。安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具種別上下定速形電源コード(m)4芯×5塗装マンセル記号10R 5.5/14.5短時間定格(min)30RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードトロリー式電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥379,800~税込¥417,780~1台5日以内出荷高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機です。低騒音設計・屋外にも使用できる人に優しい設計と、ギヤー機構&防塵、防まつボディです。強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。メカニカルブレーキ&モータブレーキ、安全性を重視した2重ブレーキ。消費電力のランニングコストを抑えるDCブレーキ&モータ。独自のチェーンガイドとフック間最小距離。操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。モータの温度上昇を軽減するモータフレーム。用途に応じて選べるチェーンバット。小雨の中での作業も安心です。安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具種別上下定速形電源コード(m)4芯×5塗装マンセル記号10R 5.5/14.5短時間定格(min)30RoHS指令(10物質対応)対応
電気チェーンブロック 2.8t FAM-2.8 FAMシリーズ
象印チェンブロック¥519,800~税込¥571,780~1台10日以内出荷電動式天井走行クレーン併用になると6点(上下、東西南北へ)になり、手元で自由に操作できます。特殊I型鋼御使用の場合は必ず御注文の時お申し出下さい。巻上げの速度は、定速式電気チェーンブロック(FAタイプ)と同じです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
電気チェーンブロック 0.5t FAM-0.5 FAMシリーズ
象印チェンブロック¥319,800~税込¥351,780~1台11日以内出荷電動式天井走行クレーン併用になると6点(上下、東西南北へ)になり、手元で自由に操作できます。特殊I型鋼御使用の場合は必ず御注文の時お申し出下さい。巻上げの速度は、定速式電気チェーンブロック(FAタイプ)と同じです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
電気チェーンブロック 1t FAM-1 FAMシリーズ
象印チェンブロック¥339,800税込¥373,7801台11日以内出荷電動式天井走行クレーン併用になると6点(上下、東西南北へ)になり、手元で自由に操作できます。特殊I型鋼御使用の場合は必ず御注文の時お申し出下さい。巻上げの速度は、定速式電気チェーンブロック(FAタイプ)と同じです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。