カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 象印チェンブロック
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

円筒ころ軸受 NU形(すきま大タイプ)
象印チェンブロック¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。用途自動車・産業機全般に。材質高炭素クロム軸受鋼シールなし精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら