絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

SOKKIA(ソキア)

SOKKIA(ソキア)のページです。SOKKIA(ソキア)は、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社トプコン
所在地〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75番1号
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソキア  ソキア自動整準レベルプレーナーLP610(スタンダード受光器付) スタンダード受光器付 SOKKIA(ソキア)ソキア ソキア自動整準レベルプレーナーLP610(スタンダード受光器付) スタンダード受光器付SOKKIA(ソキア)
169,800税込186,780
1セット
当日出荷
内装工事から基礎工事まで、あらゆる水平出しが1人でできます。人間工学からデザインされた握りやすいハンドルと分かりやすいボタン表示です。高品質のソキア製です。スタンダードなレベルセンサー受光器付きです。
用途内装工事に。基礎工事に。排水溝に。勾配設定に。トラスコ品番208-2859
自動レベルB40A三脚付 SOKKIA(ソキア)自動レベルB40A三脚付SOKKIA(ソキア)
65,980税込72,578
1式
3日以内出荷
激しい雨も苦にしない高気密型ボディー(JIS保護等級6相当)です。読み取りやすさを重視した高精度ワイドレンズを搭載しています。明るく視野の広い望遠鏡で素早く目標が見つかります。
用途水平レベル出し作業にトラスコ品番557-5114
ソキア デジタルセオドライト SOKKIA(ソキア)ソキア デジタルセオドライトSOKKIA(ソキア)
419,800税込461,780
1台
翌々日出荷
1人での墨出し作業を可能にするレーザーポインターを搭載しています。トータルステーションと共通部品を使ったワンランク上のクオリティです。電池使用時間は250時間(1日8時間の測角作業を行った場合)です。
用途通りだし、矩ふり、水平だし、勾配設定に。トラスコ品番217-8937
ソキア 自動整準レベルプレーナー LP610デジタル受光器付 SOKKIA(ソキア)ソキア 自動整準レベルプレーナー LP610デジタル受光器付SOKKIA(ソキア)
189,800税込208,780
1セット
当日出荷
内装工事から基礎工事まで、あらゆる水平出しが1人でできます。人間工学からデザインされた握りやすいハンドルと分かりやすいボタン表示です。高品質のソキア製です。スタンダードなレベルセンサー受光器付きです。
用途内装工事に。基礎工事に。排水溝に。勾配設定に。トラスコ品番208-2858
ロングレンジ用受光器LR300X SOKKIA(ソキア)ロングレンジ用受光器LR300XSOKKIA(ソキア)
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
レベルプレーナー用の受光器です。検出精度の切替が可能です(±1mm/±2mm)。求めたい高さとの差を矢印とブザーで伝達します。レベルプレーナー本体の電池残量やハイアラート機能も表示します。
用途レベルプレーナーのビーム受光に。トラスコ品番557-5092
【レンタル】自動レベル(校正書付)+三脚 SOKKIA(ソキア)【レンタル】自動レベル(校正書付)+三脚SOKKIA(ソキア)
4,698税込5,168
1台
翌日出荷から3日以内出荷
22倍の明るく見やすい望遠鏡 高い防水性により、雨や湿気に強くどんな角度からの水の飛沫もシャットアウト。機械内部への水の侵入を防ぎます。急激な温度変化の下でも、望遠鏡内部が曇ることがありません。
セット内容本体、収納ケース寸法(mm)130(W)×212(H)×135(D)質量(kg)1.6最短合焦距離30cm(機械中心より)自動補正機構範囲:±15′、1km往復標準偏差:±2.0mm望遠鏡仕様倍率:22×、分解力:4″防水性JIS保護等級4(防まつ形)
【レンタル】自動レベル(校正書付)+三脚 SOKKIA(ソキア)【レンタル】自動レベル(校正書付)+三脚SOKKIA(ソキア)
4,798税込5,278
1台
翌日出荷から3日以内出荷
26倍の明るく見やすい望遠鏡 高い防水性により、雨や湿気に強くどんな角度からの水の飛沫もシャットアウト。機械内部への水の侵入を防ぎます。急激な温度変化の下でも、望遠鏡内部が曇ることがありません。
セット内容本体、収納ケース寸法(mm)130(W)×212(H)×135(D)質量(kg)1.6最短合焦距離30cm(機械中心より)自動補正機構範囲:±15′、1km往復標準偏差:±2.0mm望遠鏡仕様倍率:26×、分解力:3.5″防水性JIS保護等級4(防まつ形)
【レンタル】自動レベル(校正書付)+三脚 SOKKIA(ソキア)【レンタル】自動レベル(校正書付)+三脚SOKKIA(ソキア)
4,798税込5,278
1台
翌日出荷から3日以内出荷
オールマイティな自動レベル 高い防水性により、雨や湿気に強くどんな角度からの水の飛沫もシャットアウト。機械内部への水の侵入を防ぎます。急激な温度変化の下でも、望遠鏡内部が曇ることがありません。
セット内容本体、収納ケース寸法(mm)130(W)×215(H)×135(D)質量(kg)本体:1.7最短合焦距離30cm(機械中心より)自動補正機構範囲:±15′、1km往復標準偏差:±1.5mm望遠鏡仕様倍率:30×、分解力:3″防水性JIS保護等級4(防まつ形)
【レンタル】レベルプレーナ(校正書付)+三脚 SOKKIA(ソキア)【レンタル】レベルプレーナ(校正書付)+三脚SOKKIA(ソキア)
5,298税込5,828
1台
翌日出荷から3日以内出荷
使用範囲500m ― 新世代の高性能レベルプレーナです 受光器LR200との組み合わせることで、±0.5mmまたは±2mmの高感度で直径500mという使用範囲を実現しました。
仕様【ビーム水平精度】10"(1.5mm/30m、4.8mm/100m)【ロータ回転数】600rpmセット内容本体、単2電池×4、受光器、ロッドクランプ、収納ケース測定範囲直径500m、半径 250m 測定範囲は環境条件によって変化する場合があります。電源単2乾電池×4本連続使用時間約60時間(アルカリ乾電池使用時)光源半導体レーザーダイオード波長650nm(可視光)防塵防水性能IP56(JIS C0920:2003)ビーム径Φ8mm(射出位置にて)