446件中 441446
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスノイズキャンセリングゲーミングヘッドセット SONYワイヤレスノイズキャンセリングゲーミングヘッドセットSONY
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
ゲーム向けに最適化されたソニーの360立体音響技術とハードウェア構造、ノイズキャンセリング機能により、まるでゲームの世界に入り込んだかのような臨場感ある没入体験と勝利体験をプレイヤーにもたらします。安定性と遮音性を兼ね備えたソフトフィットレザーイヤーパッド(合成皮革)と、頭部にかかる圧力を分散させるヘッドクッションにより、長時間快適にプレイする事が可能です。同梱のUSBトランシーバーをPCまたはPlayStation5につなぐことで、低遅延かつ接続安定性の高い2.4GHzワイヤレス接続に対応。バッテリーは最大32時間で、10分で60分使用可能なクイック充電にも対応しています。INZONE専用PCソフトウェアにより、ゲームタイトル毎のイコライザー設定や、立体音響の個人最適化などヘッドセットの様々な設定をカスタマイズすることが可能です。PlayStation5を快適にプレイするための操作性&ステータス表示機能。
『業務用ブラビア』4K有機ELテレビ( 3年保証・オンサイト修理対応) SONY『業務用ブラビア』4K有機ELテレビ( 3年保証・オンサイト修理対応)SONY
389,800税込428,780
1個
9日以内出荷
テレビ会議や会議室でのプレゼンテーションディスプレイや、学校教室などにおすすめ。HDMI入力端子4入力を搭載。テレビチューナー搭載(4KBS/CSチューナー内蔵)。スピーカー搭載。VESA規格に対応。
パネル4K
マルチリモコン SONYマルチリモコンSONY
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
テレビ+2台の機器を操作。スリムで選べる2色のカラーバリエーション 幅52mmのスリムサイズ。2色のカラーバリエーションから選べます。 AV機器を最大3台操作可能 本機1台で、テレビ、ブルーレイディスクレコーダー、DVDレコーダー、チューナーなどのAV機器を最大で3台まで操作することができます。 番組表やデータ放送の操作が可能 番組表ボタン、連動データボタン、十字ボタン、カラーボタンで地上デジタル放送のEPG(電子番組表)やデータ放送のメニュー画面の操作が簡単にできます。 強力広角発光「ズバとびっ!」 LED×3個の強力広角赤外線発光で、低めのラックに置かれた大型テレビも スムーズに操作できます。 すっきり置けるうつぶせスタイル リモコン背面も美しいフォルム。操作部を下にしてテーブルにおいても美しいうつぶせスタイルです。スタイリッシュで、ボタン面にほこりが付きにくいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
学習機能付きリモコン SONY学習機能付きリモコンSONY
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
テレビ+7台の機器を操作。メーカー設定や学習設定がかんたんな多機能リモコン
RoHS指令(10物質対応)対応
XCG-CGシリーズ SONYXCG-CGシリーズSONY
89,980税込98,978
1台
13日以内出荷
グローバルシャッターCMOSセンターを掲載したPoE対応GigE Visionインターフェースデジタルカメラの新シリーズです。 CCD掲載デジタルカメラやアナログカメラと同等のサイズ・高信頼性を継承し、置き換えに最適です。 グローバルシャッターCMOSならではの高速、好感度のニーズにお応えし、多彩な機能をご利用いただけます。
質量(g)65種類カメラ本体制御方式GenICamTM(Ver.1.0)準拠センサータイプ1/2.9型外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×42機能エリアゲイン、シェーディング補正、IEEE1588準拠、欠陥補正、低トリガーレイテンシー、トリガーレンジ、スペシャルトリガー、温度読み出し、3x3フィルター、Look up Table(LUT)、マルチROI、ビニングインターフェースGigE Vision(Ver.2.0/1.2)準拠解像度1.6Mega同期方式ハードウェアトリガー/ソフトウェアトリガーカラーモードモノクロ画素数1456×1088フレームスピード(fps)75レンズマウントCマウント
XCL-CGシリーズ SONYXCL-CGシリーズSONY
319,800税込351,780
1台
5日以内出荷
507万画素の高解像度と、35fpsの高フレームレートを29(W)×29(H)×30(D)mmのコンパクトな筐体サイズで実現。 従来のCCD搭載モデルXCL-Cシリーズからの置き換えが容易です。 高機能モデルXCL-SGシリーズと用途に合わせてお選びいただけます。 マシンビジョンなどの画像処理で求められる、高信頼性かつ、高速、高感度のニーズにお応えします。
質量(g)53制御方式シリアル制御外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×30機能エリアゲイン、欠陥補正、シェーディング補正、温度読み出し、Look up Table(LUT)、3x3フィルターインターフェースCamera Link解像度5.1Mega同期方式ハードウェアトリガー/ソフトウェアトリガー