交換レンズ FE 28-70mm F3.5-5.6 OSSSONY7日以内出荷
35mmフルサイズ対応レンズをはじめて購入される方におすすめの標準ズームレンズ
35mmフルサイズ対応の小型高性能標準ズームレンズ
α7シリーズの性能を余すことなく発揮させるために、新たに開発した35mmフルサイズ対応の小型標準ズームレンズ。使用頻度の高い28mmから70mmまでをカバーしながらも、最新の光学設計により、ズーミング時の全長変化が少ない小型ボディを実現しました。
非球面レンズ3枚、EDレンズ1枚による諸収差を抑えた高い描写力
レンズの球面収差や歪曲収差を良好に補正。ズーム全域で絞り開放時から、にじみの少ないコントラストの高い画質で撮影できます。
手持ち撮影時に威力を発揮する、光学式手ブレ補正機能
光学式手ブレ補正機能を搭載し、望遠撮影時や屋内などの暗所での手持ち撮影時に起きやすい手ブレを軽減します。カメラの持つブレ軽減モードや手持ち夜景モードと組み合わせることで、夜景はもちろん、室内の雰囲気を生かしたいときも、感度を上げることなく、画質を維持したままノイズを抑えて撮影できます。
防塵防滴に配慮した設計
ほこりや水滴の浸入を防ぐ設計を採用。ハイアマチュアユーザーのタフな使用にも十分耐える構造に仕上げています。
※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
その他フードタイプ:花形バヨネット式付属品レンズフードALC-SH132、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ寸法(mm)72.5(最大径)×83(長さ)本体質量(g)(約)295倍率(倍)最大撮影:0.19フィルター直径(Φmm)55焦点距離(mm)28-70、(イメージ)42-105レンズ構成8群9枚撮影距離(m)最短:0.3-0.45絞り羽根:7枚、最小絞り:(F値)22-36、開放絞り:(F値)3.5-5.6手ブレ補正機能レンズ内手ブレ補正方式撮像画面サイズ35mmフルサイズマウントソニー Eマウント画角(APS-C)54°-23°、(35mm判)75°-34°