ステレオヘッドホンSONY9日以内出荷
大口径70mm振動板により、生演奏を聴いているような自然な響きを再生。
一般的な人の耳殻を上回る大口径70mm振動板により、平面に近い波面を再現します。音の波面が広く平らになることで、生演奏を聴いているような自然な響きを体感できます。
振動板材料として理想的な特性を持つLCP(液晶ポリマー)にアルミニウム薄膜をコーティング。LCPとアルミニウムの相互作用により全帯域で高くフラットな内部損失特性を実現し、色付けのないクリアな中高音を再生します。
セット内容ヘッドホンケーブル(約3.0m)、バランス接続ヘッドホンケーブル(約1.2m)、金メッキプラグアダプター(ステレオ標準プラグ⇔ステレオミニジャック)感度98 dB/mW入力端子ヘッドホンケーブル(約3 m、銀コートOFC線、金メッキステレオミニプラグ)、バランス接続ヘッドホンケーブル(約1.2 m、銀コートOFC線、金メッキL型バランス標準プラグ)再生周波数帯域(Hz)4 - 100,000(JEITA)特性ハイレゾ音源対応インピーダンス(Ω)56(1kHzにて)イヤホン形状オーバーヘッド型