カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SONY
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ecm-pc60」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エレクトレットコンデンサーマイクロホン SONYエレクトレットコンデンサーマイクロホンSONY
3,298税込3,628
1台
翌日出荷
Skype(TM)などのボイスチャットを低ノイズ・高感度で楽しめる。クリップ式でも使えるコンパクトなPC用マイク
付属品ホルダークリップ、小型スタンド、延長コード質量(g)約12g(本体・コード含む)、約40g(本体・コード・スタンド含む)感度(正面)-38dB±3.5dB(0dB=1V/Pa)大きさ約8×19(マイク部)(最大径×全長mm)、約50×100(スタンドベース径×高さmm)周波数特性50-15000Hzコネクタ金メッキ3極ミニプラグ/約1.2m連続動作時間プラグインパワー方式(使用電池)指向性全指向性
PC周辺機器カテゴリ
関連カテゴリ