カテゴリ

  • 家電(5)
絞り込み
ブランド
  • SONY(ソニー)
  • 三菱電機(67)
  • 理研計器(38)
  • ホンダ(22)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • ParkerTAIYO(13)
  • ナンシン(7)
  • ヨコヅナ(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
  • AGRAS(4)
  • サンドビック(3)
  • TRUSCO(3)
  • カクイチ(3)
  • 壬生電機製作所(3)
  • ナリカ(3)
  • GREEN MOTION(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gm-100」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換レンズ FE100-400mm F4.5 GM OSS SONY(ソニー)

    交換レンズ FE100-400mm F4.5 GM OSS

    SONY(ソニー)
    719,800税込791,780
    1個
    6日以内出荷
    ズーム全域において開放F値4.5を実現。G Master(TM)ならではの高い解像性能と美しいぼけ描写を両立し、最新の光学性能と進化したオートフォーカス性能に加え、機動力も兼ね備えた超望遠ズームレンズ。軽量設計とインナーズーム方式による高い機動性を実現。αボディの性能を最大限に引き出す高い解像性能。高耐久かつ高い操作性の三脚座を採用。
    仕様ソニーEマウントその他解放絞り(F値):4.5付属品フードALC-SH187、レンズフロントキャップALC-F95S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトケース、レンズストラップ、ケースストラップ、差し込みフィルター寸法(mm)対応撮像画面:35フルサイズ質量(g)1840外形寸法(mm)Φ119.8×328倍率(倍)最大撮影:0.25羽根枚数(円形絞り)11枚フィルター直径(Φmm)95撮影距離(m)最短:0.64-1.5画角(35mm判)24°-6°10'
  • 交換レンズ FE 100mm F2.8 Macro GM OSS SONY(ソニー)

    交換レンズ FE 100mm F2.8 Macro GM OSS

    SONY(ソニー)
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷
    最大撮影倍率1.4倍を実現。高倍率マクロ撮影と高い解像性能を両立したG Masterシリーズ初の中望遠マクロレンズ。【最大撮影倍率1.4倍の高倍率マクロ撮影】。・最短撮影距離0.26m、最大撮影倍率1.4倍の高倍率なクローズアップ撮影により、肉眼では見えない細部の質感を鮮明に描写。・別売のテレコンバーター(SEL20TCおよびSEL14TC)の使用により、SEL20TCで最大2.8倍の高倍率撮影を実現。・被写体との撮影距離を確保しながらも高倍率な撮影ができるため、近づきにくい被写体の撮影や、物撮りでのライティングスペースの確保、影の映り込みを避けた快適なマクロ撮影が可能。【G Masterならではの圧倒的な描写性能】。・超高度非球面XAレンズ2枚、EDガラス2枚の採用により、色収差など諸収差を低減。・高い円形形状を保つ、新設計の11枚羽根円形絞りユニット。・最新の光学設計によるG Masterならではの自然でやわらかいぼけ描写。・ナノARコーティングIIにより、ゴーストやフレアを抑制し、優れたコントラストと鮮明さを実現したヌケの良いクリアな画質。【高速・高精度かつ静粛なAF】。・高速・高精度かつ静粛なレンズ駆動を可能にするXDリニアモーターを4基搭載し、AF性能が従来比で最大約1.9倍に高速化。・α9 IIIの最高約120コマ/秒の高速連写にも対応するトラッキング性能。・静止画と動画に対応した高度なAF性能。【マクロ撮影に最適化された操作性と信頼性】。・マクロ撮影における浅い被写界深度での撮影に不可欠な繊細なピント合わせを実現。・「フルタイムDMFスイッチ」により、フルタイムDMF機能のON/OFFが可能。・AF/MF切り換えが可能な「フォーカスモードスイッチ」搭載。・「フォーカスリング」をスライドするだけでAF/MFからFULL MFに切り換えが可能。・FULL MFモードに設定時、マクロ撮影に適した倍率/距離目盛を利用した撮影が可能。・マクロ撮影に適した光学式手ブレ補正機能搭載。・上下左右方向の角度ブレ、シフトブレ、前後のブレを高精度に補正、手持ちでも安定したマクロ撮影を実現。・フォーカスレンジリミッター搭載/絞りリング・絞りリングクリック切り換えスイッチ/ボディ側からカスタマイズできるフォーカスホールドボタン/タイムラグが少なく応答性に優れた「リニア・レスポンスMF」を採用/絞りリングの誤操作を防ぐ「アイリスロックスイッチ」。・レンズ最前面へのフッ素コーティングと防塵・防滴に配慮した設計
    付属品レンズフード ALC-SH173、レンズフロントキャップ ALC-F67S、レンズリヤキャップ ALC-R1EM、ソフトケース全長(mm)147.9質量(g)約646倍率(倍)最大撮影:1.4羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞りフィルター直径(Φmm)67最大径(Φmm)81.4レンズ構成13群17枚撮影距離(m)最短:0.26絞り最小絞り(F値):22、開放絞り(F値):2.8マウントソニー Eマウント画角24°(35mm判)、16°(APS-Cサイズ)
  • 交換レンズ FE 100mm F2.8 STF GM OSS SONY(ソニー)

    交換レンズ FE 100mm F2.8 STF GM OSS

    SONY(ソニー)
    229,800税込252,780
    1個
    6日以内出荷
    シャープな描写と息をのむ柔らかなぼけ味を追求した、中望遠単焦点STFレンズ G Masterならではの、極めて高い解像性能 アポダイゼーション光学エレメントで高めた、洗練されたぼけ描写 口径食の発生を抑えた設計と11枚羽根の円形絞り 作品づくりに集中できる、高速・高精度AF対応 ぼけを生かした近接撮影に対応する、マクロ域切り換え機能搭載 低速シャッター時に威力を発揮する、光学式手ブレ補正機構搭載 撮影者をサポートする、操作性と信頼性 STFレンズのTナンバー
    付属品レンズフードALC-SH147、レンズフロントキャップALC-F72S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトキャリングケース全長(mm)118.1質量(g)約700倍率(倍)最大撮影:約0.14(マクロ切り換えリング「0.85m-∞」時)、0.25(マクロ切り換えリング「0.57m-1.0m」時)羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)72レンズ望遠単焦点最大径(Φmm)85.2焦点距離(mm)100レンズ構成10群13枚撮影距離(m)最短:0.85(マクロ切り換えリング「0.85m-∞」時)、0.57(マクロ切り換えリング「0.57m-1.0m」時)絞り開放絞り(F値):2.8(T5.6)、最小絞り(F値):20(T22)マウントソニー Eマウント
  • 交換レンズ FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS SONY(ソニー)

    交換レンズ FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS

    SONY(ソニー)
    359,800税込395,780
    1個
    6日以内出荷
    妥協のない光学設計と高速・高精度なAF駆動により、シャープな描写を実現した超望遠ズームレンズ G Masterの高い設計基準を満たす新規光学設計により、ズーム・フォーカス全域での高い解像性能を実現 G Masterならではの美しいぼけ描写 フローティング機構の採用により、最短撮影距離0.98m、最大撮影倍率0.35倍を実現。近くの被写体もシャープに描写が可能 被写体のとっさの動きにも対応する、フォーカスレンズの素早い動き出しを実現 ピントを合わせ続ける追随性に優れたAF駆動 動画撮影に適したAF駆動 質量約1395g(三脚座除く)を達成。軽量なEマウントボディと良好なバランスで、安定した撮影をサポート フィールドワークをサポートする優れた操作性 手持ち撮影時に便利な光学式手ブレ補正機構を搭載。流し撮りに効果的なMODE2も選択可能 ズームリングの回転の重さを調整できる、ズーム操作感調整リング搭載 脱着式三脚座を採用 レンズ最前面にフッ素コーティングを採用 防塵・防滴に配慮した設計 1.4倍と2倍のテレコンバーター(別売)に対応
    付属品レンズフードALC-SH151、レンズフロントキャップALC-F77S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトキャリングケース、三脚座全長(mm)205質量(g)約1395(三脚座除く)倍率(倍)最大撮影:約0.35羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)77レンズ望遠ズーム最大径(Φmm)93.9焦点距離(mm)100~400レンズ構成16群22枚撮影距離(m)最短:0.98絞り開放絞り(F値):4.5-5.6、最小絞り(F値):32-40マウントソニー Eマウント
  • レンズフード ALC-SH147 SONY(ソニー)

    レンズフード ALC-SH147

    SONY(ソニー)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    SEL100F28GM用レンズフード